絞り込み
ブランド
- ALLSHENG(42)
- アズワン(14)
- 三商(8)
- ケニス(7)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- ナリカ(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- 三菱電機(2)
- OPTIMA(2)
- バイオメディカルサイエンス(2)
- アネロパック(2)
- サンプラテック(1)
- ヤマト科学(1)
- 新光化成(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- 日伸理化(1)
- VIOLAMO(ビオラモ)(1)
- 生田産業(1)
商品豆知識

ふ卵器
ケニス¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷自動転卵装置付で手作業の手間を省く事のできるふ卵器です。 ニワトリの卵なら12~16個を1度に孵化でき、前面透明扉で卵の様子も観察できます。 卵の孵化に大切な庫内の湿度を一定に保つ工夫が施されています。付属品温度計(孵化標準温度表示)、卵枠、水受、換気孔転卵装置(ニワトリ用とキジ・チャボ用の転卵枠が付属)電源AC100V 55W温度範囲(℃)35~40外寸(mm)370×320×330内寸(mm)305×305×305収容数ニワトリ12~16個、キジ・チャボ30~36個、ウズラ50個、孔雀6~9個
ミニインキュベーター
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷小型、軽量で持ち運びが可能な卓上インキュベーターです。 90mmシャーレが約16枚収納可能です。付属品温度計、マルチラック、マルチラック用アダプタ質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)25~45電源AC110・50/60Hz内寸法(mm)220×150×120温度精度±1℃外寸法(mm)310×168×155
パーソナルインキュベーター
ケニス¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷内槽5面ヒーター加温、自然対流エアジャケット式により温度分布精度が向上しています。 タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。付属品アルミ製棚板×2質量(kg)7.1使用温度範囲(℃)室温+5~60電源AC100V・50/60Hz内容積(L)9.1安全装置独立過熱防止装置温度精度±0.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時)外寸法(mm)326×253×281ヒーター容量(W)85庫内寸法(mm)275×195×171対流方式自然対流式(エアジャケット方式)扉形式二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
コンパクトインキュベーター
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷パーソナルユースに適したコンパクトなインキュベーターです。 サンプルを確認しやすいように、大きなガラス窓と庫内照明を備えています。 室温以下の温度設定(17~40℃)が可能です。 シンプルなインターフェースで操作が簡単です。付属品棚板×2質量(kg)7.2電源AC100V・50/60Hz内容積(L)18定格出力45W温度精度±0.2℃(37℃時)温度分布±1.2℃(37℃時)設定温度範囲17~40℃外寸法(mm)260×470×415アズワン品番2-1688-01庫内寸法(mm)180×290×310対流方式強制循環式
コンパクトインキュベーター SCI-13型
SIBATA(柴田科学)¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷・微生物・細菌類の発育促進に適し、細菌一般試験法、汚染指標細菌試験法、食中毒菌の試験法等、各種試験法での培養過程に使用することができます。 ・槽内で一度に12個のシャーレを使用して培養することができます。 ・温度制御にはゼロクロス時分割比例制御方式を採用。槽内を常に安定した状態で温度を保ちます。 ・200×200mmとワイドな観察窓を用意。扉を閉じたままでも、培養状況が奥まで見られます。材質(内槽)SUS304型式SCI-13型質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)室温+5~60電源AC100V 50/60Hz 1.3A方式(熱伝導)エアージャケット自然対流式温度表示デジタル表示(LED)収納サイズシャーレ(外径100mm)1段6個×2段棚板間隔(mm)約68温度センサー白金測温抵抗体温度制御方式ゼロクロス時分割比例制御温度調節精度±1℃(at 37℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×288×296昇温時間37℃安定まで約15分温度設定方式アナログ設定棚板2段槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×205×200
簡易拭き取り検査培地 専用UVライトスタンド
アズワン¥35,900税込¥39,4901個8日以内出荷見えない菌を色でチェック! 4MUPディスクと専用UVライトスタンドを併用すれば、黄色ブドウ球菌の判定がさらに正確にできます。質量(g)954電源AC100V 50/60Hzサイズ(mm)330×85×82(本体)・1m(コード長)アズワン品番2-8904-11
プレート用ブロックバス
アズワン¥111,350税込¥122,4851個当日出荷仕様温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:無し質量(kg)4電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番MyBL-P2温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温+5~70外寸法(mm)280×270×140アズワン品番1-2932-01
インキュベーター内用シェーカー
OPTIMA¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷CO2)インキュベーター内での使用が可能です。マイクロプロセッサー制御方式で、ブラシレスモーターを搭載しています。仕様旋回範囲:25mm材質ステンレス(SUS304)質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200本体寸法(mm)300×330×70表示回転速度・タイマー電源コード(m)1.83回転速度(min-1[r.p.m])30~300(±1%)タイマー設定1分~48時間アズワン品番2-1987-01許容負荷荷重(kg)3
ターンテーブル手動式
アズワン¥18,500税込¥20,3501個当日出荷材質本体/FC20(鋳鉄)、テーブル/アルミニウム質量(kg)約1.5全高(mm)73.3テーブル内径(Φmm)94アズワン品番2-5057-01
コンパクトクールインキュベーター
アズワン¥94,900税込¥104,3901台当日出荷ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです。庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です。温度調節精度の高いPID制御を採用致しました。付属品網板×1枚材質透明カバー/ポリスチレン(PS)網板/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)12~26消費電力(W)40電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)2網サイズ(mm)200×145温度センサーK型熱電対温度制御PID制御外寸法(mm)270×210×260温度設定範囲(℃)12~50アズワン品番1-6112-01庫内寸法(mm)220×160×130対流方式強制対流方式温度分布精度±1.5℃
インキュベートカバー
アズワン¥84,900税込¥93,3901台当日出荷試料に被せて使う簡易型のインキュベーターです。4方向がアクリル窓になっているため、試料の状態を容易に確認できます。付属品庫内温度確認用棒状温度計仕様庫内温度確認用温度計取付け可能材質ヒーターユニット/鋼板+焼付け塗装質量(kg)9材質(本体)透明PMMA(アクリル)厚さ4mm電源AC100V 50/60Hz外寸法(mm)450×400×440ヒーター容量(W)200温度設定範囲(℃)室温+5~45温風吹き出し温度アズワン品番1-7605-01庫内寸法(mm)422×372×346対流方式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式、ダイアル式
ミニインキュベーター
アズワン¥64,900税込¥71,3901台当日出荷本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚質量(kg)3.2材質(本体)AS樹脂電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)約1.8外寸法(mm)250×250×250ヒーター容量(W)100温度設定範囲(℃)室温+5~45アズワン品番1-3173-01庫内寸法(mm)215×215×150ヒーター部除く対流方式軸流ファン式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式
パーソナルインキュベーター
アズワン¥91,900税込¥101,0901台当日出荷本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に行えます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。フラスコや試験管の収納も可能な大型タイプです。付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚質量(kg)5.5材質(本体)AS樹脂電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)約1.8外寸法(mm)350×350×400ヒーター容量(W)200温度設定範囲(℃)~40アズワン品番1-3174-01庫内寸法(mm)315×315×300ヒーター部除く対流方式軸流ファン式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式
無菌ボックス
新光化成¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷表面窓が広く、材質は透明度の良いアクリルや塩ビですから中の作業が良く見えます。・軽量で移動が容易です。・殺菌灯なしは普通のアクリル製で蛍光灯用。
育雛器(保温箱)
ケニス¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷雛を約30羽育成できる箱型・1区画の育雛器です。 初生雛を保温飼育する温源室と運動場を備えています。 温度調節器・温度計付です。付属品ヒーター(200W)、温度調節器、温度計、室内灯寸法(mm)1205×638×615