絞り込み
容量(L)
  • 0.4(2)
  • 0.8(2)
  • 1.5(1)
  • 3(3)
  • 10(1)
  • 20(4)
材質(プレート)
  • アルミ(1)
  • ガラス(2)
  • ステンレス(7)
  • セラミック(1)
  • 樹脂(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1100(2)
  • 1500(9)
  • 2000(1)
ブランド
  • DLAB
  • アズワン(149)
  • IKA(59)
  • 日伸理化(37)
  • TGK(東京硝子器械)(36)
  • JEIO TECH(25)
  • 三商(20)
  • ケニス(17)
  • オーハウス(15)
  • ヤマト科学(12)
  • 小池精密機器製作所(11)
  • ADVANTEC(10)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(8)
  • 増田理化工業(8)
  • SIBATA(柴田科学)(7)
  • アサヒ理化製作所(4)
  • コーニング(4)
  • scinics(サイニクス)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットプレートスターラー DLAB

    ホットプレートスターラー

    DLAB
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。
  • デジタルホットスターラー DLAB

    デジタルホットスターラー

    DLAB
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    種別サポートクランプ 外部温度センサー用アズワン品番3-7042-11
  • ホットプレートスターラー DLAB

    ホットプレートスターラー

    DLAB
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    種別外部温度センサーアズワン品番3-7032-11
  • 薄型マグネチックスターラー DLAB

    薄型マグネチックスターラー

    DLAB
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。
    材質本体:ナイロン、プレート:ポリエステルコーティング質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])15~1500電源AC100~240V 50/60Hz本体寸法(mm)120×170×15プレート寸法(mm)Φ90電源コード(m)1.8(3Pプラグ)撹拌容量(mL)~約800アズワン品番3-7012-01
  • ホットスターラー用プレート DLAB

    ホットスターラー用プレート

    DLAB
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ホットスターラーに使用するアタッチメントです。同時に複数の反応を行うことができます。
    仕様プレート材質(プレート)アルミニウムアズワン品番4-6492-01プレート適合径(Φmm)135
  • ホットスターラー用クウォーターブロック DLAB

    ホットスターラー用クウォーターブロック

    DLAB
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    ホットスターラーに使用するアタッチメントです。同時に複数の反応を行うことができます。
    材質アルミニウムプレート適合径(Φmm)135 ※クウォーターブロックは他サイズの丸型・角型天板でも使用可能です。
  • ホットプレートスターラー DLAB

    ホットプレートスターラー

    DLAB
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。3つの昇温モードが選択できます。
    付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本材質本体/アルミニウム寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])100~1500表示液晶(デジタル)モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)~20機能温度過昇防止機能(420℃固定)材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング防塵防水性能IP42ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温+5~340アズワン品番3-7032-04
  • ホットプレートスターラー DLAB

    ホットプレートスターラー

    DLAB
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。MS-H-ProAの強磁力タイプです。
    付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本材質本体/アルミニウム寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])100~1500表示液晶(デジタル)モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)~20機能温度過昇防止機能(420℃固定)材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング防塵防水性能IP42ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温+5~340アズワン品番3-7032-05
  • 小型スターラー アナログ 出荷前点検検査書付 DLAB

    小型スターラー アナログ 出荷前点検検査書付

    DLAB
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
    付属品サポートロッド、クランプ仕様最大回転子サイズ:40mm、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)150×145×50質量(g)300消費電力(W)7.2回転数(min-1[r.p.m])300~2000天板寸法(mm)Φ120表示アナログモーターブラシレスモーター撹拌容量(L)1.5電源(AC V)100~240、50/60Hz材質(天板)PET(ポリエチレンテレフタレート)防塵防水性能IP21アズワン品番3-7147-01-22校正証明書点検・検査書
  • 10連式ホットスターラー 出荷前点検検査書付 DLAB

    10連式ホットスターラー 出荷前点検検査書付

    DLAB
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    速度は無段階で調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされているため容器が滑りにくく、溶液がこぼれても安心です。
    付属品回転子(Φ6×30mm)×2個仕様プレート温度:120℃(MAX)、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観質量(kg)3.2消費電力(W)490回転数(min-1[r.p.m])最大約1100電源AC100V、50/60Hz本体寸法(mm)205×622×65プレート寸法(mm)190×450モーターブラシレスモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)シリコンコーティング撹拌容量(mL)約400(×10)防塵防水性能IP42(DIN EN60529)ヒーター容量(W)470アズワン品番3-7051-01-22校正証明書点検・検査書
  • ホットスターラー 出荷前点検検査書付 DLAB

    ホットスターラー 出荷前点検検査書付

    DLAB
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
    仕様点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観質量(kg)1.8材質(本体)ABS樹脂消費電力(W)515回転数(min-1[r.p.m])200~1500本体寸法(mm)160×225×105電源コード(m)2撹拌容量(L)3機能残熱アラーム(50℃)材質(プレート)ステンレス(セラミックコーティング)電源(AC V)100、50/60Hz設定温度範囲室温~280℃防塵防水性能IP21ヒーター容量(W)500電源プラグ3Pアズワン品番3-7042-21-22プレート寸法(Φmm)135校正証明書点検・検査書
  • ホットプレートスターラー MAX約1500rpm 20L 出荷前点検検査書付 DLAB

    ホットプレートスターラー MAX約1500rpm 20L 出荷前点検検査書付

    DLAB
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    運転中でもスピード調節が可能です。
    付属品回転子(Φ8×50mm)×1個仕様点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観質量(kg)2.8材質(本体)アルミニウム消費電力(W)530回転数(min-1[r.p.m])最大1500本体寸法(mm)160×280×85表示目盛(アナログ)モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)~20機能温度過昇防止機能(420℃固定)材質(プレート)ステンレス(SUS304)/セラミックコーティング電源(AC V)100、50/60Hz設定温度範囲室温+5℃~340℃防塵防水性能IP42ヒーター容量(W)500アズワン品番3-7032-01-22プレート寸法(Φmm)135校正証明書点検・検査書
  • マグネチックスターラー アナログ MAX約1500rpm 出荷前点検検査書付き MSシリーズ DLAB

    マグネチックスターラー アナログ MAX約1500rpm 出荷前点検検査書付き MSシリーズ

    DLAB
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティング・セラミックガラスで、洗浄も容易です。
    仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観消費電力(W)30回転数(min-1[r.p.m])最大1500表示目盛(アナログ)電源コード(m)1.8電源(AC V)100~240、50/60Hz電源プラグ3P校正証明書点検・検査書
  • マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き MSシリーズ DLAB

    マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き MSシリーズ

    DLAB
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    天板は耐薬品性に優れたナイロン・ガラスファイバー製です。IP42の防塵・防水構造です。ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。
    付属品回転子(Φ8×50mm)×1個仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観質量(kg)1.8本体寸法(mm)150×260×80モーターブラシレスモーター撹拌容量(L)3材質(プレート)ナイロン+ガラスファイバー電源(AC V)100~240、50/60Hz防塵防水性能IP42プレート寸法(Φmm)135校正証明書点検・検査書
  • 多連式マグネチックスターラー MAX約1100rpm 400mL×10 出荷前点検検査書付 DLAB

    多連式マグネチックスターラー MAX約1100rpm 400mL×10 出荷前点検検査書付

    DLAB
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。無段階での速度調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされていますので、容器が滑りにくく耐薬品性にも優れています。
    付属品回転子(Φ6×30mm)×2個仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観質量(kg)3.2消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])最大約1100本体寸法(mm)205×622×65プレート寸法(mm)190×450モーターブラシレスモーター材質(プレート)SUS304(シリコンコーティング)電源(AC V)100~240、50/60Hz撹拌容量(mL)約400(×10)防塵防水性能IP2Xアズワン品番3-7016-01-22撹拌数10校正証明書点検・検査書
  • 薄型マグネチックスターラー 15~1500rpm 800mL 出荷前点検検査書付 DLAB

    薄型マグネチックスターラー 15~1500rpm 800mL 出荷前点検検査書付

    DLAB
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。
    仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質(本体)ナイロン質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])15~1500本体寸法(mm)120×170×15電源コード(m)1.8材質(プレート)ポリエステルコーティング電源(AC V)100~240、50/60Hz撹拌容量(mL)~約800材質(天板)ポリエステルコーティング電源プラグ3Pアズワン品番3-7012-01-22プレート寸法(Φmm)90校正証明書点検・検査書
  • マグネチックスターラー MS-Pシリーズ DLAB

    マグネチックスターラー MS-Pシリーズ

    DLAB
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    天板は耐薬品性に優れたナイロン・ガラスファイバー製です。IP42の防塵・防水構造です。ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。
    付属品回転子(Φ8×50mm)×1個質量(kg)1.8容量(L)攪拌:3電源(V)AC100~240(50/60Hz)モーターブラシレスモーター材質(プレート)ナイロン+ガラスファイバー本体サイズ(mm)150×260×80防塵防水性能IP42プレート寸法(Φmm)Φ135
  • 小型スターラー DLAB

    小型スターラー

    DLAB
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
    種別アナログアズワン品番3-7147-01
  • ホットスターラー DLAB

    ホットスターラー

    DLAB
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    プレートは耐薬品性に優れています。電源をオフにしても、プレート温度が50℃未満に下がるまで余熱警告ランプが点灯します。
  • ホットプレートスターラー DLAB

    ホットプレートスターラー

    DLAB
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷
    運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。タイマー付きです
    種別100~1500rpm 20L タイマー付きアズワン品番3-7032-03
  • マグネチックスターラー DLAB

    マグネチックスターラー

    DLAB
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティング・セラミックガラスで、洗浄も容易です。
  • 多連式マグネチックスターラー DLAB

    多連式マグネチックスターラー

    DLAB
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。無段階での速度調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされていますので、容器が滑りにくく耐薬品性にも優れています。
    種別MAX約1100rpm 400mL×10アズワン品番3-7016-01
スターラー