10ページ目: スターラー

スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
469件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VOLTEGAパワースターラー アズワンVOLTEGAパワースターラーアズワン
72,100税込79,310
1個
翌々日出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。目盛りに対して、比例した回転数を設定できます。全ての機種でサポートロッドオプションが使用可能です。ベークライト天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
ホットスターラー アズワンホットスターラーアズワン
74,900税込82,390
1個
当日出荷
天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。SDカードを差し込むことで温度・回転数・時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。タイマーによるオートオフ機能付きです。
スターラー用 アズワンスターラー用アズワン
261,000税込287,100
1台
5日以内出荷
スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。
種別コントローラー・デジタル式アズワン品番3-5568-13
スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー・デジタル式 アズワンスターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー・デジタル式アズワン
188,000税込206,800
1台
5日以内出荷
スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。
仕様仕様:コントローラー・デジタル式、使用環境温度(空気中):0~40(湿度80%時)、コネクター数/回転数(rpm):1/100~1600材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.4電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A最大出力20W防塵防水性能IP20サイズ(mm)200×155×38アズワン品番3-5568-12
大容量スターラー アズワン大容量スターラーアズワン
437,000税込480,700
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
粘度が高い液体や大容量を撹拌するのに適しています。加速に要する時間を20~99秒に10秒刻みで設定できるソフトスタート機能を備えており、より安全でソフトな加速ができます。クイックストップ機能付きで停止時の撹拌子による容器破損を防ぎます。
低速スターラー アズワン低速スターラーアズワン
228,000税込250,800
1箱
翌々日出荷
超低速でもなめらかで安定した回転が可能です。低発熱設計のため、インキュベーター内での使用に適しています。結露の心配のない密閉構造です。回転数誤差が非常に少なく、フィードバック機構により粘度が変化しても回転数が安定しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。1つのモーターで回転させるため、各ポジションの回転数にばらつきがありません。
種別ULS-4N 4連デジタル表示アズワン品番2-8155-12
低速スターラー アズワン低速スターラーアズワン
129,000税込141,900
1箱
当日出荷
超低速でもなめらかで安定した回転が可能です。低発熱設計のため、インキュベーター内での使用に適しています。結露の心配のない密閉構造です。回転数誤差が非常に少なく、フィードバック機構により粘度が変化しても回転数が安定しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
種別ULS-1N 1連デジタル表示アズワン品番2-8155-11商品タイプレンタル品はこちら
クールスターラー アズワンクールスターラーアズワン
376,000税込413,600
1台
翌々日出荷
ペルチェ素子で、騒音が無く、低温域から80℃までを高精度に保持できます。PV/SV値が個別LED表示ですので、切り替えせずに見ることができます。試料の撹拌はスターラー式で、ビーカーは取り替えて使用できます。半月形(2枚割)カバーで庫内を恒温槽とすれば高精度実験が可能です。
仕様恒温槽容量(mL):ビーカー 50~1L、槽内材質:アルミニウム(アルマイト処理メッキ)、温度精度(℃):±0.5(10℃設定時)、付属品(mm):温度センサー×1、30回転子×1、センサーホルダー×1、センサー固定用支柱×1、回転数(rpm):200~800質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz 5A槽内寸法(mm)Φ110×115型番CSB-900SモーターDCモーター・電子制御電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式JPt100Ω測温抵抗体、PID制御温度調整範囲(℃)-3~+80(室温から-23℃/最下限-3℃)サイズ(mm)275×281×355(固定用支柱含む)アズワン品番1-5086-21磁力0.4T
Fine 強力型ホットスターラー TGK(東京硝子器械)Fine 強力型ホットスターラーTGK(東京硝子器械)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
高粘度の撹拌、素早い温度上昇、回転速度が読み取れる、距離を離した複数容器内の撹拌ができる。 容器固定用のポールを2箇所設置。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1500±50撹拌容量(mL)50~5000付属品40mm回転子TGK品番0692 63 07 21型式F-350HSD質量(kg)4外形寸法(mm)210×237×144電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地プラグ付電源コード(脱着式)寸法(Φmm)【ホットプレー】Φ168モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバック制御安全装置サーキットプロテクターヒーター470W、Max.300℃(ホットプレート表面温度)仕上アルミ製グレーセラミックコーティング使用環境温度(℃)5~35マグネット耐熱型希土類(サマリウムコバルト)使用環境湿度(%)80以内(結露しないこと)調節方式ゼロクロス時分割制御方式
低速マグネチックスターラー TOHO(トーホー)低速マグネチックスターラーTOHO(トーホー)
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
超低速でハイパワーな薄型(38mm)のコントロールユニット一体型のスターラーです。 スピードはデジタル表示なので確実な再現が可能です。 ステッピングモーター式採用のため超低速でも安定した回転が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])5~250撹拌容量(L)5材質ステンレスSUS304寸法(mm)230×180×38質量(kg)3.3電源AC100V・50/60Hz使用環境-10~50℃(湿度80%時)防塵防水性能IP64
低速マグネチックスターラー TOHO(トーホー)低速マグネチックスターラーTOHO(トーホー)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現(40℃時に0.3%)が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所をとりません。また、撹拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 完全防水なので、高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
回転数(min-1[r.p.m])5~250撹拌容量(L)5出力10~100%(10段階)、4~40W使用環境-10~50℃(湿度100%)/~50℃(水中)防塵防水性能IP68撹拌能力最大6W/撹拌点あたり
低速マグネチックスターラー TOHO(トーホー)低速マグネチックスターラーTOHO(トーホー)
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷
バイオミックスドライブ用のコントローラーです。
材質ステンレスSUS304寸法(mm)200×155×38質量(kg)1.3電源AC100V・50/60Hz精度±1.0%(50rpm)、±1.5%(100rpm)、±2.0%(200rpm)使用環境-10~50℃(湿度80%時)防塵防水性能IP20
マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所マイティ・スターラー(パワータイプ)小池精密機器製作所
94,980税込104,478
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
新素材マグネット(永久磁石)を使用していますので、高粘性の液体の撹拌に威力を発揮します。 小さな撹拌子から大きな撹拌子まで安定に回転します。 駆動マグネットの回転中心に撹拌子の磁場の中心と重心が一致するように工夫してあります。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350回転制御タコジェネレーターによるフィードバッグ制御
スーパースターラー 石井理化機器製作所スーパースターラー石井理化機器製作所
88,980税込97,878
1個
8日以内出荷
強力な希土類磁石と電子制御モーターにより、低速から高速、低粘度から高粘度まで、強力で安定した撹拌が行えます。 合成反応実験で、オイルバスと反応フラスコの内部を同時撹拌する場合に最適です。 オイルバスを載せての撹拌やドラフト内での使用が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])70~1600付属品スタンド棒、PTFE撹拌子材質ステンレスSUS304(天板・ボディ共)電源AC100V・50/60Hzモーター電子制御式10W撹拌容量(mL)5~3000材質(磁石)希土類磁石(10250G)
マイティ・スターラー(ステイブルタイプ) 小池精密機器製作所マイティ・スターラー(ステイブルタイプ)小池精密機器製作所
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
長時間にわたって発熱が最小限になるように設計されています。 撹拌子の大きさ、磁力の強さ、電圧変動(入力電圧90~110V)にも極めて安定した回転が得られます。 マグネットの回転中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫して有ります。 回転数とダイヤルの目盛の関係はグラフの通り直線性が良好です。 フィードバック制御回路内蔵により、撹拌子の大小・磁力の強さ・電圧変動に関係なく安定した回転が得られます。 HIGHとLOWの2段切換で最適な回転数が得られます。 ベークライトプレートタイプは耐薬品性に優れています。 ステンレスプレートタイプは耐熱性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350(LOW:60~1000、HIGH:100~1350)回転制御タコジェネレーターによるフィードバック制御
マグネチックスターラー 増田理化工業マグネチックスターラー増田理化工業
87,980税込96,778
1個
翌日出荷
バランスのとれた強磁力により、水溶液なら20Lまでの撹拌が可能なスターラーです。 強力ACモーターの電子制御方式で回転が安定しており、特にオイルバスの撹拌に定評があります。
回転数(min-1[r.p.m])70~1400材質(プレート)アルミ天板付属品40mm撹拌子1個寸法(mm)255×250×147質量(kg)4.2電源AC100V・50/60Hz・1A制御方式位相制御・電磁ブレーキ併用プレート寸法(mm)224×245モーターインダクション撹拌容量(mL)100~20000
マグネットスターラー(C-MAG) IKAマグネットスターラー(C-MAG)IKA
89,980税込98,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れたセラミックプレートを採用。 コントロールパネルの位置を前面にし、また高い位置に配置することで試料の侵入を防止します。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
多連式ホットプレートスターラー ケニス多連式ホットプレートスターラーケニス
138,800税込152,680
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
セラミックコーティングプレートを採用しており、耐熱性・耐薬品性及び耐食性にすぐれています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500制御方式温度:PID比例制御、回転数:フィードバックコントロール最高温度(℃)380
ホッティングスターラー 増田理化工業ホッティングスターラー増田理化工業
339,800税込373,780
1個
翌日出荷
6個の試料の加熱撹拌ができます。 個々に回転調節器と撹拌台の温度調節ができます。 場所をとらないコンパクトタイプです。
撹拌容量(mL)100~2000材質(回転台)アルミ製・セラミックコーティング寸法(mm)606×432×122質量(kg)14電源AC100V・50/60Hz・15A最高温度(℃)250使用温度(℃)(プレート)50~250撹拌台寸法(mm)Φ130×6個撹拌数6ヶ所
ホットプレートスターラー 日伸理化ホットプレートスターラー日伸理化
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
天板はセラミック防腐食型を採用しています。 ホットスターラーでも磁力は安定しています。 常に回転が先行する内部機構を採用しています。
電源AC100V・50/60Hz
ホットマグネットスターラー IKAホットマグネットスターラーIKA
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
回転数・温度がデジタル表示で正確にモニタリングできます。 RETコントロールは重量測定機能付です(最大5kg)。 RCTベーシックは温度コントローラを併用できます。
撹拌容量(L)20寸法(mm)160×270×85質量(kg)3電源AC100V・50/60Hzプレート寸法(mm)Φ135ヒーター(W)600
ホットマグネットスターラー IKAホットマグネットスターラーIKA
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
RHデジタルはデジタル表示を採用しています。 ヤケド防止のため、スイッチを切っても「HOT」サインが点灯します。 RHベーシックWとRHデジタルWはセラミックコートプレート採用で、優れた耐薬品性をもちます。
撹拌容量(L)15材質(プレート)SUS304寸法(mm)160×246×90質量(kg)2電源AC100V・50/60Hz最高温度(℃)320プレート寸法(mm)Φ135ヒーター(W)600
電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
34,980税込38,478
1個
16日以内出荷
電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。 場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。 サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABS樹脂付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)質量(g)640電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)直径137X高さ51mm使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
34,980税込38,478
1個
16日以内出荷
電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。 場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。 サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABS樹脂付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)質量(g)640電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネチック・ミニスターラー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マグネチック・ミニスターラーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。、場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。 スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 これにより、モーターを痛めることがなく、また安全にご使用いただけます。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。 プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。 11色のカラーバリエーション。サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABSセット内容本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書他質量(g)640電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
多連式ホットスターラー TGK(東京硝子器械)多連式ホットスターラーTGK(東京硝子器械)
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
天板は耐薬品性にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。 各ポジション単独で回転調節と温度調節ができます。 高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500熱板温度(℃)250プレート寸法(Φmm)130
Fineデジタル表示付多連式スターラー TGK(東京硝子器械)Fineデジタル表示付多連式スターラーTGK(東京硝子器械)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。 1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。 背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。 冷蔵庫、低温室での使用、1Lぐらいまでの撹拌容量での安定回転の追求に適しています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
電源AC100V 50/60Hz 1AモーターDC小型制御電圧制御撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
Fineデジタル表示付多連式スターラー TGK(東京硝子器械)Fineデジタル表示付多連式スターラーTGK(東京硝子器械)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
耐久性にすぐれた長寿命のACモーター式で強力攪拌を重視した使用に適しています。 1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。 強力なフェライト磁石を使用しております。 電磁ブレーキで低速が安定。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])200~2000電源AC100V 50/60Hz 2Aモーターくまとり形制御位相制御撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
Fine 強磁力スターラー TGK(東京硝子器械)Fine 強磁力スターラーTGK(東京硝子器械)
85,980税込94,578特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
オイルバスを直接、台に乗せることができます。 有機化学実験、オイルバスでの恒温実験、長時間撹拌、高粘度撹拌に対応します。 内蔵冷却のために本隊内の空気を撹拌するためのハネを内蔵。 固定用ポール、外部出力ACコンセント付き。
回転数(min-1[r.p.m])約50~1400モーターインダクションフィードバック制御撹拌容量(L)0.05~3外形寸法(mm)154×181(230)×123H付属品4A撹拌子×1個、スタンド棒×1個TGK品番692-63-07-31質量(kg)3電源AC100V 50/60Hz 6A(外部出力コンセント5A付)磁力5500G(希土類ネオジウム)プレート寸法(Φmm)128
Fine 反転スターラー TGK(東京硝子器械)Fine 反転スターラーTGK(東京硝子器械)
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
右回転・左回転・反転撹拌と多機能です。 回転速度が目盛表示されています。 反転時間が120秒まで選べます。
回転数(min-1[r.p.m])80~1800仕様反転時間:10~120秒調節可付属品撹拌子(30mm、40mm)各1個TGK品番692-63-08-08質量(kg)3.6外形寸法(mm)278×286×81H電源AC100V 50/60Hz 1Aプレート寸法(mm)270×250モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(mL)100~3000
Fine ホットスターラー TGK(東京硝子器械)Fine ホットスターラーTGK(東京硝子器械)
151,000税込166,100
1台
3日以内出荷
F-202型の姉妹品。 強力磁力の採用で、10l程度までの大型撹拌が可能です。ACコンデンサーモーターの電子制御型で低速でも安定した回転が得られます。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])70~1300付属品撹拌子(40mm)×1個TGK品番692-63-07-12質量(kg)6.5外形寸法(mm)310×324×150H電源AC100V 50/60Hz 11A温度範囲(℃)60~250プレート寸法(mm)305×305撹拌容量(mL)50~3000
Fineホットスターラー TGK(東京硝子器械)FineホットスターラーTGK(東京硝子器械)
53,900税込59,290
1台
3日以内出荷
高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節して撹拌、混合を行います。 加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性にすぐれています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500付属品撹拌子(30mm)×1個TGK品番692-63-07-09質量(kg)2.7外形寸法(mm)184×200×114H電源AC100V 50/60Hz 3A温度範囲(℃)60~250プレート寸法(mm)175×160モーターくまとり形撹拌容量(mL)50~3000
Fineホットプレートスターラー TGK(東京硝子器械)FineホットプレートスターラーTGK(東京硝子器械)
120,000税込132,000
1台
3日以内出荷
デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。 白金側温抵抗体のセンサー(PTFE加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。 プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。 80℃までの正確な温調ができています。 強力なフェライト磁石を用いています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200付属品撹拌子(30mm)×1個TGK品番692-63-07-11質量(kg)3.9外形寸法(mm)180×220×140H(ポール装着時480Hmm)電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160モーターインダクション温度精度±0.1℃(安定時)撹拌容量(mL)50~3000
Fineクールスターラー TGK(東京硝子器械)FineクールスターラーTGK(東京硝子器械)
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。 槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。 半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。
回転数(min-1[r.p.m])200~800付属品温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組TGK品番692-63-10-09質量(kg)12外形寸法(mm)275×278×355(支柱120mmを含む)電源AC100V 50/60Hz 5A温度範囲(℃)-3~+80モーターDC形温度精度±0.5℃槽内寸法(Φ×Hmm)110×115(最大1Lビーカー使用可能)撹拌容量(mL)50~1000温度調節デジタルPID制御
ウォーターバス用スターラー TGK(東京硝子器械)ウォーターバス用スターラーTGK(東京硝子器械)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
長時間のウォーターバス、オイルバスの攪拌用。 背面には、出力コンセントを設置しています。 断熱台付きでスターラーの本体に熱が伝わりにくい設計です。 付属の攪拌子は50mmと長めで大きな渦でゆったり攪拌します。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500撹拌容量(L)0.1~10TGK品番692-63-07-41材質SUS304、断熱台付き質量(kg)3.9外形寸法(mm)258×285×104H電源AC100V 1A 50/60Hzモーターくまとり形制御電圧制御、電磁ブレーキ使用外部出力AC100V 7A
ウルトラスターラー アナログ アズワンウルトラスターラー アナログアズワン
93,900税込103,290
1台
当日出荷
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)200×200×99電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個表面磁束密度(T)0.45×10
ウルトラスターラー デジタル アズワンウルトラスターラー デジタルアズワン
101,000税込111,100
1台
当日出荷
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。 デジタル表示により正確な回転数が設定できます。
寸法(mm)200×200×99電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)撹拌容量(L)20表面磁束密度(T)0.45×10材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモーターマグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
スターラー ADVANTECスターラーADVANTEC
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性に優れた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。 専用のウォーターバスと組み合わせることができます。
回転速度(min-1[r.p.m])200~1500付属品PTFE撹拌子1個、マット1枚質量(kg)1.1材質(本体)GF-PBT(ガラス繊維強化ポリブチレンテフタレート)モーターくま取りモーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×70電源(AC100V)0.3A撹拌容量(mL)30~2000撹拌台寸法(mm)110×110使用周囲温度(℃)5~35
ホットスターラー アズワンホットスターラーアズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
パワーホットスターラー アズワンパワーホットスターラーアズワン
147,000税込161,700
1個
予約販売
材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/アルミニウム(アルマイト処理)回転数(min-1[r.p.m])60~1350安全装置過昇温防止装置・過電流保護ヒューズヒーターシーズヒーター温度制御方式PID制御
スターラー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら