絞り込み
ブランド
- 三商(11)
- アズワン(7)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- ケニス(5)
- ナリカ(4)
- JEIO TECH(4)
- Kartell(カルテル)(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- コクゴ(2)
- アラム(2)
- ワーゼフ(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ADVANTEC(1)
- サンプラテック(1)
- 神田ゴム化学(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- ニシザワ・ラボラトリー(1)
- ハイテック[科学研究・開発用品](1)
- ウェルチ(ガードナー・デンバー)(1)
エコロジープロダクト

ワンタッチジョイント CPS-15 真空調節器用
SIBATA(柴田科学)¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷循環アスピレーターWJシリーズのオプションパーツである真空調節器に使用できるワンタッチジョイントです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×70×20
PTFEアスピレーター
三商¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷水あか、さびが発生せず、耐久性・耐薬品性に優れています。材質(本体)PTFE上部外径(Φmm)14 竹の子吸引口外径(Φmm)10
パーソナルアスピレーター
三商¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷回収容器が2Lと大容量ながらコンパクトなので場所をとりません。上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利です。パスツールピペットホルダー、ピペットチップ用のペンタイプホルダーをお選び下さい。ホルダー、チューブ、回収容器はオートクレーブ可能。付属品回収容器、PTFE保護フィルター、PVCチューブ(Φ6×Φ10mm)、チューブコネクタ付キャップ質量(kg)3電源DC12V-ACアダプタ 5W材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素ゴムOリング容器容量(L)回収容器:2 硬質1級ガラス製)ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ吸引能力(mL/min)300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×210
循環アスピレーター
三商¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷貯水タンクの水をポンプで循環させ、減圧度を一定に保ちます。手軽に使える減圧装置です。水槽は洗浄しやすく、簡単に取外せる構造です。透明蓋(PP)なので水槽内の状態を確認できます。逆流防止弁、サーマルプロテクタ内蔵。仕様アスピレーター:金属製2本質量(kg)6.7電源AC100V 50/60Hz 2.8A排気速度(50/60Hz)(L/min)最大16/19(at水温6℃)モーターインダクションモータ水槽容量(L)10ノズル口径(Φmm)排水ノズル:13.0、オーバーフローノズル:17.5モーター出力(W)150外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255(260.5)×351×406材質(水槽)PP製吸引口径(Φmm)外径10×2ヶ所
PTFEアスピレーター
コクゴ¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷PTFEアスピレータは、水道の蛇口にソケットをつけてアピレーターに接続して使用します。金属製とことなり、水アカ、さびが発生しません。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。材質(本体)PTFE枝管外径(Φmm)10
真空計付減圧弁
アズワン¥31,300税込¥34,4301個当日出荷適合GAS-1アズワン品番1-7483-31真空到達度10mmHg(10℃)、20mmHg(20℃)、32mmHg(30℃)、54mmHg(40℃)※条件等により異なります。
水流ポンプ用コネクター#1396
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081袋(5本)3日以内出荷低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。品番1396TGK品番198-19-30-02品名チューブコネクター材質PP内径(Φmm)(最大)10、(最小)5外径(Φmm)(最大)14.5、(最小)9上部接続口(Φmm)外径:14.5Φ、内径:10Φ
電動アスピレーターVE-11用吸引器(ニッケルメッキ真鍮)
JEIO TECH¥7,998税込¥8,7981個15日以内出荷電動アスピレーターVE-11用の吸引器です。アスピレーターで真空を生成するために、水道ラインと真空ラインを接続する金属製ノズルフィッティング(コネクター)です。耐食性の向上とホース接続の安定性を確保するため、真ちゅうにニッケルメッキを施した構造になっています。
電動アスピレーターVE-11用冷却コイル
JEIO TECH¥18,980税込¥20,8781個15日以内出荷電動アスピレーターVE-11用の冷却装置です。長時間にわたり安定した真空度を維持するため、水槽内部の水を冷却し、真空性能の低下を防止します。