絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
最大遠心力(xg)
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- DLAB(16)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(21)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(6)
- GYROZEN(19)
- IKA(9)
- NICHIRYO(ニチリョー)(5)
- SIGMA(シグマ)(177)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- Thermo Fisher Scientific(8)
- VIOLAMO(ビオラモ)(13)
- アズワン(33)
- ケニス(4)
- トミー精工(11)
- ビーエム機器(4)
- レオナ(5)
- 三商(12)
- 久保田商事(6)
- 日本理化学器械(NRK)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む

ボルテックスミキサー ニチメイトミキサー
NICHIRYO(ニチリョー)¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷パワフルな運転でムラなくミキシング。コンパクトなシンプル設計。仕様サイズ:13×16×17cm(W×D×H) 重量:3.8kg 電源:115V、60Hz、180Wアズワン品番62-9204-10
小型卓上遠心機 ニチメイトフラッシュ
NICHIRYO(ニチリョー)¥72,980税込¥80,2781台10日以内出荷蓋の開閉操作だけで、ON/OFFのコントロールが可能。仕様サイズ:11.4×15×11.4cm(W×D×H) 重量:1kg 電源:100-240V、50/60Hz 収納サイズ 1.5/2.0mLチューブ×8本 0.2mL 8連チューブ×4本 0.2mL シングルチューブ×32本アズワン品番62-9204-09
小型卓上遠心機 Nichimate ニチメイト FlushⅡ 00-NCFⅡ
NICHIRYO(ニチリョー)¥55,499税込¥61,0491台翌々日出荷コンパクト設計のマイクロチューブ用簡易遠心機です。回転速度は6,000rpmの固定式です。デジタルタイマーによるタイマー運転が可能なほか、カバー開閉で回転のON/OFFも可能です。1.5/2.0mL用および0.2mL 8連PCRチューブ用のローターと、0.2mL用および0.5mL用のチューブアダプターが付属します。スピンダウン後の再度の液跳ねを防止するため、回転がゆっくり停止するスローストップ仕様です。仕様回転速度範囲:6,000rpm(固定)(※1) 最大遠心力(RCF):3,000×g(※1) 回転開始/停止操作:カバー閉で回転開始/カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様)(※2) タイマー時間設定範囲:0~9999秒/1~9999分(秒と分を切替式)(※3) 使用可能容器と最大架数(※4):0.2mLマイクロチューブ(PCRチューブ)シングル×8本または8連×2本またはシングル×16本0.5mLマイクロチューブ×8本1.5mLまたは2.0mLマイクロチューブ×8本 本体外形寸法:156×176×118Hmm 本体重量:約1.6kg(ローター含む) 標準付属品:標準ローター×1個(取付済み)0.2mL(8連)用ローター×1個 チューブアダプター(0.2mL用と0.5mL用、各8個) 電源:100V、1.0A、50-60Hz、最大消費電力/約40W、3Pプラグアズワン品番65-6680-28
架台
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥159,800税込¥175,7801個31日以内出荷効率的に遠心濃縮実験が行なえるように設計された専用架台です。設置環境や作業環境を考慮し、外寸法690W×600Dmmで2口の電源(Max.15A)を装備しています。下段は引出しが可能で、廃液処理時に冷却トラップ装置のガラスコンデンサの着脱が容易に行なえます。装置の出入れがしやすいように配管類が架台に固定できます。仕様【サービスコンセント】Max.15A電源電圧(V)AC100(50/60Hz)コード275870下段棚板耐荷重(kg)約70上段棚板耐荷重(kg)約70アズワン品番65-0567-02外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×600×850安全機能漏電・過電流ブレーカ棚寸法(幅W×奥行D)(mm)上段:686×596、下段:504×590
サーモシェーカー
IKA¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷仕様【回転数コントロール】10RPM Steps、【DIN EN 60529基準保護クラス】IP 21 RS 232質量(kg)最大揺動0.3(アタッチメントを含む)出力(W)213周波数(Hz)50/60電圧(V)100~240回転数(min-1[r.p.m])300~1500精度【加熱コントロール】1±K表示【回転数】TFT、【タイマー】TFT、【加熱コントロール】TFT本体質量(kg)9.5温度表示yes連続使用時間(時間)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×350×150操作タイマーと連続使用タイマー設定最小1s~最大6000分周囲温度(℃)【許容】5~40タイマーありモーター入力(W)88軌道直径(mm)1.5許容湿度(%)80揺動形態ロータリー加熱温度(℃)室温+5~100加熱能力(W)100
スイングローターT5S32
エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジー¥339,800税込¥373,7801個7日以内出荷himac 微量高速遠心機 CF18R、CF16RN用ローター仕様【チューブ容量】96DW×2枚(96MP×10枚)最高回転数(min-1[r.p.m])4800最大遠心力(xg)3120アズワン品番2-6491-20
遠心エバポレーター
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥259,800税込¥285,7801個5日以内出荷有機溶媒などの幅広いサンプルに対応できるチャンバー、配管ラインを装備した遠心エバポレーターです。 マイクロチューブ(最大24本)や試験管(最大16本)の試料を濃縮・乾燥が行えます。材質SUS304質量(kg)約8使用温度範囲(℃)OFF・室温+5~80電源(V)AC100(50/60Hz)1.5A回転数(min-1[r.p.m])1400/1700(50/60Hz)固定方式マグネットドライブ方式(ローター回転)外寸(mm)250×302×230内寸(mm)160Φ×150(チャンバー)温度制御PID制御 デジタル表示・設定ヒーター容量(W)140真空計(MPa)0~-0.1(ブルドン管)安全機能固定温度過熱防止器、モーターブレーキ(フタが開くと作動)
高速遠心スターラー
Thermo Fisher Scientific¥239,800税込¥263,7801個93日以内出荷遠心機とスターラーの両方の機能を搭載しており、スペースが制限される実験室などに適したモデルです。付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ×1/5.0mLチューブ用ロータ×1/スターラー用ロータ×1/撹拌子×2/シリコンマット×2寸法(mm)185×235×120質量(kg)1.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])遠心機:500~12500(遠心力:5~9800×g)、スターラー:50~2500プレート寸法(mm)130(スターラー)撹拌容量(L)3最大処理量(容量mL/本数)1.5/2.0×12・0.2/0.5×12(アダプタ使用)・5.0エッペンチューブ×6(遠心機)最大遠心力(xg)9800タイマー30秒~60分
凍結保存チューブ対応遠心機
トミー精工¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷凍結保存用チューブをそのままスピンダウンできる、遠心機です。 スピンダウンすることで、解凍後のフタ付近にあるサンプルを下に落とし、フタを開けた際の飛散リスクを抑えます。 付属のACアダプタ以外に、電池でも使用可能です。寸法(mm)150×163×113質量(g)670電源専用ACアダプタまたは単3アルカリ電池×4(別売)内寸(mm)12.8Φ×31.5(チューブホルダー)定格回転数(min-1[r.p.m])5300(±10%)安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出最大遠心力(xg)1630タイマー6分間固定最高処理量2mLクライオチューブ×6本、1.5/2.0mLマイクロチューブ×6本RoHS指令(10物質対応)対応
遠心分離機 冷却機能付き
DLAB¥449,800税込¥494,7801個翌々日出荷約25秒で最大15000rpmまで加速できます。 電磁ロック式採用の安全設計です。 ローターはオートクレーブ可能(121℃)です。 9つのプログラムまで保存できて便利です。付属品ローター(AS24-2(品番:3-7015-13、1.5/2mL×24本タイプ))仕様(加速・減速)25秒寸法(mm)332× 553× 283質量(kg)34電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])200~15000(100単位)精度(回転数)±20rpmモーターブラシレスモーター最大遠心力(G)21380温度設定範囲(℃)-20~40アズワン品番4-4940-01タイマー30秒~99分、連続運転処理量1.5/2mL×24本(付属)、0.5mL×36本、PCR/8×4本、5mL×12本 ※1.5/2mL×24本用以外は、ローター別売安全機能二重ドアインターロック、スピード超過検知器、過熱検出器、自動内部診断
遠心機 ローター無し
アズワン¥151,300税込¥166,4301個当日出荷ブラシレスモーターの採用でブラシの交換が必要なく、ブラシの摩耗による汚れの心配がありません。 回転数と時間が一目で確認できるデジタル表示です。 10パターンのプログラムを保存可能です。仕様本体(ローター無し)寸法(mm)290×320×250質量(kg)約8電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])500~6000モーターブラシレス安全装置オートドアロック、3点式自動バランスシステム、電源遮断機付きフタ、ヒューズ6Aアズワン品番4-3527-01タイマー1秒~99分59秒処理量1.5mL×20本、15mL×8本、50mL×4本
アングルローター 5425用 5495シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷最大遠心力:18134×g(15060rpm) 4×PCR ストリップまたは32×PCR チューブ(0.2mL)仕様F-32×0.2-PCRアズワン品番63-8459-93
アングルローター 5425用 5495シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷最大遠心力:18565×g(15060rpm) スピンコラム18本まで安全に遠心操作可能なエッジが高くなったローター エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®; 蓋付き仕様FA-18×2-Kitアズワン品番63-8459-84
スイングローター S-96x0.2-PCR 5425用
Eppendorf(エッペンドルフ)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷最大遠心力:3217×g(6000rpm) 新規スイングバケット ローター 12本の×8 PCR ストリップ0.1/0.2mL か4枚の×1/4 twin.tec PCR プレート 96、スカートなし分割可能または容量0.2mLの96×PCR チューブ用アズワン品番63-8459-40
アングルローター 5425用 5495シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷最大遠心力:21330×g(15060rpm) 最大容量:24×1.5/2.0mL チューブ エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®; 蓋付き仕様FA-24×2アズワン品番63-8459-39
アングルローター 5425用 5495シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷最大遠心力:21330×g(15060rpm) 最大容量:10×Eppendorf Tubes®; 5.0mL エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®; 蓋付き仕様FA-10×5アズワン品番63-8459-12
アングルローター 5425用 5495シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷最大遠心力:21330×g(15060rpm) 最大容量:24×1.5/2.0mL チューブ エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®; 蓋付き 耐薬品性を向上させたPTFEコーティング仕様FA-24×2-PTFEアズワン品番63-8459-11
撹拌遠心器 バレリーナ
日伸理化¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷ミキシングとスピンダウンの機構を一体化した背の低い無駄の無いコンパクト型です。 振動時のチューブのつれ回転を防止する回り止めと抜き取りが、親指と人差し指ではさんで取り外せる新工夫のマイクロチューブセット台を装備しました。 クリーンベンチ内でも使用できます。 ミキシングの目視ができ、撹拌の速度調整がつまみでできます。電源(V)AC100(50/60Hz) 0.2Aスイッチ遠心部安全スイッチ:ふた開閉時ON/OFF本体質量(kg)5最大回転数(min-1[r.p.m])5000(遠心部)モーター撹拌部:DCブラシレス 30W インバーター制御、遠心部:DC24V OFF時ブレーキ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×215×185振盪数(min-1[r.p.m])1600可変(撹拌部)使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)遠心加速度1.5mL用:605xg/0.5mL用:580xg(遠心部)振盪方式偏心円運動(撹拌部)架台1.5mL 12本用標準装備
卓上マイクロ遠心機
TGK(東京硝子器械)¥49,980税込¥54,9781台102日以内出荷付属品0.5mLチューブアダプター×6個、0.2mLチューブアダプター×6個、0.2mL8連チューブアダプター×1個ローター交換用レンチ、1.5/2mLチューブ用ローター、スライドグラス用ローター、電源コード電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])6000(±20%/定常)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×148×118遠心加速度2000xg(一定)
スターラーになる遠心器 MagFuge(R)
Heathrow Scientific¥149,800税込¥164,7801セット12日以内出荷1台で遠心器とスターラーの2つの機能が使用できます。それぞれのローターは容易に取り付けできます。材質ABS樹脂質量(kg)1.85電源AC100~240V 50/60Hz 2.0~1.0A(ACアダプター付属)消費電力78W適合チューブ(mL)0.2、0.5、1.5、2.0(12穴)、5.0(6穴)撹拌容量(mL)(スターラー)3(最大Φ130mm)遠心力(xg)16~9783アズワン品番4-1846-01動作温度範囲(℃)2~40
マツナミカバーグラス No.1 1000枚入
松浪硝子¥11,980~税込¥13,178~1箱(1000枚)当日出荷から12日以内出荷仕様平面性: 0.010mm以下(JIS R3702試験方法)材質無色透明、硼硅酸ガラス厚さ(mm)0.13~0.17屈折率ne=1.5255±0.0015アルカリ溶出量(mg)0.2 Na2O以下(JIS R3502試験方法)アッベ数γe=56±2
バランサー
トミー精工¥64,980税込¥71,4781個10日以内出荷遠心処理時の重量バランスの確認に便利な天秤です。 L-050は、卓上遠心機用バケット(15mL×8本用まで)を、そのまま載せることができます。タイプスイングローター用最大秤量(g)500
小型高速遠心機
IKA¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷メンブレン式キーパットで回転数やプログラムを簡単に設定できます。 ロータ(1.5/2.0mL×12本)が標準で付属しています。寸法(mm)200×280×140質量(kg)3.9最高回転数(min-1[r.p.m])15700電源AC100~230V 50/60Hz最大遠心力(G)16500タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み)最大処理量(mL)1.5/2.0×12本
アダプター
トミー精工¥7,498税込¥8,2481本11日以内出荷トミー精工のアングルローター用の15mLコニカルチューブアダプターです。用途トミー精工のアングルローター用の15mLコニカルチューブアダプター適合機種NA-22HS/NA-22/NA-23/CA-16
シンプル遠心機
三商¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷回転数はボリュームで容易に変更できます。連続運転とタイマー(0~30分)の切替可能。質量(kg)8電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50Hz:0~3000 60Hz:0~3500処理容量(mL)10チューブ×12本(Φ12~16.5×L88~100mm)、15チューブ×6本(Φ17×L118mm)最大遠心力(xg)50Hz:1640、60Hz:1420外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×250ローターR-12
遠心機 ミニ
三商¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷ON/OFFスイッチが付いており、カバーを開けると自動的に停止する安全設計。ブレーキ機能付。電源(V)AC100(50/60Hz)適合チューブΦ9.5~11×L36~42mm処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×125×140
高速ミニ遠心機
三商¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷素早い加速・減速。短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載。見やすいデジタルディスプレイ。スピード表示は、rpm/×gの切替えが可能。傾きやロータのアンバランスを検知すると自動停止する安全機能付。付属品マイクロチューブ用ロータ、マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ用ロータ、0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各12個質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])500~12500電源AC100~240V 50/60Hz処理容量(mL)1.5(2.0)マイクロチューブ×12本、0.28連PCRチューブ×4本または個別32本最大遠心力(xg)9800外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×203×114タイマー最大30分
小型遠心機
三商¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷AC/DC自動切換。乾電池で場所を選ばずどこでも使用可能。回転中、フタを開けると自動停止します。質量(kg)0.5回転数(min-1[r.p.m])DC:7300、AC:8600 無負荷時電源AC100V 50/60Hz 及び 単3形アルカリ電池4個処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本遠心力(xg)DC:2500、AC:3600外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×120
卓上遠心機 Force Mini
三商¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷本体のON/OFFスイッチとフタの開閉による操作でON/OFFのコントロールができます。1.5ml/2.0mlチューブ用ロータ付属。アダプタを使用して0.6ml/0.4ml/0.2mlチューブも遠心可能。付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ、0.2/0.4/0.6mLチューブ用アダプタ8個、0.2mL8連チューブ用ロータ質量(g)750電源AC115V 50/60Hz 65mA最大回転数(min-1[r.p.m])6000処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本、0.28連チューブ×4本、0.2シングルチューブ×32本最大遠心力(xg)2000外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×155×110
小型遠心機
三商¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷小型ながら10000rpmの遠心が可能。デジタルタイマー機能付。分または秒設定ができます。蓋を開けると自動停止する安全設計。アダプタ装着により0.2ml・0.5mlチューブにも対応。付属品0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各8個材質本体:ABS、蓋:PC、ロータ:ABS、台座:ゴム質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])10000(固定)電源AC100V、50/60Hz、45W処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本最大遠心力(xg)7500外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×176×121タイマー1秒~99分59秒
小型遠心機 可変式
三商¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷小型ながら4000~12000rpmまで、1000rpm単位で回転数の設定が可能。1分~99分のデジタルタイマー機能付。1分単位で設定できます。回転数とタイマーがデジタル表示。回転中に誤って蓋を開けると警告音が鳴り、回転が停止する安全機能付。0.2ml・0.5mlチューブ用のアダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ標準付属。材質本体・ロータ:ABS、蓋:PC、台座:ゴム質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])4000~12000電源AC85~245V、50/60Hz、25W処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本最大遠心力(xg)7245外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×195×115タイマー1分~99分