絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
最大遠心力(xg)
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- DLAB(16)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(21)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(6)
- GYROZEN(19)
- IKA(9)
- NICHIRYO(ニチリョー)(5)
- SIGMA(シグマ)(177)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- Thermo Fisher Scientific(8)
- VIOLAMO(ビオラモ)(13)
- アズワン(33)
- ケニス(4)
- トミー精工(11)
- ビーエム機器(4)
- レオナ(5)
- 三商(12)
- 久保田商事(6)
- 日本理化学器械(NRK)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む

プレート遠心機
アズワン¥87,900税込¥96,6901個当日出荷仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6電源AC100V 50/60Hzアズワン品番2-950-01タイマー0~10分
オイルバス
TGK(東京硝子器械)¥84,980税込¥93,4781個11日以内出荷デジタルスイッチの温度設定で操作も簡単です。 付属の火傷保護シートが実験操作の安全に役立ちます。付属品火傷保護シート(シリコン)×2電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~199
微量遠心機ミニスピン
Eppendorf(エッペンドルフ)¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。質量(kg)4.3(ローター込み)回転数(min-1[r.p.m])800~13400(100rpm刻み)騒音値(dB)<49最大消費電力(W)70加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~30分最大遠心力(xg)12000寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-01最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個
アダプター0.5mLチューブ 6個組
Eppendorf(エッペンドルフ)¥2,398税込¥2,6381セット(6個組)4日以内出荷仕様1×0.5mLチューブ適合最大Φ6mmまたはmicrotainer0.6mL、全ての1.5/2.0mLローターに対応アズワン品番61-0171-39
小型遠心機 Mini Centrifuge
Biobase¥32,980税込¥36,2781台22日以内出荷小型遠心分離機は全血からの血清の抽出。異なったサンプルからの上澄みの抽出。マイクロ血球の分離。生物サンプル処置。サンプル速い沈降および PCR のサンプル処置のために使用される。1.5mL×8個つけることができるローテーター付き。PCR のストリップ管のための8つの位置及び回転子が付いている。取付け、取り替えることが容易な独特な回転子クリップ設計。長い生命、信頼できるモーター、低雑音、安定したランニング。人間化の設計、カバーのためのスイッチ制御質量(kg)1.3kg電源110V-265V最大回転数(min-1[r.p.m])12000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×178×115mm最大遠心力(G)7776gアズワン品番68-5241-09音量(dB)65db
Mini マイクロチューブ遠心機
Labnet¥38,980税込¥42,8781式翌々日出荷Mini マイクロチューブ遠心機。工具を使わずに簡単にローター交換が可能。素早く減速し、待ち時間無し。デュアルリッドスイッチ採用で意図しないリッド開放を防止。1.5/2.0ml チューブ用ローター、0.2ml 8 連 PCRチューブ用ローター付仕様※予告なく仕様が変更される場合がございます。質量(kg)1.2Kg電源100-240V、50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×147×122最大遠心力(G)2,000xg構成本体、0.2mL チューブ用アダプター、0.25mL チューブ用アダプター、0.5mL チューブ用アダプター、1.5、2.0mL チューブ用ローター、0.2mL 8 連チューブ用ローター、電源ケーブル、マニュアル、保証書本数収容:1.5、2.0mLチューブ×8本、0.2mL 8連チューブ×4ストリップ、0.2mL シングルチューブ×32本回転数最大:6,000rpmアズワン品番68-5382-85
BS小型卓上遠心機 速度固定 7000rpm
bitstrong(ビットストロング)¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷マイクロチューブやPCRチューブのスピンダウンに適した小型卓上遠心機です。蓋を閉じてワンタッチスタートできます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブと8連PCRチューブのどちらにも使えるマルチローターが付属します。低騒音・低振動設計です。寸法(mm)本体:160×135×110電源(V)100 50/60Hz電力(W)20適合チューブ(mL)1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本、0.1/0.2PCRチューブ×16本回転速度(min-1[r.p.m])7000最大遠心力(xg)3010
BS卓上遠心機 15mLチューブ×12本 500~4000rpm
bitstrong(ビットストロング)¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷15mL遠沈管・コニカルチューブに対応した遠心機です。500~4000rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。15mL遠沈管・コニカルチューブを最大12本同時に遠心分離できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。緊急停止スイッチや異常発熱・振動時の緊急停止機能を搭載しています。寸法(mm)本体:400×300×200電源(V)100 50/60Hz電力(W)80適合チューブ(mL)15遠沈管・コニカルチューブ×12本回転速度(min-1[r.p.m])500~4000最大遠心力(xg)2075
BS小型卓上遠心機 速度・タイマー設定可能 最大7000rpm
bitstrong(ビットストロング)¥47,980税込¥52,7781台7日以内出荷マイクロチューブやPCRチューブの遠心分離やスピンダウンに適した小型卓上遠心機です。1000~7000rpmの間で速度を変更できます。10秒~99分の間でタイマー設定ができます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブと8連PCRチューブのどちらにも使えるマルチローターが付属します。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。低騒音・低振動設計です。寸法(mm)本体:185×180×135電源(V)100 50/60Hz電力(W)25適合チューブ(mL)1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本、0.1/0.2PCRチューブ×16本回転速度(min-1[r.p.m])7000最大遠心力(xg)3010
BS卓上遠心機 1.5mL/2.0mLチューブ×12本 1000~14500rpm
bitstrong(ビットストロング)¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷各種マイクロチューブに対応した遠心機です。1000~14500rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブを最大12本同時に遠心分離できます。付属のアダプターを使用して、0.2mL/0.5mLマイクロチューブにも対応できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。低騒音・低振動設計です。緊急停止ボタンや異常発熱時の緊急停止機能を搭載しています。寸法(mm)本体:270×180×105電源(V)100 50/60Hz電力(W)55適合チューブ(mL)0.2/0.5/1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本回転速度(min-1[r.p.m])1000~14500最大遠心力(xg)14104
遠心分離機
MMK SCIENTIFIC¥50,980~税込¥56,078~1個7日以内出荷操作が簡単で、見やすいデジタルディスプレイです。すばやく加速・減速が出来る静音コンパクトタイプ 。定速モデル&可変速モデルが選択可能。多機能ローターで、処理量を更に多く。ブラシレスモーター。重心が低く、動作中の安定性が向上。仕様最速加速 / 減速時間:<12秒 / <15秒本体寸法(mm)185×180×135騒音レベル(dB(A))最高回転時:≦47適合容器ローター容量:0.2/0.5/1.5/2mL×12 + 0.2mL×8×4 (遠心管)入力電圧AC100VAC / DC24V 50/60Hz入力電力(W)25
MPC-P25小型プレート遠心機
ALLSHENG¥99,980税込¥109,9781セット(1式)32日以内出荷各種プレート、チューブに対応(専用アダプター付属)。96ウェル、384ウェルPCRプレート。96ウェル、384ウェルELISAプレート。0.2mLPCRチューブおよび8連チューブ。タイマー機能付き(フラッシュスピンダウンも可能)。自動ブレーキ内臓(停止時間30秒)セット内容本体、0.2mL PCRチューブ用アダプター(2個)、PCRプレート用アダプター(2個)、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)3.6電源120V、50/60Hz、55Wサンプル数(個)2×PCRプレートまたはELISAプレート、24×8連PCRチューブ、192×2.0mL PCRチューブ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×140回転数2000RPM/400RCF(100V/50Hz)、1600RPM/250RCF(100V/60Hz)タイマー設定0-10分
Mini-P25小型プレート遠心機
ALLSHENG¥75,980税込¥83,5781セット(1式)32日以内出荷様々なタイプのPCRプレートに対応。PCRプレートをセットしてボタンを押すだけの簡単操作。セット内容本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)3.6電源120V、50/60Hz、50W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×220×186回転数2500RPM/500RCF収容数2×PCRプレート
FILSTAR フィルスター(小型遠心分離装置)
industria¥239,800~税込¥263,780~1台16日以内出荷から46日以内出荷FILSTARのろ過精度は最大98%、平均90%、10μm~2mm程度の微粒子の分離回収が可能です。内部構造にも流路を塞ぐ部分や複雑な機構が一切無い為、つまらず点検作業が容易です。エレメントが一切存在しないエレメントレスフィルターであるFILSTARは消耗品購入の必要がなく、コスト増大を改善いたします。エレメントレスフィルターFILSTARなら産業廃棄物0ですから企業の環境対策、産業廃棄物処理コスト低減等改善が可能です。流体分離対象流体:水、水溶性クーラン、分離:金属粉、金属スラッジ、砂、液体粘度2.5cP以下※低粘度液体(2.5cP以上では分離性能に大きく影響を与えます。)、固体比重1.5 以上※沈降性固体(比重1.5以下では分離性能に大きく影響を与えます。)、固体粒子10μm ~ 2mm耐圧(MPa)MAX1.0(10bar) ※入口圧力を0.2MPa以上確保してください
遠心機用ローター (5430/5430R用)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥209,800税込¥230,7801個(1個)4日以内出荷仕様●PTFE コーティング:-●QUICKLock蓋:-●エアロゾル 密閉性:-●最大遠心力:7745×g●容量×本数:15/50mLコニカルチューブ×6または採血管×12
MDX-310/210/110用ラック
トミー精工¥239,800税込¥263,7801個(1個)5日以内出荷仕様●CA対応数/-100:―●CA対応数/-200:―●CA対応数/-300:1種別ラック:C容量96PCRプレート×2枚
遠心分離機 IKA G-L 本体+金属製ローター 1.5/2.0mLチューブ用 出荷前点検検査書付
IKA¥199,800税込¥219,7801台71日以内出荷精密ろ過や細胞分離などの用途に適している小型でパワフルな遠心機です。メンブレン式キーパッドによって直感的な操作が可能です。最大回転数15700rpmの高性能モーターを搭載しており最大遠心加速度16500Gです。キーパッドによる簡単操作です。金属製のローターと蓋が標準付属します付属品金属製ローター、フタ仕様●最大遠心加速度:16500G●金属製ローター最大処理量:1.5/2.0mLチューブ×12本質量(kg)3.9電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)92騒音値(dB)55未満回転数●800~15700rpm、●調節:100rpm刻みアズワン品番4-1795-01-22タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み)インターフェイスUSB
小型遠心分離機 点検検査書付
IKA¥79,980税込¥87,9781台14日以内出荷高速回転を必要としないサンプル(細胞分離、精密ろ過等)の作業に最適。透明なフードを採用している為、サンプルの分離状態を目で確認出来ます。PCR容器、PCRストリップスを本機で使用可能。安全機能として、フードが閉められた状態でないと作動しません。フードの開閉はボタン1つで行えます。タイマー機能搭載(1分~99分)です。素早く停止します。回転数6000rpmまで短時間で到達します。コンパクトな設計で、作動音が静かです。アクセサリーの取り換えが工具無しで簡単。キーパッド採用で、操作性抜群。仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP 30●フタの開閉:プッシュボタン式(閉める時は手動)●逆回転:不可●速度偏差:0.05質量(kg)1.4出力(W)8電圧(V)100 - 240 50/60Hz回転数(固定):6000rpm本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×175×105最大処理容量(mL)8×2.0アズワン品番61-4946-85-22タイマー1~99分
石英スライドガラス 縁研磨 QSGシリーズ
アズワン¥3,190~税込¥3,509~1個翌々日出荷4つのコーナーを45°に研磨しているため安全性が高いです。材質石英ガラス寸法(mm)25×75タイプ縁研磨
ローター R-3100シリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥139,800税込¥153,7801個33日以内出荷仕様●材質:SUS、特殊テフロン(R)コーティング●適合容器:ディープウェルプレート用スイングローター(96穴)(86W×128D×44Hmm)●架数:2個●コード番号:192490アズワン品番67-5756-14
キャンブロ フードパン・半透明フードパン共通 密閉カバー
キャンブロ¥999税込¥1,0991個翌々日出荷半透明のシールカバーが食品の質を維持し、プラスチックラップがいらないので経費削減になります。材質ポリプロピレン色半透明サイズGN 1/2外形寸法(mm)265×325
遠心管 最小目盛0.2mL
日本理化学器械(NRK)¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷仕様●色・型:白・円錐型●最小目盛 mL:0.2●容量 mL:13mL●TS ・ 径×全高 mm:TS14・径18×全高115mm●栓付●コード番号:423-13NPアズワン品番65-8671-36
遠心管 10mL
日本理化学器械(NRK)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷仕様●色:茶●最小目盛 mL:0.2●容量 mL:10mL●TS ・ 径×全高(高さ)mm:TS14・径16.5×高さ100mm●栓ナシ●コード番号:421-17PTOアズワン品番65-8671-21
遠心管 15mL 20シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷仕様●色:茶●最小目盛 mL:1●容量 mL:15mL●TS ・ 径×全高(高さ)mm:TS14・径20×高さ105mm●栓ナシ●コード番号:422-20PTOアズワン品番65-8671-29
遠心管スクリュ-キャップ付 白 50シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷仕様●色:白●最小目盛 mL:1●容量 mL:50mL●径×全高 mm:径35×全高112mm●栓付●スクリュ-キャップ付●コード番号:419-50SMアズワン品番65-8671-11
遠心管 10mL
日本理化学器械(NRK)¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷仕様●色:白●最小目盛 mL:0.2●容量 mL:10mL●TS ・ 径×全高(高さ)mm:TS14・径16.5×高さ100mm●栓ナシ●コード番号:421-17POアズワン品番65-8671-19
遠心管 10mL
日本理化学器械(NRK)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷仕様●色:白●最小目盛 mL:0.1●容量 mL:10mL●TS ・ 径×全高(高さ)mm:TS14・径16.5×高さ105mm●栓ナシ●コード番号:421-16POアズワン品番65-8671-22
遠心管 最小目盛0.2mL
日本理化学器械(NRK)¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷仕様●色・型:茶・円錐型●最小目盛 mL:0.2●容量 mL:13mL●TS ・ 径×全高 mm:TS14・径18×全高110mm●栓ナシ●コード番号:423-13Bアズワン品番65-8671-40
遠心管 円錐型 最小目盛1mL 35mL 37シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷仕様●色・型:白・円錐型●最小目盛 mL:1●容量 mL:35mL●TS ・ 径×全高(高さ)mm:TS24・径35×高さ96mm●栓ナシ●コード番号:424-37POアズワン品番65-8671-32