絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
最大遠心力(xg)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
400件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
  • ミニ・シェーカー(シーソー式) 日伸理化

    ミニ・シェーカー(シーソー式)

    日伸理化
    98,980税込108,878
    1個
    7日以内出荷
    小型でも堅牢です。 恒温使用の温度範囲は40℃まで。
    質量(kg)2.5電源AC100V 50/60Hz(0.5A)耐荷重(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×175×105振盪速度(min-1[r.p.m])0~60振盪台寸法(mm)198×149振盪角度(°)13松吉医科器械コード23-5041-00
  • ホットスターラー TGK(東京硝子器械)

    ホットスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    温度調節器付きで、加熱板を必要な温度に調節して撹拌・混合ができます。 加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
    付属品撹拌子(30mm)質量(kg)2.7電源AC100V 50/60Hzプレート寸法(mm)175×160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×202×114撹拌容量(L)0.05~3設定温度(℃)60~220松吉医科器械コード23-7867-00
  • 微量遠心機アングルローターF-55-16-5-PCR、蓋付 Eppendorf(エッペンドルフ)

    微量遠心機アングルローターF-55-16-5-PCR、蓋付

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    仕様蓋付き容量(mL)PCRチューブ 0.2 16本架アズワン品番61-0165-92
  • 微量遠心機ミニスピン プラス Eppendorf(エッペンドルフ)

    微量遠心機ミニスピン プラス

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 分子生物学アプリケーションでの遠心分離に十分な速度を提供します。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。 rcf(×g)切替表示機能 タイマーの最大時間が99分に延長、および連続運転が可能。
    最大遠心力(xg)14100回転数(min-1[r.p.m])800~14500(100rpm刻み)質量(kg)4.3(ローター込み)騒音値(dB)<52最大消費電力(W)85加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~99分、連続運転寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-02最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個
  • 微量遠心機ミニスピン Eppendorf(エッペンドルフ)

    微量遠心機ミニスピン

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。
    最大遠心力(xg)12000回転数(min-1[r.p.m])800~13400(100rpm刻み)質量(kg)4.3(ローター込み)騒音値(dB)<49最大消費電力(W)70加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~30分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-01最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個
  • アダプター0.4mLチューブ 6個組 Eppendorf(エッペンドルフ)

    アダプター0.4mLチューブ 6個組

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    2,398税込2,638
    1セット(6個組)
    4日以内出荷
    仕様1×0.4mLチューブ適合最大Φ6mm、全ての1.5/2.0mLローターに対応アズワン品番61-0171-40
  • アダプター0.2mLチューブ 6個組 Eppendorf(エッペンドルフ)

    アダプター0.2mLチューブ 6個組

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    2,398税込2,638
    1セット(6個組)
    4日以内出荷
    仕様1×0.2mL PCRチューブ適合最大Φ6mm、全ての1.5/2.0mLローターに対応アズワン品番61-0171-38
  • ビオラモ 汎用遠心機用 オプション VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ 汎用遠心機用 オプション

    VIOLAMO(ビオラモ)
    37,980税込41,778
    1箱
    7日以内出荷から13日以内出荷
  • パーソナル遠心機 クラボウ

    パーソナル遠心機

    クラボウ
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    ダイキャストフレームによる堅牢なボディーです。 蓋を開けると自動的に止まる安全装置付きです。
    アズワン品番2-5447-01寸法(mm)143×166×184質量(kg)4.8スイッチフタ開閉スイッチ付(安全スイッチ)回転数(min-1[r.p.m])6000 / 9000 / 12000電源AC100V、50/60Hz加減速時間4秒以内/13秒以内(加速/減速)運転音(dB)65以内/1m上昇温度7℃以内/15分(試料)電源コード1.8m、2Pタイプ遠心加速度7740、4350、1940×Gタイマー0~15分最大処理量(mL)2.2mLまたは1.5mL×6本
  • 遠心分離機 ローター付属 DLAB

    遠心分離機 ローター付属

    DLAB
    4,798税込5,278
    1個(12個)
    3日以内出荷
    表示が見やすく、操作も容易です。DM0412は回転数と遠心力の切替え機能付きです。
    仕様アダプター(12個入)アズワン品番3-7018-22
  • ビオラモ汎用遠心機用 ラック VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ汎用遠心機用 ラック

    VIOLAMO(ビオラモ)
    28,980税込31,878
    1箱(4個)
    13日以内出荷
    ビオラモ汎用遠心機444315-100用のラックです。
  • ビオラモ汎用遠心機用 バケット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ汎用遠心機用 バケット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    36,980税込40,678
    1箱(4個)
    13日以内出荷
    ビオラモ汎用遠心機444315-100用のバケットです。
  • ビオラモ汎用遠心機用 スイングローター VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ汎用遠心機用 スイングローター

    VIOLAMO(ビオラモ)
    169,800税込186,780
    1個
    23日以内出荷
    ビオラモ汎用遠心機444315-100用のスイングローターです。バケットB433と組み合わせて使用します。
    最高回転数(min-1[r.p.m])4100(444315-100使用時)遠心加速度3180G(444315-100使用時)アズワン品番1-1584-67
  • ビオラモ汎用遠心機用 アングルローター CAシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ汎用遠心機用 アングルローター CAシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    139,800税込153,780
    1個
    23日以内出荷
    ビオラモ汎用遠心機444315-100用のアングルローターです。
  • ビオラモ汎用遠心機用 アダプター VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ汎用遠心機用 アダプター

    VIOLAMO(ビオラモ)
    28,980税込31,878
    1袋(4個)ほか
    13日以内出荷
    ビオラモ汎用遠心機444315-100用。
  • ST-480Mロータ用 バケット 久保田商事

    ST-480Mロータ用 バケット

    久保田商事
    29,980税込32,978
    1個(1個)
    30日以内出荷
    仕様●容量×架数:15mLコニカル管×16●滴下容量:2340×g
  • 遠心濃縮用ローター RDシリーズ Thermo Fisher Scientific

    遠心濃縮用ローター RDシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    97,980税込107,778
    1個
    63日以内出荷
  • ミニ卓上遠心機 Flat mini ビーエム機器

    ミニ卓上遠心機 Flat mini

    ビーエム機器
    52,980税込58,278
    1式
    4日以内出荷
    アズワン品番65-3810-35
  • バケット 50ml コニカルチューブ用 2個入 SIGMA(シグマ)

    バケット 50ml コニカルチューブ用 2個入

    SIGMA(シグマ)
    109,800税込120,780
    1パック(2個)
    48日以内出荷
    仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3844-39
  • ナイロン製バケット スペア 15ml チューブ用 2個入 SIGMA(シグマ)

    ナイロン製バケット スペア 15ml チューブ用 2個入

    SIGMA(シグマ)
    9,498税込10,448
    1パック(2個)
    48日以内出荷
    仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3844-18
  • アダプター pediatric チューブ用 12個入 SIGMA(シグマ)

    アダプター pediatric チューブ用 12個入

    SIGMA(シグマ)
    28,980税込31,878
    1パック(12個)
    48日以内出荷
    仕様●内径:11.1×29.5mm●チューブ本数/アダプター:1本●適応チューブ:0.5ml pediatricチューブ●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3844-26
  • Sorvall Legend Micro用オプション品 Thermo Fisher Scientific

    Sorvall Legend Micro用オプション品

    Thermo Fisher Scientific
    85,980税込94,578
    1個
    63日以内出荷
    Sorvall Legend Micro用ローター。
  • Round bucket for 750 ml bottle no. 15751 or adapter no. 17344 - 17404 and 13555 2式入 SIGMA(シグマ)

    Round bucket for 750 ml bottle no. 15751 or adapter no. 17344 - 17404 and 13555 2式入

    SIGMA(シグマ)
    269,800税込296,780
    1個(2式)
    48日以内出荷
    アズワン品番65-3844-61
  • 1536用アングルローター GREシリーズ GYROZEN

    1536用アングルローター GREシリーズ

    GYROZEN
    169,800税込186,780
    1式
    63日以内出荷
    アズワン品番65-3832-90
  • 1248/1248R/1580/1580R用アングルローター 15mlコニカルx12本 GYROZEN

    1248/1248R/1580/1580R用アングルローター 15mlコニカルx12本

    GYROZEN
    589,800税込648,780
    1式
    63日以内出荷
    アズワン品番65-3833-02
  • Sorvall Legend Micro用オプション品 Thermo Fisher Scientific

    Sorvall Legend Micro用オプション品

    Thermo Fisher Scientific
    16,980税込18,678
    1セット(24個)ほか
    63日以内出荷
  • 遠心濃縮用ローター RDシリーズ Thermo Fisher Scientific

    遠心濃縮用ローター RDシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    119,800税込131,780
    1個ほか
    5日以内出荷から63日以内出荷
  • ヘマトクリットローター Sigma SGMシリーズ SIGMA(シグマ)

    ヘマトクリットローター Sigma SGMシリーズ

    SIGMA(シグマ)
    229,800税込252,780
    1式
    48日以内出荷
    スクリューキャップチューブ 13x100mm用キャップインサート:CAPINSERTTM。カラーキャップインサートをチューブのキャップ上部へはめ込む事でサンプルの識別が容易。未滅菌
    アズワン品番65-3843-33
  • HSS-24A用落下防止板 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    HSS-24A用落下防止板

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    11,980税込13,178
    1個
    46日以内出荷
    架台天板に設置した装置の落下を左右、背面から防止します。
    コード276790アズワン品番65-0567-03
  • スイングロータ 久保田商事

    スイングロータ

    久保田商事
    169,800税込186,780
    1個
    22日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])3500(MAX値)遠心力(xg)最大2380
  • ロータ(CF18R/RS用) エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジー

    ロータ(CF18R/RS用)

    エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジー
    169,800税込186,780
    1個
    61日以内出荷
  • スイングロータ(CF18R用) エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジー

    スイングロータ(CF18R用)

    エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジー
    199,800税込219,780
    1個
    61日以内出荷
    最大遠心力(xg)2900
  • T4SS31用アダプタ エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジー

    T4SS31用アダプタ

    エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジー
    35,980税込39,578
    1個
    61日以内出荷
  • ロータ蓋 久保田商事

    ロータ蓋

    久保田商事
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • シールドロータ用蓋 久保田商事

    シールドロータ用蓋

    久保田商事
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
  • M-3520用ロータ 久保田商事

    M-3520用ロータ

    久保田商事
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
  • 0.4mLチューブ用アダプタ IKA G-L用 IKA

    0.4mLチューブ用アダプタ IKA G-L用

    IKA
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
  • 0.5mLチューブ用アダプタ IKA G-L用 IKA

    0.5mLチューブ用アダプタ IKA G-L用

    IKA
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
  • PCRチューブ用アダプタ IKA G-L用 IKA

    PCRチューブ用アダプタ IKA G-L用

    IKA
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
  • PCR用ローターセット IKA G-L PCR set IKA

    PCR用ローターセット IKA G-L PCR set

    IKA
    38,980税込42,878
    1組
    7日以内出荷
遠心機(遠心分離器)