絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
最大遠心力(xg)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
409件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
  • シンプル遠心機 レオナ

    シンプル遠心機

    レオナ
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    6日以内出荷
    ON/OFFスイッチが付いており回転数はボリュームで容易に変更可能です。連続運転とタイマー機能(0~30分)の切り替えで便利にご使用になれます。最大遠心力は1420Gです。
    用途溶液などの遠心分離に。トラスコ品番115-1981材質ABS樹脂幅(mm)290高さ(mm)250奥行(mm)320消費電力(W)62回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])0~3000/0~3500
  • 遠心機ミニ レオナ

    遠心機ミニ

    レオナ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ON/OFFスイッチが付いておりカバーを開けると自動的に停止する安全設計です。(ブレーキ機能付)。コンパクトタイプです。
    材質ABS樹脂幅(mm)126高さ(mm)140奥行(mm)125
  • シリンジ用遠心脱泡機 アワトロン3 AWシリーズ 武蔵エンジニアリング

    シリンジ用遠心脱泡機 アワトロン3 AWシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    本体付属のホルダに装着する事で10mlシリンジの脱泡が可能。
    種別ホルダーカラー適合容量(mL)10用アズワン品番61-3588-42
  • 高速遠心分離機用ローター アズワン

    高速遠心分離機用ローター

    アズワン
    ¥45,890~税込¥50,479~
    1個(12本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • 遠心機 CNシリーズ タイマー付き 検査書付 アズワン

    遠心機 CNシリーズ タイマー付き 検査書付

    アズワン
    ¥124,000税込¥136,400
    1台
    7日以内出荷
    回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
    用途本体(ローター無し)種別本体 ローター無 0~5500rpmアズワン品番2-5052-01-22
  • 遠心機 CNシリーズ 検査書付 アズワン

    遠心機 CNシリーズ 検査書付

    アズワン
    ¥157,600税込¥173,360
    1台
    当日出荷
    回転数が可変(目盛は目安)です。回転数が確認できるメーター付きです。
    種別スタンダードアズワン品番2-5051-01-22
  • 遠心機 CNシリーズ 検査書付 アズワン

    遠心機 CNシリーズ 検査書付

    アズワン
    ¥117,700税込¥129,470
    1台
    10日以内出荷
    回転数が可変(目盛は目安)です。
    種別回転可変型アズワン品番2-5050-01-22
  • 遠心機 CNシリーズ 検査書付 アズワン

    遠心機 CNシリーズ 検査書付

    アズワン
    ¥100,500税込¥110,550
    1台
    9日以内出荷
    回転数が固定されています。
    種別回転固定型アズワン品番2-5049-01-22
  • ワットマン定性濾紙No.3 GEヘルスケア

    ワットマン定性濾紙No.3

    GEヘルスケア
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1パック(100個)
    7日以内出荷から11日以内出荷
    高品質なコットンセルロースを使用した濾紙です。濾過後、濾液を必要とする場合や吸水紙としても幅広く使用されています。
    厚さ(mm)0.39粒子保持能(μm)6質量(g/m2)185
  • ワットマン定性濾紙No.2 GEヘルスケア

    ワットマン定性濾紙No.2

    GEヘルスケア
    ¥949~税込¥1,044~
    1パック(100個)
    7日以内出荷
    高品質なコットンセルロースを使用した濾紙です。濾過後、濾液を必要とする場合や吸水紙としても幅広く使用されています。
    厚さ(mm)0.19粒子保持能(μm)8質量(g/m2)97
  • 遠心管(PP) 積水マテリアルソリューションズ

    遠心管(PP)

    積水マテリアルソリューションズ
    ¥25,980税込¥28,578
    1パック(25本×40袋)
    7日以内出荷
    カラーキャップ付きの遠心管。電子線滅菌済。
    材質ポリプロピレン容量(mL)15
  • 高速マイクロ遠心機 ケニス

    高速マイクロ遠心機

    ケニス
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷
    見やすい大きなLED表示部を採用した高速マイクロ遠心機です。 最大遠心力15100×g、最高回転数15000rpmと力強い遠心操作が可能です。 運転条件を10個まで記録することができます。 遠心処理終了後は自動的に蓋が開きます。
    付属品ロータ(1.5mL/2mL×12本用)、固定ナット、ロータ蓋、ロータ蓋、スクリュードライバー、ACアダプタ寸法(mm)256×225×155質量(kg)6最高回転数(min-1[r.p.m])15000電源AC100~240V、50/60Hz、3A最大遠心力(G)15100×g処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0×12タイマー30秒~99分、連続速度設定500~15000rpm(100rpm毎)
  • パーソナル遠心機 DLAB

    パーソナル遠心機

    DLAB
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトなハイスピード・静音タイプです。回転数は100rpm毎に設定できます。
  • パーソナル遠心機 DLAB

    パーソナル遠心機

    DLAB
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    種別交換用ローター(2mL×12本)アズワン品番3-7040-11
  • ヘマトクリット遠心分離機 DLAB

    ヘマトクリット遠心分離機

    DLAB
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    種別ローター(毛細管×24本)アズワン品番3-7035-11
  • ヘマトクリット遠心分離機 DLAB

    ヘマトクリット遠心分離機

    DLAB
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    翌々日出荷
    用途に合わせて2種類のローターから選んでいただけます。ジョグダイヤルで操作が容易です。
    付属品ローター(AC24P)仕様仕様:本体(ローター付属)、遠心加速度(G):18620、速度精度(rpm):±30質量(kg)10回転数(min-1[r.p.m])200~14000(10単位)電源AC100V 50/60Hz 5A表示液晶モーターブラシレスモーターサイズ(mm)364×280×266アズワン品番3-7035-01タイマー30秒~99分
  • 遠心分離機 DLAB

    遠心分離機

    DLAB
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    12日以内出荷
  • 卓上ハイスピン遠心機 DLAB

    卓上ハイスピン遠心機

    DLAB
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    12日以内出荷
    種別アダプター 0.5mL→0.2mL(AS36-05用)アズワン品番3-7015-16
  • ビオラモ汎用遠心機 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ汎用遠心機

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
  • 卓上遠心器ESK12500 アズワン

    卓上遠心器ESK12500

    アズワン
    ¥145,000税込¥159,500
    1台
    翌々日出荷
    すばやく加速・減速かつ静音のコンパクトタイプ速度表示は×Gとrpmで切替が可能です。傾きやローターのアンバランスを検知すると自動で運転を停止する安全機能付きです。バックライト付きディスプレイに、時間、回転速度と操作情報を表示します。
    アズワン品番2-9631-01
  • コードレス小型遠心機 エルマ

    コードレス小型遠心機

    エルマ(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌日出荷
    アルカリ電池で動作するコードレスタイプの小型遠心機です。 フタを開けると自動停止します。
    タイマー10分以内可変式
  • 小型高速遠心機 IKA

    小型高速遠心機

    IKA
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    6日以内出荷
    便利なタイマー機能(1~99分)と、フードが閉められた状態でないと作動しない電動式ドアロック安全装置付です。
    寸法(mm)155×175×105質量(kg)1.4最高回転数(min-1[r.p.m])6000電源AC100~240V・50/60Hz最大遠心力(xg)2000タイマー1~99分最大処理量(mL)2.0×8本
  • 高速ミニ遠心機 Thermo Fisher Scientific

    高速ミニ遠心機

    Thermo Fisher Scientific
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    4日以内出荷
    短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載しています。 スピード表示はrpm/gの切り替えが可能です。 傾きやロータのアンバランスを検知すると自動で停止する、安全機能を搭載しています。
    付属品マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ(0.2mL)用ロータ(8連/個別用)、0.2mL PCRチューブ/0.5mLチューブ用アダプタ各12寸法(mm)171×203×114質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])500~12500電源AC100~240V・50/60Hz最大遠心力(xg)9800タイマー最大30分最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×12本
  • スイングロータTS-38C用 ラック TOMY(トミー精工)

    スイングロータTS-38C用 ラック

    TOMY(トミー精工)
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1組(4個)
    5日以内出荷
  • 卓上小型遠心機 DLAB

    卓上小型遠心機

    DLAB(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(8個)
    翌々日出荷
  • ミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpm アズワン

    ミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpm

    アズワン
    ¥42,900税込¥47,190
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])6200電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8m 2Pタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×145×140安全装置リッドオープン連動ブレーキ・停止忘れ防止タイマー(10分)遠心加速度2000G最大処理能力1.5/2mLマイクロチューブ×6本アズワン品番0-8120-01
  • 小型遠心機アクノ・プラス アズワン

    小型遠心機アクノ・プラス

    アズワン
    ¥29,700税込¥32,670
    1個
    翌々日出荷
    仕様回転数(rpm):6500、遠心力:2200×G 、適応チューブ(mL):1.5~2.0マイクロチューブ、特殊バランス装置:チューブバランス制御質量(g)410電源ACアダプター(付属)/DC5V 3A 50/60Hz、電池(別売)/単三電池 1.5V×4本型番アクノ・プラス安全装置ふたを開けると自動停止(停止まで数秒かかります)サイズ(mm)145×160×118アズワン品番2-1715-01タイマー10分以内可変
  • スイングローター Eppendorf(エッペンドルフ)

    スイングローター

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様処理量(mm):MTP・DWP(高さ29まで)・PCRプレート・スライド、最大遠心力:2204×G最大回転数(min-1[r.p.m])4680アズワン品番1-2663-18
  • アングルローター Eppendorf(エッペンドルフ)

    アングルローター

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 微量高速遠心機用ローター アズワン

    微量高速遠心機用ローター

    アズワン
    ¥19,602税込¥21,562
    1個
    翌々日出荷
  • アングルローター Eppendorf(エッペンドルフ)

    アングルローター

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    4日以内出荷
  • 小型微量高速遠心機 アズワン

    小型微量高速遠心機

    アズワン
    ¥21,285税込¥23,414
    1個
    翌々日出荷
  • 卓上微量高速遠心機 アズワン

    卓上微量高速遠心機

    アズワン
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
  • ウェルプレート用小型遠心器 VIOLAMO(ビオラモ)

    ウェルプレート用小型遠心器

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥85,140税込¥93,654
    1個
    当日出荷
    仕様冷却機能:無、コード長:1.5m 2Pタイプ質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])約3200(固定)電源AC100V 50/60HzモーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ本体サイズ(mm)160×165×245遠心加速度約400G最大処理能力ウェルプレート×2枚(1枚は不可)アズワン品番1-2939-01商品タイプレンタル品はこちら
  • 卓上冷却遠心機 Eppendorf(エッペンドルフ)

    卓上冷却遠心機

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様最大遠心力:19090×G最大回転数(min-1[r.p.m])13200処理量(mL)スピンカラムまたは1.5・2.0チューブ×24本アズワン品番1-2663-24
  • 卓上小型遠心機 コーニング

    卓上小型遠心機

    コーニング
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    翌々日出荷
  • 卓上遠心分離機 アズワン

    卓上遠心分離機

    アズワン
    ¥45,400~税込¥49,940~
    1個
    当日出荷
  • マイクロPCRスピナー アズワン

    マイクロPCRスピナー

    アズワン
    ¥26,100税込¥28,710
    1個
    翌々日出荷
    タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。 回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。 1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。
    質量(g)750電源ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V)安全装置カバーオープン連動ブレーキ回転数5800±10%rpm(固定)本体サイズ(mm)146×184×113使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本電源コード1.5m 2Pタイプアズワン品番2-4169-01タイマー5・10・30分
  • マイクロシックス 8連0.2ml用ロータ アズワン

    マイクロシックス 8連0.2ml用ロータ

    アズワン
    ¥3,390税込¥3,729
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-7472-21
  • PCRスピナー1.5/2ml用ロータ アズワン

    PCRスピナー1.5/2ml用ロータ

    アズワン
    ¥3,590税込¥3,949
    1個
    当日出荷
    タイプマイクロチューブ用アズワン品番2-4169-11
遠心機(遠心分離器)