ドレン排出器の種類と特長 【通販モノタロウ】
パンクズ工具の通販モノタロウ > ドレン排出器 > ドレン排出器の種類と特長

ドレン排出器の種類と特長

圧縮空気中に含まれる水分、油分を自動排出します。

ドレン排出器
特長

毎日の面倒なドレン抜き作業をなくします。

用途

エアコンプレッサー・エアドライヤー・エアフィルター・エアタンクで発生するドレンを自動で定期的に排出します。

ドレンとは

大気中の水蒸気が結露して水滴となり、微細な粉じんやコンプレッサーなどから生じた潤滑油や金属粉と混ざり合ってできる不純物です。このドレンは取り除かないとサビの原因となったり、工具の動作不良などのトラブル発生源になります。

フロート式ドレントラップ

フロート式ドレントラップ
特長
  • 電源不要です。
  • エアロスなしです。
  • ドレン水位が一定以上になると、フロートの浮力が大きくなりフロートが浮き上がります。それに伴い弁が開き排水をします。

電磁式ドレントラップ

電磁式ドレントラップ
特長
  • 電気を使い確実にドレンを排出します。
  • フロート式ドレントラップでは使用できないエアタンク下にも使用可能です。
  • 動作方式を確認してください。
  • 処理空気流量(L/min)を確認してください。
  • 使用空気圧力(MPa)を確認してください。
  • 接続口径を確認してください。
  • ドレン排出方式(自動または手動)を確認してください。
  • 取り付ける場所(エアコンプレッサー・エアドライヤー・エアフィルター・エアタンク)を確認してください。