110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
油を素早くこし、不純物を取り除ききれいにすることで長持ちさせます。
直径(Φmm)約160
材質レーヨン
1個(20枚)
¥139
税込¥153
当日出荷
塗料に混入したゴミ等をろ過します。
ストッキングより丈夫で破れにくく、
伸縮性に優れています。
サイズ7cm×4.3m ×2本
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1袋(100枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
油 長持ち 経済的!約20ミクロンの粒子まで濾します
耐熱温度(℃)230
材質ポリエステル不織布
こんなお得な商品も!
ストレーナー
モノタロウ
¥899
税込¥989
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。
ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。
コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
種別ナイロン
材質紙、ナイロン(メッシュ部分)
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
材質レーヨン
寸法(縦×横)(cm)1枚:18×18
1個(40枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
材質レーヨン
寸法(Φcm)1枚:16
1個(50枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
使い終わった油の濾過作業に最適です。厨房、バックヤード、コンセッションなどでご利用いただくのに好評の油こしです。
用途外食、小売、工場、ホテル、シネコン、給食、ファーストフード
材質レーヨン
寸法(mm)500×500
色ホワイト
1袋(50枚)
¥899
税込¥989
欠品中
油が注ぎやすくたっぷりこせるカップ型の油こし紙オイルポットの網の上にポンと置くだけでOK。
油が注ぎやすくたっぷりこせるカップ型の油こし紙。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)145×45
混率(%)レーヨン100
1セット(15枚)
¥329
税込¥362
当日出荷
食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第3のDの2適合。
とても丈夫なのでダシコシ輪にセットしてもご利用できます。
選びぬかれた不織布素材を使用しています。目が非常に細かく、食材等は通しにくくなっておりますが、だしやスープ、食用油等の液体はスムーズに濾過します。
使用後は一般ゴミとして処理できます。
和・洋・中などあらゆる料理のニーズにご利用できます。
用途スープ漉し、だしこし、油こしにご使用いただけます。
材質ポリエチレンテレフテレート
形状フィラメントシート
耐熱温度(℃):約230℃
外寸(mm)200×200×H120
耐熱温度(℃)200
網目120メッシュ
EBM品番390610
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
型式大
寸法(Φ×高さH)(mm)75×182
1個
¥359
税込¥395
欠品中
御使用済の一斗缶を油缶として利用し、 油コシアミをセットできます。
メッシュ40
幅(mm)245(取手含)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×203×50
TKG品番9-0507-1701
TKG品番(2017)6-0454-1901
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質18-8ステンレス
外寸(mm)203×203×H110
EBM品番390510
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
先端フラットがポイントです!(特許取得済)
塗料の切れがよくポタポタがない!
塗料の滞留がない
均一に落ちる
濾過速度が速い
残留物がよく確認できる
メッシュ#100
種別ナイロン
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
高さ(mm)51
網目130ミクロン
上部外径(Φmm)115
下部外径(Φmm)31
1箱(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
メッシュ#250程度
種別ナイロン
材質紙、ナイロン(メッシュ部分)
タイプ極細目のメタリック用 粘度の低いソリッド用 極細目のパール用 クリヤー用
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
網目100ミクロン
1箱(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
独自の物性による高い吸収力とろ過力で料理の幅広い用途に使えるクッキングペーパー。
食材をくるんで、タレをかけ、チンするだけで、味しみ1品が完成。
天然素材の厚手で丈夫なペーパーで油・水・熱にも強く安心して使えます。(電子レンジ調理OK)
ペーパーはFSC認証パルプを使用し、環境に配慮。
抜群の吸収力で1枚で余分な油140kcal※のカロリーカットができます。 ※鶏のから揚げ320g(約2人分)の場合
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)
厚さ(mm)0.26
JIS規格JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)125
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)80
吸水度(cm)8
破裂強さ(kPa)122
灰分0.10%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)5
シンプルな油こし紙です。木製パルプから生まれたレーヨン繊維です。ご家庭で使いやすい20枚入り。
材質レーヨン
色白
直径(mm)本体:155
1袋(20枚)
¥159
税込¥175
4日以内出荷
きれいにこせて油が長持ちし、いつでも新鮮です。油こし器の網の上に油こし紙をのせ、油がさめないうちにゆっくりと流し込んでください。油がつめたくなるとこす時間が長くなります。ピクニックやバーベキューにも便利です。
用途使い捨て 容器 食器 紙皿 アウトドア キャンプ バーベキュー ピクニック 防災 非常用 備品 日本製
材質レーヨン、パルプ
寸法(cm)直径約15.5(丸型)
1袋(18枚)
¥189
税込¥208
5日以内出荷
天ぷら・から揚げなどに使った油をサッとこすだけリフレッシュ!
材質パルプ・レーヨン
高さ(mm)0.5
質量(g)1
縦(mm)155
横(mm)155
1個(20枚)
¥239
税込¥263
5日以内出荷
油をすばやくこして不純物を取り除き、きれいいすることで長持ちさせます。取り出しやすい耳付きタイプで便利!1パック、20枚入り。
材質レーヨン100%
サイズ(mm)160
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
多層ポリを使用し、表面に光沢処理を施した袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途米用包装資材
品種コシヒカリ
表示部規格欄:ウラ面
窓枠窓あり
風合い豊かな手漉き和紙のような素材の袋です。背貼り部分に通気孔処理を施しています。
用途米用包装資材
窓枠窓あり
風合い豊かな手漉き和紙のような素材の袋です。背貼り部分に通気孔処理を施しています。
用途米用包装資材
表示部規格欄:ウラ面
窓枠窓あり
風合い豊かな手漉き和紙のような素材の袋です。両サイドのシール部分に通気孔処理を施しています。
用途米用包装資材
表示部規格欄:オモテ面
窓枠窓あり
酸化物の吸着・除去効果を備えたフィルター。
活性炭ろ過フィルターカートリッジできれいな油を繰り返し使える。
風合い豊かな手漉き和紙のような雲竜入りの和紙素材の袋です。背貼り部分に通気孔処理を施しています。
用途米用包装資材
表示部規格欄:ウラ面
窓枠窓あり
風合い豊かな手漉き和紙のような素材の袋です。背貼り部分に通気孔処理を施しています。
用途米用包装資材
表示部規格欄:ウラ面
窓枠窓あり
材質本体・蓋:鉄(ふっ素樹脂塗膜加工) こしアミ:ワク部:ステンレス鋼 アミ部:ステンレス鋼(18-8) 取っ手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) ろ過フィルターカップ:不織布 ろ過材:パルプ・活性炭・PET・MgO(メチルグリオオキゲール)・SIO2(二酸化ケイ素) こし紙:パルプ100%
質量(g)555
容量(L)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×215
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
おろしてそのまま混ぜられる。おろし金がスプーン型になってとても便利。しょうがをおろしてそのまま紅茶に混ぜられるのでジンジャーティーが手軽に作れます。必要な分だけおろして混ぜられるので、薬味などが無駄になりません。「JIDAデザインミュージアムセレクションVOL.23」受賞。生姜やニンニクを必要なだけおろして、そのまま混ぜられます。ジンジャーティーもこれ一本で簡単に作れます。おろす、混ぜる、かけるをこれ1本で。洗い物も減らせます。燕三条職人独自の目立て技術。斜め60度に鋭く起こしたおろし刃は切れ味が良く、楽におろせます。スプーン型の薬味おろしなので、おろして、そのまま混ぜられ、薬味が無駄になりません。刃は斜め60°に鋭く起こされているので切れ味が良く、何度往復しても空すべりせず早く、楽におろせます。刃はしょうが等の繊維がからみにくく、使用後は洗い流すのが簡単です。おろした後も安定して置けて取りやすい柄の形状。
材質本体:18-0ステンレス
長さL×幅W(cm)16.5×4
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料
セット内容PG80 #400ディープブラック 600g / 専用硬化剤 60g / 希釈用シンナー 400g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書
使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
色ブラック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ