237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(18mL)
2,398 税込2,638
翌日出荷

電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線 種類産業機械用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 全長(m)10 材質すずめっき軟銅線 素線径(mm)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様断面積 = 0.093 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.35mm長さ = 234m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子) 許容電流(A)66 仕上錫メッキ 太さ(sq)8
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)ブリキ 質量(g)450 容量(L)3.2 口径(Φmm)200 材質(ノズル)ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷

仕様断面積 = 0.397 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.71mm長さ = 50.9m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類電力ケーブル 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)AC2000
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。 材質
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。 材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃)-40~+150 特性屈曲性
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様断面積 = 0.245 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.56mm長さ = 91.3m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様断面積 = 0.202 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.51mm長さ = 114m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

引き締まったサイドビューを演出するマッドガードカバーです。
用途外装ドレスアップ 材質ABS樹脂 適合車種いすゞ大型 ファイブスターギガ (H27.11~ )/いすゞ大型 NEWギガ(H22.5~H27.10)/いすゞ大型 ギガ(H6.11~H22.4)
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

交換することによりメッキ輝くサイドビューへ!
用途外装パーツ 材質スチール/クロームメッキ 取付方式交換式 寸法(横×縦)(mm)780×600 適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ後期(H29.4~)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
1個
70 税込77
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

いすゞ ファイブスターギガ メッキ ワイパーパネル 3分割 被せ式。 純正ワイパーパネルに両面テープで貼り付けてご使用下さい。 ABS樹脂メッキ仕上げの商品です。 取り付けにはワイパーアーム、フロントグリップを取り外す必要が御座います。
適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷

銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に 材質 規格UL・CSA適合品 取付穴径(Φmm)9.6
1袋(50個)
6,698 税込7,368
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)189 高さ(mm)48 ねじピッチ(mm)160 仕上クロームメッキ 主な適合車種いすゞ 4t~大型車の汎用品 ねじ穴(Φmm)8
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

いすゞ NEWギガ/ファイブスターギガ メッキミラーカバーセット。被せるだけの簡単装着!※両面テープでの取り付けになりますが、付属ビスで固定して頂くとより安定して取り付け出来ます。※電動ミラー車、ハイグレート車、トラクターには取り付けできません。。【商品仕様】。材質:ABS樹脂。※ワイパー/ヒーター付ミラー車用【主な適合車種】。いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/NEWギガ(H21.5~H27.10)。※トレーラーヘッドは、一部形状が異なる車両が御座います。必ず形状を確認の上ご購入下さい
材質ABS樹脂 主な適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/NEWギガ(H21.5~H27.10) 適合メーカーいすゞ
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260 許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2} 許容すべり速度(m/min)100 許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min} 荷重方向ラジアル
1個
47 税込52
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理) 形状トップ型 定格電流(V)3A 適合電線範囲 AWG(#)30~22
1セット(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

いすゞ NEW ギガ ファイブスターギガ メッキ フロント ハブキャップ 6穴 2枚 ボルトセット。 取り付け簡単で足元のドレスアップ感抜群 スチールクロームメッキ仕上げの商品です。
付属品取り付けボルト12本 適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/NEWギガ(H21.5~H27.10)
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリング
1.。高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。2.構造:。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。3.特性:。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。4.許容PV値:。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260 許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2} 許容すべり速度(m/min)100 許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min} 荷重方向ラジアル
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリング
1.。高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。2.構造:。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。3.特性:。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。4.許容PV値:。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260 許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2} 許容すべり速度(m/min)100 許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min} 荷重方向ラジアル
1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


いすゞ ファイブスター/NEWギガ 大型、中型車専用 サイドアンダーミラー 角型単体。かぶせ式!取り付けカンタンでドレスアップ効果の高いメッキミラーカバーです。単品販売となりますので、補修用にどうぞ!。※両面テープでの取り付けになりますが、付属ビスで固定して頂くとより安定して取り付け出来ます。。【主な適合車種】。いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/NEWギガ(H21.5~H27.10)。※トレーラーヘッドは、一部形状が異なる車両が御座います。必ず形状を確認の上ご購入下さい。
主な適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/NEWギガ(H21.5~H27.10) 適合メーカーいすゞ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

いすゞ ファイブスターギガ/NEWギガ 大型、中型車専用 サイドアンダーミラー 丸形単体。かぶせ式!取り付けカンタンでドレスアップ効果の高いメッキミラーカバーです。単品販売となりますので、補修用にどうぞ!。※両面テープでの取り付けになりますが、付属ビスで固定して頂くとより安定して取り付け出来ます。。【主な適合車種】。いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/NEWギガ(H21.5~H27.10)。※トレーラーヘッドは、一部形状が異なる車両が御座います。必ず形状を確認の上ご購入下さい。
主な適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/NEWギガ(H21.5~H27.10) 適合メーカーいすゞ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

いすゞ ファイブスター/NEWギガ 大型 中型車専用 運転席側単体。かぶせ式!取り付けカンタンでドレスアップ効果の高いメッキミラーカバーです。単品販売となりますので、補修用にどうぞ!。※両面テープでの取り付けになりますが、付属ビスで固定して頂くとより安定して取り付け出来ます。。【主な適合車種】。いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/NEWギガ(H21.5~H27.10)。※トレーラーヘッドは、一部形状が異なる車両が御座います。必ず形状を確認の上ご購入下さい。。
主な適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/NEWギガ(H21.5~H27.10) 適合メーカーいすゞ
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

【商品説明】。いすゞ ファイブスター/NEWギガ 大型 中型車専用 助手席側単体。かぶせ式!取り付けカンタンでドレスアップ効果の高いメッキミラーカバーです。単品販売となりますので、補修用にどうぞ!。※両面テープでの取り付けになりますが、付属ビスで固定して頂くとより安定して取り付け出来ます。。【主な適合車種】。いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/NEWギガ(H21.5~H27.10)。※トレーラーヘッドは、一部形状が異なる車両が御座います。必ず形状を確認の上ご購入下さい。
主な適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/NEWギガ(H21.5~H27.10) 適合メーカーいすゞ
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。(難燃性)
用途電源の分岐に
1袋(100個)ほか
特価
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなものから耐食性モデルまで、信頼できるスイス製の実験用連続分注器です。 注射器のように体積式で分注するタイプなので、粘度のあるサンプルなども定量を連続的に分注することを実現。 上下方向での分注用途に適した2リング型と横方向での分注を得意とするピストル型の2デザインから用途に応じて分注器を選択可能。 多彩なアタッチメントも装着でき、様々な分注用途に柔軟に対応します。 真鍮にニッケルを電気処理し、すずコバルト合金メッキ処理を施しています。
容量(mL)0.025~0.3 目盛間隔(mL)0.025 材質(チューブ)シリコン 材質(バルブ)ニッケルクロム真鍮 付属品スペアパーツセット(ボールバルブ×2、バルブスプリング×2、PTFEパッキン×2、ワッシャー×1、クリップ×1)、シリコンチューブ、メタルシンカー、ニードル3種類、洗浄ブラシ、取扱説明書 仕様●ハンドルタイプ:ピストル●バレル用ワッシャー材質:FPM●ピストン材質:SUS430●バルブ用パッキン材質:PTFE●スプリング・ボール・バルブ材質:SUS304●シンカー材質:クロムメッキ真鍮●ニードル材質:接続部:特殊加工の真鍮*先端部:SUS304●ガラスバレル材質:耐熱ガラス
1本
27,400 税込30,140
8日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)アッパーフロントグリップ
フロントガラスの上にあるグリップをメッキに交換できます。 いすゞ8401フォワード、大型810のフロントグリップとしても使用できます。
用途外装パーツ 適合いすゞ大型ギガ(H6.12~)/4t320フォワード(H6.2~H19.6) 種別4t/大型 材質樹脂 クロームメッキ 取付方式交換式 メーカーいすゞ 表面クロームメッキ 適合車種いすゞ大型ギガ(H6.12~)/4t320フォワード(H6.2~H19.6)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)HLコネクタ用ピンコンタクト
トラスコ品番413-7710 材質リン青銅・すずメッキ(リフロー処理) 質量(g)14 定格電流(A)MAX7 適合電線(mm2)0.3~0.75 電線被覆外径(mm)1.5~2.2 適合電線範囲 AWG(#)22~18
1セット(100個)
559 税込615
当日出荷

材質コンタクト:黄銅・すずメッキ、ハウジング:ナイロン6(UL94V-2) 形状分岐接続型 質量(g)210 寸法L(mm)20 H(mm)11
1セット(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協和ハーモネットすずめっき軟銅線 TCW 袋入
エコ商品
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。ハンダ付け性が良好です。酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
用途基板の配線。ジャンパー線等各種リード線 材質電気用軟銅線(すずめっき) 長さ(m)10 伸び(%)伸び率:20.0以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)