材質(本体)ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)高密度ポリエチレン
材質(キャップ)高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~70
RoHS指令(10物質対応)対応
選べる3タイプ
容量(mL)200
材質(本体)ポリエチレン
最大外径(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。
刃先が三角形の先端工具です。
V溝の整形加工や穴のテーパー(円錐状)加工を施すのにも便利です。
薄板への簡単な穴あけにも用います。
軸径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
注入口がとがった、バッテリーに注入しやすいバッテリー補充液です。
適合規格A1相当
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS K 0557
1箱(200mL×60本)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
円錐形で細部平面を無理なか磨ける
用途航空機構造物、部品の機械加工後の仕上げアルミホイール等の曲面、穴等の仕上げ。
砥材A
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
旭化成独自のアクリル不織布が、水だけで食器などの汚れをズバッと落とします。
研磨剤なしだから、フッ素加工品などにも安心です。
脱膜スポンジを使用し、水切れを良くしています(水の透過率は脱膜していないウレタンスポンジの100倍以上)。
抗菌アクリル繊維を使用しています(凸凹のある面)。
使用場所浴室
適合用途風呂掃除
目盛なし
専用のスポンジにより最高の弾性。スポンジの弾性が凹凸部を吸収するので、削り過ぎを防止できます。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])18000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)130
メッシュ30
コーンペーパーを使用する際の、取り付け用ホルダーです。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。
軸径(Φmm)6
材質ホルダー:ゴム
幅(mm)30
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
瑞穂化成工業のスポイドボトル専用のノズルキャップです。キャップカラーにより内容液が識別できるよう、5色用意しました。ノズル先端内2mm。
用途内用液の識別等
適合0820、0821、0822、0823、0824、0820B、0821B、0822B、0823B、0824B
材質ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)60
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
PPH-1kg専用キャップ
用途PPH-1kg用キャップ
材質ポリプロピレン
高さ(mm)49
質量(g)8.4
口内径(Φmm)吐出部:7.7
保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
今までのナットカバーでは取付けできなかったアルミホイール用ナット等の長いサイズのタイプにも取付けできます。
用途外装パーツ
材質/仕上樹脂/クロームメッキ
自転車パーツの作動を潤滑にする油です。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。
用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。
材質機械構造用炭素鋼
仕上ニス
塗料や液体の小分け、保存に最適
用途液体の小分け、保存用
材質PET
色透明
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)130
網目30メッシュ
PPH-1kg専用キャップ
用途PPH-1kg用キャップ
材質ポリプロピレン
高さ(mm)49
質量(g)8.4
口内径(Φmm)7.7
保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)130
メッシュ30
塗料や液体の小分け、保存に最適
用途液体の小分け、保存用
材質PE
色半透明
塗料や液体の小分け、保存に最適
用途液体の小分け、保存用
材質HDPE
色ブラック
バブルスティックの光が幻想的!二重構造なのでボリューム感のあるカラフルなイルミネーションが楽しめます。コンパクトに収納でき、保管も省スペースでOK。華麗に輝くビッグなタワーツリーでお庭や広場を光の森に!「バブルスティック」LEDの光がスティック内のバブル(泡)に反射することで、やわらかな光が広がり、従来のLED球とはひと味違う幻想的な空間を演出します。
仕様常点
その他コンセント式丸型ソケット仕様
材質ポリスチレン
質量(kg)1
備考連結不可
消費電力(W)1.8
コード長さ(m)2.4
コードブラック
防塵・防滴防滴仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×20×43
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
まろやかなうまみが特徴の丸大豆醤油を50%(原料内醤油中)使用し、こんがり香ばしい飽きのこないおいしさに仕上げました。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(68g×10個)
¥1,898
税込¥2,050
3日以内出荷
まろやかなうまみが特徴の深層水結晶塩を50%(食塩中)使用し、さっぱりとした飽きのこないおいしさに仕上げました。
タイプ常温
入数1セット(10個入)
1ケース(68g×10個)
¥1,898
税込¥2,050
3日以内出荷
先端が丸くとがっていて、ご飯を少量すくったり形を整えたりしやすいのが特長です。普通のお茶碗はもちろん、お弁当箱の狭いスペースにもジャストフィットするので、はみ出ることなくきれいによそえます。
材質ポリプロピレン
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
なめらかカーブでとんがり解消!。最大約49cmまで肩パッドが伸びる。大きな衣類もOK。肩ひもがズレにくい。そのままクローゼットへ収納可能。
材質ポリプロピレン
寸法(cm)約38~49×18×1
1セット(3個)
¥539
税込¥593
3日以内出荷
ナットカバーシリーズに丸型とんがりナットカバーが新登場!!
用途外装パーツ
全高(mm)60
スタンド:18-8ステンレス
直径×高さ(mm)300×468
容量(L)13
なめらかカーブで衣類にハンガーのあとをつけない
シンプル&スリム設計なので収納用ハンガーとしてもお使い頂けます
洗濯物を干したらそのままクローゼットへ収納可能
薄型のハンガーなので省スペースを有効活用
材質ポリプロピレン
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×380×5
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
仕様●サイズ(W):230mm●サイズ(D):8mm●サイズ(H):8mm●材質:木製品
肥大性に優れ、ゆっくり結球していくキャベツ。 やわらかく、サッと炒めて食べると美味。南ドイツの特産でもあるとんがった形が特徴のキャベツです。ドイツ語ではSpitzkohl(シュピッツコール)。spitz(シュピッツ)=とんがった、kohl(コール)=キャベツ、という意味です。バターで蒸し煮にするとおいしい。お好み焼きにしても合います。ドイツのザワークラウトを作っても楽しいですね。【栽培方法】。まき時:3月~7月、10月(寒い時期の播種は15℃以上の温度を確保)直播(表土から約1cmの深さ)か、ポットで種を3粒前後まきます。本葉が出たら間引きして、ポットの場合は本葉4~5枚の頃に株間35~50cmで1本定植します。種まきから120~140日(秋まきは翌春)が収穫適期。肥大時の過湿に注意。
関連キーワード
1
2
3
次へ