耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1,250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。
衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。
耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。
収納性抜群!!IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ)
電磁調理器対応(100V・200V対応)
耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。
衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。
耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。
収納性抜群!!IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ)
電磁調理器対応(100V・200V対応)
材質高耐熱セラミック
対応オール熱源
100V・200VのIH調理器に対応。マジカルどなべは土鍋本来の風合いを保ちながら、鍋底に肉厚なカーボン製の発熱体を組み込んだIH対応のどなべです。この特殊カーボンは土鍋と熱膨張率がほぼ同じなので、金属の発熱体を用いたような通電トラブルを解消します。熱伝導性に優れ、食材にムラなく熱を伝え熱効率抜群の土鍋です。土鍋の取っ手部分は熱くなりにくく配慮されているため卓上でも安心です。鍋底を削り、すべり止めとIHを保護するために約1mmの足を作っています。IH調理器はもちろん、ガス直火にも使えます。さらに電子レンジで温めなおすこともできます。マジカルどなべは東大阪ブランド「オンリーワン製品」に認定されました。
対応IHクッキングヒーター、ラジエントヒーター、ガス直火、電子レンジ、ハロゲンヒーター、シーズヒーター
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。燕三条製にこだわったステンレス製品。
サイズ(cm)26
材質本体:ステンレス鋼
容量(L)約2.8
寸法(mm)約315×315×71
質量(g)約690
1個
¥3,298
税込¥3,628
24日以内出荷
折りたたみ式のため、保管時に場所をとりません。
伸縮部分を改善し、以前よりも折りたたみやすくなった商品です。
用途清掃用品に
材質本体:熱可塑性ゴム(TPR)、本体、枠、底:ポリプロピレン
形状角形
特性折りたたみ式
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
かまどで炊いたようなふっくらごはんとパリパリのおこげを。岩鋳のごはん鍋は気密性と蓄熱性に優れ、高温を保ちながら炊き上げることが特長です。パリッとしたおいしいおこげも味わえます。本体と蓋がウォーターシール効果を発揮 するため食材の旨みを封じ込めます。アウトドア料理にも実力を発揮!。電磁調理器対応。仕様 内径 深さ 容量 質量(kg) (8分目)2合炊き Φ155 95 1.2L 2.563合炊き Φ180 110 1.9L 3.25合炊き Φ200 120 2.7L 3.85
材質鋳鉄
高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
温度範囲(℃)Rt+5~80
材質(プレート)SUS304
電源AC100V 50/60Hz 2A
温度分布37℃時±0.25℃
温度分布60℃時±0.8℃
温度調整方法白金側温抵抗体PID制御
中温度専用で温度分布精度が高いホットプレートです。 ●パラフィンの伸展に使用できます。 ●天板は耐薬品性に優れるステンレス製です。ステージはフラットで背が低く、作業が行いやすくなっています。
温度範囲(℃)室温+5~80
ステージ寸法(mm)450×300
材質(ステージ)SUS304
寸法(mm)450×300×85
質量(kg)4.2
電源AC100V・50/60Hz
温度精度±0.1~±0.5℃
温度制御デジタル表示PID制御
温度分布精度±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
ステンレス天板で耐薬品性に優れ、常にきれいに使えます。ステージが広く、効率よく使えます。背の低い安定形。
温度範囲(℃)(室温+5)~80
天板寸法(mm)300×450
材質(天板)SUS304
質量(kg)4.2
電源AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×305×85
温度精度±0.1~0.5℃
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
仕様●ステージ寸法 W200×D170●ステージ材質 SUS-304●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 ±0.25℃(37℃時)~±0.8℃(60℃時)●ヒーター 60W●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W200×D175×H85mm●重量 約1.8kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと
アズワン品番65-8130-20
1個
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
仕様●ステージ寸法 W300×D300●ステージ材質 SUS-304●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 ±0.25℃(37℃時)~±0.8℃(60℃時)●ヒーター 160W●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W300×D305×H85mm●重量 約3.5kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと
アズワン品番65-8130-21
1個
¥119,800
税込¥131,780
24日以内出荷
「水張り吸水率0.5%以下」を実現、カビや臭いがつきにくく、水分膨張による破損のリスクを軽減します。「耐熱温度差500℃」なので、冷凍庫に保管した土鍋をそのままIHにかけれるほど、耐久性に優れています。高耐熱ながら薄く作られた鍋は、沸騰までの時間が短く、省エネにつながります。200V電磁調理器はもちろん、100V、ガスレンジ、ハロゲンヒーター、電子レンジ、オーブンなどさまざまな熱源に対応します。
材質(本体)高耐熱セラミック
適合レンジ:○、IH(100V、200V)
耐熱温度(℃)500
材質(フタ)硬質陶器
材質:スチール(焼付塗装)
食材や料理に適した油の温度で調理ができる
用途天ぷら鍋につけて、油の温度を測る
材質本体:アルミニウム、取付金具:ステンレス鋼、温度感知棒:銅(ニッケルメッキ)、ガラス部:強化ガラス
方式バイメタル式
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
油の温度を測れる温度計が付いた、使いやすい天ぷら鍋。油はねを防ぐガード付き。油の移しかえに便利な注ぎ口。ガス・IH対応。
材質本体・ハンドル/鉄(シリコーン焼付塗装)、ガード/鉄・カラー印刷鋼板
質量(g)約730
サイズ(cm)約20
寸法(cm)約30.2×20.6×11
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
極厚カマド鍋受けセットです。
鍋の大きさによって調節が可能です。
この鍋受けを使ってやかんでお湯を沸かしたり、小さな鍋を乗せたり、フライパンなどで料理もできます。
サイズ(cm)15
材質アルミ
質量(g)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×45
TKG品番9-2118-1501
TKG品番(2017)6-1954-1501
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
黒を基調としたシックなデザイン。揚げごろがわかる温度計付。
材質(本体)鉄、(ガード)鉄
サイズ(cm)20
質量(g)905
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×215×110
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
11日以内出荷
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
温度計付で揚げ物の温度を一目でキャッチ。
油の飛びハネを防止するガード枠付。
材質本体:鉄(シリコン焼付塗装)、ガード枠:鉄(クロームメッキ)、取手:フェノール樹脂
丈夫でキズがつきにくい強化ガラス。透明で中身が良く見え調理に便利。
材質(本体)強化ガラス(全面物理強化)
材質(フレーム)ステンレス鋼
材質(つまみ)フェノール樹脂
プレートの温度をコントロールして使用できます。
PTFE加工を施した外部センサー(オプション)で1Lまでの水温コントロールができます。
内部センサーでプレートの温度を制御できます。
安定した攪拌状態を保てます。
プレート175×160mm、セラミックコーティング
モーターインダクション、電子制御
ヒーター(W)400
使用温度範囲(℃)(室温+5)~150 但し、温度上昇範囲、速度は水量、オイル量による
精度(℃)±0.1~±0.5(水量・攪拌状態による)
電源AC100V(50/60Hz)5A、三芯制御プラグ付き電源コード
使用環境4~37℃/85%以下(結露無きこと)
本体質量(kg)3.9
付属品30mm撹拌子×1
仕様容器内温度範囲(℃):水の場合:1L(室温+5)~85(設定温度安定まで約10~20分)、500mL(室温+5)~沸騰まで約25分オイルの場合:500mL(室温+5)~150まで使用可ただし必ずシリコンオイル使用のこと、温度調節(℃):デジタル表示・設定、測温抵抗体PID制御0.1単位内部/外部切替式 過昇防止機能付き
回転数(min-1[r.p.m])約200~1200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(415)
撹拌容量(mL)50~3000
1台
¥95,980
税込¥105,578
24日以内出荷
調理がしやすいベーシックな揚げ鍋。無駄なく使える大きさです。油ハネを防ぐガード枠付。ガード枠には揚げ物食材の適温メモ付!付属の温度計で油の温度を確認しながら調理ができます。ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。
材質本体:鉄(シリコン焼付け塗装)、ガード枠:鉄(アクリル塗装)、取っ手:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)約310×210×107
容量(mL)2300(適正油量:1200)
質量(g)約710
深さ(mm)80
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
油を注いだ時に液だれしにくく、油切れの良い幅広な注ぎ口。
適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
材質本体:鉄(シリコーン樹脂)、アミ・取手:鉄(クロムめっき)、温度計:バイメタル式
底面の厚さ(mm)1.2
PH131Bにホットプレート上面カバー付き、プレート面直近まで手作業可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
最高温度(℃)400
センサータイプK熱電対
プレート寸法(mm)□60
電源電圧(V)AC100
電気容量200W
アズワン品番63-1269-39
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
¥219,800
税込¥241,780
33日以内出荷
IH対応。油が外にはねにくいフード付。
用途揚げ物調理に
サイズ(cm)20
材質(取手)鉄
材質(本体)鉄(底の厚さ0.9mm)
材質(網)鉄
満水容量(L)2.2
表面処理【本体】シリコン樹脂塗装、【取手・アミ】クロムメッキ、【フード】アクリル樹脂塗装
アズワン品番64-4071-21
最適油量(L)1
温度計の種類バイメタル式
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
ホットプレートは、セラミックヒータ、高速昇温400℃タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
最高温度(℃)400
センサータイプK熱電対
プレート寸法(mm)□60
電源電圧(V)AC100
電気容量200W
アズワン品番63-1269-38
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
¥179,800
税込¥197,780
33日以内出荷
メーターの取付け角度が見やすい45度傾斜です。可動式クリップ付きなので、深鍋から浅鍋まで対応可能です。防滴仕様です。
測定範囲(℃)0~120
TGK品番359-70-25-11
材質SUS304(透明板 ポリカーボネート)
質量(g)約130(本体)約62(クリップ)
目盛1/2
外径(Φmm)(表示部)Φ80
精度±2℃
センサー寸法(mm)Φ8×400
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ひと目でわかるジャストな適温。油の温度を確認しながら揚げごろ温度でカラッと揚げられます。
材質本体:アルミニウム 温度感知棒:銅(ニッケルめっき) 感温部:バイメタル式 文字盤・針:カラー鋼板 ガラス:強化ガラス
質量(g)16
全長×幅W(mm)105×35
棒長(mm)90
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
揚げごろが確認できる温度計付。
オール熱源対応。
質量(g)680
サイズ(cm)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×105
材質本体:鉄(底の厚さ0.7mm)、取手:鉄、フード:鉄、温度計:バイメタル式
表面処理本体・取手・フード:シリコーン樹脂塗装
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ