33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷




容量(L)25 質量(kg)2.8 外径(Φmm)(ツバ下)465 内径×深さ(mm)500×175 TKG品番9-0396-0601 TKG品番(2017)6-0358-1001
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

網目16メッシュを使用しているので細麺も抜けにくいです。
材質本体:18-8ステンレス、ハンドル:木(着色) メッシュ16 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×180 柄長さ(mm)220 質量(g)250
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エイシン電機電気蒸し器
電源:単相100V消費電力:1.5kW温度調節:2段切替式水 量:約11L質 量:12kgプラグ形状:接地2P15Aストレート (最大電流)15A
間口W×奥行D×高さH(mm)390×400×270 TKG品番9-0414-0401 TKG品番(2017)6-0377-1101
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。 レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。
安全装置空焚防止サーモスタット(267℃) 温度調節範囲(℃)可変式サーモスタット (90~220) 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(kW)1.1 材質ステンレス
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にやさしい木製丸型ハンドル。
用途ショートパスタに最適。 材質(本体)18-8ステンレス 質量(g)395 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×133×152 材質(柄部)天然木 アズワン品番64-4075-31
1個
3,598 税込3,958
欠品中

エイシン電機電気蒸し器
TKG品番9-0414-1101 材質ステンレス 質量(kg)20 電源(V)3相200 間口W×奥行D×高さH(mm)500×550×300 消費電力(kW)4.5 温度調節3段切替式 プラグ形状接地3P20A引掛式 (最大電流)13A 水量(L)約22
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

底網の目が細く細麺も抜けにくいです。
材質本体:18-8ステンレス、柄:ローズ木柄 網目側面14メッシュ、底面30メッシュ 外径×深さ(Φmm×mm)135×180
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

SARAYA(サラヤ)ゆで麺器クリーナー 2剤
エコ商品
成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。
形状液体 質量(kg)6 タイプ2剤 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0748-0402 TKG品番(2017)6-0664-0402
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)ゆで麺器クリーナー 1剤
エコ商品
成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。
形状粉末 質量(kg)0.7 タイプ1剤 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0748-0401 TKG品番(2017)6-0664-0401
1個
1,998 税込2,198
当日出荷



餅米等を蒸す場合、別売の「SA18-8網セイロ」を御使用になると一層効果的です。(50cmには御使用できません。)
材質21-0ステンレス 段数3
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

同じ鍋で別々の材料を茹でるのに便利な手付きゆでザル。丈夫で衛生的なステンレス製。食器洗い乾燥機対応。
材質本体/ステンレス鋼 サイズ 質量(g)約130 寸法(cm)約24×18×8
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

食器洗浄機の他、スチームオーブン、ベンマリー、ゆで麺器、コーヒーマシン内部の石灰除去に適しています。
用途業務用食器洗浄機に付着したスケールの除去に 成分クエン酸(49%)、ヒドロキシ酢酸、非イオン系界面活性剤 液性酸性
1箱(5L×2本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ゆでたまごのスライスが簡単にできる、たまご切りです。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ワイヤー:18-8ステンレススチール/フレーム:ステンレススチール/樹脂部:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) 寸法(mm)約125×92×42 質量(g)約79
1個
429 税込472
3日以内出荷

とうもろこしの実を一気に切り外すことができる、コーンカッターです。生のとうもろこし、ゆでたとうもろこしの両方に使用可能。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) 寸法(mm)約195×40×22 質量(g)約76 材質(刃)刃部(フレーム・丸刃):18-8ステンレススチール
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

とうもろこしの実をギザ刃で一気に切り外すことができる、コーンピーラーです。生のとうもろこし、ゆでたとうもろこしの両方に使用可能。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
寸法(mm)約148×40×27 材質(本体)ABS樹脂(耐熱温度100℃) 質量(g)約50 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1個
559 税込615
3日以内出荷

16~24cmのお鍋のサイズに合わせて調節できる落し蓋です。陶器のおちょこなどを足として底上げをすると、蒸し器としても使用可能。肉をゆでたり乾物をもどすときに、浮き上がりも防ぎます。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ステンレススチール 寸法(mm)約130×130×25 質量(g)約195
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

【原材料】有機とうもろこし粉有機米粉 【内容量】250g 【原産国】イタリア 【ゆで時間】8~10分有機JASEU有機認定商品。【グルテンフリーなのに小麦と変わらないおいしさ】有機農法で育てられたイタリア産の有機とうもろこしと有機米が原料。独自の配合により穀物のやわらかな甘さのあるモチっとした食感で通常のパスタ同様の調理方法で楽しめます。(小麦不使用グルテンを含みません)【オーガニックとは?】化学肥料や農薬などに汚染されていない健康な土地で人と自然の力だけで育った作物は「有機オーガニック」と呼ばれます。遺伝子組み換えのものは使用いたしません。工業地帯から遠く離れた安全な環境の中で土壌や気候など理想的なオーガニックのサイクルに沿って種蒔から収穫加工梱包までの全工程が厳格に管理されています。
用途開封後は吸湿虫害等を防ぐため袋を閉じた後密封容器に入れて保管して下さい。パスタの表面や内部にある白い点や黒い点は原料の特徴です。品質には問題ありません。原料由来のデンプンが白く包装内に付着している場合がありますが品質的には問題ありません。本品は性質状鋭く欠けやすいため取り扱いにご注意ください。
1セット(250g×3個)ほか
2,198 税込2,374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゆで野菜の湯切り、汁切りできる穴付きスプーン。透明感のある耐熱キッチンツール。食器洗い乾燥機OK。
材質ポリメチルペンテン ブラウン 質量(g)43 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)315×40×100
1本
719 税込791
翌々日出荷

サンドイッチやサラダ用のゆで玉子のみじん切りが、簡単にできるたまごサラダメーカーです。そのまま保存できる容器とフタ付き。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質本体・フタ:ポリプロピレン(耐熱温度140℃)(耐冷温度-20℃) 寸法(mm)約180×120×80 質量(g)約165
1個
1,088 税込1,197
3日以内出荷

ゆでたまごの輪切り、花形切り、6等分のくし型切りがきれいにできる、1台3役のたまご切りです。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質リング・三角刃:ABS樹脂(耐熱温度100℃)/ワイヤー:18-8ステンレススチール/フレーム:ステンレススチール/その他の樹脂部:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) 寸法(mm)約235×93×50 質量(g)約132
1個
749 税込824
3日以内出荷

おいしい、うれしい、低糖質タイプのパスタです。糖質50%オフ、100g当り糖質27.3gの低糖質パスタで、高圧押出成形機で製造し、デュラム・セモリナ100%のスパゲッティに近い美味しさに仕上げました。ゆで時間は13分で、麺の太さは1.4mm、食べたい量に調整しやすい240gです。
保存環境常温 入数1セット(30個入)
1セット(240g×30個)
11,980 税込12,938
3日以内出荷

栗のしぶ皮までらくらくカットできる栗カッターです。生栗、ゆで栗のどちらにも使用できます。収納時に便利な刃キャップと、ハンドルストッパー付き。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/バネ:18-8ステンレススチール/本体樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度100℃)/キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) 寸法(mm)約180×42×22 質量(g)約95
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

セーブインダストリーシリコン折りたたみゆでざる
1つの鍋でゆで時間の異なる食材が混ざることなくいっしょにゆでることができ、お料理時間の短縮になります。引き出しにピッタリ収まる!折りたたみ式ですので、収納・持ち運びに便利です。食洗機に対応しております。
仕様食洗器使用可能 付属品取扱説明書 材質ハンドル部/ポリプロピレン樹脂(耐熱温度120℃)、ザル部/シリコーンゴム(耐熱温度220℃) 質量(g)190 本体サイズ(mm)175×130×30
1セット
1,498 税込1,648
5日以内出荷