433件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。 材質JIS G 3131 SPHC 仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2 セット内容レンコン金物・Ⅱ×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×6本、全ねじボルト(M12×140)×1本、M12ナット×1個 仕上クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2) 試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT137
1セット
699 税込769
当日出荷

焼きたて・挽きたて・淹れたて”の目覚めるおいしさ。毎朝のスタートにふさわしい朝専用缶コーヒーです
シリーズワンダ 容器 本数30 アズワン品番65-0480-23 原材料牛乳、コーヒー、砂糖、脱脂粉乳、デキストリン/カゼインNa、乳化剤、香料、酸化防止剤(ビタミンC)
1箱(185g×30本)
2,998 税込3,238
5日以内出荷

こだわりのひとときが愉しめる プレミアム微糖缶コーヒー
シリーズワンダ 容器 本数30 アズワン品番65-0362-76 原材料牛乳、コーヒー、砂糖、全粉乳、デキストリン/乳化剤、カゼインNa、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)
1箱(185g×30本)
2,998 税込3,238
4日以内出荷

純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのゴム製自在キャスターを4輪に搭載。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に 質量(kg)2 グリーン 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)80 キャスター自在車×4個 床面高さ(mm)85 荷台寸法(幅)(mm)285 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)420 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

OPP防曇。防曇加工の優れたディスプレイ効果と鮮度保持。
1袋(100枚)
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Made in Japanの高品質な商品です。荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができます。また取っ手付きで持ち運び時に大変便利です。またスタッキング時は交互に行うのでキャスターが荷台表面に接触せず衛生的です。
材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター4輪自在 キャスター径(Φmm)65 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×495×110 特性スタッキング可 取扱説明書(0.8MB) 材質(荷台)樹脂 スタッキング可否 連結可否
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。 材質JIS G 3131 SPHC 仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2 付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
1個
429 税込472
当日出荷

ファインパウダーの野菜原料は、全国の契約栽培を中心とした「国産」のみ。 パウダーには添加物を使用せず、素材100%です。 又、過熱水蒸気殺菌を施している為、非加熱商品への使用にも安心して御使用頂けます。(アイス・チョコレート・グレース・クリーム・離乳食・健康飲料 等)
用途製菓・製パン原料の粉物への添加、着色量ではなく自然物での色付けとして主にご使用頂いております。又、手軽に野菜摂取用途としても活用頂いております。
1セット(100g×3袋)
4,798 税込5,182
翌々日出荷


1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷


中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。
用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送に
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

すぐれたメカニズムで高圧を発生、大水量を吐出します。 自吸力にすぐれ、わずかの時間で自吸揚水します。 セミオープン羽根車採用し、耐久性抜群で土砂混入水もスムーズに揚水します。 特殊構造のメカニカルシールで運転中の注油の必要がなく、保守点検も容易です。 シンプルな構造、部品の互換性にすぐれメンテナンスも簡単です。 中速回転から高速回転まで広範囲な仕様を用意、目的にあった機種の選定が可能です。
用途農業用:潅漑、散水、排水 漁業用:養殖、養魚、加工、漁船 付属品ホースカップリング(2組)、ストレーナ(1個)、竹の子(1個)、ホースバンド(3個) 材質ケーシング:ADC12、羽根車:FC200、主軸:S45C 羽根形状セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール
1個ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベンサイレンサ
RoHS
端接続JIS Rcねじ 材質(本体)SUS303(ステンレス鋼) 適合流体蒸気 形式低騒音形(レンコン形) 発音限界温度(℃)95 適合圧力(MPa)0.7以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目指すは、本物を超えるものづくり。 私達は凝り性な職人集団です。 食品サンプルはニッポンの文化です。 ご注文を頂き、職人が丁寧に手作り致します!(完全受注生産の為、寸法に若干のバラ付きが生じますのでご了承ください)
用途食品サンプル「天ぷらシリーズ」・「焼き鳥シリーズ」・「串かつシリーズ」をご紹介! 1本(個)からあなたの好きな組み合わせを居酒屋感覚でご購入いただけます。お得な盛り合わせ六品もご用意しました、用途に合わせてご使用ください。 社内食堂用サンプルに、 飲食店さまサンプルに、 食品関連メーカーさまサンプルに、 食品サンプルにご興味がある方へ、 その他様々な用途に 材質塩化ビニール・竹串
1本ほか
2,998 税込3,298
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
65 税込72
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかな曲線が植物を優しく演出。表面はマットな質感です。
材質ポリプロピレン
1個
85 税込94
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


4種の豆に3種の根菜(ごぼう、れんこん、にんじん)を加え、サラダに!まめシリーズの中でもより料理に使いやすくしました。
用途豆に赤いはん点がみられますが、これは赤いんげん豆の色素が移ったものです。豆の表面に白い綿状のようなものがみられる場合がありますが、これは豆の成分(イソフラボンなど)が結晶化したものです。品質には問題ありませんのでご安心ください。
1セット(110g×6個)ほか
1,398 税込1,510
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石原バイオサイエンスウララ粒剤
れんこんのアブラムシをしっかり防除。 浸透移行性にすぐれ、田面水への散布で、高い防除効果と残効性を示します。 天敵類、有用生物に対し、ほとんど影響はありません。
有効成分フロニカミド1.0% 適合作物れんこん 農林水産省登録第(号)22307 適合病害虫クワイクビレアブラムシ 毒劇区分普通物 剤形粒剤
1個(3kg)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

炊飯器で簡単にいつでも炊きたての中華おこわが楽しめます。オイスターソースとごま油で味付けした、6種の具材(鶏肉、たけのこ、人参、椎茸、れんこん、きくらげ)入りです。こだわりの国内産もち米(無洗米)付きです。
保存環境常温 入数1セット(6個入)
1セット(465g×6個)
4,298 税込4,642
3日以内出荷

おいしさにこだわって開発した大豆ミートの肉だんごに、ゴロゴロした具材を合わせた、からだにやさしいおかずです。大豆の肉だんご、れんこん、竹の子、にんじん入りです。たまりしょうゆ、黒酢、熟成蔵出し黒みりんを使った特製黒酢あんを絡めました。常温で保存でき、袋のまま電子レンジで温めることができます。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(140g×10個)
3,298 税込3,562
3日以内出荷

5種の野菜(なす、ブロッコリー、スナップえんどう、れんこん、赤ピーマン)をたっぷり100gトッピング。五穀ごはんと野菜を食べるヘルシーカレー。ルゥは野菜の珠美が溶け込んだコクのある味わい。スパイスの香りが食欲をそそります。トレーに入っているので、調理の際にお皿を汚すこともなく、後片付けの手間もかかりません。
用途一度とけたものを再冷凍すると、品質が変化しますのでおやめください。
1セット(320g×12個)
6,498 税込7,018
翌日出荷

1箱(1000枚)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

き込まずに作ることができる”1合用釜めしの素”です。温かいごはんに混ぜて、レンジ加熱するだけの簡単調理。風味豊かな、8種の具材(にんじん・鶏肉・ごぼう・筍・こんにゃく・れんこん・油揚げ・椎茸)入り。素材の旨味たっぷりの「丸美屋・五目釜めし」のおいしさが、簡単手軽に少量で楽しめます。
タイプ常温 入数1セット(10個入)
1ケース(110g×10個)
1,898 税込2,050
3日以内出荷

管理栄養士が監修した塩分25%オフの筑前煮です。木桶仕込み醤油を使用。昆布や鰹節由来の旨味成分&椎茸は切らずに入れることで旨味が出汁に染み、塩分控えめでも美味しく食べられるよう仕上げました。にんじん、れんこん、たけのこ、ごぼう、こんにゃく、鶏もも肉、しいたけの7種具材を使用しています。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】。開封後、及び、温め後は、お早めにお召し上がりください。温めの際にやけどにご注意ください。商品にみられる斑点状の粒はこんにゃくに由来するものです。安心してお召し上がりください。商品にみられる煮こごりや白く固まった脂肪は鶏肉に由来するものです。
1セット(150g×1個)ほか
1,498 税込1,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和風料理に最適な7種類の野菜(さといも、にんじん、れんこん、しいたけ、たけのこ、いんげん、ごぼう)を使いやすいサイズにカットしました。出汁に砂糖、みりん、しょうゆを入れ、火にかけ、煮立ってきたら凍ったままの和風野菜ミックスを加え味をととのえ、弱火で約20分間煮込みます。里芋に細い竹串をさして、軽く通ったら美味しくお召し上がりいただけます。
用途冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。
1箱(300g×4個)ほか
2,298 税込2,482
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【使用方法】野菜を投入口に入る大きさに切っておきます。 スイッチをONに野菜を入れ押し棒で押すと、野菜のスライスができます。 別売の刃物円盤の交換で薄切り、厚切り、千切り、 オロシができます。
用途付け合わせ用キャベツ、オニオンスライス、酢の物用キュウリ、ポテトチップス用ジャガイモ等の 薄切りに。 レモン・トマト・人参、れんこん等のスライスに。 サラダ用人参・大根のなます。キュウリの千切りに。 大根・人参等のおろしに。 付属品スライス円盤(0.8mm厚2枚刃) 質量(kg)8 消費電力(W)58/73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×340×520 電源(単相/V)100V 50/60Hz 処理能力280カット/分 定格時間30分 TKG品番9-0661-0201 TKG品番(2017)6-0585-0201
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷


ニットーリレー金時しょうが湯18g×5
しょうがの中でも最高の品種と言われている金時しょうが粉末と喉に優しい熊本県産のレンコン粉末を使用。
質量(g)101.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×200×30 原材料砂糖(国内製造)、でん粉、生姜、本葛、金時しょうが粉末、レンコン粉末 栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:71kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.01g、たん白質:0g、炭水化物:17.7g 商品タイプ粉末タイプ
1ケース(5袋×72個)
23,980 税込25,898
5日以内出荷

-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。フィルムのコシが柔軟で、真空包装適性(脱気適性)に優れています。ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。シール幅は、両サイド5mm・底5mmの三方シール袋です。外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途水産練製品(ちくわ、蒲鉾など)。水産加工品(天ぷら、薩摩揚げ、一夜干し、スモークサーモン、しめ鯖、鰹節、甘露煮、蒲焼など)。水物加工品(タケノコ、れんこん、山菜など)。調理・半調理チルド食品(カレー、シチュー、ミートソース、たまご焼き、肉だんごなど) 厚さ(mm)0.075
1袋(1袋×100枚)
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フリーコンテナBOX用の外箱です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 また内容物充填後は4~5段の積み重ねが可能です。 内容物の重量で積み重ね可能数は前後します。 2個以上の購入で特別運賃はかかりません。
用途フリーコンテナBOX用 材質ダンボール 適合本体20L用 サイズ(mm)(収納時)580×585×15、(組立時)300×300×290 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
469 税込516
当日出荷

-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。 フィルムのコシが柔軟で、真空包装適性(脱気適性)に優れています。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。 開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド5mm・底5mmの三方シール袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途水産練製品(ちくわ、蒲鉾など) 水産加工品(天ぷら、薩摩揚げ、一夜干し、スモークサーモン、しめ鯖、鰹節、甘露煮、蒲焼など) 水物加工品(タケノコ、れんこん、山菜など) 調理・半調理チルド食品(カレー、シチュー、ミートソース、たまご焼き、肉だんごなど) 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(U型) 形状三方シール袋 構成ONy15/LDPE20/L-LDPE40 関連資料成績書
1箱(1200枚)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。 高温で一体成型されています。 成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。 ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。 しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等 寸法(mm)295×295×285 口径(Φmm)32 材質ポリエチレン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
449 税込494
欠品中

内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン) 規格食品衛生法適合 口径(Φmm)32
1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 マジックカット加工により、両側のどこからでも手で簡単に開封できます。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 容器包装識別マークを印刷しています。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途水煮(たけのこ、れんこん、山菜など) こんにゃく・漬物(塩漬、粕漬、浅漬など) 冷凍食品(かに、えび、餃子、たこ焼き、枝豆、グリーンピース、コロッケ、肉だんごなど) 調味料(カレー、つゆ、スープなど) 海産加工品(数の子、スモークサーモン、一夜干し、塩蔵わかめ、蒲鉾、ちくわなど) 海産食品(米、唐揚げ粉、パン粉、半生うどん、天津甘栗など) 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(マジックカット) 形状三方シール袋 構成ONy15/LDPE20/L-LDPE40 関連資料成績書
1箱(2600枚)ほか
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

関連キーワード