13,167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(16個)ほか
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
材質亜鉛ダイカスト 高さ(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
63 税込69
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bimecc(ビメック)外径75Φハブセントリックリング。センターホール75Φのアフターアルミホイールに適応します。 ホイールと車両の隙間を埋め、高速走行時のハンドルのブレを防止します。
外径(Φmm)75 高さ(mm)10
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


センターボアがストレートなホイールにお勧め。
外径(Φmm)73 材質/仕上アルミ/ゴールドアルマイト 高さ(mm)10 ツバ径(Φmm)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オイレスグライトロンSEは、オイレスグライトロンSに導電性を付与させながら、摺動特性も維持できるよう、 特殊添加材を分散配合させた軸受です。
用途完全無給油で使用でき、静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、安定した摩擦特性を発揮します。 低温から高温まで、幅広い温度範囲で使用できます。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 寸法安定性に優れ、高精度設計が可能で、量産性も良好。 帯電防止レベルの導電性を付与しています。 使用温度範囲(℃)-60~+200
1個
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッサチェインリング
エコ商品
材質 表面処理ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(8個)ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5C用F型(接栓)コネクターなどに使用します。
用途屋内用、5C用接栓などに使用。 適合5C用 タイプF型
1袋(20個)
379 税込417
翌日出荷

材質/仕上アルミ/ゴールドアルマイト 高さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 CADデータあり
1個
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

軽くて錆びにくいアルミニウム製クリップです。クリップ1袋8個入りです
用途アルミニウム製クリップ 材質アルミニウム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×110×15
1個
309 税込340
5日以内出荷

水本機械製作所アルミリングキャッチ
エコ商品
材質アルミ軽合金 種類リングキャッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済) 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質アルミ 容量(L)3.6 寸法(mm)Φ193×H200 品名・タイプクーラー EBM品番6819400
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

1箱(1000個)ほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容スリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済) 種別2本吊り 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量でカラフルです。ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途装飾用に。 材質アルミ軽合金 材質/仕上アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ 種類リングキャッチ 包装JAN付袋入り 表面処理(本体)アルマイト
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

バンドΦ13/16/19mm用付属。ウェーブキー3本。大型サイズ
寸法(mm)【カンヌキ部】56 内寸法(縦×横)(mm)91×58 ロックキー式
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈なアルミダイカストボディの大型リング錠 バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付き 高級感のあるマット調カラ―を採用 不正開錠されにくいディンプルシリンダーを縦に配置 安心のディンプルキー3本付き
1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
1,598 税込1,758
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面ゴム引きです。お手頃な価格と品質が認められ、岩崎製作所NO.1の出荷本数を誇ります。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル 材質(金具)アルミ 金具町野式 耐圧(MPa)1.3 取付方式加締め 規格一般品
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トーグ安全工業アルミリングバー Φ34
耐久性に優れています。 アルミ製なので、耐久性や耐候性に優れており長期間使用できます。 赤反射シート・ソフトリング使用。
1セット(5本)ほか
9,598 税込10,558
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓5Cケーブル用●入数:5個 アズワン品番65-2256-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
555 税込611
翌日出荷

RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓4Cケーブル用●入数:5個 アズワン品番65-2256-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
555 税込611
翌日出荷

KLASS(クラス/極東産機)攪拌棒アルミリング付
一般糊用で、3枚の羽にリングが付き、撹拌時には糊オケを傷付けにくくなっています。
リング外径(Φmm)145 チャック径(Φmm)10以上
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内寸Φ180×H50mm●木蓋付●材質:アルミ●コード番号:AL1188 アズワン品番67-8141-33
1個
8,098 税込8,908
欠品中

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0502-R。プロトオリジナルカラーです。ワンポイントデザインなので車両イメージを保ちつつ個性的なカスタムが可能です。タイプ:エアスティンガーステルス。色[カラー]:レッド。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):粉体塗装。付属品:カバーのみ。型番:170-0502
特記プロトオリジナルカラー 付属品カバーのみ 材質アルミ レッド タイプエアスティンガーステルス 表面処理粉体塗装 型番170-0502
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0502-BL。プロトオリジナルカラーです。ワンポイントデザインなので車両イメージを保ちつつ個性的なカスタムが可能です。タイプ:エアスティンガーステルス。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):粉体塗装。付属品:カバーのみ。型番:170-0502
特記プロトオリジナルカラー 付属品カバーのみ 材質アルミ ブルー タイプエアスティンガーステルス 表面処理粉体塗装 型番170-0502
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
309 税込340
4日以内出荷

保持した物が絡まず使い勝手抜群! 2連・3連・4連のラインナップ
材質アルミ合金 形状オフセットD型 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機能なし
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カラビナ リング付 モノタロウ 動画あり
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 大き目リングが2個付いております。
付属品リング×2個 材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール 形状オフセットD型 リング外径(Φmm)約27 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ロック機能なし
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0502-B。プロトオリジナルカラーです。ワンポイントデザインなので車両イメージを保ちつつ個性的なカスタムが可能です。販売備考:タイプ:エアスティンガーステルス。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):粉体塗装。付属品:カバーのみ。型番:170-0502
特記プロトオリジナルカラー 付属品カバーのみ 材質アルミ ブラック タイプエアスティンガーステルス 表面処理粉体塗装 型番170-0502
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

アルミレール用Oリングフック モノタロウ 動画あり
別売の専用アルミレールに取り付けることで、任意の箇所にフックを増設できます。フックにはラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のアルミレールと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)