41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
goot(太洋電機産業)アルミろう
トラスコ品番213-7164 質量(g)20 線径(Φmm)2 内容量(g)20(ロウ)
1箱(4本)
599 税込659
翌々日出荷

RZ-101 アルミ硬ロウ 新富士バーナー 動画あり
流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm)2.0 長さ(mm)300 成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88% トラスコ品番376-9178 質量(g)25 使用温度(℃)580 寸法(Φ×mm)2.0×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
759 税込835
当日出荷

溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
線径(mm)3 長さ(mm)300 トラスコ品番376-9194 使用温度(℃)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。 長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パックほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合アルミ硬ロウ(RZ-101)粉末アルミロウ(RZ-151) トラスコ品番376-9283 タイプ液状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
959 税込1,055
当日出荷

亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。
用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)457 適合亜鉛合金、アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造、モネル、モネルK、銅、真鍮、青銅(シリコンブロンズ、マンガンブロンズ、ニッケルシルバー、アルミブロンズ、亜鉛引き鋼板、低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼等 硬度100B 溶接方法ガス、コテ 溶融温度(℃)180 材質規格Zn Sn,Cd
1パック(10本)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)1.6 長さ(mm)300 外寸法(mm)Φ1.6×300 引張強度(N/mm2)245 作業温度範囲(℃)580 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷

流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。
用途アルミとアルミ(アルミ同士)ロウ付け専用 線径(mm)1.6 長さ(mm)500 トラスコ品番329-1553 材質アルミロウ 質量(g)約2.8 融点(℃)580 引張強度(N/mm2)245
1パック(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品かくはん用ヘラ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶融点が低く、作業が安易です。
用途アルミとアルミおよびアルミと異金属(鉄・ステンレス等)のロウ付け。 線径(mm)2.0 長さ(mm)500 トラスコ品番329-1561 材質亜鉛合金 質量(g)約10 融点(℃)380 引張強度(N/mm2)294
1パック(10本)
9,998 税込10,998
当日出荷

RZ-100 一般用銀ロウ 新富士バーナー 動画あり
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1 成分銀35%・カドミウム0% トラスコ品番376-9160 長さ(mm)300 質量(g)23 使用温度(℃)745 寸法(Φ×mm)1.0×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:アルミニウム●作業温度:580℃●全長:70mm●内容量:粉末アルミロウ4g、フラックス6g●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品 アズワン品番65-9248-45
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

新富士バーナー万能ハンダ
RoHS
作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付
線径(mm)2 長さ(mm)300 トラスコ品番376-9208 使用温度(℃)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

カドミュウム無含有、亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。
用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)457 適合亜鉛合金、アルミ、銅、真鍮、鉄、亜鉛引き鋼板等 硬度100B 溶接方法ガス、コテ 溶融温度(℃)180
1パック(12本)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾燥して固まったり、吸湿しない水溶液タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。流動性、耐熱性に優れ美しい仕上がり。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-121●線径(mm):1.6●ロウ付温度:580℃●全長(mm):300●入数:2本●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●成分:銀・銅・亜鉛・錫●フラックス内蔵タイプ●アルミのロウ付専用●業界初!簡単・強力な配管作業向き●RoHS対応商品 アズワン品番65-9248-40
1箱(2本)
850 税込935
翌日出荷

米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。
固相/液相温度(℃)183/190 合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け 材質銀40%含有 長さ(mm)500 融点(℃)780 引張強度(N/mm2)539
1パック(5本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

米フェデラル規格のRA取得。Ni、ステンレス等はんだ付け困難な材質対応。はんだ付け性最良。
含有量(%)2.5:フラックス 固相/液相温度(℃)183/190 合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ板を使用し耐久性を高め、全面反射のため夜間でも視認性は抜群です
用途マンションやビル等市町村の条例で指定される場合があります 材質アルミ板+反射シート貼り 寸法(Φmm)600
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480 質量(g)500 刃幅(mm)170 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-800K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。安全な上り下りが可能な手すり付で伸縮可能な2段トラック用ハシゴです。本体はアルミ製で全溶加工の為、頑丈で安全性が高い製品です。ゴム脚の位置調節で大型トラック、軽トラに対応可能です。あおりや溝にひっかけるだけの簡単設置です。取付部にはウレタンカバーとゴム脚を使用し、本体を傷つける事なく使用できます。耐荷重は約100kgまでとなります。
用途法改正への対応に。2t以上の貨物自動車の昇降時に。 仕様手摺付き 幅(mm)450 全長(mm)800~1440 質量(kg)3.5 耐荷重(kg)100 ステップ数2
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

用途アルミガスろう付け溶接用の55専用フラックス 種別溶接用フラックス 危険等級 危険物の類別第一類 危険物の品名塩素酸塩類 危険物の数量100g 危険物の性状第1種
1パック(100g)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

火花に強い、アルミボディです。火花に強いアルミ製の細丸専用石筆ホルダーです。石筆を折れから守ります。補充用の石筆(細丸)が3本付いています。
用途石筆用ホルダー。 仕様細丸石筆3本付き 材質石筆:岩石 形状細丸専用
1個
489 税込538
当日出荷

アルミクランプ止め+編込みの2重ロックです。クレーン等安全規則219条適合品・労働安全衛生規則475条適合品です。フレミッシュ加工+アルミクランプ止めの2重ロックでトゲも無く安全です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。ISO9002取得工場生産で品質保証付です。安全係数6です。
用途荷物のつり上げ・固定・引っ張り。 仕様G種ワイヤー使用・両端アイ型 材質硬鋼線材、アルミ合金 長さ(m)1.5 使用荷重(kg)1120 ワイヤー径(Φmm)12 ワイヤー長さ(m)1.5 ロープ径(Φmm)12
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

最大点灯時間(約)1個につき4~5時間 材質キャンドル:ろう、容器:アルミニウム 寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ37×18/個 燃焼時間(時間)(約)1個につき4~5時間
1セット(6個)
499 税込549
当日出荷

安全標識のユニパネセットです。工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。平成27年7月1日施行労働安全衛生規則改正適合品です。耐水べニヤでアルミ枠製。U字型取付金具4個付。
1個
35,145 税込38,660
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金型仕上専用の低揮発性のオイルです。 低粘度な不水溶性オイルで、切り粉の分散を助けガジリやキズを防止します。 溶剤で拭き取った後も防錆効果が得られます。 アルミ、真鍮、銅など非鉄金属との反応もありません。 非溶剤系オイルでPRTR法及び労働安全衛生法の指定するオイルを含まない安全なオイルです。
用途金型の仕上加工に。 トラスコ品番468-7825 容量(mL)250 質量(g)245
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

切断又は溶接する際は適切な個人用保護具を使用してください。RS PROでは、イヤーディフェンダー、作業手袋、溶接マスクなどの安全器具を幅広く取り揃えています。BSEN 754-5-6063T6. RS PROアルミチューブ. RS PROのさまざまなアルミチューブをご紹介します。これらは、高い耐腐食性を持ち、優れた仕上げ特性を持つ高品質のチューブです。丸のこぎり替刃で切削できる十分な柔らかさと、溶接に耐える強度を備えています。RS PROアルミチューブは、丸型、正方形形、長方形のさまざまなタイプがあります。 どこで使うのですか. アルミチューブには多くの用途があり、多くの場合、家具、窓枠、階段の手すりに使用されます。 溶接できますか. はい、アルミチューブは溶接又はろう付けできます。特長と利点. 6063アルミ金属 T6中強度合金 耐腐食性 各種サイズを用意 丸型チューブ、正方形チューブ、又は長方形チューブ. RS PROアルミチューブオプション. <I>丸型 </I> RS品番: ; 136-8754 136-8754 = 長さ1 m x 外径35 mm RS品番: ; 136-8755 136-8755 = 長さ1 m x 外径40 mm RS品番: ; 304-7973 304-7973 = 長さ1 m x 外径1/2インチ RS品番: ; 304-7989 304-7989 = 長さ1 m x 外径1.5インチ RS品番: ; 304-7995 304-7995 = 長さ1 m x 外径2インチ RS品番: ; 304-8005 304-8005 = 長さ1 m x 外径3/4インチ RS品番: ; 304-8011 304-8011 = 長さ1 m x 外径1インチ RS品番: ; 918-6374 918-6374 = 長さ1 m x 外径10 mm RS品番: ; 918-6383 918-6383 = 長さ1 m x 外径20 mm RS品番: ; 918-6386 918-6386 = 長さ1 m x 外径25 mm <I>角型 </I> RS品番: ; 304-7894 304-7894 = 長さ1 m x 外径1/2インチ、16 SWG RS品番: ; 304-7917 304-7917 = 長さ1 m x 外径1インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7923 304-7923 = 長さ1 m x 外径1.5インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7939 304-7939 = 長さ1 m x 外径2インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7945 304-7945 = 長さ1 m x 外径3インチ、10 SWG <I>長方形 </I> RS品番: ; 304-7951 304-7951 = 長さ1 m x 幅2インチ x 高さ1インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7967 304-7967 = 長さ1 m x 幅4インチ x 高さ2インチ、10 SWG. 用途情報. 窓フレーム 押出 ドア 建築用途
仕様材料 = アルミ長さ = 1m内径 = 3/4インチ厚さ = 10SWG熱伝導率 = 200W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

切断又は溶接する際は適切な個人用保護具を使用してください。RS PROでは、イヤーディフェンダー、作業手袋、溶接マスクなどの安全器具を幅広く取り揃えています。BSEN 754-5-6063T6. RS PROアルミチューブ. RS PROのさまざまなアルミチューブをご紹介します。これらは、高い耐腐食性を持ち、優れた仕上げ特性を持つ高品質のチューブです。丸のこぎり替刃で切削できる十分な柔らかさと、溶接に耐える強度を備えています。RS PROアルミチューブは、丸型、正方形形、長方形のさまざまなタイプがあります。 どこで使うのですか. アルミチューブには多くの用途があり、多くの場合、家具、窓枠、階段の手すりに使用されます。 溶接できますか. はい、アルミチューブは溶接又はろう付けできます。特長と利点. 6063アルミ金属 T6中強度合金 耐腐食性 各種サイズを用意 丸型チューブ、正方形チューブ、又は長方形チューブ. RS PROアルミチューブオプション. <I>丸型 </I> RS品番: ; 136-8754 136-8754 = 長さ1 m x 外径35 mm RS品番: ; 136-8755 136-8755 = 長さ1 m x 外径40 mm RS品番: ; 304-7973 304-7973 = 長さ1 m x 外径1/2インチ RS品番: ; 304-7989 304-7989 = 長さ1 m x 外径1.5インチ RS品番: ; 304-7995 304-7995 = 長さ1 m x 外径2インチ RS品番: ; 304-8005 304-8005 = 長さ1 m x 外径3/4インチ RS品番: ; 304-8011 304-8011 = 長さ1 m x 外径1インチ RS品番: ; 918-6374 918-6374 = 長さ1 m x 外径10 mm RS品番: ; 918-6383 918-6383 = 長さ1 m x 外径20 mm RS品番: ; 918-6386 918-6386 = 長さ1 m x 外径25 mm <I>角型 </I> RS品番: ; 304-7894 304-7894 = 長さ1 m x 外径1/2インチ、16 SWG RS品番: ; 304-7917 304-7917 = 長さ1 m x 外径1インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7923 304-7923 = 長さ1 m x 外径1.5インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7939 304-7939 = 長さ1 m x 外径2インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7945 304-7945 = 長さ1 m x 外径3インチ、10 SWG <I>長方形 </I> RS品番: ; 304-7951 304-7951 = 長さ1 m x 幅2インチ x 高さ1インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7967 304-7967 = 長さ1 m x 幅4インチ x 高さ2インチ、10 SWG. 用途情報. 窓フレーム 押出 ドア 建築用途
仕様材料 = アルミ長さ = 1m高さ = 1インチ幅 = 1インチ内径 = 3/4インチ厚さ = 10SWG熱伝導率 = 200W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

材料 = アルミ。材質グレード = 6063-T6m。高さ = 10mm。厚さ = 1mm。。切断又は溶接する際は適切な個人用保護具を使用してください。RS PROでは、イヤーディフェンダー、作業手袋、溶接マスクなどの安全器具を幅広く取り揃えています。BSEN 754-5-6063T6. RS PROアルミチューブ. RS PROのさまざまなアルミチューブをご紹介します。これらは、高い耐腐食性を持ち、優れた仕上げ特性を持つ高品質のチューブです。丸のこぎり替刃で切削できる十分な柔らかさと、溶接に耐える強度を備えています。RS PROアルミチューブは、丸型、正方形形、長方形のさまざまなタイプがあります。 どこで使うのですか. アルミチューブには多くの用途があり、多くの場合、家具、窓枠、階段の手すりに使用されます。 溶接できますか. はい、アルミチューブは溶接又はろう付けできます。特長と利点. 6063アルミ金属 T6中強度合金 耐腐食性 各種サイズを用意 丸型チューブ、正方形チューブ、又は長方形チューブ. RS PROアルミチューブオプション. <I>丸型 </I> RS品番: ; 136-8754 136-8754 = 長さ1 m x 外径35 mm RS品番: ; 136-8755 136-8755 = 長さ1 m x 外径40 mm RS品番: ; 304-7973 304-7973 = 長さ1 m x 外径1/2インチ RS品番: ; 304-7989 304-7989 = 長さ1 m x 外径1.5インチ RS品番: ; 304-7995 304-7995 = 長さ1 m x 外径2インチ RS品番: ; 304-8005 304-8005 = 長さ1 m x 外径3/4インチ RS品番: ; 304-8011 304-8011 = 長さ1 m x 外径1インチ RS品番: ; 918-6374 918-6374 = 長さ1 m x 外径10 mm RS品番: ; 918-6383 918-6383 = 長さ1 m x 外径20 mm RS品番: ; 918-6386 918-6386 = 長さ1 m x 外径25 mm <I>角型 </I> RS品番: ; 304-7894 304-7894 = 長さ1 m x 外径1/2インチ、16 SWG RS品番: ; 304-7917 304-7917 = 長さ1 m x 外径1インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7923 304-7923 = 長さ1 m x 外径1.5インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7939 304-7939 = 長さ1 m x 外径2インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7945 304-7945 = 長さ1 m x 外径3インチ、10 SWG <I>長方形 </I> RS品番: ; 304-7951 304-7951 = 長さ1 m x 幅2インチ x 高さ1インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7967 304-7967 = 長さ1 m x 幅4インチ x 高さ2インチ、10 SWG. 用途情報. 窓フレーム 押出 ドア 建築用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

AbuGarcia(アブガルシア)BASS FIELD(バスフィールド)
手軽に、バスフィッシングを楽しく始められる。 本格スペックのバスフィッシングロッド!。「手軽に、バスフィッシングを始められて、長く使い続けてもらえるロッド」をコンセプトとして誕生したBASS FIELDが、初心者でも扱いやすく、バス釣り経験者でも納得できるスペックを実現し、コダワリ抜いた厳選のラインナップで登場します。バス釣り入門ロッドとして最適なBASS FIELDは、コダワリのスペック(スピゴットジョイント(印籠継)設計、FUJIガイド(Oリング)採用)と、デザイン(レーザーカッティングロゴのアルミプレート)を採用しており、長くご愛用頂けるバスフィッシングロッドです。1・FujiIガイド(Oリング)採用。2・ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用。3・AbuGarciaロゴをレーザーカッティングで刻印した、アルミプレートをバットエンドにあしらいました。BSFC-652ML。ワームや、軽量ルアーを操れるライトルアー系オールマイティ ロッド。BSFC-662M。幅広いルアーを使えるオールマイティ ロッド。BSFC-672MH。オープンエリアから、カバーゲームまで楽しめるパワー系バーサタイルロッド。BSFS-622UL。繊細なティップのウルトラライトリグロッド。BSFS-632L。初めての一本に最適なオールマイティ スピニングロッド。BSFS-672L。ライトリグを遠投可能なスピニングロッド
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 材質カーボン98%、グラス2% 継数(本)2
1本
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

谷口金属工業アルミ漏斗
アルマイト加工を施し、耐食性に優れております。 注ぎ口幅は11mm
質量(g)65 サイズ(cm)9 寸法(mm)98×65 材質アルミニウム
1個
949 税込1,044
欠品中

谷口金属工業アルミ漏斗
アルマイト加工を施し、耐食性に優れております。 注ぎ口幅は12mm
質量(g)93 材質アルミニウム サイズ(cm)12 寸法(mm)130×93
1個
1,098 税込1,208
欠品中

木製家具類に艶を与え、汚れやキズから守る保護効果があります。手アカや黄ばみ等の汚れをスッキリ落とします。
用途塗装木質家具用に。 材質主シリコーン、ろう、有機溶剤、水キャップ:ポリプロピレンチューブ:アルミ 幅(mm)40 高さ(mm)133 奥行(mm)23 内容量(g)40
1個
369 税込406
当日出荷

GoldenMean(ゴールデンミーン)JJマックVC ボートアジングロッド
*カーボンソリッドティップ:操作性に優れたカーボンソリッドティップを搭載。さらに、ティップ部を視認性に優れた「GMグリーン」で塗装&ガイドをブルースレッドでラッピング。シンカーがボトムに着底したタイミングや、手元に伝わらない微細なアジのアタリなどの変化を視覚的に捉えやすい設計。 *ガイド:Fujiステンレスフレーム・アルミナオキサイド製Oリングガイドをオリジナルセッティング。 *ジョイント:綺麗なベンディングカーブを描くスピゴットジョイント(印籠継)センターカット2ピース *リールシート:操作性、ホールド力を追求したFuji VSSリールシートをアップロック方式で採用。 *グリップ:軽量化と操作性を重視したセパレートグリップ。センターとリアにEVAを採用。
用途<モンスターサイズのアジを求めてディープな世界へ。幅広い水深・シンカーウエイトに対応した、ボートアジングロッド>船から仕掛けを垂直に落としてバーチカルにアジを狙うボートアジングに特化したロッド「JJマックVC」。ベイトモデル・スピニングモデル共に取り回しの良い7フィートのレングスにカーボンソリッドディップを最適な長さで搭載。普段、あまり狙うことのないスーパーディープレンジを狙うパターンの釣りや、水深・潮流の変化などによりヘビーシンカーを使う場合も想定し、40号(150g)までのシンカーに対応できるように設計しました。ディップカラーにはゴールデンミーン独自で検証を重ねた、昼夜問わず視認性に優れる「GMグリーン」を採用。シンカーがボトムに着底したタイミングや、手元に伝わらない微細なアジのアタリなどの変化を視覚的に捉えやすくしました。場所を選ばず、幅広い水深・シンカーウエイトに対応。ティップが微細な変化を捉え、魚を掛けてからはギガアジ・テラアジに負けないバットパワーでランディングへと導く。初心者から上級者の方までボートアジングをとことん楽しめるロッド、それが「JJマックVC」です。*VC=バーチカルコンタクトの略 仕様●継数:2●全長(ft/m):7/2.10 材質カーボン繊維99% グラス繊維1% タイプロッド:スピニングモデル 自重(g)88 仕舞(cm)113.3 錘負荷(号)40(~150g) 適合ライン(号)PE:0.3~0.8
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷

GoldenMean(ゴールデンミーン)JJマックVC ボートアジングロッド
*カーボンソリッドティップ:操作性に優れたカーボンソリッドティップを搭載。さらに、ティップ部を視認性に優れた「GMグリーン」で塗装&ガイドをブルースレッドでラッピング。シンカーがボトムに着底したタイミングや、手元に伝わらない微細なアジのアタリなどの変化を視覚的に捉えやすい設計。 *ガイド:Fujiステンレスフレーム・アルミナオキサイド製Oリングガイドをオリジナルセッティング。 *スパイラルガイドセッティング:ロッド操作時にガイドへの糸絡みを軽減するスパイラルガイドセッティング。 *ジョイント:綺麗なベンディングカーブを描くスピゴットジョイント(印籠継)センターカット2ピース。ジョイント部前後のスレッドにロッドを継ぐ際の目安となるマーク入り。 *リールシート&極小EVAトリガー:操作性、ホールド力を追求したFuji VSSリールシートをダウンロック方式で採用。極小EVAトリガーにより、グリップ力は維持したままで握り方の自由度が増し操作性が向上。 *グリップ:軽量化と操作性を重視したセパレートグリップ。センターとリアにEVAを採用。
用途<モンスターサイズのアジを求めてディープな世界へ。幅広い水深・シンカーウエイトに対応した、ボートアジングロッド>船から仕掛けを垂直に落としてバーチカルにアジを狙うボートアジングに特化したロッド「JJマックVC」。ベイトモデル・スピニングモデル共に取り回しの良い7フィートのレングスにカーボンソリッドディップを最適な長さで搭載。普段、あまり狙うことのないスーパーディープレンジを狙うパターンの釣りや、水深・潮流の変化などによりヘビーシンカーを使う場合も想定し、40号(150g)までのシンカーに対応できるように設計しました。ディップカラーにはゴールデンミーン独自で検証を重ねた、昼夜問わず視認性に優れる「GMグリーン」を採用。シンカーがボトムに着底したタイミングや、手元に伝わらない微細なアジのアタリなどの変化を視覚的に捉えやすくしました。場所を選ばず、幅広い水深・シンカーウエイトに対応。ティップが微細な変化を捉え、魚を掛けてからはギガアジ・テラアジに負けないバットパワーでランディングへと導く。初心者から上級者の方までボートアジングをとことん楽しめるロッド、それが「JJマックVC」です。*VC=バーチカルコンタクトの略 仕様●継数:2●全長(ft/m):7/2.10 材質カーボン繊維99% グラス繊維1% タイプロッド:ベイトモデル 自重(g)84 仕舞(cm)113.3 錘負荷(号)40(~150g) 適合ライン(号)PE:0.3~0.8
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷