米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。
固相/液相温度(℃)183/190
合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
米フェデラル規格のRA取得。Ni、ステンレス等はんだ付け困難な材質対応。はんだ付け性最良。
含有量(%)2.5:フラックス
固相/液相温度(℃)183/190
合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。
用途QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に
融点(℃)217~220
仕様フラックス:MIL-RMA級
材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
フラックスの改善により、はんだ付け時のフラックス飛散を大幅に低減。メーカー従来品に比べ、フラックス飛散を約80~90%低減します。フラックス飛散に伴うはんだボールの低減にも効果的です。SR-34スーパーのヌレ性(作業性)を継承し、初期のはんだ付け性能が良好です。はんだ付け時に発生する煙やにおいの発生を抑えます。
タイプRA
用途例(Sn-Ag-Cu系)片面基板、スルーホール基板など。
固相/液相温度(℃)217/220
溶融点(℃)217~220
合金組成(Wt%)Sn96.5、Ag3.0、Cu0.5
含有量(wt%)フラックス:3.5
フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能。
用途例(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。(Sn-Cu系)片面基板後付け、基板修正など。
固相/液相温度(℃)183/190
溶融点(℃)(Sn-Ag-Cu系):217~220(Sn-Cu系):227
合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)
信頼性が高く、ポイント付けには特に有効。
用途例(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。
固相/液相温度(℃)183/190
溶融点(℃)217~220
含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に
タイプRMA
含有量(%)(フラックス)3
合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
線径(mm)3
長さ(mm)300
トラスコ品番376-9194
使用温度(℃)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm)2.0
長さ(mm)300
成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%
トラスコ品番376-9178
質量(g)25
使用温度(℃)580
寸法(Φ×mm)2.0×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
溶融点が低く、作業が安易です。
用途アルミとアルミおよびアルミと異金属(鉄・ステンレス等)のロウ付け。
線径(mm)2.0
長さ(mm)500
トラスコ品番329-1561
材質亜鉛合金
質量(g)約10
融点(℃)380
引張強度(N/mm2)294
1パック(10本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
RMAタイプで高作業性・高信頼性を実現!タクト短縮と不良低減に貢献します。
作業性に優れた高信頼性ヤ二入りはんだです。
ポイント・スライド等の自動はんだ付けロボットから光ビームはんだ付け装置など、様々な工法にスムーズに対応することができます。
優れた低飛散性 ― はんだコテ、光ビームと加熱手段を問わず、はんだやフラックスの飛散がほとんどありません。
高速作業で確実なはんだ付けが可能 ― スライドはんだ付けでは未はんだ、ブリッジの発生が有りません。コテ先移動スピードを従来品よりも早くする事ができます。
高い汎用性 ― ポイント、スライド、光ビーム等あらゆる加熱手段に適応できます。
美しい仕上がり ― はんだ付け後のフラックス残渣は無色透明で美しく仕上がります。
長期にわたる高信頼性 ― はんだ付け後に劣化や腐食が全くなく、旧米国連邦規格RMAタイプに相当する高信頼性を有します。
成分Sn60%、Pb40%
形状単芯ヤニ入りはんだ(JIS規格)
等級フラックス:RMA
絶縁抵抗(Ω)1×1013以上(JIS規格)
取得規格クロライド&ブロマイド合格乾燥度試験合格(JIS規格)銅鏡試験合格(JIS規格)銅板腐食試験合格(JIS規格)
広がり率(%)91(Sn60) (JIS規格)
塩素含有量(%)0.05(JIS規格)
水溶液抵抗(Ω・cm)1.5×105以上
電圧印加耐湿性(Ω)1×1013以上(JIS規格)
含有量(wt%)フラックス:3.04
接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品かくはん用ヘラ付
RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。
用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)457
適合亜鉛合金、アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造、モネル、モネルK、銅、真鍮、青銅(シリコンブロンズ、マンガンブロンズ、ニッケルシルバー、アルミブロンズ、亜鉛引き鋼板、低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼等
硬度100B
溶接方法ガス、コテ
溶融温度(℃)180
材質規格Zn Sn,Cd
活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
成分Sn:60%、Pb:40%
タイプRA
作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付
線径(mm)2
長さ(mm)300
トラスコ品番376-9208
使用温度(℃)220
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。
用途アルミとアルミ(アルミ同士)ロウ付け専用
線径(mm)1.6
長さ(mm)500
トラスコ品番329-1553
材質アルミロウ
質量(g)約2.8
融点(℃)580
引張強度(N/mm2)245
1パック(10本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu
比重7.4
固相/液相温度(℃)217/220
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アルミ硬ロウ(RZ-101)粉末アルミロウ(RZ-151)
トラスコ品番376-9283
タイプ液状
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。
大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。
これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。
優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。
優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。
優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状単芯やに入りはんだ
タイプRA
含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44
絶縁抵抗(Ω)5×1012以上
合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu
広がり率(%)79
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。
長さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーのレジカゴにぴったり入る、レジカゴバッグ。レジ袋への詰め替えが不要。ショッピング・行楽・旅行・レジャーに便利。内側はアルミ蒸着素材となっており、保温・保冷性能に優れています。飛び出しも防げる巾着タイプ。
材質生地/ポリエステル、PVC、アルミ蒸着フィルム 持ち手・ヒモ/ポリエステル
色アラベスク柄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×23.5×26
使用上の注意本品が汚れた場合は、水分を含めた布で拭き、陰干し乾燥をしてください。洗濯はできません。
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
仕様点火作動確認用LEDランプ付。リミッターカット・耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
スワンボンドNo.8000マフラーコーキングを使用して、マフラーの腐食穴補修やマフラー交換及び排気ガス系統のガス漏防止補修等を行う時に併用すると便利な継ぎはぎ用のキットです。耐熱度は約660℃です。
アルミホイルテープには、粘着糊が付いておりますので、固定し易く能率的です。
使用方法穴周辺の錆や汚れをワイヤブラシで落とし、スワンボンドNo.8000マフラーコーキングを塗り、穴の大きさより、やや長く広い目にセラミッククロスを切り取ります。穴の上に蓋をするようにセラミッククロスを貼り付け、貼り付けた周辺部に、次いで、全面にスワンボンドNo.8000マフラーコーキングを塗って下さい。マフラーに一巻きするよりも、若干長い目にアルミテープを切り取り、切り取ったアルミテープのセパレーターを剥がし、穴を補修した上からマフラーに一巻きして貼り付けます。巻き付けたアルミテープが、剥がれ落ちない様に上から針金を巻き、アルミテープ補修済穴近辺部にスワンボンドNo.8000を塗ります。更に強度良くしたい時は巻き付けたアルミテープの周辺と全面に塗って下さい。エンジンを始動して、アイドリング20分前後でマフラーコーキングは乾燥硬化しますので、空吹かしは避けて下さい。
キット内容セラミッククロス1枚アルミホイルテープ1枚(50mm×2m)巻き付け用針金1本(2m)
危険物の類別非危険物
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
材質セラミック
比重3.6
化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%、その他/3%
内容量(kg)1
研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。
汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
アルミニウム等の軟質難削材の研削に優れた特性のあるジルコニア砥粒のディスクです。
ジルコニア砥粒に特殊コーティングを施し、より目づまりを抑え、均一な仕上りと長寿命を実現しました。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
包丁の刃が自然に中心部に落ちるため、らくに包丁を研ぐことができます。
手にぴったりフィットするハンドルは握りやすく、包丁の刃が手に触れにくい安全設計です。
アルミナ系セラミックを使用しているので、いつまでも研ぎ味が衰えません。
底にゴムがついているため、すべりにくく安全です。
ステンレス製包丁
用途包丁のお手入れに。
両刀包丁用
砥材アルミナ系セラミックス
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)90
タイプ両刀
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×76×60
アズワン品番64-4069-78
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
内容:スノータイL6.2cm×4.5m。伸長スノータイM5cm×4.5m。伸長ホームケアサージカルテープ12mm×9m。不織布製マスク5枚。綿棒108本。三角巾105×105×150cm。ホームガーゼ30cm×1m。ホームコットン8×16cm。ハサミ中130mm。PCハンドル毛抜き・ピンセット各1個。オーキューバンエコM26枚。救急アルミックシート125×225cm。包帯止め10個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×150
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
研ぎ味が衰えないアルミナセラミック製の包丁とぎです。便利なマグネット付だから冷蔵庫にペタッ!使いたいときにサッと使えてとても便利です。カワイイ魚の形がキッチンを楽しくします。
材質本体/スチレン系樹脂、研ぎ部/アルミナセラミック、マグネット/ラバーマグネット
寸法(mm)約90×24×40
色ブルー
1個
¥600
税込¥660
5日以内出荷
ソフトパイルミットのリニューアル品になります。塩ビとニトリルを配合することで塩ビ手袋の耐油性を持ちながら天然ゴムと同等のやわらかさを実現しました。これまでの塩ビ製手袋よりも低温特性が改善され、低温下(-20度)でも硬くなりにくくなりました。インナーに発熱繊維(ウォームサーバー)を使用。体から放出される汗を吸うことで繊維自体が発熱し、暖かさが長時間持続。
材質ポリ塩化ビニール、綿、ニトリルゴム、音色ん、ウォームサーバー、アクリル
厚さ(mm)10
色ブルー×ブラック
入数(双)1
機能耐油・吸汗
全長(cm)30
材質(裏地)アクリル、TORAYウォームサーバー(吸湿発熱糸)
材質(表地)ポリ塩化ビニ-ル、ニトリルゴム、ナイロン
研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番852-6899
軸径(Φmm)3.0
形状円柱
幅(mm)13
粒度(#)320 WAミディアム
全長(mm)43.0
砥粒WA
外径(mm)4
1袋(10本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。
酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。
作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。
複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。
用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。
・指定回転数以上でご使用しないで下さい。
・キレ・カケが発生した段階でご使用を止めて下さい。
材質/仕上研磨材:酸化アルミナ・セラミック
シンプルなデザイン。一打音の響きのスマートベル。壊れにくい設計。超軽量でスピード重視するスポーツ車にも最適です
取付径(Φmm)22.2(19Φはパッキン使用)
質量(g)22
寸法(Φmm)ワン:33
研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番852-6901
軸径(Φmm)3.0
形状円柱
幅(mm)20
粒度(#)220 WAミディアム
全長(mm)50.0
砥粒WA
外径(mm)10
1袋(10本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
形状丸
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ヤスリ部寸法(mm)50
形状半丸
粒度140
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
形状角
粒度140
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
繊維表面の凹凸が多く、合成繊維に比べ研磨剤の保持力が高く研磨作業に最適です。 。クリーニング作業に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):15000
トラスコ品番853-0368
軸径(Φmm)3.0
形状エンド型
幅(mm)8
全長(mm)46
外径(mm)5
1袋(10本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ