非接触で、ガソリンエンジンの回転数を表示。
用途自動車・バイク整備に最適
測定範囲【2サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~15000/(気筒数3)100~10000/(気筒数4)100~7500/(気筒数5)100~6000/(気筒数6)100~5000【4サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~19990/(気筒数3)100~19990/(気筒数4)100~15000/(気筒数5)100~12000/(気筒数6)100~10000/(気筒数8)100~7500
質量(g)約80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17
精度(%)±1
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
付属コードを接続し、エンジンを始動させるだけで火花(スパーク)チェックが出来ます。
ガソリンエンジン点火系統の故障診断機です。
エンジンからマグネット装置を取り出すことなく、簡単に故障の診断が出来ます。
火花キャップは、目盛つまみで正確に調節できます。(標準:6mm以上、測定範囲:0~12mm)
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ガソリンエンジン点火系の三針火花検査機です。
エンジンからマグネト装置を外さなくても簡単に故障の診断及び2次電圧を確認できます。
用途ガソリンエンジンの点火装置の点検および故障診断。
付属品付属コード
材質PPS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×20×83
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
多機能4000カウント
指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。
付属品取扱説明書・電池・テストリード
質量(g)約300
電源9V(006P)×1
交流電圧(V)400m/4/40/400/750
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×177×39
周波数9.999Hz~10MHz
機能電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付静電容量・周波数・デューティー比の測定可能
直流電圧400mV/4V/40V/400V/1000V
直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
抵抗400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ
交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
デューティー比0.1%~99.9%
静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥3,720
税込¥4,092
当日出荷
自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整。
電圧軸・時間軸の値をスイッチ1つで自動調整。
本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい。
サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ。
日本語表記の大型スイッチ(発光機能)、直感で使える簡単操作。
操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能。
2チャンネル波形表示。
画面表示をデジカメ感覚で画像データとして保存。
測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能。
カーソル機能で波形の詳細をチェック。
トリガー設定(立ち上がり/立ち下り、チャンネル選択)。
波形がトリガーレベルに達した瞬間に表示を固定するトリガーホールド機能。
サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能。
温度測定が可能(別売温度プローブが必要)。
バックライト付きLCD。
キャリングケースが付属。
付属品ホルスター、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934 USBケーブル、1032キャリングケース、取扱説明書
質量(g)約570(電池含まず)
周波数(Hz)(DMMモード)レンジ:5.00~99.99/100.0~999.9/1.000k~9.999k/10.00k~99.99k、測定確度:±0.2%rdg±2dgt、分解能:0.01/0.1/1/10、入力感度:5V(正弦波)
電圧(V)(グラフモード)V/Div:200mV/2V/20V、500mV/5V/50V/200V、1V/10V/100V/500V、測定確度:±4dot/±2dot/±1dot
電源内部電源/単3形乾電池×4本、外部電源/USB miniBコネクタ(DC5V)
測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度
温度(℃)(DMMモード)レンジ:-50~220、測定確度:±4(10℃~50℃)、±5(-50℃~9℃/51℃~220℃)、分解能:1、センサータイプ:熱電対Kタイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×167×35
交流電圧(V)(DMMモード)レンジ:2.000/20.00/200.0/600、測定確度:±2.0%rdg±8dgt(45Hz~1kHz)、±2.5%rdg±8dgt(1kHz~10kHz)、±4.0%rdg±8dgt(10kHz~20kHz)/±6.0%rdg±8dgt(20kHz~30kHz)/±2.0%rdg±5dgt(45~1kHz)、±2.5%rdg±5dgt(1kHz~10kHz)、分解能:1m/10m/100m/1
直流電圧(V)(DMMモード)レンジ:200.0m/2.000/20.00/200.0/1000、測定確度:±1.0%rdg±8dgt/±1.0%rdg±5dgt、分解能:100μ/1m/10m/100m/1、最大許容入力:1000 DC
表示LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W)
チャンネル数2チャンネル入力
機能オシロスコープ機能/DC電圧測定値のグラフィック波形表示、DMM機能/DMMモードへ切り替え
周波数帯域(kHz)DC~200
抵抗測定(DMMモード)レンジ:2.000kΩ/20.00kΩ、測定精度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω/10Ω、開放端子間電圧:≦3.3V
デューティー比(DMMモード)レンジ:5.0%~95.0%、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:0.1%、入力感度:5V(矩形波)
導通チェック(DMMモード)レンジ:2.000kΩ、測定速度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω、開放端子間電圧:≦3.3V
言語表示日本語、英語(初期設定:日本語)
サンプリング速度最大2MS/秒
パルス幅(μs)(DMMモード)レンジ:10~999/1.0mS~999.9mS、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:1/0.1mS、入力感度:5V(矩形波)
1セット
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
プラグ線の先でスパークテストが行えます。
スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
エスコ品番EA640TD-10
全長(mm)80
質量(g)56
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
エンジン不調の原因のコイル・プラグコードの不良が判ります。
本体寸法(mm)140
コード長さ(mm)590
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。
測定範囲100~99999rpm
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)
質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度±(0.02%rdg+1dgt)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
スパークプラグとプラグコードの間に取り付けて点火系統の点検に使用します。
用途スパークの状態のチェックに
寸法(mm)72.4×Φ19.3
色赤
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
反射検出距離20 ~300mm
保存温度範囲(℃)-10~+55
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!。イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
ダイレクトイグニッション上部にセンサーを当てるだけで回転数を測定。使いやすさを追求したデジタル回転計。様々なタイプのエンジンに対応 ※ロータリーエンジン、ディーゼルエンジン、 MSD ・MDI 搭載車、同時点火の一部車種を除く。2サイクル、4サイクル切り替え式。測定値が見やすい大型ディスプレイ
回転数(min-1[r.p.m])100~9999
付属品653回転センサー、995キャリングケース、電池 (1.5V R6P) 2本
質量(g)180
電源1.5V R6P 電池2本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)148×83×33
測定方式接触式
表示最大9999
文字高(mm)15
機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。
オルタネーターの診断可能。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。
使用電圧範囲(V)DC8-30(12V車専用)
測定範囲100-2000CCA
ケーブル長(mm)約900
質量(g)約220
公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%
適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA
精度電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ
動作温度(℃)0~40
適合バッテリー30Ah(設定可能な最低定格容量)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.4MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!
イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。
イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。
OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。
(ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
用途DC12V車専用
付属品専用巾着袋
適合2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます)
寸法(mm)70×110×16
コード長さ(mm)550
ディスプレイ2インチ
使用環境温度(℃)0~50
定格作動電圧(V)DC12
言語表示英語
関連資料Pコード表(8.2MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
エスコ品番EA514BC
全長(mm)65.5
適合ねじ(mm)14、18
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
ガソリンキャブレター車・LPG車の気化器・燃焼室洗浄剤
強力な泡状の洗浄剤で、キャブレターやインテークマニホールド・燃焼室に堆積するカーボン・スラッジを除去します。
分解したパーツの汚れやカーボンは、スプレー液に浸漬させると効果的です。
容量(mL)380
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.38L
危険物の性状水溶性
1本(380mL)
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
使いやすいハンディタイプの2chオシロスコープです。
仕様最大記録長/入力ごと6000ポイント
付属品PC操作用CD-R・USBケーブル・携帯用アルミケース・オシロ用プローブ×2校正用プローブ×1・ACアダプター・20A測定用アダプターキャパシタンス測定用アダプター・取扱説明書
交流電圧(V)[レンジ]4~400、[精度]1.0%rdg+5dgt(40~400Hz)
抵抗(Ω)[レンジ]400~40M、[精度]1.0%rdg+5dgt(400~4MΩ)
直流電圧(V)[レンジ]400m~400、[精度]1.0%rdg+2dgt
使用電源ACアダプター、充電式リチウム電池
交流電流(A)[レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA)
直流電流(A)[レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA)
サンプリング最大250MS/S
入力インピーダンス1MΩ
トリガーエッジ(ノーマル・シングルショット・オート)、ビデオ
カップリングAC/DC
電圧軸レンジ5mV/div~5V/div
時間軸レンジ5ns/div~5s/div
LCD仕様3.8インチ カラーLCD
静電容量(F)[レンジ]51.2n~100μ、[精度]3.0%rdg+5dgt
関連キーワード