ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧
形状ニップル
使用流体空気、水(油)
最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠
接続ねじ種類R
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
使用真空圧力(kPa)0.014
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧
形状エルボ
使用流体空気、水、油
最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠
接続ねじ種類R
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
使用真空圧力(kPa)0.014
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。
・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易
・無電解ニッケルめっき付。
・軽い締付トルク、確実なシール。
形状スリープ
使用流体水、油、空気
材質(本体)樹脂
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧
形状ユニオン
使用流体空気、水、油
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
使用真空圧力(kPa)0.014
最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧
形状ユニオンティー
使用流体空気、水、油
最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
使用真空圧力(kPa)0.014
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧
形状ティー
使用流体空気、水、油
最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠
接続ねじ種類R
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
形状ナット
使用流体水、油、空気
材質(本体)黄銅
こんなお得な商品も!
ブランチティ
モノタロウ
¥278~
税込¥306~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ティー
使用流体空気、水(条件有)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
形状ツータッチソケット
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
形状コネクタ
接続ねじ種類R
負圧性能(kPa)-101.294
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプミニタイプ
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ブランチワイ
最高使用圧力(MPa)1
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンストレート
使用流体空気
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプミニタイプ
形状エルボユニオン
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
形状90°エルボ
ねじの種類R
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
タイプミニタイプ
使用真空圧力(kPa)-100
小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
形状コネクタ
使用流体空気、水、一般作動油
ねじの種類R
使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
使用流体空気、水
色リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)
適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
使用油ノングリース仕様
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6
形状90°エルボ
使用流体空気、水、一般作動油
ねじの種類R
使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0℃~+70℃(水)
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンワイ
使用真空圧力(kPa)-100
タイプミニタイプ
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)
タイプミニタイプ
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ種類M
接続ねじM5X0.8
タイプミニタイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
包装形態通常包装
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状ソケットエルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプミニタイプ
包装形態通常包装
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンエルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
タイプミニタイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。
形状ユニオンストレート
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用
形状異径ストレート
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ロングエルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
形状ユニオンティー
関連キーワード
1
2
3
4
次へ