54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ 動画あり
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)1 測定範囲(kPa)0~1000 タイプクリップチャック 最高使用圧力1000kPa 精度±30kPa 接続ねじM11×P1.0 空気接続口G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm)約440 最小目盛(kPa)10 取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ 取扱説明書(0.7MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa) 最小目盛(kPa)10 適合米式バルブ(オープンバルブ可) 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール 全長(mm)280 タイプクリップチャック 精度±20kPa 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約650 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書(1.6MB) 弁の種類オープンタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

携帯しやすい収納袋付属。 エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。 シンプルで読みやすい盤面。手に馴染みやすいサイズ感。 測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。 いつもの愛車メンテナンスで気軽に使えるエントリーモデル。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。 付属品収納袋 材質専用プロテクトカバー:TPE専用収納袋:ポリエステル サイズゲージ径:Φ35 測定値最大500kPa(誤差±10kPa以内)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用 測定範囲(kPa)70~1200 最小目盛(kPa)10 質量(g)750 タイプクリップチャック 空気接続口PT1/4雌ねじ 測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa400~1000Kpa時→±16Kpa1000~1200Kpa時→±25Kpa ホース長さ(mm)1500
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

モトクロス(1.0kpa前後)、トレール車(1.5kpa前後)、ミニバイクレース(1.5kpa前後)と一般のエアゲージでは測りにくい低圧タイヤにオススメ。200kpaスケールで目盛りがとても見やすく、素早く測定することが可能です。エア抜き用プッシュピン・空気圧微調整に便利なリリースボタン・どんな角度からでも測りやすい360°回転ジョイント・測定値ホールド機能採用。高耐久ステンレスメッシュホース採用。精密ゲージ部にはラバープロテクターでしっかりガード。
用途モトクロス/トレール、ミニバイクレース 測定範囲(kPa)0~200 最小目盛(kPa)10 ホース長さ(mm)435
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。 最高使用圧力(MPa)0.8 最小目盛(kPa)10 精度(圧力計)参考:±30kPa 接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0 空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ ホース長さ(mm)400
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイクでの使いやすさにこだわったオリジナルデザイン。測定値ホールド機能を採用し、白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。空気圧の微調整に大変便利な減圧ボタン(プッシュ式リリースバルブ)採用。また、チャックはブレーキディスク等と干渉しにくくバイクに使いやすい90度タイプ。大量のエアーを瞬時に抜く事が出来るプッシュピン付。どんなに捻っても大丈夫な360度回転式ジョイントをホース両端に採用。 ホースは膨張を防ぐステンレスメッシュで、柔軟性も高く耐久性も抜群です。衝撃吸収らばーで調整精密ゲージをしっかりガード。
用途一般車両用 測定範囲(kPa)0~400 最小目盛(kPa)10 ホース長さ(mm)約300
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

トライアルを知り尽くしたエトスデザインが作った、トライアルの為の究極エアゲージです。 ゲージ本体は測定精度の高いダイヤフラム式を採用し、チャックはトライアルで最も測定のしやすい90度を採用。(四輪用に多い45度は非常に使いにくいです。) また、チャックは360度自由に回転し、チャックをバルブから放しても測定値がホールドされるので使い勝手抜群。 ゲージ本体は手にフィットしやすい52mm径。
用途トライアル車専用 測定範囲(kPa)0~100 最小目盛(kPa)2
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g)655 接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定精度±10kPa 測定範囲(kPa)60~600 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750 ホース長さ(mm)500 最小目盛(kPa)10
1台(1本)
24,980 税込27,478
当日出荷

タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa) 適合米式バルブ 材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部) 最小目盛(kPa)10 ゲージ径(Φmm)60 取扱説明書(1.1MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ゲージボタルAG-8006用 仕様レバー式で手放しできる 全長(mm)50
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。 バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。 ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。 またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。 ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。 ゲージは保護ラバー付です。
用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください) 測定範囲(kPa)30~400 最小目盛(kPa)10 適合米式タイヤバルブ 材質チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル 寸法(mm)ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む) 質量(g)298 ホース長さ(mm)約300 ゲージ目盛(kPa)10 取扱説明書(1.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

タイヤの空気圧の計測・調節に!。減圧機能・計測値保持機能
材質本体/スチール、ゲージ/アルミニウム+AS、プロテクトラバー/合成ゴム
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

144mmのロングアームとダブルチャックでタイヤバルブの位置を気にせずタイヤの空気圧測定が可能 測定値保持機能付き ダブルタイヤにも使用可能 減圧機能付き
用途トラック・乗用車・オートバイ用 測定範囲(kPa)90~1100 最小目盛(kPa)20 仕様ダイヤフラム式 全長(mm)610 質量(g)300 本体寸法(mm)Φ62.5 測定誤差±20kPa ホース長さ(mm)300
1個
2,988 税込3,287
当日出荷

大きく見やすい3インチ大型文字盤。簡単レバー操作で、タイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能。乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック採用。(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)。持ちやすいラバーグリップハンドルを採用。
用途乗用車・トラック・バスに。
1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)330 種類汎用圧力計 ねじ径G3/8B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:22932。VO2エアクリーナーを水分および粉塵から防護するレインカバーです。エアクリーナーカバーを取り外す必要がないため素早く取り付けることができます。販売備考:Cage Fighter、Radiant III/Vエアクリーナー専用です。タイプ:ケージファイター レインカバー。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ポリエステル。仕上げ(表面処理):メッシュ。付属品:レインカバーのみ
付属品レインカバーのみ 材質ポリエステル ブラック タイプケージファイター レインカバー 表面仕上げメッシュ
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

1個
599 税込659
当日出荷

タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ 動画あり
加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa) 最小目盛(kPa)10(スタートは40) 適合米式バルブ(オープンバルブ不可) 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール 全長(mm)280 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ 精度(%)±20kPa 適合流体空気 ホース長さ(mm)約450 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書(0.8MB) 使用圧力(kPa)(常用)100~500
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:70369。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※70069より品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-22。タイプ:エアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)。色[カラー]:ブラッシュドステンレス。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラッシュドステンレス タイプエアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター) 表面仕上げポリッシュ
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:70357。米国製にこだわったハイフローエアクリーナー。 Forced Velocity Stackと呼ばれる吸気効率を向上させる新機構を搭載したバックプレート。光沢のある存在感とミニマルカスタムが両立するデザインです。販売備考:以下モデルは不可: TOURING 99-01 FIモデル、CVO SOFTAIL 11-15、16-17 Low Rider S。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07。タイプ:エアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)。色[カラー]:クローム。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス クローム タイプエアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター) 表面仕上げクロームメッキ
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:70367。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※70067より品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07。タイプ:エアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)。色[カラー]:ブラッシュドステンレス。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラッシュドステンレス タイプエアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター) 表面仕上げポリッシュ
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:70366。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※70066より品番変更 【電スロ車】M8エンジンに適合。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:エアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)。色[カラー]:ブラッシュドステンレス。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラッシュドステンレス タイプエアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター) 表面仕上げポリッシュ
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71105。米国製にこだわったハイフローエアクリーナー。 Forced Velocity Stackと呼ばれる吸気効率を向上させる新機構を搭載したバックプレート。光沢のある存在感とミニマルカスタムが両立するデザインです。販売備考:※M8 VVTエンジン用エアクリーナーです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 24
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:70356。米国製にこだわったハイフローエアクリーナー。 Forced Velocity Stackと呼ばれる吸気効率を向上させる新機構を搭載したバックプレート。光沢のある存在感とミニマルカスタムが両立するデザインです。販売備考:【電スロ車】M8エンジンに適合。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:エアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)。色[カラー]:クローム。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス クローム タイプエアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター) 表面仕上げクロームメッキ
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71106。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※M8 VVTエンジン用エアクリーナーです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 24
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:70355。米国製にこだわったハイフローエアクリーナー。 Forced Velocity Stackと呼ばれる吸気効率を向上させる新機構を搭載したバックプレート。光沢のある存在感とミニマルカスタムが両立するデザインです。販売備考:【電スロ車】ソフテイルCVO/Sシリーズ/ダイナSシリーズにも適合します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:エアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)。色[カラー]:クローム。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス クローム タイプエアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター) 表面仕上げクロームメッキ
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:70359。米国製にこだわったハイフローエアクリーナー。 Forced Velocity Stackと呼ばれる吸気効率を向上させる新機構を搭載したバックプレート。光沢のある存在感とミニマルカスタムが両立するデザインです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-22。タイプ:エアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)。色[カラー]:クローム。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス クローム タイプエアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター) 表面仕上げクロームメッキ
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:70365。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※70065より品番変更 【電スロ車】ソフテイルCVO/Sシリーズ/ダイナSシリーズにも適合します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:エアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)。色[カラー]:ブラッシュドステンレス。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラッシュドステンレス タイプエアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター) 表面仕上げポリッシュ
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:40367。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※40067より品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07。タイプ:エアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):セラミック塗装。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラック タイプエアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター) 表面仕上げセラミック塗装
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:40365。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※40065より品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:エアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):セラミック塗装。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラック タイプエアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター) 表面仕上げセラミック塗装
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:41106。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※M8 VVTエンジン用エアクリーナーです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 24
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:40369。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※40069より品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-21。タイプ:エアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):セラミック塗装。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラック タイプエアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター) 表面仕上げセラミック塗装
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:40366。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※40066より品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:エアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):セラミック塗装。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラック タイプエアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター) 表面仕上げセラミック塗装
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き) ステンメッシュホース
用途乗用車~大型トラック ホース長さ(mm)600 タイプオープン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暖房回路を密閉方式にするために必要な部材です。(安全弁、自動エアー抜き弁、圧力ケージがセットされています)
対応機種OTH-4711AFF/OH-CG1204FF/OH-G2306FF/OH-G1706FFDC/OH-G1706FF/OH-G1506FF/OH-G1205FF(-RC)/OH-G905FF(-RC) セット内容密閉ユニット×1、ゴムパッドD018483/4×25×1、密閉プラグカバー×1、密閉プラグ×1、密閉プラグパッキン×1、ホース(t1.0)×1 関連資料商品仕様図(0.41MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

プロファイルデザインVertex 80 サドル TITAN
トライアスロン、TTバイクのシートチューブ角度(78°-82°)に最適化された設計 サドル後方に隠れるようにボトルケージを配し、エアロダイナミクス性能を向上 水に強く、濡れたままでも滑りにくいアンチスリップマイクロファイバーカバー採用
質量(g)320
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルデザインVertex 80 サドル Cr-Mo
トライアスロン、TTバイクのシートチューブ角度(78°-82°)に最適化された設計 サドル後方に隠れるようにボトルケージを配し、エアロダイナミクス性能を向上 水に強く、濡れたままでも滑りにくいアンチスリップマイクロファイバーカバー採用
質量(g)341
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
4日以内出荷