全長(mm)39
色メッキ
タイプ真ちゅう製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
車上でバルブステムシールの交換時にプラグホールからエアーを送り、バルブの落下を防止できます
全長(mm)300
プラグ14・18
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
適合JTC5716A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
車上でバルブステムシールの交換時にプラグホールからエアーを送り、バルブの落下を防止できます
全長(mm)300
プラグ14・18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
トリコンエアーにホースをつなぎハンドピースを使用する時に必要です。頭部のバルブネジを締めていくとエアーが出ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
有効開き幅(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ16Φ・19Φ・23Φ・25Φ・30Φ小型車用
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途バルブステムシールの交換に使用します。
仕様最大固定幅:490mm
プラグ10・12・14・18
適合車種OHV車・OHC車
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ22Φ・19Φ
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
用途12Vディーゼルエンジン対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドブロックをおろさずにエンジンのバルブステムシールを交換出来ます。軽自動車からV12まで使用できます。
プラグ(mm)10・12・14・18
適合車種トヨタ、三菱、BENZ、BMW、FORD、VAG
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ20Φ・22Φ・24Φ・24.5Φ・29.5Φ
1セット
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
ナンバープレートボルトは、本体ロックボルトでナンバープレートの盗難を抑止します。ロックボルトを装着し、NERVアルミキャップを装着する2ピース構造です。
エアーバルブキャップは軽合金製で、表面処理アルマイトカラー仕上げとなります。
商品は、ナンバープレートボルト2個、エアーバルブキャップ2個SETのバイク用パッケージとなります。
バイクにもファン必須アイテム!
付属品専用キーアダプター×1個
全長(mm)(ナンバープレートボルト)24、(エアバルブキャップ)17
外径(Φmm)(ナンバープレートボルト)19、(エアバルブキャップ)14
首下長(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応
入れ過ぎ防止安全バルブ内蔵、最大圧力450kPa
軽量、コンパクト設計
電源コードとエアーホースを本体に収納できます。
多用途に使えるアダプター3種付
(自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<細>)
環境負荷物質削減対応(RoHS)
入力電圧(V)DC12
使用空気圧(kPa)(最大)450
付属品アダプター3種
質量(g)530
コード長さ(m)3(有効)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×154×55
ホース長さ(mm)エア/600(有効長)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。最大10.3BARの空気圧と毎分30Lの吐出量でスピーディーな作業を可能にしたコードレス空気入れです。手元を照らすLEDライトと照明付ディスプレイで暗所でも使いやすい。フレキシブルに使える67cmの圧力ホース、付属のバルブアダプタ―も本体に一体収納できます
用途自転車のタイヤの空気入れ、サッカーボール等への空気入れ、浮き輪などの遊具への空気入れ
付属品米式バブル用アダプター(本体装着済み、用途:マウンテンバイク用)、英・仏式バルブ用アダプター(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用ニードルアダプター(用途:各種ボール用)、遊具用テーパーアダプター(用途:ビーチボール、浮き輪用)
質量(g)420
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×205×75
最大吐出量(L/min)(無負荷)30
単位空気圧:bar/kPa/PSI の3種切替機能
ホース長さ(cm)圧力:67
RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧(kPa[psi])最大1030/150(10.3bar)
1台
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
電源電圧DC24V±10%
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(22.08MB)
供給圧力範囲(MPa)0.3~0.7
取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7
プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(22.08MB)
供給圧力範囲(MPa)0.3~0.8
取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
関連キーワード