23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個ほか
558 税込614
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ一般コア(No.9100) 最大使用圧力(kPa)約450 使用温度範囲(℃)-20~100 部品番号No.9100(コア) 幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミホイールに最適なチューブレスタイヤ用の内締め・ストレートタイプのエアバルブ。ホイールのリム穴とホイール形状をご確認の上お選びください
用途乗用車用
1個
278 税込306
取扱い終了
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長30mmのショート仕様としてエアーを入れやすくしたストレートエアバルブ。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。 アルミキャップ付属。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用 全長(mm)42 適合リム穴(mm)Φ11.5 使用温度範囲(℃)-54~140 材質ゴム タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ 部品番号No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm)19/15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ一般コア 部品番号No.9100(コア) 幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質ゴム 最大使用圧力(kPa)450 タイプ一般コア
1袋(4個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください
仕様PC
1袋(10枚)
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質ゴム 最大使用圧力(kPa)450 タイプ一般コア
1袋(100個)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。 材質真鍮、バイトン他 使用温度(℃)-20~80 使用流体圧縮空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用 全長(mm)42 適合リム穴(mm)Φ11.5 使用温度範囲(℃)-54~140 材質ゴム タイプ耐熱コア(No.9200) 部品番号No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm)19/15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途二輪用 材質ゴム タイプ一般コア 部品番号No.9100(コア)/C(キャップ) 幅(Φmm)19/15 最大使用圧力(kPa)450 適合リム穴(mm)Φ11.5
1袋(4個)ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のトグル機構で締付力大です。 使用中エア源が切れてもすぐに緩みません。 バルブの取外しは簡単で、他のエアバルブでも遠隔操作可能です。 手締めバイスとしても使えます。
用途フライス作業からボール盤作業まで 材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れ ホース取付口カプラ22SH(1/4) 口深(mm)45
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動化して省段取り、低コスト!エアシリンダ内蔵バイス。段取り時間を短縮してコストダウン。エアだけで使用可能。ロックバルブ内蔵で加工の邪魔になるエア配管を取外し可能。エアブースタは不要です。大きな締付力でしっかりワークを把握。
ストローク(mm)195(口金開き・手動)、4(口金開き・空圧自動締付) 幅(mm)ガイドブロック:18h7 全長(mm)550 質量(kg)45 高さ(mm)ワーク取付面:100 全幅(mm)150 全高(mm)140 最大締付力(kN)40 口金高さ(mm)40 口金寸法(mm)幅124.5
1台
499,800 税込549,780
7日以内出荷

ボルト締付構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単、グランド部はOリングとグランドパッキンの2重構造のため、シール性が良好です、グランド部を特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立て可能です
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)