ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。
全長(mm)26
材質ステンレス
圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きに
タンク容量(L)1.8
付属品エアーカプラ
寸法(幅W×高さH)(mm)260×250
接続口径(inch)PT1/4
ホース内径(Φmm)4
使用空気圧力(MPa)0.5~1.2
ホース長さ(m)1
ホース外径(Φmm)8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。
専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
消音サイレンサー付き。
補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1
材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム
接続口径(トリガー)PT1/4インチ
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
ホース長さ(m)約1
使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。
適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
仕様●下記の生産終了モデル用補修エアブリーダー ※NISSINラジアルマスターシリンダーにもご使用可能です。キャストラジアル4POTキャリパー(65265/65267/65264/65266)
1個
¥659
税込¥725
8日以内出荷
こんなお得な商品も!
ブレーキフルードブリーダー
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
ひとりで手軽にエアー抜きができる、真空引き方式のエアーブリーダー。オートバイ~小型トラック程度のブレーキおよびクラッチエアー抜きに活躍。
使用温度範囲(℃)0~60
タンク容量(L)1
危険物の類別非危険物
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
フロントフォークは伸縮や熱膨張により、内部の空気圧が上昇します。その上がった内圧をワンプッシュで大気圧まで戻せるツールです。
新しく採用されたコンパクト・ロープロファイルのデザインは取付け時に11mmの高さに抑えられています。
ステンレススチールのボディは耐久性が高く、腐食を起こしません。
もともと付いているブリーダースクリューと交換するだけの簡単設計です。
フロントフォークが伸びきった状態(フロントタイヤを浮かせてフォークが伸びきった状態)でブリーダー先端のボタンを押すと、フォーク内の内圧が大気圧に調整されます。
簡単にフォークをアップグレードさせるボルトオンパーツです。
2個セット
全高(mm)11(取付)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
【SWAGE LINE フレアナットアダプター/ブリーダプラグ】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。
材質ステンレス
ねじサイズM8 × P1.00
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
主な適合純正品番51L-W0048-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
抜群の防錆性を保つステンレス素材を用いて制作し、トップは鏡面仕上げのポリッシュ加工を施したワンランク上のブリーダーボルト。専用のゴム製キャップ付。
適合K0-K8
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
ブレーキおよびクラッチエアー抜き作業を、クリーンでスマートに完了できる手助け機器です。
チェックバルブと廃油タンクが付いて、フルードの逆流を防止。ひとりでぺ※代表画像ですリング作業によりエアー抜きができます。
エアーブリーダーに、ワンタッチロックのブリーダージョイント付き。
危険物の類別非危険物
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
自動車のブレーキのブリーダー部のキャップです。
ミニタイプ ブレーキオイルの抜き取り用
用途コンプレッサーの圧縮空気を利用してタンク内に負圧を作り、ブレーキフルードを抜き取ります。吸引ホースはシリコン製 吊り下げフック付き ON/OFFエアーコック付き
危険物の類別非危険物
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.79MB)
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。
色ブラック
内径(Φmm)約5
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。低油圧回路の配管内にたまった気泡を抜き、安定した速度制御を可能にします。
用途圧縮空気を油圧に変換し低油圧タイプのシリンダを低速作動を実現
誰でも簡単にラジエーター内のエアー抜きと保水作業を行えます。
取付は3つのアダプターを選びワンタッチで簡単。
離れた場所からエアー抜きと保水が確認できます。
セット内容耐熱タンクASSY、ホース、Φ42ラジエーターキャップASSY、Φ44ラジエーターキャップASSY、Φ44NラジエーターキャップASSY
質量(kg)0.31
タンク容量(L)1
ケース寸法(mm)240×95×95
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
部品名称エアーブリーダスクリユ
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.37MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(0.89MB)
図解NoSSA-S500A エンジン ノズルホルダ グロープラグ部品_No.4、SSA-Z550 エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ)部品_No.2、SSA-G530 エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.4、SSA-α500 エンジン ノズルホルダ部品_No.2、SSA-M500 エンジン シリンダヘッド、マニホールド、ノズル部品_No.28、SSA-K400A エンジン シリンダヘッド・マニホールド・ノズル部品_No.31、MX-501 ノズルホルダ グロープラグ部品_No.4、MX-502 エンジン (ノズルホルダ グロープラグ)部品_No.4、SSA-M500DX エンジン シリンダヘッド、マニホールド、ノズル部品_No.28、エンジン(BSA-600LDQ) ノズルホルダ,グロープラグ部品_No.2、SSA-K500 シリンダヘッド、マニホールド、ノズル部品_No.31、SSA-S500 エンジン ノズルホルダ グロープラグ部品_No.4、VSM-1020 エンジン(吸気マニホルド・排気マニホルド)部品_No.9、L4-520DW エンジン ノズルホルダ部品_No.2、エクセル500 シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.31、BSA-662 1062シリーズ エンジン ノズルホルダ、グロープラグ部品_No.2、SSA-S501 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.4、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン ノズルホルダ、グロープラグ部品_No.2、SSA-C610 走行用エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.31
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
部品名称エアーブリーダスクリユ
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.53MB) 展開図9(0.53MB) 展開図10(0.53MB) 展開図11(1.47MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(1.37MB) 展開図28(1.37MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(1.37MB) 展開図48(1.47MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoSSA-S611 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.2、SSA-F615DX エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル部品_No.28、SSA-S600 2001ネン エンジン ノズルホルダ部品_No.2、SSA-α610C エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.28、SSA-E500 エンジン グロープラグ ノズルホルダ部品_No.5、SSA-Z600MA ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.2、SSA-S600DX 1997ネン エンジン ノズルホルダ部品_No.2、SSA-F616V-1 エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ)部品_No.2、SSA-S602DXVT エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ターボチャージャ 2004年7月~部品_No.14、GB1010ASR ノズルホルダ グロープラグ部品_No.20、SSA-E500DX-120 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.5、SSA-S611KP エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.2など
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
210Hに吊下げ機能を追加したセットです。
ジョイントホースやチェーンを付けたタンクは更に作業範囲を広げます。
セット内容耐熱タンクASSY、ホース(ロング)、Φ42ラジエーターキャップASSY、Φ44ラジエーターキャップASSY、ジョイントホースASSY、Φ44NラジエーターキャップASSY
質量(kg)1.02
ケース寸法(mm)345×170×170
適合車種軽自動車~普通乗用車
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
1個
¥2,204
税込¥2,424
7日以内出荷
1個
¥695
税込¥765
7日以内出荷
1個
¥308
税込¥339
7日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
1個
¥794
税込¥873
4日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ