4,157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーオービタルサンダー モノタロウ 動画あり
自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 仕様マジックパッド非吸塵式 付属品エアーカプラー20PM 質量(kg)0.85 使用空気圧力(MPa)0.62 パッド寸法(mm)73×98 空気消費量(m3/min)0.26 エアー接続口PT1/4メネジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88 オービットダイヤ(mm)3
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500 空気消費量(L/min)120 付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚 全長(mm)140 質量(g)150 ホース内径(Φmm)5 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 スピンドルM7-P0.75 接続径空気:6Φmm 取扱説明書(5.8MB) ホイール寸法(mm)30
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])10000 タイプ吸塵式、マジック式 付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し 全長(mm)160 質量(kg)0.9 全高(mm)94 空気消費量(L/min)340 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)5 使用ホース径(Φmm)6.5 パッドサイズ(Φmm)123 取扱説明書(8.1MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

エアーベルトサンダー モノタロウ 動画あり
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC 全長(mm)280 質量(kg)0.8 ベルト幅W×長さL(mm)10×330 ベルト速度(m/min)1300 空気消費量(m3/min)0.51 空気接続口PT1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(穴なし) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー径(Φmm)125 パッド径(Φmm)Φ125 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)12000 電源(V)単相100 全負荷電流(A)2.4 消費電力(W)230 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.4(コードを除く) 付属品ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚) 高さ(mm)約160 アズワン品番65-0294-49
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など ペーパー寸法(mm)三角形:高さ140×幅100 パット寸法(mm)三角形:高さ140×幅98 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源(V)100 定格電流(A)1.1 消費電力(W)105 コード長さ(m)約3 定格時間(分)20 付属品サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚 仕様二重絶縁構造・DIY専用 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])10000 タイプ非吸塵式、マジック式 付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し 全長(mm)160 質量(kg)0.9 全高(mm)94 空気消費量(L/min)340 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)5 使用ホース径(Φmm)6.5 パッドサイズ(Φmm)125 取扱説明書(8.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。 砥粒シリコンカーバイド 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

酸化アルミニウム砥粒を使用した製品です。コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。 シャフトを使用せずに直接雄ネジ装着することもできます。交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。 削る用途から仕上げ用途まで各種製品がそろっており、切削加工、切断、穴あけ、プレス、研削加工、スポット溶接等の加工後に残るキズ・バリの除去から仕上げ研磨に適します。
種類酸化アルミ 外径(mm)50 危険物の類別非危険物
1箱(200枚)
29,980 税込32,978
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。 塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
1箱(25個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 寸法(Φmm)75、125(ディスク) エスコ品番EA162DC 全長(mm)150 質量(kg)1.1 使用圧力(MPa)0.64 ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル) 空気消費量(L/min)115 所要圧縮機(kw)2.2 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
16,500 税込18,150
当日出荷

日本製の再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオル。 不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。 表面は手に馴染みやすいエンボス加工。 適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、 1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭きに、汚れ拭きに 材質再生紙 表面エンボス加工
1パック(200枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペーパータオル  厚手タイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。 不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。 表面は手に馴染みやすいエンボス加工。 適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き 材質再生紙 坪量(g/m2)42 表面エンボス加工 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(200枚)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M独自技術による、キュービトロンⅡ研磨材を使用した、溶接ビード研磨、バリ取り作業用のセラミックディスクです。
外径(mm)50
1箱(25枚)
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お買い求めしやすい1枚単位での販売。マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なく長寿命。 #120~#400は、耐水性があり水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨作業。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業 外径(Φmm)125 砥材A 質量(g)15
1枚
96 税込106
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。 新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。 スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
使用圧力範囲(MPa)0.6
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再生可能な紙の緩衝材です。エンボスロールで加圧しているため上部からの衝撃に強く、しっかりとした緩衝構造で両面から商品を保護します。段ボールなどの原料に100%リサイクルできます。環境にやさしい緩衝材です。
用途異形物の梱包に。軽いものの包装に。クラフト袋の加工等に。 トラスコ品番563-0186 材質紙(パルプ) 100% 幅(mm)1000 長さ(m)50 坪量(g/m2)75
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷

鼻セレブシリーズがリニューアル。新たにクリーム成分を配合し、まるで潤いのベールをまとったような肌触り。ネピア独自の「トリプル保湿」と「植物性スクワラン」がティシュの中に空気中から水分を取り込み、さらにしっとりやわらかになりました。かぜ・花粉の時期はもちろんデリケートなお肌のケアにも最適です。
タイプボックス シリーズ鼻セレブ 枚数400枚(200組) 保湿成分あり FSC認証認証 FSC認証番号SGSHK-COC-004078
1個(200組)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホットドリンクに最適。エンボス加工した紙製スリーブを装着することでエアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた新感覚の紙コップです。
入数50
1パック(50個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ 動画あり
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプロールタイプ 幅(mm)8 長さ(m)5 使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。 厚さ(mm)4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙製スリーブを装着しエアー層を形成、スペシャリティ飲料向け断熱紙コップ。
1ケース(1000個)
16,100 税込17,710
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は2018年以降のiPadに対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。詳細は対応機種をご覧ください。 手を置いても描けるアクティブ式 本製品はアクティブ式タッチを採用しており、iPadの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。 滑らかでリアルタイムの描き味 iPadの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上で書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。 実際の描き具合 実際のタッチペンをiPadで書いたサンプル動画になります。 傾き検知に対応 本製品は傾き検知に対応しており、ペンの角度に応じて描ける線の太さが変化いたします。 交換ペン先を付属 本製品はペン先を交換することが可能です。長期間の使用で消耗したペン先を付属のペン先に簡単に交換することが可能です。 マグネットでiPadに取付可能 本製品はマグネット吸着に対応しており、図のように使用しないときはiPadの側面に吸着して持ち運ぶことが可能です。
仕様自動オフ:120 分後、傾きタッチ:対応、磁気吸着:対応、Type-C充電 付属品充電ケーブル、交換用ペン先 材質プラスチック 対応機種iPad 第6/7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad Mini 第5/6世代、iPad Pro 第2/3/4世代、iPad Pro 第3/4/5/6世代、iPadOS 12.2以上 充電時間約40分 RoHS指令(10物質対応)対応 待機時間約6ヶ月 商品タイプ本体 駆動時間(時間)(連続)約8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙製スリーブを装着しエアー層を形成、スペシャリティ飲料向け断熱紙コップ。
1ケース(1000個)
16,100 税込17,710
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新設計のモジュラータイプのハウジングで省スペースです。 エアーの通路を広くすることで圧力損失が減少しました。 良質のアルミダイキャスト、スチールを使用しています。 耐久性と耐腐食性を高めるためにクロームメッキ、エポキシ塗装。 新設計の差圧ゲージ20A~40A 裏表両面から見ることができエアーの流れ方向自由、話して取り付けも可能。差圧センサスイッチ取り付け可能(オプション)。 持ち上げて1/8回転するだけではずれます。減圧されてない場合にはエアーが漏れ出て警報を出す安全設計。 エレメント スライド式の為素早く簡単に交換可能。エレメントの種類により色が異なります。 CNシリーズ(3ミクロン):黄 TNシリーズ(1ミクロン):橙 ANシリーズ(0.01ミクロン):赤 UNシリーズ(0.01ミクロン):青 HNシリーズ(0.01ミクロン):緑(脱臭用) ドレンレベルゲージ:ドレンのレベルを目視で確認する事により下流の汚染を防ぐ事ができます。 内臓ドレントラップ 取り付けブラケットも準備 新設計のスライドインジケーター:フィルタエレメントの交換が必要な時、赤色に変わります。
仕様ドレントタップ:なし(マニュアルドレン) 流体圧縮空気 シリーズHNシリーズ 使用圧力(MPa)0.14~1.72 使用周囲温度(℃)2~66
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

40(g/m2)の厚手で吸水力抜群なので、一枚で両手を十分拭き取れます。 布タオルやエアー式タオルと違い1枚使い捨て商品なのでとても衛生的です。 無漂白再生紙なので手にやさしく、表面がクレープ状になっているので、頑丈です
用途感染症対策手拭き用途に 再生紙使用マーク適合
1パック(200枚)ほか
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旭産業(エアーゲージ)バイオセラミックペーパー
RCF規制に該当しない柔軟性の高い高温耐熱材です。接着剤は使用しておりません。
用途パッキン、ガスケット材として。ケーブルなどの保護材として。耐火物の緩衝材、バックアップ材。 最高使用温度(℃)400
1巻ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨ディスク ペーパーホイル モノタロウ 動画あり
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。 弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 幅(mm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアかおるで大人気の浅野撚糸の魔法の糸「スーパーゼロ」を使用したふきん 空気をたっぷり含んだ驚異の吸水性と速乾性が特長です。 あてがうだけですばやく吸収し、また乾きやすいので手軽に使えます。 食器拭きや台拭き、手拭きとして、また行楽のお供に・・・使い方イロイロで便利です。 普段使いに最適のふきんです。 使用しているうちにサイズは収縮します。 強くしぼったり、引っ張ったりしないでください。 衛生的にお使いいただくために、こまめに交換してください。
材質綿
1セット(2枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャッチコピー:美しい光沢のクリスタルに思い出を残そう。商品説明:お求めやすい価格で「立体レーザー彫刻加工」が可能! サンドブラストとは、ガラスの表面に硬い粒子を吹きかけ、すりガラス状に彫刻する技法です。
セット内容本体×1 材質ガラス 寸法(mm)70×70×15
1個
700 税込770
当日出荷

設置が簡単で置くだけで使用可能なタオルペーパーケースになります。 ウイルス対策でエアータオルの代わりにすぐに設置できます。
用途給湯室やトイレ、キッチン、水回りの付近の感染対策に。 材質本体:ステンレス、サイドプレート:ABS樹脂 質量(kg)2.3 シルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×295×210 設置方式置き型
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

部品 エアーオービタルサンダー用 モノタロウ 動画あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

2本のLANケーブルを接続することで、1本のLANケーブルとして使用することが可能です。
寸法(mm)42×20×22 規格カテゴリー6A対応 ポート数2 対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーT コネクタRJ45コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプLAN-LAN 再生紙使用マーク適合
1個
449 税込494
当日出荷

洗浄済みの溶剤廃棄時のPhチェックに。(廃液は中性にして排水する必要があります。)。洗浄後の空調機部品のPhチェックに。(アルミ部品等がアルカリ性のままで放置すると腐食の原因となります。)
幅(mm)9 長さ(m)6 pH測定有効範囲1~11 アズワン品番64-6748-52
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

従来の気泡緩衝材のように何重にも巻かなくても製品を保護することができます。 段ボールの底敷きとしてもお使いいただけます。粒が繋がっている為、廃棄時の減容が簡単です。
ミシン目(mm)ピッチ:174 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号150006 バイオマス配合率(%)10
1箱(120シート×2巻)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iPhoneの画面がTVで楽しめる Lightningから映像を出力するHDMIケーブル
対応機種iPhone(iPhone5以降)、iPad、HDMI(タイプA)ポート搭載の:ディスプレイ・テレビ・モニター・プロジェクタ HDMI規格HDMI(映像/音声) 解像度1920×1080p(2K/60Hz) 材質PVC+ABS RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気穴付きのOPP袋です。中に空気がたまることなく作業効率UP。
用途かさばるものや衣服の包装に最適 仕様空気穴あり 材質OPP 厚さ(mm)0.03 透明 フタあり テープあり
1パック(100枚)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モチーフに命を吹き込む。銀塩写真の深みを実現し空気のゆらぎまで伝える本物の写真用紙です。紙の本場ドイツの紙を採用、コンテストへの応募作品や飾って楽しみたい方におすすめの最上級グレード紙です。
ホワイト 用紙写真用紙 坪量(g/m2)251
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷