37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ドレンコック モノタロウ 動画あり
ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。 エア配管継ぎ手に。 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 管接続口径R1/4 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
489 税込538
当日出荷

屋内外に使用でき、特に屋外に最適 油の沸騰を防ぐ 外部からの塵などを防ぐ
材質(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)115(MAX)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 耐熱温度(℃)100
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状プラグ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

従来のC形より30%低くした設計 キャップが簡単に戻らない設計 フィルター付のため、外内部の粉塵をカットします
材質ナイロン樹脂 耐熱温度(℃)(本体)80(MAX)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角プラグ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状プラグ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)エア抜き弁
ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。
最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)0.2
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。 材質真鍮、バイトン他 使用温度(℃)-20~80 使用流体圧縮空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

最大2.0MPaまで使用可能。 小型、軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。
接続JIS 20KRFフランジ 材質(本体)FCD450 適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体 最高圧力(MPa)2 タイプU形 最高使用温度(℃)80 材質(スクリーン)SUS 網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2 網目(こし網)60メッシュ標準
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションVLHS バルブキャップ
ガスケット膜が空気を取込み真空を回避します。 タンクが揺れても液体を流出しませんので、液体輸送用タンクに最適です。(液体の圧力がガスケット膜を完全に密閉します) 液体の排出時には大量の空気を取り込める為、液体の排出がスムーズに行えます。
質量(g)80 色(ねじ部)ブラック
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。
接続JIS 10KFFフランジ 材質(本体)FCD450 適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体 最高圧力(MPa)1 タイプU形 最高使用温度(℃)80 材質(スクリーン)SUS 網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2 網目(こし網)60メッシュ標準
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で軽量(従来品の約80%)、エアー抜きプラグを標準装備
仕様●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa●最高温度:80℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS10KFF
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大2.0MPaまで使用可能、小型、軽量(従来品の約80%)、エアー抜きプラグを標準装備
仕様●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)その他非危険流体●最高圧力:2.0MPa●最高温度:80℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS20KRF
1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。
寸法S(mm)- 液温範囲(℃)0~90(清水)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。 種類冷温水循環ポンプ 極数2極 形式全閉外扇屋外形 保護装置プロテクタ(内蔵) 取扱液工業用水、農業用水 構造(羽根車)クローズ 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z) 材質(主軸)SUS430(接液部) 構造(軸受)密封玉軸受 許容押込圧力(MPa)0.1 液温(℃)0~90 配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
1台
60,980 税込67,078
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。 種類冷温水循環ポンプ 極数2極 形式全閉外扇屋外形 保護装置プロテクタ(内蔵) 取扱液工業用水、農業用水 構造(羽根車)クローズ 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z) 材質(主軸)SUS430(接液部) 構造(軸受)密封玉軸受 許容押込圧力(MPa)0.1 液温(℃)0~90 配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。
材質PP 寸法13 寸法L(mm)75 六角対辺(mm)12 呼び径(A)13A 寸法dG1/2
1個
329 税込362
3日以内出荷

ブレーキフルード交換やエア抜き作業の際に、ブリーダープラグに取り付け、保持するために使用するアダプターです。ブリーダープラグにワンタッチで取り付けでき、手早く作業が行えます。ワンマンブリーダーのスペアパーツとしても使用可能です。
トラスコ品番252-5217 全長(mm)76 危険物の類別非危険物
1個
459 税込505
当日出荷

スプレーするだけで、エアコン内のフィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヵ月持続(使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません)。 消臭成分緑茶ポリフェノールと柿抽出物をW配合。カビなどのニオイをすっきり消臭。 超速乾タイプだから、使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になるときにいつでも気軽に使えます。 【品名】エアコンフィン用カビ防止剤【用途】エアコンフィン用
用途(1)ツメを折り取る (2)電源OFF、必ずプラグをコンセントから抜き換気 (3)エアフィルターを外す (4)フィン(熱交換器)を露出させる (5)缶を振らずにフィンから5cmほど離してフィンの向きにそってスプレー(60秒から70秒間スプレーしたら完了)※1本でエアコン約2台分※逆さでスプレーしないこと (6)エアフィルターを戻したらすぐにエアコンを使用できる 自動お掃除機能付きエアコンにも使用することができます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください) 成分エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分) 種別スプレー シリーズらくハピ 香り無香料 使用場所エアコンフィン アズワン品番65-0445-03 使用可能回数1本でエアコン約2台分 使用頻度2ヵ月に1回 効果エアコンのカビ予防
1本(350mL)
759 税込835
当日出荷

ブレーキオイルのエアー抜きが一人で行えます。 エアー圧縮の負圧を利用したエアー抜きです。 エアーコックを取付けていますので微調整が可能です。 アダプターホース付き(構造上、吸入時にエアープラグのネジ部から気泡が多く入る場合にご使用ください)
タンク容量(L)2 セット内容ハンドルASSY、タンクASSY、ホースASSY、ストレートエアーノズル 質量(kg)1.241 ケース寸法(mm)320×230×140 危険物の類別非危険物
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

主に軽自動車から普通乗用車のブレーキフルードのエアー抜き作業にご使用頂くための専用レンチです。タイトな六角肉薄設計。ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な造りとなっております。ストレートと30°さらに10°の設計で作業効率UP。8mmストレート側に【くびれ】を設けることによりシリンダー固定ボルトの間での緩め締め作業がしやすくなっております。
用途ブレーキフルードのエアー抜き作業。 材質SCM材(メッキ仕上げ) 全長(mm)(8/10)180/202 適応軽自動車~普通乗用車(一部車種には適応しておりません)
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

キャリパー側ブリーダープラグより新油を逆送して、マスター側リザーバーにエアー抜きができます。 ワンタッチで確実なブリーダージョイント。 抜けにくいマスターのエアーが、レバー操作に比べて、簡単に素早く抜けます。 ブレーキフルードの無駄遣いをストップ。
用途オートバイのブレーキマスターエアー抜き。 タンク容量(mL)500 付属品ホース(1m) 危険物の類別非危険物
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

DEENから遂に登場!『デミオ』用ブレーキブリーダーレンチ!! ブリーダープラグへのアプローチを考慮したディープオフセットの75°を採用従来作業では、7×9mmの組み合わせのレンチが各メーカーにて生産されていなかった為にフロントとリアのエア抜き作業の際にメガネレンチを二種類用意しなくてはならなかったのがDEEN『デミオ用』ブレーキレンチ一本用意するだけで作業が可能になりました。 マツダデミオ、日産ノート、ラフェスタ等のブリーダーに最適な7×9mmの組み合わせ、
全長(mm)190
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

レリーズ側ブリーダープラグより、新油を逆送して、リザーバー側にエアー抜きができます。 クラッチトラブルでの、ひとり出張作業時に大活躍の手動式ポンプです。 ワンタッチで確実なブリーダージョイント。 チェックバルブ付で、フルードの逆流、たれ流しを防止。 抜けにくいマスターのエアーが簡単に抜け、フルードの無駄なく作業完了。
タンク容量(L)1 付属品ホース(3m) 適合2t車~大型トラックのクラッチエアー抜き 目盛0.5L、0.75L 危険物の類別非危険物
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷

水圧検査用のテストプラグ。 架橋ポリエチレン管に使用可能。 ねじ仕様なので、テストポンプ接続に最適。 樹脂管の端末に取付け、バルブによるエアー抜きが可能。 テストポンプと接続した場合は、バルブを閉にすれば、水圧を維持したままポンプを取外し可能。 樹脂管の脱着ができ、繰り返し使用可能。
使用温度範囲(℃)5~35 寸法H(mm)45 ねじの種類Rc 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブリーダープラグに装着する専用ソケットがセットになっています。専用レンチと専用ソケットの接続部は簡単にフリーにできる構造になっており、レンチを自由な角度でセット出来る為、エアー抜きやフルード交換をスピーディーに行う事が出来ます。
トラスコ品番200-4421 質量(g)500 危険物の類別非危険物
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

付属品四角頭プラグ(エアー抜き)R1/2 1個、モーター:0.75kW 4P 200V ブレーキモーター付 減速比1/150 種類減速機 取付方式脚取付 ねじれ右ねじれ 軸の形状出力軸中空 下ウォーム形各軸水平 変速機タイプウォーム減速機
1台
602,000 税込662,200
45日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
20日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)