配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。
J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。
対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。
成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2
性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111
種別水置換性防錆浸透油
タイプ防錆潤滑
使用温度範囲(℃)-10~130
臭気無臭
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(360mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
ホイルとビードの間のエアー漏れやパンク箇所の発見に最適です。
使用希釈倍率7~8倍
1缶(945mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
わかりにくいパンク箇所を簡単に発見できます。
使用希釈倍率6~7倍
1本(250mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。
不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。
発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。
エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。
都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。
自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
原液量(mL)258
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。
絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。
粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。
トラスコ品番375-5827
材質シリコーンゴム
伸び(%)300
耐熱温度(℃)-54~260
特性絶縁
絶縁耐力400VPM
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
使い方は至って簡単です。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に軽くスプレーや塗布するだけです。
泡がブクブクと出ればそこがガス漏れ個所です。
危険物の類別非危険物
スプレータイプなので簡単に使えます。
配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。
用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知
使用温度範囲(℃)-20~150
容器スプレー缶
主成分水、N-ラウロイルサルコシン ナトリウム、コカミドプロピルベタイン、安息香酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ジメチルエーテル
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(400mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
こんなお得な商品も!
リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。
ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。
低ハロゲン、低イオウ製品
検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。
幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
JIS規格JIS Z 2329合格品
充填圧(kg/cm2)7
検知能力(mL/sec)5×10-4
アズワン品番9-248-01
危険物の類別非危険物
原液量(mL)108
1本(345g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
チューブレスタイヤのビード部よりの微細なエアー漏れを防止します。
用途タイヤ(バイク・自動車)用ケミカル
形状ハケ付
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。
テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。
接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。
食品衛生法第370号、第85号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。
幅(mm)25
厚さ(mm)約1
使用温度範囲(℃)-54~260
有効期限(年)製造より2年間(常温状態)
引張強度7.0Mpa
伸度(%)440
耐圧力性圧力に応じて重ね巻き
耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)
絶縁強度(volts/mil)570
使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど
特性耐圧、耐薬品
エア漏れをもらさず発見!簡単・便利な省電力ツール。【マークスマン2】は、エア漏れ個所を簡単に検査できる検知機。人間の耳で聞こえない超音波を可聴化し、7~8m離れた場所からエア漏れの検知が可能。音量はタッチパッドで容易に調節、AGC回路により自動的に感度を補正する。単2電池2本で約165時間使用でき、とても経済的。圧縮エア漏れなどの配管・機械設備の点検や、大型車のエアブレーキ漏れなどによる自動車・大型車のトラブルに威力を発揮する。オプションにて密閉機器の気密検査や、ベアリングの異音の検知も可能。
用途配管・機械設備の点検に。圧縮エア漏れなど。 自動車・大型車のトラブルに。エアブレーキ漏れ、ベアリングの異音検査など
1セット
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気遮断により反応硬化し、化学的結合力によって緩みと漏れを防止します。
用途ねじ・ボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。すき間が大きい場合。比較的径の小さなボルト・ビスの固定。
仕様嫌気性
トラスコ品番356-9764
種類高強度
使用温度範囲(℃)-40~150
液色緑
粘度(mPa・s[cP])125[125]
主成分ポリメタクリル樹脂
危険等級Ⅲ
強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
こんなお得な商品も!
リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています。
水溶性以外の大半のガス漏れを検出できます。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れの一般検査
正味質量(g)345
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番389-0121
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
検知ガス空気・窒素・酸素・水素・アルゴン・ヘリウム・LPG・都市ガス・フロンガス等
危険物の類別非危険物
原液量(mL)192×20本
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ポケットサイズのFLIR C5なら、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能にします。
解像度160×120(19,200 ピクセル)の本格的なサーモグラフィカメラ、5メガピクセルのデジタルカメラ、
LEDフラッシュライトを搭載し、隠れた問題を簡単に特定できます。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング
仕様デジタルカメラ:5MP、【画像調整】自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、One Touchレベルスパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン、グレー、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC、測定補正:放射率補正、画像保存容量:約5000枚
付属品三脚取付マウント(内蔵):UNC1/4”-20
質量(kg)0.19(バッテリー含む)
電源外部:5V、USB-C
測定範囲(℃)-20~400
温度範囲(℃)動作保証:-10~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24
精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、測定温度0℃以上)
保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)
測定対象建物検査・施設のメンテナンス・HVAC・電気修理
バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー
測定機能スポット、ボックス(最小/最大)
解像度IRセンサー(熱画像):160×120(19200ピクセル)
視野角瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad
温度分解能(℃)(NETD)0.07
保存温度範囲(℃)-40~70
フォーマット形式画像ファイル:標準JPEG、14ビットの測定データを含む
充電時間(時間)2
モード【画像】熱画像、可視画像、MSX(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)
フォーカスフォーカスフリー
充電方式USB-C(1A)
画面サイズ3.5インチ
バッテリー稼動時間4時間
記録メディア内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)
USBポートUSB2.0、Type-Cコネクター
BluetoothPAN
Wi-Fi802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)
最短撮像距離熱画像:0.1m(MSX:0.3m~)、8.7Hz
スペクトル範囲8~14μm
画像回転(°)有り
落下衝撃(m)落下試験:2
タッチスクリーン静電容量式
吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。
色ピンク
主成分せっけん
危険物の類別非危険物
原液量(mL)500
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。
引張強度(N/10mm)48
絶縁破壊電圧(kV/mm)38
引張強度(N/mm2)4.8
特性耐水、耐油性、耐薬品性
接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として
硬度55~65
基材シリコーンゴム
主な用途補修用
シリコーン系の中で最も耐熱性に優れています。
揮発性低分子シロキサンの含有量が0.03%以下です。
銅、銅合金を腐食しません。
用途その他一般シール剤
使用温度範囲(℃)-60~250(300)
液色黒色パテ状
比重1.05(25℃)
主成分シリコーン
粘度(25℃)(Pa・s[P])140(1400)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.4(14)(硬化後)
取り外し性良
伸び(%)300(硬化後)
硬度(JIS A)37(硬化後)
反応形態脱アセトン
表面乾燥時間(min)10
スランプ流動性非流動性
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.20(2.0)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.06(0.6)
種類無溶剤タイプ(シリコーン系)
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.4(24)(硬化後)
危険等級Ⅲ
アズワン品番1-6422-01
危険物の類別第二類
危険物の数量0.1kg
こんなお得な商品も!
ラインカプラー 分岐用 固定式
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。
コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
トラスコ品番158-4103
質量(g)308
使用温度範囲(℃)-5~60
接続プラグ 接続:プラグ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
材質(本体)鋼鉄
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-5~60
こんなお得な商品も!
ラインカプラー 分岐用 回転式
モノタロウ
¥4,198~
税込¥4,618~
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。
コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-5~60
・ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。・大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。・エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。・耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
種別ソケット
タイヤのパンク修理箇所のチェックから修理後のエア漏れチェックに。エアーバルブからのエア漏れチェックに。20倍希釈仕様なので経済的。エアを使用する箇所ならどこでも使用できます。エア漏れチェックに便利な専用品です。
材質水、界面活性剤等
質量(kg)約3
内容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×105×225
1本
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
・ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。・大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。・エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。・耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
接続方式ワンタッチ式
種別ニップル
ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。
大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。
エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。
耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
材質(本体)ブラス(真鍮)
流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
種別ソケット
使用温度範囲(℃)-5~60
材質(シール)NBR(ニトリルゴム)
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です
テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き
1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
高温180℃対応
1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号
【使用方法】
テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます
テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。
長さ(m)1
色黒色
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用
全長(mm)42
適合リム穴(mm)Φ11.5
使用温度範囲(℃)-54~140
材質ゴム
タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)約450
チューブ自体の2倍の強度があります。エッジ部分に段差がないため、重ね貼りが可能です。柔軟性と恒久性を持つゴムにより、エアー注入時のチューブの変形を防止します。パッチの選定は、傷のどの位置からも15mmカバーできるサイズをお選びください。全てのチューブに使用できます。
用途エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材。
合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。
色黒色
1セット
¥93
税込¥102
当日出荷
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。
壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。
壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。
外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。
住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
長さ(m)50
JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
虫ゴムのいらず空気漏れが少なく空気入れが楽なバルブ、1台分です。
用途英式バルブセット1台分です。
バルブ形式英式
1組
¥349
税込¥384
当日出荷
空気が漏れにくい丈夫な簡易マットです。
独自技術の逆止弁(中国特許取得)で一つ一つの空気袋が独立しているため、一箇所に穴が開いても他の空気袋はしぼむことなく使用し続けることができます。
姿勢を変えても空気が偏らず、端を丸めて枕や足置きにすることもできる仕様で、非常時でも快適に寝られます。
ISO取得工場で生産された安心品質で、製造日から3年間の保証付き。国際環境基準RoHs規格に適合し、廃棄時もリサイクル可能です。
用途防災/災害備蓄/緊急避難時/アウトドア/車中泊
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブコアは弁の役目を果たしており、エアーの出し入れが出来、タイヤバルブの心臓とも言える精密部品です。
空気注入時には弁が開いてスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
タイヤの空気圧を保持し、車が走行するためには欠かすことのできない大切な役割を果たしている部品です。
用途劣化したバルブコアの交換に、エアバルブからのエアー漏れに
使用温度範囲(℃)-54~140
ねじ5V1
最大使用圧力(MPa)1.5
材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム(赤・胴パッキン)
締付トルク(N・cm)(適正)29
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください
仕様PC
泡の持続性が抜群のパンクチェック液です。タイヤのパンク修理箇所のチェックから修理後のエア漏れチェックに。エアーバルブからのエア漏れチェックにも。20 倍希釈仕様なので経済的。一般的な中性洗剤に比べて含有原料が少なく、タイヤ等、環境にも良い配合。
用途エア漏れチェック
成分界面活性剤、ワックス成分他
タイプ濃縮タイプ(20倍希釈)
使用希釈倍率20倍
高級液体ビードクリーム
短時間で多量の塗布が可能。
大型タイヤ専用で、潤滑性に優れ、エアー漏れ点検用としても併用可能。
成分大豆油
適合トラック
色ブラウン
1本(3.785L)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
長さ(m)1
材質天然ゴム
こんなお得な商品も!
エルボ 角型
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)黄銅
接続ねじ種類RXRc
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯しやすい収納袋付属。
エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。
シンプルで読みやすい盤面。手に馴染みやすいサイズ感。
測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。
いつもの愛車メンテナンスで気軽に使えるエントリーモデル。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。
付属品収納袋
材質専用プロテクトカバー:TPE専用収納袋:ポリエステル
サイズゲージ径:Φ35
測定値最大500kPa(誤差±10kPa以内)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ