57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このエアーバルブを使用すれば、タイヤの空気入れ作業がより簡単に出来ます。特にスクーターの場合、バルブが狭い箇所にありますので今までの困難さが解消されます。
適合汎用
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアポンプの差込方向を90度に変更するアダプター。ディスクローター・スポークなどとの干渉により、そのままでは使いにくかったストレートタイプのエアホースに対応。ガソリンスタンドでの空気圧調整や、ホイール径が小さい車種に威力を発揮。 エアバルブエクステンションにホースを装備したホース付きタイプもご用意。(ホース長さ 150mm)
仕様90°
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ブレーキディスクに干渉しにくい角度でエア補充できます。60°、90°の2タイプを用意しました。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアポンプの差込方向を90度に変更するアダプター。ディスクローター・スポークなどとの干渉により、そのままでは使いにくかったストレートタイプのエアホースに対応。ガソリンスタンドでの空気圧調整や、ホイール径が小さい車種に威力を発揮。 エアバルブエクステンションにホースを装備したホース付きタイプもご用意。(ホース長さ 150mm)
仕様90°
1個
499 税込549
当日出荷


1個
499 税込549
当日出荷

ディスクブレーキの障害にならないのでバイクの空気を充填するのに便利です。
用途空気充填に 適合米式バルブ 全長(mm)200 質量(g)49 角度(°)90
1個
1,298 税込1,428
当日出荷



1個
829 税込912
4日以内出荷


タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
全長(mm)(ホース部)200+(バルブ取付部)20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


簡単アダプターです。 真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質真鍮 ゴールド タイプ仏式から英式に変換
1個
499 税込549
当日出荷



こちらの商品はコア(品番 VH594)内臓のバルブです。エアリキッドバルブ1個にアグリコアハウジング1個装着されています。
全長(mm)50 規格TR番号:618A 適合リム穴(mm)16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷



スマートエアポンプ JP02に付属しているエアーバルブエクステンション2を単品設定。エアポンプ付属となっている90°とさらに鋭角な60°も設定。
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ一般コア(No.9100) 最大使用圧力(kPa)約450 使用温度範囲(℃)-20~100 部品番号No.9100(コア) 幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)








タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質ゴム 最大使用圧力(kPa)450 タイプ一般コア
1袋(100個)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
最高圧力(MPa)1 全長(mm)65 材質(本体)アルミニウム 質量(g)42 接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):R1/4 温度範囲(℃)0~60 ねじの種類G、R
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮エアーでホコリを一気に吹き飛ばします。 圧縮強、弱の切り替え機能、吹出口からのホコリ吸い込み(逆流)防止機能付です。 エクステンションノズルで奥まった箇所もブローできます。 ブレにくい短いノズルはピンポイントのブローに最適です。
用途OA機器のホコリ飛ばし 材質天然ゴム トラスコ品番818-2598 質量(g)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ストレート・エクステンションのUCI公認エアロバー
材質6061アルミニウム 寸法(mm)35 ブラック 質量(g)396 クランプ径(Φmm)31.7 最大長(mm)エクステンション:310
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAHOO ELEMNT BOLTサイクルコンピューターに対応したエアロバー用マウント。 直径22.2mmのエクステンションバー用。完璧なフィット感を持つエアロ形状。 コンボマウントインターフェイス対応。 対応機種:Wahoo ELEMENT BOLT
材質アルミニウム ブラック 適合ハンドル径(Φmm)22.2
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)12.7 全長(mm)130 トラスコ品番817-9741 材質専用クロームバナジューム 質量(g)263
1個
8,598 税込9,458
60日以内出荷

エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)19.0 材質専用クロームバナジューム
1個
18,980 税込20,878
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)25.4 材質専用クロームバナジューム
1個
24,980 税込27,478
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルデザインSUBSONIC/RACE/35a
Subsonic/Race/35aは新世代PROFILE DESIGNエアロバーの中でも、最も低スタックで業界をリードするエアロダイナミクスを持つエアロバーの一つです。Subsonicブラケットは単なるエアロバーブラケットではありません。新世代PROFILE DESIGNブラケットで最も強力なフィット感とロースタックデザインを実現しました。これは今までのどのモデルよりも腕をしっかりとアームレストにフィットさせスピードとコントロール性を強固なものにします。そして35aエクステンションは最もエアロダイナミクスを意識したポジションをとりたいライダーに最適です。
質量(g)590 ブラケットSubsonic 仕様アームレスト:Race/5mmパッド、アームレスト幅:最小142mm~最大272mm、エクステンション長:350mm
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

プロファイルデザインSUPERSONIC/ERGO/35c カーボン
J4から進化したSupersonicブラケット(J5)は新世代PROFILE DESIGNブラケットで最初に登場したプレミアムモデルです。これは今までのどのモデルよりも簡単で大きな調整機能を提供します。このSupersonicブラケットとErgoアームレストの組み合わせは業界をリードするフィッティングオプションと優れた快適性を得ることが可能です。そして35cエクステンションは、最もエアロダイナミクスを意識したポジションをとりたいライダーに最適です。
質量(g)673 ブラケットSupersonic 仕様アームレスト:Ergo/10mmパッド、アームレスト幅:最小124mm~エクステンション使用で最大290mm(18.5mm刻み) アームレストオフセット: -85mm~-17.5mm(7.5mm刻み)、アームレストスタック:最小58.5mm~スペーサーを使用し最大138.5mmまでスタック可能。※ブラケットは既存のライザーと互換性あり。
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

プロファイルデザインLEGACY(レガシー)Ⅱ
低アームレストブリッジと3つのポジションのエクステンションバーをマウント コストパフォーマンスに優れ、エアロバー初心者にもオススメのモデル
アノダイズド・マットブラック クランプ径(Φmm)31.8 仕様アームレスト:ZBブラケット/Venturi パッド
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷