2,953件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。 全長(mm)180 圧着範囲(mm2)0.08-10+16 適合4角クリンプ 質量(g)405 使用範囲(AWG)28-7
1丁
39,980 税込43,978
当日出荷

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃先形状刃先ギャッシュ当て 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振ロングエンドミル
エコ商品
ロングながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
材質600Nano 刃数2 寸法Z(mm)2 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE5W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。 JIS規格JIS K6742 長さ(m)4 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SAE5W-30 APISP ILSACGF-6A(CF相当) ベースオイル化学合成油 VHVI GROUPⅢ 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

クリーンディーゼルのためのオイル。 JASO DL-1規格を取得しており、DPFを装着したDL-1指定車に適合しております。
粘度5W-30 種類化学合成油(SYNTHETIC OIL VHVI GROUPⅢ) 規格JASO:DL-1(ディーゼルエンジン専用) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE5W-30 ベースオイル全合成油 JASO規格DL-1 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (593種類の商品があります)

1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)エダDPASSY
部品名称エダDPASSY 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.85MB) 図解NoMRS60-300-3 アスパラノズル部品_No.19、MRS60-301 アスパラノズル部品_No.6、MRS60-302 アスパラノズル部品_No.6、MRS60H-350 オプション(1) アスパラノズル部品_No.6、MRS75-501 アスパラノズル部品_No.19、MRS75-503 オプション(4) アスパラノズル部品_No.6、MRS60-300-4 アスパラノズル部品_No.6
1個
1,128 税込1,241
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エダCPフンコウ
備考21~26フクム 規格G1/4 部品名称エダCPフンコウ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.21MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.19MB) 図解NoBSA-400 オプション8 (畝間散布装置5連)部品_No.25、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.51、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.42、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.42、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.51、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置5連 キャビン仕様部品_No.51、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連 G-6部品_No.42、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置3連 標準仕様部品_No.42、BSA-650C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.42、BSA-400 オプション7 (畝間散布装置3連)部品_No.20、BSA-950シリーズ オプション 畝間散布装置5連 G6仕様部品_No.51、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置5連 G-6部品_No.51など
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エダDPSホンタイPASSY
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.9MB) 図解NoMRS40H-150 オプション11 キュウリノズル部品_No.11、MRS40H-153 オプション(1) キュウリノズル部品_No.11、MSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 エダDPSホンタイPASSY_No.32、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.11、MRS40H-151 オプション1 キュウリノズル部品_No.11、MRS30HS-130 オプション3 キュウリノズル部品_No.10、MRS30-131 オプション(9)キュウリノズル部品_No.11、MRS30-130-1 オプション(11) キュウリノズル部品_No.11、MRS40H-152 オプション(1) キュウリノズル部品_No.11、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.10
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エダDPSホンタイPASSY
部品名称エダDPSホンタイPASSY 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.07MB) 図解NoMRS75-503 ノズル部品_No.11、MRS90-500 ノズル部品_No.11、MRS75-501 ノズル部品_No.11、MRS75-500 ノズル部品_No.11、MRS60-302 ノズル部品_No.11、MRS60-301 ノズル部品_No.11、MRS60H-350 オプション(2) ノズル部品_No.11、MRS60-300-3 ノズル部品_No.11、MRS60-300-4 ノズル部品_No.11
1個
1,069 税込1,176
7日以内出荷

規格49フクムG1/4 図解NoMSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 エダBリヨウシユツ(5CM)(G1/4)_No.48
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

規格51フクムG1/4 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.21MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.19MB) 図解NoBSA-950-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.56、BSA-400 オプション8 (畝間散布装置5連)部品_No.30、BSA-950シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.56、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置5連 G-6部品_No.56、BSA-651 951シリーズ オプション13 畝間散布装置3連 標準仕様部品_No.47、BSA-651 951シリーズ オプション15 畝間散布装置3連 キャビン仕様部品_No.47、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.47、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置5連 キャビン仕様部品_No.56、BSA-651 951シリーズ オプション14 畝間散布装置5連 標準仕様部品_No.56、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置5連G6仕様部品_No.56、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連 G-6部品_No.47など
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

上刃・すくい刃研磨可能 中速グラインダー付き
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

刃の形状により切断能力が向上しました。 刈り込みと太い枝切りの兼用タイプです。
用途庭木・生垣等の剪定、刈り込み、太枝切りに。 全長(mm)650 刃長(mm)170 切断能力(mm)25 トラスコ品番342-9369 質量(g)900 材質(柄部)天然木 使用目的切り、刈り込み、剪定 切断対象太枝、庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

TSエルボ モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプTS RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用 切断対象植木
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

支柱の頭部に取り付ける枝受材。軽くて丈夫
用途枝の保護・育成 材質PP
1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シートタイプ。生垣や庭木の剪定作業後の枝集め、清掃作業に! 便利な取っ手付。持ち運びに便利な四隅に取っ手付!土の乾燥・リサイクルにも!
用途落ち葉や剪定後の枝葉集めに。土のリサイクル時のシートとして。 材質PP 耐荷重(kg)約15 寸法(m)1.5×1.5 商品タイプ本体
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ウッドペッカーニップルタイプに取り付けることで、4つに分岐させることができるアクセサリです。
用途灌水用資材 適合ウッドペッカー(ニップルタイプ)
1個
54 税込59
当日出荷

支柱の頭部に取り付ける枝受材です。 軽くて丈夫、取扱いも簡単です。 農薬・肥料に強く、腐食の心配がありません。
用途枝の保護・育成に。
1パック(50個)
6,798 税込7,478
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAGIQ(東京堂)ドウダンツツジ枝
エコ商品
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 エコマーク認定認定 葉(cm)6 エコマーク認定番号22 104 003
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷

MAGIQ(東京堂)アエオニウム枝
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリ塩化ビニール グリーンクリーム タイプ多肉植物 長さL×幅W(cm)36×15
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

東京堂シキミ枝
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエチレン グリーン 分類さかき しきび 寸法L(cm)62
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

MAGIQ(東京堂)カランコエ枝
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリ塩化ビニール グリーンピーチ タイプ多肉植物 長さL×幅W(cm)30×20
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

CP-655 枝バウアー TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)枝バウアー
トマトなどの荷重を軽減し果柄部の折れや落下を予防します。トマトの落下を抑制し収穫量の向上につながります。果柄部が細いトマトや日射量が少ない時期に有効です。柔軟な構造のため取付けが簡単です。
用途誘引 材質ポリプロピレン(PP)
1袋(1000個)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

支柱の下部に取り付け、埋没を防止する支持材 軽くて丈夫
用途支柱の埋没防止 材質PP
1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。 チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。 タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒 材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼 消費電力(W)1450 電源家庭用電源AC100V 本体質量(kg)12.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

用途EA650BX、BX-100/-112用 エスコ品番EA650BX-8 全長(mm)630 質量(g)450 材質(刃)特殊刃物綱
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

生木の枝挽き根切などに最適。
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂) 寸法(mm)310×100×15 質量(g)84 タイプ茨目 刃長(mm)180 山数13山 板厚(mm)0.7 適合替刃NG-186B
1個
949 税込1,044
当日出荷

MAGIQ(東京堂)アセビ枝 小
エコ商品
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 エコマーク認定認定 葉(cm)9 エコマーク認定番号22 104 003
1本
699 税込769
3日以内出荷

GISUKE(タカギ)枝引鋸
用途生木の切断に。 寸法(mm)270 材質(刃部)SK5、(柄部)沢胡桃
1本
1,498 税込1,648
9日以内出荷

MAGIQ(東京堂)ドウダンツツジ枝 小
エコ商品
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 エコマーク認定認定 葉(cm)3.5~5.5 エコマーク認定番号22 104 003
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ドリップチューブをメネジにつなぐアダプター
用途チューブ経16mm用、オネジ:R3/4
1個
339 税込373
6日以内出荷

吊りヒモをかけやすく、はずれにくい形状です。
用途枝の保護・育成に。
1パック(50個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAGIQ(東京堂)ドウダンツツジ切り枝
エコ商品
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 エコマーク認定認定 葉(cm)6~9 エコマーク認定番号22 104 003
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷