種類エリアセンサ
検出対象不透明体(完全遮光物体)
検出光多列
検出距離(mm)5000
光色赤外線
ヘッド形状角
保護構造IP40(IEC)
最小検出物体Φ30の不透明体(完全遮光物体)
品名超薄型エリアセンサ
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-10~+60
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
ハンドライトとしても、エリアライトとしても活躍。
ハイモードで最大300ルーメン、連続点灯約20時間。
ローモードで最大30ルーメン、連続点灯約100時間。
全方向からの10分間の水しぶきに耐える防水性能。(IPX4対応防水)
スイッチの長押しで明るさを調節できます。
単3アルカリ乾電池4本使用(お試し用付属)
明るさ(Lm)(最大)ハイモード:300、ローモード:30
本体質量(g)145
防水保護等級IPX4
連続点灯時間(時間)(最大)ハイモード:約20、ローモード:約100
付属品単3アルカリ乾電池4本使用(お試し用付属)
機能スポットライト、エリアライト、スイッチ長押しで光の強さを調節可能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×50×39
照射距離(m)(最大)70
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。
付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25(3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1
材質(取付部)アルミ押出材、(本体)ステンレス
質量(g)123
1セット
¥1,106
税込¥1,217
当日出荷
ヘッド形状角
ファイバ長(m)2(フリーカットタイプ)
保護構造IP40
仕様フリーカット可
レンズ装着不可
給気口から入る外気の汚れを、「エリア」がみるみるキャッチします。
取付けは簡単、貼るだけで、工具はいっさい不要です。
風向きも自由自在、本体カバーは360度回転できますので、お好みの方向に風向をコントロールできます。(ベースの取り付け位置により、使用できない角度があります)
用途丸型給気口に取付けが可能です。
材質(本体カバー部・フィルター)ポリプロピレン、(フィルター留めリング部)ポリプロピレン、(台座)ポリスチレン
柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1000
線径(Φmm)1.2
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け
材質(シート)塩化ビニール(ケース、ホルダー)ABS樹脂(ブラケット)鉄
ストローク(m)(最大)5
シート幅(mm)60
シート厚さ(mm)0.2
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。作業エリアの区域分け等に
給気口から入る外気の汚れを、「エリア」がみるみるキャッチします。
取付けは簡単、貼るだけで、工具はいっさい不要です。
用途エリアSは、代表的なタイプの角型給気口に取付け可能です。
材質(本体カバー部・フィルター)ポリプロピレン、(フィルター留めリング部)ポリプロピレン、(台座)ポリスチレン、(取付用金属プレート)三価メッキ鉄板、(シャッタープレート)ポリエチレンテレフタラート
7mの長距離検出を実現してます。不検知領域を最小化し、検出安定性アップします。
用途お菓子移送ライン検出に。
材質ケース: アルミニウム、 前面カバー・検出面: アクリル
長さ(mm)22.6
幅(mm)28.6
材質/仕上アルミニウム
検出方式透過型
電源電圧(V)12-24VDC ±10%(リップルP-P: 10%以下)
保護等級IP65
機能自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵
光源赤外LED(850nm変調式)
制御出力NPN
応答時間10ms以下
使用周囲温度(℃)-10~55℃、保存時:-20~60℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
検出距離(m)7
使用周囲照度(Lx)周辺光: 10000lx以下(受光面照度)
動作モードライトオン
取得規格CE、UKCA、EAC
出力形式NPNオープンコレクタ出力
IP等級IP65
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!。ロックナットひとつ。 作業が早い!。立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!。極狭スペース自由設計!
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、
仕様受部:樹脂シート付
材質鋼
色黒
タイプL型受(MAタイプ)
許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)
仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉
調整範囲(mm)45~65
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
天場を囲うことで作業可能エリアを認識できるエリアガード。転落・踏み外し事故発生リスクを低減します。
適合DXA用(手掛かり棒DXA-TE1を取り付けたもの)
トラスコ品番818-3894
材質アルミ
バー高さ(mm)667
1セット
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
スリム型エリアセンサです。フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。
用途高さのある商品ラインの移送感知に。
長さ(mm)13
幅(mm)30
材質/仕上プラスチック
検出方式透過形
検出距離(m)5
各種認証CE
出力形式NPNオープンコレクタ出力
案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。
ベルト長さ(m)2
ベルト色赤
質量(kg)9
高さ(mm)920
ベルト幅(mm)50
外径(Φmm)350
材質(ベルト)ナイロン
材質(ポール)ステンレス201
材質(ベース)ステンレス201
色(本体)シルバー
基本性能を進化させたエリアロッドのベーシックシリーズ。
タイプリールシート:DOWNLOCK
方式インロー
グリップタイプセパレート
継数(本)2
先径(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
・感度を損なわないソフトな糸質。ライントラブルを減らす。スプーンからプラグまで幅広いルアーに対応できる等、エリアフィッシングで 最も使いやすいナイロンラインを目指して開発。・あらゆるフィールドにも溶け込むクリアカラー。・TRP加工により高撥水性と高スベリ性を付与。ライン同士のはりつきを防止し、ロングキャストが可能。・エリアシリーズ伝統の「ランクアップ強度」を継承。軽量ルアーを扱いやすく、大型トラウトでも余裕の強さを誇ります。
材質ナイロン
色クリア
パエリア料理が手軽に楽しめる。
材質鉄(板厚1.6mm、ラッカー塗装)
質量(g)950
外径(Φmm)280
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
適合本体LWC45775K、LGWC45519、LGWC45552K他
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
管理釣場の繊細なスプーニング専用トレーラーです。1.5g~4gのスプーンに最適ですが、さらに軽量なスプーンにセットする際はラインカッター等でマテリアルのボリュームを調整してください。
用途釣り・ルアー
色フラッシュチャート
タイプルアー用フック
号数6
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
管理釣場の繊細なスプーニング専用トレーラーです。1.5g~4gのスプーンに最適ですが、さらに軽量なスプーンにセットする際はラインカッター等でマテリアルのボリュームを調整してください。
用途釣り・ルアー
色フラッシュチャート
タイプルアー用フック
号数8
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
管理釣場の繊細なスプーニング専用トレーラーです。1.5g~4gのスプーンに最適ですが、さらに軽量なスプーンにセットする際はラインカッター等でマテリアルのボリュームを調整してください。
用途釣り・ルアー
色フラッシュオレンジ
タイプルアー用フック
号数6
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
1,400 ルーメンの高輝度出力。3 つのモードで、出力と連続点灯時間を最適に制御。高モードでの最大5時間。弱モードでの最大17時間の連続点灯(6.0Ah バッテリー装着時)。全てのPACKOUT 製品との互換性(上部取り付けのみ)。取り外し可能な小物収納を備えた内部ストレージ(PACKOUT ロープロファイルオーガナイザー小物収納との互換性あり)。水平方向300°、垂直方向220°の照射角度調整が可能。携帯などの小型デバイスが充電可能(USB-A & USB-C)。持ち運びハンドルで快適な現場移動を実現。野外使用に適した耐衝撃性の設計。防塵・防水性能
仕様●バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION●充電ポート:2(USB-A:DC:0.1-2.1A/USB-C:DC 0.1-3A)
質量(kg)2.7(バッテリー含む)
電圧(V)12
連続使用時間高:5h、中:9h、低:14
光束(Lm)高:1400、中700、低350
防水性IP54
照射角度(°)(調整)水平方向:300、垂直方向180
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。
付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25 (3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1
材質(取付部)アルミダイカスト、(マグネット)フェライト、(ハウジング)ステンレス
質量(g)178
1個
¥1,106
税込¥1,217
9日以内出荷
管理釣場の繊細なスプーニング専用トレーラーです。1.5g~4gのスプーンに最適ですが、さらに軽量なスプーンにセットする際はラインカッター等でマテリアルのボリュームを調整してください。
用途釣り・ルアー
色赤金
タイプルアー用フック
号数6
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
耐久性抜群!!重厚なアルミ製のフライパンを高品質のフッ素樹脂(スターフロン)でコーティング。本格業務用のパエリア作りはコレ。
材質アルミニウム(ハンドル部分はステンレス)
表面処理フッ素樹脂加工
適合本体LGBC81610LE1、LSEBC5120LE1、LGBC58010LE1他
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
4電源利用可能。プラス自動車用バッテリーも収納可能でさらに便利。(収納可能・・・40B19サイズバッテリー)
屋外での使用時に外部バッテリーの劣化を防ぎ、安全性アップ。
ケーブル接続・充電などのメンテナンスもラクラク。
単一形アルカリ乾電池(別売)にて使用可能(8本)。
内部配線用コードで12Vバッテリー使用可能。
ACアダプターで100Vから使用可能。(別売)
密閉方式により雨水の防衛は万全です。
切替スイッチにより、連続・昼間・夜間の三段階の使用が可能です。
経済的な電気消費量設計(12時間/1日使用)
1、(通常時)バッテリー40B19(28Ah)の場合、約45日間使用可能。
2、アルカリ電池の場合、やる50日間使用可能。
対象動物鳥獣
付属品アース棒(3連タイプ)、高圧線、危険表示板、保障書付取扱説明書、内部配線用コード(乾電池は付属しません)
質量(kg)3
電源(V)DC 12
本体寸法(mm)435×280×195
最大出力10000V(無負荷)
有効距離(m)3000~5000
1セット
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
管理釣場の繊細なスプーニング専用トレーラーです。1.5g~4gのスプーンに最適ですが、さらに軽量なスプーンにセットする際はラインカッター等でマテリアルのボリュームを調整してください。
用途釣り・ルアー
色フラッシュオレンジ
タイプルアー用フック
号数8
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。クリスマス用としてもおすすめです。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエチレン、ポリエステル、実:発泡スチロール、松かさ:天然素材
色ゴールド
分類杉 サイプレス
長さL×幅W(cm)18×12
1袋(4本)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
・メインカラー部(8m)にはフラッシュオレンジカラーを採用し高視認性を確保。・リーダー部(2m)にはクリアカラーに比べ約50%乱反射を抑えるステルスブラックカラーを採用しトラウトに違和感を与えません。・「ランクアップ強度」設計により軽量ルアーの飛距離アップと、大型のトラウト相手でも余裕の強さを実現。※ルアーをセットする際、リーダー部が先端に出ていない場合は, カラー部をカットして使用されることをおススメいたします。尚、100mを 確保するため本製品は110m以上巻いております。
材質ナイロン
色ステルスブラック&フラッシュオレンジ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。
密閉方式により雨水の防御は万全です。
経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ
付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板
寸法(mm)310×205×155
質量(kg)3
電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本)
出力電圧(V)最大DC10000
モード切替連続/夜間出力/昼間出力
有効距離(m)3000(使用条件により変動)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
家庭からプロユースまで豊富なサイズ展開。
中華鍋などと同じ材質の鉄製で使い込むほど油なじみも良くなりカリッとおいしく仕上がります。
材質鉄
傾いても、起き上がる「起き上がりこぼし」
質量(kg)13.9
高さ(mm)787
電源Li-ion 14.4V/18V、AC100V
バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
品名・タイプデカンタ
村田基氏監修!モンスターハンターに捧げるフック!!。モンスターの硬い口にも「角」で押し刺す!!。内側ストレート、外側カーブの鈎先がエグルようにググッと突き刺す!
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数4
1枚
¥349
税込¥384
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ