55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

海水用モーターポンプ・単体ポンプ用インペラ(羽根)機種、サイズ、キー式、スプライン式等をよくご確認の上お買い求め下さい。海水用、オイル用の用途がございます。
用途インペラの交換時に
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



車軸部分が砲金製で錆に強い呼び水不要で自吸可能左右どちらも回転可能キー式通常タイプ、電磁クラッチ付きタイプがございます。機種、サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。管用平行ネジ、ベルト駆動駆動軸から見て反時計方向に回転します。
用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。 船舶用エンジンの冷却水ポンプに。 イカの流し用に。 海苔の移送に。
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工進PXシリーズのインペラ摩耗時の補修交換用として周波数50/60HZをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユーザーの立場で考え、使いやすさを追求したFGシリーズ。 抜群の自吸性能で呼び水やフートバルブを必要とせずポンプ起動と同時に吸水します。 構造や機構が簡単で部品点数も少ないので専門知識がなくても分解・組立が容易に出来ます。 固形物を含む液、高粘度液、気液混合液の移送にも最適です。 コンパクトなポンプにもかかわらず、大容量を得ることが出来る容積式のポンプです。
用途工業薬品、脱水、スカム回収、醸造、ワインなどのポンプ作業に 材質(ポンプ本体)SCS13(ステンレス) 構造(軸封)メカニカルシール 材質(インペラ)RC 最大自吸力(m)(高さ)4~6
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ(cm)18 材質本体:銅、ハンドル:真鍮 容量(L)2.6 外径×深さ(Φmm×mm)180×100
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

サイズ(cm)20 材質本体:銅、ハンドル:真鍮 容量(L)3.5 外径×深さ(Φmm×mm)200×110
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷

サイズ(cm)22 材質本体:銅、ハンドル:真鍮 容量(L)5.8 外径×深さ(Φmm×mm)220×155
1個
59,880 税込65,868
6日以内出荷

久留米原種育成会【タネ】エンペラー2号
ともに後半までのスタミナ抜群。終始高品質で秀品率が高い。カッパン病に極めて強い、多収品種。<促成・半促成栽培>1号よりスムーズな生育をし、果揃いがよく肥大も早い、連続性が高い。草姿。主枝:中位で茎は太く充実し、スムーズな生育をする。子枝:茎は中太で、中短~中位の節間の枝が各節より順次発生。孫枝:節間は中~中短。果実肥大しながら伸びる。葉:濃緑色で厚く老化しにくい。茎:主枝で太く、子枝、孫枝で中太~中位。果実。果形:整った円筒形果であり、尻細、尻太果の発生が少ない。果色:極濃緑で光沢があり、短日の弱光期や晴以降の強光期、高温乾燥期でも退色しにくい。果長:100gで20~21cm。食味:肉厚で歯切れがよく、食味・食感ともに良好。収量。果実肥大がよく、長期にわたり安定して成るため秀品率も高く多収となる。耐病性:各諸病害に強いが、特にカッパン病に強い耐病を示す※定期的な防除は怠らない
用途適応作型。・促成・半促成。雌花率。9~10月:主枝30~40%、子枝70~80%。11~3月:主枝70~80%、子枝80~90% 種別きゅうり 適合ハウス用 タイプ
1袋(100粒)ほか
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ(cm)20 材質本体:銅、ハンドル:真鍮 容量(L)6.4 外径×深さ(Φmm×mm)200×200
1個
56,980 税込62,678
6日以内出荷

サイズ(cm)24 材質本体:銅、ハンドル:真鍮 容量(L)3.8 外径×深さ(Φmm×mm)240×85
1個
47,880 税込52,668
6日以内出荷

上質な国産い草のみを使用した国産のい草ラグ。い草の「染」にもこだわり、職人の業で鮮やかな色合いに染め上げました。一生モノのい草ラグです。サイズはお部屋に合わせやすいよう5サイズ用意しました。
用途上質な国産い草100%使用! グリーン 材質表面:国産い草100%縁:ポリエステル100% 機能抗カビ・抗菌・消臭・ホットカーペット・床暖房非対応 洗濯方法不可 厚さ(mm)3 滑り止め効果なし
1枚
10,880 税込11,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
15,990 税込17,589
8日以内出荷

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面ゴム引き綾織ホースです。1.6MPaの高圧用ホースなのにお手頃な価格と品質が認められた商品です。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください 材質(ホース)ポリエステル 材質(金具)アルミ製 金具町野式 耐圧(MPa)1.6 規格一般品
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
11,990 税込13,189
8日以内出荷

1セット
9,998 税込10,998
8日以内出荷

1セット
15,490 税込17,039
8日以内出荷

1セット
14,990 税込16,489
8日以内出荷

上質な国産い草のみを使用した国産のい草ラグ。い草の「染」にもこだわり、職人の業で鮮やかな色合いに染め上げました。裏面は滑りにくい加工付きの不織布を貼っているのでフローリングでも快適に使用できます。一生モノのい草ラグです。サイズはお部屋に合わせやすいよう5サイズ用意しました。
用途上質な国産い草100%使用! グリーン 材質表面:国産い草100%縁:ポリエステル100% 機能抗カビ・抗菌・消臭・ホットカーペット・床暖房非対応 洗濯方法不可 厚さ(mm)4 滑り止め効果あり
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面ゴム引き綾織ホースです。1.6MPaの高圧用ホースなのにお手頃な価格と品質が認められた商品です。
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください 仕様金具なし(ホースのみ) 取付方式なし 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.6 金具町野式
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面ゴム引き綾織ホースです。1.6MPaの高圧用ホースなのにお手頃な価格と品質が認められた商品です。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください 取付方式加締め 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.6 金具町野式 材質(金具)黄銅製
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

忘れられない切れ味!!夢のような耐久力!!それ故に、帝王!!最高級コバルトハイスしようで長寿命。スパイラル形状で抜群の切れ味。ステンレス材への穴あけ作業が可能。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り、穴の拡張、面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし。
用途用途:ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・樹脂・木材等への穴あけや穴の拡大に。六角軸3.35mm。ステンレス対応。インパクト対応。 適合約4 材質コバルトハイス 軸径(Φmm)六角:6.35 寸法(mm)各段:3.5・4.5・5.5・6.5・7.5・8.5・9.5・10.5・12.5・12.5 段数10段
1本
10,900 税込11,990
3日以内出荷

忘れられない切れ味!!夢のような耐久力!!それ故に、帝王!!最高級コバルトハイスしようで長寿命。スパイラル形状で抜群の切れ味。ステンレス材への穴あけ作業が可能。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り、穴の拡張、面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし。
用途用途:ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・樹脂・木材等への穴あけや穴の拡大に。六角軸3.35mm。ステンレス対応。インパクト対応。 適合約4 材質コバルトハイス 軸径(Φmm)六角:6.35 寸法(mm)各段:4・5・6・7・8・9・10・11・12 段数9段
1本
10,900 税込11,990
3日以内出荷

甲板の洗浄に、船舶の緊急排水に、水の入替等に便利な海水用モーターポンプ小型軽量でこのクラス最大の吐出量瞬間自吸のフレシキブルゴムインペラポンプDC-24V、三相200Vタイプがございます。
用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。 使用液海水
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚水用水中ポンプ 口径32ミリ PSKシリーズ 工進 動画あり
汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群 見張り不要のフロート付き自動運転タイプもございます。 フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。
仕様汚水用 型式コンデンサランモーター 寸法(幅W×高さH)(mm)180×278 連続使用時間8 異物通過径(Φmm)10 運転可能最低水位(mm)100
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
20,900 税込22,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドソープ、除菌ジェルに使用できるオートディスペンサーです。 電源ボタンを押すことで、吐出量を3段階に変更することが出来ます。 吐出量が何段階目になったか分かるように、変更時にセンサーが点滅します。[ お使いの液剤の粘度によって吐出量が若干異なる場合がございます。][ 対応電池:単四電池5本(別売) 充電式電池使用不可]
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
919 税込1,011
3日以内出荷

レッド トラスコ品番802-1110 長さ(mm)1800 幅(mm)900 寸法(mm)900×1800 質量(kg)5.67
1枚
27,980 税込30,778
翌々日出荷

フロントガラス上部を隠し日差しを和らげる15cm丈のフリルカーテン。巾(長さ)220cm大型サイズですが左右を折り込む事で使用可能です。レース生地ですので光を通します。
1枚
3,998 税込4,398
8日以内出荷

グリーン トラスコ品番802-1109 長さ(mm)1800 幅(mm)900 寸法(mm)900×1800 質量(kg)5.67
1枚
27,980 税込30,778
翌々日出荷

材質ポリエステル不織布、銅微粒子 外寸(mm)230×150×H15 EBM品番6819120
1セット(20個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷