2,561件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 耐熱温度(℃)100
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-30~120 色(本体)つや消しブラック 材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
1個
311 税込342
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。 アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
関連資料適合表
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り付け、取り外しが簡単なオイルキャップです。 ネジ加工が必要なく、安定した取り付けができます。 オイルタンク内の空気は、油が漏れることなく抜き出せるよう設計しています。 合成樹脂製品で、耐油性に優れています。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。 ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。
種別スタンダード(穴あり、シールあり) 材質本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ネジ加工のいらないオイルキャップです。
用途注油口兼空気口のキャップに 材質ニトリルゴム(NBR) 方式押し込み式 耐熱温度(℃)100
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
175 税込193
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

寸法(mm)B:13、C:42.5、D:28.5 つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド ねじ径AG1 オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
560 税込616
翌日出荷


イマオコーポレーションバルブキャップ
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。外部の空気を吸気しません。排気キャップ圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
種別ねじ込み式 使用温度範囲(℃)-30~120 耐熱温度(℃)120
1個
757 税込833
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋内外に使用でき、特に屋外に最適 油の沸騰を防ぐ 外部からの塵などを防ぐ
材質(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)115(MAX)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通車用サイズです。手の汚れを防ぐことができ、作業効率が大幅にアップします。軽量で耐油性に優れています。熱いオイルに触れることなく、安全・快適に作業ができます。
用途エレメントやオイルの交換に使用 寸法(mm)73~76 耐熱温度(℃)95 容量(cc)240
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

軽自動車用サイズです。手の汚れを防ぐことができ、作業効率が大幅にアップします。軽量で耐油性に優れています。熱いオイルに触れることなく、安全・快適に作業ができます。
用途エレメントやオイルの交換に使用 寸法(mm)63~67 耐熱温度(℃)95 容量(cc)180
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

オイルフィラーキャップを、お好みのデザインカラーにドレスアップ。
適合NMAX 16-22 材質アルミ
1個
2,900 税込3,190
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

開閉には14mmレンチを使用。パーツ落下防止にワイヤリング穴も備える。
1セット
1,798 税込1,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

開閉には14mmレンチを使用。パーツ落下防止にワイヤリング穴も備える。
材質アルミニウム レッド ねじ径×ピッチ(mm)Φ20×2.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

オイルフィラーキャップを、お好みのデザインカラーにドレスアップ。 レベルゲージ付き。
適合NMAX 16-22 材質アルミ
1個
4,000 税込4,400
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

開閉には14mmレンチを使用。 パーツ落下防止にワイヤリング穴も備える。
Black 車種CR/CRF, YZ/YZF/WRF, KLX etc
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

高強度ジュラルミン材をCNC加工後、カラーアルマイト処理を施す。開閉には19mmレンチを使用。 パーツ落下防止のためのワイヤリング穴も備える。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。
主な適合車種CBR250R(MC41-1000001-)
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。 国産車純正フィラーキャップに合わせた専用設計で、フィラーキャップを傷つけることなくしっかりと捉えます。 本体色はエンジンルーム内で目立つ明るいカラー(イエロー)を採用し、視認性を向上させています。
用途固着して素手で回らないオイルフィラーキャップの緩め作業に。 外したキャップは製品の上に載せておくことができます。(紛失防止、閉め忘れ防止) 適合凸形状を採用する全メーカーのオイルフィラーキャップ。(多角形状のキャップには非対応です) 質量(g)40 差込角(sq.)9.5 サイズ(mm)70×63×62
1個
2,698 税込2,968
当日出荷



純正のオイルフィラーキャップと交換するタイプです。純正オイルフィラーキャップよりOリングを移設してご使用ください。
適合車種カワサキ系 M30XP1.5
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正のオイルフィラーキャップと交換するタイプです。純正オイルフィラーキャップよりOリングを移設してご使用ください。
シルバー 適合車種ホンダ系 M23XP3.0
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

図解NoMP2520E クランクケース部品 オイルフイラーキャップ_No.22、MP8000E クランクケース,バルブ部品 オイルフイラーキャップ_No.33、MP2500E クランクケース部品 オイルフイラーキャップ_No.22、MP5000Eシリンダ,バルブ,ガバナ部品オイルフイラーキャップ_No.31
1個
159 税込175
7日以内出荷

関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1MB) 図解NoGSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.22、JHW708 エンジン クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.22、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 クランクケース、ピストン、バルブ部品 オイルフイルタキャップ_No.51、GSW10 エンジン FJ100D-AA20 クランクシャフト、ピストン、バルブ 部品 オイルフイルタキャップ_No.49、GSW10 エンジン FJ100D-BG クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 オイルフイルタキャップ_No.51、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.20
1個
349 税込384
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルタンクキャップ
規格M20 部品名称オイルタンクキヤツプ 関連資料(0.88MB) 図解NoMC-PSJ 本体部品_No.42
1個
999 税込1,099
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)オイルフイラキャップ
備考16フクム15600-ZM3-003 部品名称オイルフイラキヤツプ 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.04MB) 図解NoMKF-340H クランクケース,シリンダ部品_No.13、MB-220HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、BC220H エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.11、MBS-220H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MS071EH エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラキャップ_No.11、MB-310HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MS071EHR(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラキャップ_No.11、MS071H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、MS071EHR エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラキャップ_No.11、BC310H クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラキャップ_No.11、MB-310HU-SC エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MS071EH-R(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラキャップ_No.11、MBS-310H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.15
1個
369 税込406
7日以内出荷