TAKEGAWA製ダイカストクラッチカバーに取付出来るサーモスタット。基本構造に形状記憶合金スプリングを使用した2方向性バイアスタイプを採用。形状記憶合金スプリングを使用することにより、温度変化に対する反応が極めて早いです。万が一オイルクーラーが詰まり、油圧が上昇した場合でもバイアススプリングによりリリーフ通路を確保。サーモユニットは油温が低い状態ではバルブが閉じオイルクーラーには流れず、バイパス通路を経由してフィルターに戻ります。約70℃以上でバルブが開いてオイルクーラーに流れる為、オーバークールを防止し、油温を一定に保つことが出来ます。
色ゴールド
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
最高使用圧力(MPa)1.0
適合流体一般作動油
材質(ラジエタ)アルミニウム
入力(W)(50/60Hz)35/33
騒音値(dB)(50/60Hz)56/60
ビッグラジエーターKITを装着した際に必要となる、専用ラウンドオイルクーラーキットです。アールズ製のコアとフィッティングを使用した、軽量で高性能なオイルクーラーです。
主な適合車種ZRX1100 97-00/1200 -08
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
従来のスペシャルクラッチキット(アルミ鋳造/オイルエレメント付き)を装着されていてダイカストアルミニウムクラッチカバーに変更するキットです。ダイカストクラッチカバー。クラッチカバー及び、オイルフィルターカバーはアルミダイカスト製を採用。表面処理:バフ研磨クリア塗装仕上げ。オイルクーラーへのオイル取出しが可能。ダイカストクラッチカバー用のオイルクーラーキットがあります。オイルエレメントには信頼性の高い、カートリッジ式ペーパータイプを採用。エンジンオイル確認窓には耐久性を考慮し、ガラスを採用。カバー一体式のクラッチケーブルレシーバーを採用。特許取得構造:サーモスタット取付け部とオイルライン構造。サーモスタットの取付けが可能。オプショナルパーツにて形状記憶合金スプリングを使用したサーモスタットユニットの取付が可能です。取付けることで、オーバークールを防止します。(サーモスタットユニットは別売です)。スペシャルクラッチ。プライマリードリブンギヤにはダンパーを組み込みクラッチ接続時のショックの低減を図っております。クラッチ本体をトランスミッションメインシャフトに取り付ける為、クランクシャフトのフリクションロスが低減し、クランクシャフトの耐久性とスロットルレスポンスを向上させます。フリクションディスク数を5枚とし、ストリート及びレースを問わずハイパワーエンジンに対応します。
主な適合車種ダックス50(AB26-1000001-)
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。
ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。
主な適合車種APE50/APE100
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
油圧ユニットのポンプドレン冷却用のオイルクーラです。
全長(mm)249
使用油石油系作動油
耐油温度(℃)0~90
使用湿度範囲20~85%RH
使用温度範囲(℃)0~40
最大流量(L/min)(通過油量)4
最高使用圧力(MPa)0.1
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)
ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。
ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。
主な適合車種APE50/APE100
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。
主な適合車種APE50/APE100
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。
ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。
ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。
ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。
主な適合車種APE50/APE100
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。
ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。
ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。
部品名称サーモスタツトASSY
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB)
図解NoSSA-α603 エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ)部品_No.18、SSA-α1003-1 エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ)部品_No.16、SSA-α1003MA-1 エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ)部品_No.16、SSA-α1003 エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ)部品_No.17、SSA-α603MA-1 エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ)部品_No.16、SSA-α1004MA ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ部品_No.16、SSA-α1004 ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ部品_No.16、SSA-α603-1 エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ)部品_No.16、SSA-G1010 エンジン(オイルスイッチ・水温センサ・ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ・オイルクーラ)部品_No.19、SSA-α604MA エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ)部品_No.16、SSA-α604 エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ)部品_No.16
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
部品名称ロクカクボルト
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.28MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(1.25MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.67MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.65MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.28MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.24MB) 展開図50(1.24MB)
図解NoSSA-N550 エンジン インレットマニホルド部品_No.3、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.17、SSA-E500DX-120 エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.15、SSA-Z601S-1 エンジン シリンダヘッド、ギヤケース、オイルフィルタ部品_No.36、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.15、SSA-E500DX エンジン(シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.15、SSA-S611 エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.16、SSA-S600DX 2001ネン エンジン インレットマニホルド部品_No.3、BSA-650C -1シリーズ エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.17、SSA-K400A エンジン シリンダヘッド・マニホールド・ノズル部品_No.44、SSA-G1010 エンジン(オイルスイッチ・水温センサ・ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ・オイルクーラ)部品_No.29など
1個
¥33
税込¥36
7日以内出荷
部品名称バネシキホースクランプ
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.33MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.37MB) 展開図19(1.26MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.26MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.32MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.33MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.24MB) 展開図45(1.33MB) 展開図46(1.26MB) 展開図47(1.34MB) 展開図48(1.34MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1MB)
図解NoSSA-α1003-1 エンジン(ヘッドカバー,マニホルド)部品_No.3、SSA-F617VT-1 エンジン(ターボチャージャ・オイルパイプ)部品_No.20、SSA-S1002(4)-1 エンジン ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ部品_No.31、SSA-F617VT-1 エンジン(オイルセパレータ)部品_No.12、SSA-α1003 エンジン(ヘッドカバー,マニホルド)部品_No.3、SSA-アルフア605MA オイルセパレータ部品_No.10、VSM-1020 エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット)部品_No.2、SSA-α1003MA-1 エンジン(ヘッドカバー,マニホルド)部品_No.3、SSA-Z600VT エンジン ターボチャージ、オイルクーラ、オイルパルプ部品_No.22、SSA-アルフア1005MAT オイルセパレータ部品_No.12、VSM-1020 エンジン(ウォータポンプ・ウォータパイプ・冷却ファン・プーリ)部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン ブレザーパイプ,セパレータパイプ,オイルセパレータ部品_No.2など
1個
¥90
税込¥99
7日以内出荷
関連キーワード