容量(L)0.4
質量(kg)0.7
サイズ(cm)12
深さ(mm)45
底径(Φmm)90
内径(mm)120
EBM品番6725000
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
アウトドアでの使用や食卓に!
素材への火のあたりが柔らかく、ムラなく火を通すことができます。
保温性が高くて冷めにくく、使い勝手が良い。
材質鋳鉄
オーブン・電子レンジに使用できます。
材質磁器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×80
耐熱温度(℃)200
オーブン・電子レンジに使用できます。電子レンジ対応
材質耐熱磁器
ダッチオーヴンと同じ製法で作られた鋳鉄製のフライパンです。
素材への火のあたりが柔らかく、じっくりとむらなく加熱でき、旨味をぎゅっと凝縮しながら調理できます。
ステーキ、餃子、ハンバーグなどが簡単においしくできます。アウトドアにも最適です。
適合IH
材質鋳鉄
きのこや魚介とと混ぜて煮込むだけ。 ガーリックの風味が食欲をそそる!
1箱(2袋×10個)
¥1,998
税込¥2,158
5日以内出荷
一般に販売されている鉄製のフライパンと違って、厚みがあるのでバラエティに富んだ焼き料理が可能です。
使うほどに手入れが簡単になるので、家庭でも毎日使えます。餃子やハンバーグなどが簡単に美味しくできます。
IH対応
材質鋳鉄
底面の厚さ(mm)5
オーブン・電子レンジに使用できます。
適合電子レンジ
材質耐熱磁器
耐熱温度(℃)400
蓄熱性に優れた鉄鋳物。調理後も冷めにくいのでアツアツの美味しい料理がそのまま楽しめます。本体一体型でしっかり持てる片手ハンドル。シーズニング(食用油による油慣らし)処理済でそのまますぐに使えます。4種類のレシピ付
材質(本体)鉄
表面処理油焼き(焼付け塗装)
シンプルな白が映えるホワイトシリーズの食器です。電子レンジ・オーブンOK
食器の種類洋食器
材質陶器
種別グラタン皿
色ホワイト
寸法(Φ×高さH)(mm)230×137×45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×137×45
食器洗浄機家庭用
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
種別M
容量(mL)約500
外寸(mm)Φ170×H39
耐熱温度(℃)400
EBM品番6100550
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
蓄熱性が高く、冷めにくい。
小さいサイズがちょうどいい。
用途オーブンやグリル料理に
材質鉄(シリコンクリア塗装)
材質本体;鉄鋳物 木台:天然木
仕様電磁調理器対応
オーブン、電子レンジに使用できます。
材質耐熱磁器
容量(mL)110
タイプ平つぼ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)76×41
内径×深さ(mm)63×35
TKG品番9-1688-0601
TKG品番(2017)6-1516-1501
1セット(6個)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
LODGE社の多年にわたる研究により、すぐに使える慣らし済みダッチオーヴン「LODGELOGIC」が誕生しました。
長年使い込んだもののように表面がコーティングされ風格ある製品に仕上がっています。
キャストアイアン(鋳鉄)は鉄よりも石に近い、熱しにくく冷めにくい性質を持っています。
フォルム全体が高品位な鋳鉄でできています。5mmという肉厚の造りがその金属的特性をさらに高めています。
鋳鉄製の重たい蓋をしっかり閉じれば、圧力がかかり、食材の中にじんわりと熱をとおします。
ウォーターシール効果を発揮します。フタをすることで中の水蒸気が充満し、
この水蒸気が本体とフタのわずかなスキ間を埋めるため、食材の旨みを封じ込めることができます。
フタの重みで程よく圧力がかかります。
フタによって圧力鍋に近い効果が発揮され、食材を芯から柔らかく仕上げることができます。
さらに味を深める工夫があります。フタには、裏に突起の付いたものや曲面状のものがあります。
このデザイン的な工夫が蒸発した旨みを再び料理へと戻し味を深めていく「ベイスティング」を自動で行います。
材質鋳鉄
厚さ(mm)5
関連キーワード