仕様ピストン/鋳造
ストローク(mm)41.4(ノーマル)
ヘッドに直接取り付けられる新しいオイルクーラーです。取り付けは非常に簡単で純正カバーを外して付けるだけです。面倒なホースの取り回しやステー加工、他の部品への干渉などに気を遣う必要がありません。内部にオイルを循環させていますので、高い冷却効果が得られます。 フィン数7枚 ヘッド取り付け面からオイルクーラー端面まで約52mm装着可能シリンダーヘッドモンキー6V、モンキー12V、ダックス6V、ダックス12V、モンキーR、各社レギュラーヘッドカブ装着可能(年式によりレッグシールドと干渉する恐れあります。)装着不可シリンダーヘッド(または車種)武川スーパーヘッド(取り付け形状の違い)
KITAKOウルトラSE(プラグ角度が違うため)モトラ(フレームに干渉)、シャリー(フレームに干渉)、CT110(エンジン形式違い)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ
基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
保証期間6ヶ月又は1万Km
バルブ組込済
ストローク(mm)41.4(ノーマル)
ボア径(Φmm)52
排気量88cc
仕様ピストン/鋳造
ステンレス製ヘッドガスケット仕様
50ccハイコンプピストンSETに推奨
主な適合車種モンキー/カブ系(12V/キャブレター車)エンジン ※FI車は使用不可
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プラスネジが多い旧カブ系エンジンの分解時や、ヘックス、ヘックスローブボルトのブレーキディスクの取り外し時にあると安心。保管に便利なメタルケース+中トレイ付き。グリップ部はクロームメッキ。ビットホルダーは3/8インチ差込角で、手持ちのソケットを使用することも可能。。セット内容。+ビット:#1/#2/#3。ロング+ビット:#2/#3。-ビット:8mm。ヘックスローブビット:T40、T45。ヘックスビット:4mm/5mm/6mm/8mm。ビットソケット:3/8インチ(9.5mm)。ビットは差込8mm、ビット全長は、ショート36mm、ロング80mm。※緩めることだけに使用する専用工具です。ボルトが緩んだ後は、手動工具で取り外してください。 。※取り外したボルトは、再使用できなくなることがあります。※必要に応じて潤滑剤等を併用してください。
セット内容ビットホルダー(3/8インチ差込角)、[ビット差込8mm、ショートは36mm、ロングは80mm] +ビット(#1・2・3)、ロング+ビット(#2・3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40・T45)、ヘックスビット(4mm・5mm・6mm・8mm)、ビットソケット(3/8インチ)
商品構成セット品
ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来るスーパースポーツ5速クロスミッション。エンジンを出力アップしてもノーマルミッションではパワーバンドを活かせず、エンジンのポテンシャルを引出すことが出来ません。SS5速クロスミッションを装着することで、ストリート走行、コーナリングでストレス無くパワーバンドを使用出来、カスタムエンジンのポテンシャルを最大限に引出します。付属のシフトフォーク(センター)には特殊表面処理が施され、耐久性を向上させています。
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・エイプ50系エンジン等
主な適合純正品番91208-KB4-671、91204-121-000、 91204-121-005、91203-001-000、91204-121-000、91204-121-005、91208-KPH-901
サイズ11.6×24×10
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。ダストシールを標準装備しゴミなどの侵入を防ぎます。カブ系横型エンジンに装着可能です。車種や年式により、ジェネレーターカバーと本製品が干渉する場合があります。ノーマルステップは使用することができません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
備考28~43,45フクム
部品名称カブシンシユクパイプカンビ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.07MB)
図解NoMRS75-500 ノズル部品_No.46、MRS75-501 ノズル部品_No.46、MRS60-300-3 ノズル部品_No.46、MRS60-300-4 ノズル部品_No.44、MRS60-301 ノズル部品_No.44、MRS90-500 ノズル部品_No.46、MRS75-503 ノズル部品_No.44、MRS60-300クミタテ ノズル部品_No.46、MRS60H-350 オプション(2) ノズル部品_No.25、MRS60-302 ノズル部品_No.44
1個
¥7,116
税込¥7,828
7日以内出荷
ほろ苦みのある葉野菜で、サラダや炒め物として楽しめます。春・秋まき可能な白色の小カブで平たい形です。葉もおいしくいただけます。種まきから50~80日が収穫目安です。【効能】。高血圧予防、貧血予防、消化促進、胃もたれ、がん予防、心筋梗塞予防、脳梗塞予防、動脈硬化予防、風邪予防、老化予防 (ビタミンCを豊富に含む)。【栽培方法】。種まき:直播き(種が隠れる程度に筋まき) します。 播種適期:3月~4月、9月~10月。場所:日当たりのよい場所。 株間:10~12cm。肥料:元肥/入れたほうがよい。追肥/間引き時。水やり:土が完全に乾いたらあげます。種まきから発芽までは常に土の湿気を保つよう水やりします。収穫:種まきから50~80日が収穫の目安です。病害虫:コナガ・ヨトウムシ・カブラハバチ・アブラムシ類。コンパニオンプランツ:エンドウ・ニンジン・カモミール。 栽培アドバイス:アブラナ科の作物と連作しないでください。プランター栽培のポイント:深さ20cm以上、幅20cm以上のプランターで育てます。 種まきは2条(10~15cmの巾)に筋まきし、適宜間引きし、最終の株間は10~12cmに間引いて育てます。【ヨーロッパの有機種子基準「EC-regulationsの 834/2007, 889/2008 」の認定済み有機種子です。
1セット(2g×10袋)
¥3,140
税込¥3,454
5日以内出荷
部品名称カブカバーB
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.13MB)
図解NoSSA-E501DX フロントアクスル分解-2部品_No.35、SSA-E500DX フロントアクスル分解 (2) ※~2012年12月部品_No.35、SSA-E500DX フロントアクスル分解(2) ※2013年1月~部品_No.35、SSA-G535 フロントアクスル分解(2)部品_No.35、SSA-E500 フロントアクスル分解 (2)部品_No.35、SSA-E540DX フロントアクスル分解-2部品_No.32、SSA-E500DX-120 フロントアクスル分解-2部品_No.35、SSA-E541DX フロントアクスル分解-2部品_No.32、SSA-E500KP フロントアクスル分解-2部品_No.35、SSA-G550 フロントアクスル分解(2)部品_No.32
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
春・秋まき可能な黄色い (肉色も黄色) 小カブで甲高な形です。葉もおいしくいただけます。種まきから50~80日が収穫目安です。【効能】。高血圧予防、貧血予防、消化促進、胃もたれ、がん予防、心筋梗塞予防、脳梗塞予防、動脈硬化予防、風邪予防、老化予防 (ビタミンCを豊富に含む)。【栽培方法】。種まき:直播き (種が隠れる程度に筋まき) します。 播種適期:3月~4月、 9月~10月。場所:日当たりのよい場所。株間:10~12cm。肥料:元肥/入れたほうがよい。追肥/間引き時。水やり:土が完全に乾いたらあげます。種まきから発芽までは常に土の湿気を保つよう水やりします。収穫:種まきから50~80日が収穫の目安です。病害虫:コナガ・ヨトウムシ・カブラハバチ・アブラムシ類。コンパニオンプランツ:エンドウ・ニンジン・カモミール。栽培アドバイス:アブラナ科の作物と連作しないでください。 プランー栽培のポイント:深さ20cm以上、幅20cm以上のプランターで育てます。種まきは2条(10~15cmの巾)に筋まきし、適宜間引きし、最終の株間は10~12cmに間引いて育てます。【ヨーロッパの有機種子基準「EC-regulationsの 834/2007, 889/2008 」の認定済み有機種子です。
1セット(2g×10袋)
¥3,140
税込¥3,454
5日以内出荷
部品名称カブテンリン
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.07MB)
図解NoMRS40H-151 フレーム部品_No.34、MRS40H-153 フレーム部品_No.34、MRS30-131 フレーム部品_No.26、MRS40H-150 フレーム部品_No.34、MRS30-132 フレーム部品_No.26、MRS40H-152 フレーム部品_No.34
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
バイク転倒時の車両へのダメージを軽減します。ドレスアップ効果も抜群です
用途オートバイ用
適合CC110(JA60)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1セット
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
エンジン廻りのドレスアップに!強化プラスチックレンズで内部を視認できます。アルミの削り出しで放熱性がよくアルマイト加工により腐食防止、耐久性にも優れています。
用途オートバイ用
主な適合純正品番12341-K1M-T00
素材アルミ/プラスチック
主要車種クロスカブ110(JA60)モンキー125(JB02)CT125(JA55)ダックス125(JB04)GROM(JC61)※年式、グレードにて取り付けが出来ない場合が御座います。事前にご確認の上お買い求め下さい。
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
STD/ULTRA(廃番)ボアアップKITに標準装備のピストン、ガスケット類のセットです。補修等にご使用下さい。※車種年式、排気量と各シリンダーヘッドに合わせて設計されているため、各ピストンの互換性はありません。ピストンKITは必ずボアアップの種類、排気量、車種年式を確認した上で、お買い求め下さい。
適合キタコ補修部品
メーカー名:ジータ。メーカー品番:G4773。販売備考:G4773 CT125(JA55/JA65) 20-23 ※純正マフラーとDELTA バレル-4sミニサイレンサーに対応。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA65
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:405-239。販売備考:JA55用。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20 JA55
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
クロスカブ110(JA60)・モンキー125(JB03)・ダックス125
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
ノーマルシリンダーヘッドに対応する進化版ハイカムシャフト。より高回転域で伸びる特性を実現させています。
角度(°)[バルブタイミング角度]INバルブ/OPEN 12 BTDC、CLOSE 38 ABDCEXバルブ/OPEN 50 BBDC、CLOSE 9 ATDC 1mmリフト時参考値 ※モンキーR/RT、モトラ、シャリー、スーパーカブの一部は使用不可。(幅の広いカム山を採用しているモデル)
主な適合車種KITACO製NEW STDシリンダーヘッド下記のノーマルシリンダーヘッドモンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-2000001~、FNO.AB27-1000001~1899999モンキーバハ:全車種ダックス(AB26):全車種JAZZ:全車種マグナ50:全車種ジョルカブ:全車種ソロ:AC17 全車種CD50/ベンリィ 50S/ベンリィ CL50:FNO.CD50-1500001~シャリー50:FNO.CF50-3400001~スーパーカブ50/プレスカブ:FNO.C50-9000001
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
用途クロスカブ110(JA60)・モンキー125(JB03)・ダックス125
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ