「カワサキ フォークオイル 10」の検索結果

44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用 サイズ1L 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,998 税込2,198
当日出荷

フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用 サイズ4L 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性
1本(4L)
7,198 税込7,918
6日以内出荷

1本(4L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本(350mL)
709 税込780
7日以内出荷

1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本(1L)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KYB純正のフロントフォークオイルです。 G10Sが市販車によく使われる柔らか目でG30Sが硬めになります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.6L 危険物の性状非水溶性
1缶(600mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J44091-0011
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷

粘度指数VI-400。温度上昇による減衰力低下を防ぎます。低摩擦で高い消泡性を持つ、高性能フォークオイルです。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
1,890 税込2,079
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

高精製鉱物油をベースに使用した高性能フォークオイルです。3種類のオイルをブレンディングすることにより、お好みの粘度に調整できます。
用途2輪車用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.104。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[H-D:46514-01A/HONDA:51490-KRN-A91/KAWASAKI:92049-0768, 92049-0044/SUZUKI:51153-36E00/WP:455073]。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ49 [49x60x10]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:60。内径:49。フォーク径:Φ49mm。高さ:10。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:TC88-103 DYNA, V-ROD, CRF-R, DR-Z400 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ49 [49×60×10] 高さ(mm)10 タイプTC4 径(Φmm)フォーク:49 外径(mm)60 内径(mm)49
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.050。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:他、Z750TURBO等 純正品番:[H-D:45500209/KAWASAKI:92049-1177/SUZUKI:51153-26F00/YAMAHA:2H7-23145-01]。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ37 [37x49x8/10]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:49。内径:37。フォーク径:Φ37mm。高さ:10。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:GPZ1100F/Z750F/Z750TURBO 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ37 [37×49×8/10] 高さ(mm)10 タイプDCY 径(Φmm)フォーク:37 外径(mm)49 内径(mm)37
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.021。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:マルゾッキ/セリアーニのΦ38フォーク等 純正品番:[APRILIA:8103908/DUCATI:090537560/GILERA-GUZZI:90403851/HONDA:51490-KA3-711/KAWASAKI:92049-1180/MARZOCCHI:528035/SUZUKI:51153-14140/WP:455044/YAMAHA:2YK-23145-00]。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ38 [38x50x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:50。内径:38。フォーク径:Φ38mm。高さ:10.5。備考:マルゾッキ・セリアーニ製Fフォーク[Φ38]。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:DUCATI MHR.etc 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ38 [38×50×10.5] 高さ(mm)10.5 備考マルゾッキ・セリアーニ製Fフォーク[Φ38] タイプTC4 径(Φmm)フォーク:38 外径(mm)50 内径(mm)38
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.024。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:HD FX ショーワフォーク 76-84等 純正品番:[HONDA:51490-KE1-305/KAWASAKI:92049-1006/SUZUKI:51153-34010/WP:455031/YAMAHA:1T3-23145-00]。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ35 [35x48x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48。内径:35。フォーク径:Φ35mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:H-D XL-XLCH/XS650XG/SE 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ35 [35×48×10.5] 高さ(mm)10.5 タイプTC4 径(Φmm)フォーク:35 外径(mm)48 内径(mm)35
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.048。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[KAWASAKI:44009-019/SUZUKI:51153-36A00/YAMAHA:5F6-23145-00, 2R6-23145-00, 33J-23145-00, 3UH-F3145-00]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TT-R125 04-07。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ30 [30x40.5x10.5/12]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:40.5。内径:30。フォーク径:Φ30mm。高さ:10.5 to 12。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:RD200/RD200DX/TT-R125 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ30 [30×40.5×10.5/12] 高さ(mm)10.5 to 12 タイプTCL 径(Φmm)フォーク:30 外径(mm)40.5 内径(mm)30
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.002。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[KAWASAKI:44009-023, 44009-023/SUZUKI:51153-11010/YAMAHA:278-23145-51]。タイプ:TB4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ34 [34x46x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:46。内径:34。フォーク径:Φ34mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:XS650/XT650/500 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ34 [34×46×10.5] 高さ(mm)10.5 タイプTB4 径(Φmm)フォーク:34 外径(mm)46 内径(mm)34
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.016。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!純正品番:[HONDA51490-GF5-731/KAWASAKI92049-1036/SUZUKI51153-08030/51153-48420/YAMAHA1E7-23145-00]。タイプ:TB4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ30[30 x 42 x 10,5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:42。内径:30。フォーク径:Φ30mm。高さ:10,5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:AE125 82-90 DR-Z12516-17 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ30[30×42×10,5] 高さ(mm)10,5 タイプTB4 径(Φmm)フォーク:30 外径(mm)42 内径(mm)30
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.108。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-MBN-671/INDIAN:3610157/KAWASAKI:92049-1495/TRIUMPH:T2041528/YAMAHA:5CH-F3145-00, 1D7-23145-00]。タイプ:DC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ46 [46x58x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58。内径:46。フォーク径:Φ46mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:XR650R 00-03 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ46 [46×58×10.5] 高さ(mm)10.5 タイプDC4 径(Φmm)フォーク:46 外径(mm)58 内径(mm)46
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.117。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KRN-A41/KAWASAKI:92049-0056/SUZUKI:51153-28H30/YAMAHA:1C3-23145-L0]。タイプ:DC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x58.2x8.5/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.2。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:8.5 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:YZ/WR450F 04/YZ250F 04/KX125 02-04/KX250F 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ48 [48×58.2×8.5/10.5] 高さ(mm)8.5 to 10.5 タイプDC4Y 径(Φmm)フォーク:48 外径(mm)58.2 内径(mm)48
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

1個
739 税込813
当日出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.056。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93等 純正品番:[KAWASAKI:92049-1356, 92049-1043/SUZUKI:51153-44B00, 51153-05A00, 51153-06C00/WP:455052/YAMAHA:3SP-23145-L0, 4FM-23145-40]。タイプ:TCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x53x8/9.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:53。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:8 to 9.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:ZX10/GSXR1100/GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ41 [41×53×8/9.5] 高さ(mm)8 to 9.5 タイプTCY 径(Φmm)フォーク:41 外径(mm)53 内径(mm)41
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.096。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!純正品番:[HONDA51490-KL8-900/51490-KEY-700/KYMCOOO156310/KAWASAKI92049-1340 ]。タイプ:DC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33[33 x 46 x 11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:46。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:ELIMINATOR125/05-07/FORZA250/06-07 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ33[33×46×11] 高さ(mm)11 タイプDC4 径(Φmm)フォーク:33 外径(mm)46 内径(mm)33
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
1セット(2個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.009。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[APRILIA:8203918/HONDA:90756-118-003/KAWASAKI:92049-1006/SUZUKI:51153-03400, 51153-46100/YAMAHA:2M6-23145-00]。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF100F 05-07。ホンダ[HONDA] CRF70F 05-07。ホンダ[HONDA] CRF80F 05-07。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ27 [27x39x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:39。内径:27。フォーク径:Φ27mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:KH125/AR80 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ27 [27×39×10.5] 高さ(mm)10.5 タイプTC4 径(Φmm)フォーク:27 外径(mm)39 内径(mm)27
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.157。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[GAS GAS BT20000001211]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ40 [40x52x10]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:52。内径:40。フォーク径:Φ40mm。高さ:10。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:KAWASAKI KR/KR1/GPZ等 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ40 [40×52×10] 高さ(mm)10 タイプTCL 径(Φmm)フォーク:40 外径(mm)52 内径(mm)40
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.025。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!純正品番:[KAWASAKI92049-1035/YAMAHA1KH-23145-00]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ36[36 x 48 x 11/12,5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48。内径:36。フォーク径:Φ36mm。高さ:11/12,5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:Z400 80-83 GPZ550 81XJR750 81-83 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ36[36×48×11/12,5] 高さ(mm)11/12,5 タイプTCL 径(Φmm)フォーク:36 外径(mm)48 内径(mm)36
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.005。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:91255-446-003, 54190-KRM-T01, 51490-KRF-H71, 255-446-003/KAWASAKI:44009-018] メーカー適合表をご確認ください。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ31 [31x43x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:43。内径:31。フォーク径:Φ31mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:GROM/MSX125 13-21 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ31 [31×43×10.5] 高さ(mm)10.5 タイプDCY 径(Φmm)フォーク:31 外径(mm)43 内径(mm)31
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:194-5101。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z400FX
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部シングルリップ(主リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
1枚
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油 仕様ダブルリップ 材質ゴム 最大圧力(MPa)0.03 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)