628件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1袋(2個)
219 税込241
当日出荷


気密性の高いキャップ
使用ガス都市ガス 規格Φ9.5コンセント用
1個
149 税込164
当日出荷

1個
320 税込352
翌日出荷

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
340 税込374
当日出荷

窒素ガスを注入したタイヤである証のバルブキャップが必要だ。 その存在を主張するファッション性も兼ね備えたバルブキャップです。
材質アルミ(真鍮メッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
859 税込945
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細部までデザインされたアルミ合金製ガスキャップ。純正フューエルタンクキャップと組み換えるだけの簡単取り付け。カラーアルマイト仕上げがタンク周りを美しく魅せる。KLX・Dトラッカー/Xはキーロック穴付き。XR・DRZ・WR250R/Xはキーロック無し。ワンウェイ構造のユニフローキャップ付き。
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

気密性の高いキャップ
使用ガス都市ガス 規格Φ9.5ホースエンド用
1個
149 税込164
6日以内出荷

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状キャップ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様バンド付 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状キャップ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リヤサスペンションのガスキャップを安全に引き抜く専用工具。
1個
2,598 税込2,858
欠品中

アルミ合金をCNC加工後、カラーアルマイトを施す。純正品とは比較にならないほど美しく、その存在をアピールする。付属のユニフローキャップはガソリンの逆流を防止するワンウェイ構造。ゴムパッキン付属。
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

クロスデザインで個性を演出する人気商品! アルミダイキャスト製。上質クロームメッキ仕上げ。
適合96モデル以降 H-D(XLモデルを除く)
1個
1,990 税込2,189
4日以内出荷

クロスデザインで個性を演出する人気商品! アルミダイキャスト製。上質クロームメッキ仕上げ。
適合82~95モデル H-D全車種(XLモデルを除く)
1個
1,990 税込2,189
4日以内出荷

材質SCS14A 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



N2の文字が太くはっきりと刻印で入っているので消えません。チッ素を充填している目印として、3本線のデザインが入っているので、目で見て確認できます。美しく高級感のある外観です。 パッキン付き。
材質真鍮(クロームメッキ)
1パック(100個)
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。
用途危険物等の化学薬品の保管・運搬に
1個
489 税込538
当日出荷

真鍮製のガス配管用キャップです。
材質真鍮 寸法L(mm)23 寸法H(mm)30 寸法I(mm)13 寸法AW22-14(右)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)






心肺蘇生時に蘇生バッグに接続することで、呼気中の炭酸ガス濃度と呼気の流れを可視化できます。 呼気炭酸ガス濃度が色の変化で分かりますので、誤挿管のリスクを回避できます。 患者の呼気に合わせて回転するプロペラを見ることで、呼吸に同調した蘇生バッグによる換気を行うことができます。 シングルユースタイプ。
仕様【デッドスペース】25mL以下 寸法(mm)83×67×45 測定範囲【(炭酸ガス濃度)・色】0%・紫、1~2%・ピンク、5%・黄 アズワン品番7-3688-01 適応体重(kg)15以上 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X10017HM0014 接続ポート患者側/Φ15mm(内径)・Φ22mm(外径)、呼吸装置側/Φ15mm(外径) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(6個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途窒素ガス用バルブキャップ 材質プラスチック シルバー タイプ窒素ガス用
1個
469 税込516
5日以内出荷