218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニキュアのような形状の刷毛付きボトルで使用しやすいコーティング液です。 さらっとした低粘度の液質で、作品を自然にコーティング。
用途レジン作品のトップコート・補修に 成分特殊アクリレート樹脂
1本(8g)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水引作品の仕上げに補強ができる、便利な刷毛付きコーティング液です。 質感はそのままに作品の形を保ち、全体の補強にも使えます。 マニキュアのようなボトルで使いやすく作業もスムーズに行えます。 <MIZUHIKI~ミズヒキ~とは> 喜びや願い、祈りを込め、様々なかたちに結ばれてきた水引。 伝統的な和のイメージが強い水引を、現代風にアレンジ。 オシャレなカラーの水引で、オリジナルのお祝い袋やアクセサリー、小物など、新たな「MIZUHIKI~ミズヒキ~」の提案をいたします。
材質ボトル/ガラス、刷毛/ナイロン、キャップ/ABS 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×20×63 成分ナイロン樹脂、アルコール(有機溶剤)
1本(6mL)
479 税込527
当日出荷

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗浄・曇り止め・汚れ防止が1本でできる。 コーティング後の乾燥は不要 入浴時に水をかけるだけで曇りを防止 水洗いだけで日常のお手入れが簡単。
用途浴室鏡・ガラス用 洗浄・防汚・曇り止め 液性中性 成分研磨剤(ケイ酸アルミニウム系鉱物、ケイ酸系鉱物)、超微粒子二酸化ケイ素、水
1本(260g)
4,798 税込5,278
当日出荷

ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 適合塗装色全色対応 成分シリコーンオリゴマー タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 有効成分85% 完全硬化時間常温7日 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。 ガラス質コーティング剤の施工キットです。 作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。 施工作業性にも優れた全色対応の製品です。 "完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。 ※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%) 5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性 ※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。 車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器 ※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング 成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 完全硬化時間常温1週間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 適合塗装色全色 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
6,898 税込7,588
当日出荷

詰め替え用が付属したお得なバリューパックです。 洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車6~8台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(300mL×2本)
2,698 税込2,968
当日出荷

元々スポーツ選手(特に野球選手)のツメをプロテクトしツメ割れを防ぐ為に開発されたものです。 ツメ表面に強化被膜を作り、ツメ(手・足)の割れや裂けを防ぎます。光沢を控え、皮膜強度を高めています。 よりプロテクト効果を上げる場合は、乾燥後塗り重ねてご使用ください。 トルエン溶剤は使用しておりません。
用途スポーツ選手用マニキュア。痛みやすいツメの保護に。仕上がり透明・光沢あり。作業等でツメがボロボロになってしまう方にも。ギター・ベース演奏の爪削れ防止に。 材質キャップ:プラ、本体:ガラス 外形寸法(mm)25×25×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗車するだけでボディが水玉のない親水状態に!。膜状のまま水が引いていくので、水ジミになりません。拭き取りいらずの楽々洗車が可能です。
用途自動車ボディ用洗車・下処理 液性中性 性質撥水 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。 洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。 撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。 中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズル タイプ業務用 容量(L)4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
2,798 税込3,078
欠品中

特殊洗剤開発により古いワックスや油分を分解除去。 洗車するごとに親水状態になり、濃色車をなやませるウロコ・水ジミ鱗状痕を予防し、親水コーティング剤の洗車にもおすすめします。
液性弱酸性 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。 付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
4,790 税込5,269
当日出荷

レジン作品をシックでおしゃれなすりガラス調に仕上げるLEDマットコーティング液。
材質特殊アクリレート樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm)29×66
1本(8g)
899 税込989
6日以内出荷

フッ素コート鏡艶ミラーシャイン SOFT99 動画あり
付属のマイクロファイバークロスに液を取り、塗り広げていくだけ。拭き取り不要のスピードコーティング!。撥水性能だけでなく、撥油性にも優れており、耐久・防汚性能は9カ月も持続します。施工後、劣化した被膜に重ね塗りすると、艶・強度が増していきます。石油系溶剤不使用、ノーコンパウンドタイプ。
用途自動車ボディの艶出し、保護用 付属品マイクロファイバークロス 種別ガラス系 作業量(目安)中型車:3~4台分 耐久性9ヵ月 危険物の類別非危険物 特性撥水
1個(250mL)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超簡単!本品をクロスに吹き付けて、洗車後の水分を拭き取ると同時に素晴らしい光沢と超撥水被膜を形成。 20分~30分で水分拭き取りとワックス掛けができます。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。 コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。 灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。
材質灯具・電源/SPC
1個
69,900 税込76,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途屋外機器などにおける湿気、結露からの内部基板の絶縁対策に。 温泉地などの腐食性ガス雰囲気下における基板の腐食防止に。 沿岸部などにおけるプリント基板の塩害対策に。 イオンマイグレーションなどのトラブルにおける防湿・絶縁対策に。 種類その他 主成分ポリビニル系樹脂 体積抵抗率(Ωcm)1013 誘電率3.4 誘電正接0.035(1MHz) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボデーペン ウレタンクリアー SOFT99 動画あり
2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
ウレタンクリアー トラスコ品番475-6975 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量138mL 危険物の性状非水溶性
1本(320mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

拭き取り不要のボディ用ガラス系コーティング剤です。 フッ素樹脂配合により、ガラス系コーティングでありながら充分な撥水効果があります。 超微粒子ナノパウダーが塗装表面のキズを埋め、クリアで高光沢なツヤを出します。 反応性レジン、特殊シリコーンオイル、超微粒ナノパウダーが硬い固体状被膜を形成します。 反応性レジンは鉛筆硬度でHレベルに硬化します。(実車塗装と同レベルの硬さ) 硬質被膜が水アカ(黒ずみ)の固着を防止し、防汚性が著しく向上します。 被膜持続性は12ヶ月持続します。(JISK-2396 ウェザーメーターを用いた耐候性促進試験結果)
対応ボディー色全塗装色車対応 特性撥水、傷消し 付属品鏡面仕上げマイクロファイバークロス(約35×35cm) 成分反応性シリコーン、ナノパウダー、フッ素樹脂 使用方法ボディに塗り広げるだけで完成!1.ボディにスプレーする2.使用量目安 2~3プッシュで40×40cm3.クロスで塗り広げる 種別フッ素系 作業量(目安)中型車約5台分 耐久性12ヵ月 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車3~4台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

タコグラフチャート紙 モノタロウ 動画あり
水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。 国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。 運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
1セット(10枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗料やコーティング液の添加剤に適しています。
仕様水分:0.10wt%、酸不溶解分:0.40wt% 容量(g)100 比重(見掛)0.45 粒径(μm)(フィッシャー法)0.63 アズワン品番4-1328-02 危険物の類別非危険物 純度(%)98.00wt
1個
3,160 税込3,476
10日以内出荷

最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。 塗料やコーティング液の添加剤に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt% 容量2kg 比重(見掛)0.45 水分(%)0.10wt アズワン品番4-4093-02 危険物の類別非危険物 純度(%)98.00wt
1缶(2kg)
48,700 税込53,570
8日以内出荷

最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。 塗料やコーティング液の添加剤に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt% 容量10kg 比重(見掛)0.45 水分(%)0.10wt アズワン品番4-4094-02 危険物の類別非危険物 純度(%)98.00wt
1缶(10kg)
197,000 税込216,700
8日以内出荷

エンジン機能回復剤 新開発のダイラタント流体ポリマーと高性能添加剤を配合し、多走行車のエンジンの各機能を回復させる添加剤です。圧縮圧力の回復やノイズの低減、オイル上がりやオイル下がりの抑制効果もあります。
容量(mL)300 使用量オイル量3~6Lに1本を使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
6,600 税込7,260
当日出荷

少量生産ラインに適用 実績豊かなPolypro-Klean(TM) ろ材を使用 コンパクトな形状 ハウジングなしで、そのままラインにつなぐことが可能 ろ材をカプセルに熱溶着 低溶出 純水洗浄 最終フィルターとして安心して使用可能 製造装置、洗浄装置に組込可能
用途カラーレジスト、カラーレジスト顔料、フォトレジスト、コーティング液、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤 等 材質ポリプロピレン フィルターカプセル型 最高使用温度(℃)60 接続形状(端末)"1/4"" オス NPT
1箱(6個)
109,800 税込120,780
97日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ 動画あり
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして 定格電圧(V)12 タイプセミシールドタイプ 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Micro-Klean(TM) ポリオレフィンデプスフィルターカートリッジ MJシリーズ
中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆した複合繊維の熱成形体で構成された耐圧強度に優れたろ材構造をしており、 これに密度勾配を付与することで、微粒子を効率良く、安定して捕捉することが出来ます。 また、製造工程でろ材繊維を洗浄することにより、ろ液の泡立ちや白濁の発生を最小限に抑えました。
用途工業/一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ 電子/フィルムコーティング液、粘着剤のろ過 食品/各種飲料、仕込み水、洗浄用水 等 最高使用温度(℃)80 材質(ろ材)ポリオレフィン
1箱(25本)ほか
61,980 税込68,178
50日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

カリカリ粒にオリジナルのコーティング液とパウダーをまぶしたカリカリおやつ。無着色の国産品。お部屋で暮らす愛猫の心の健康維持に配慮して「a-iペプチド」を配合。食べきりサイズの小袋入りでいつでも開けたて新鮮。
成分たんぱく質:30.0%以上、脂質:12.0%以上、粗繊維:4.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:10.0%以下 シリーズMiawMiaw カロリー(kcal)17/5g
1個(5g×6個)
269 税込296
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。 フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。 フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。 ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。 薄めずに使用するタイプです。
内容量(L)2 アズワン品番64-8332-91 危険物の類別非危険物
1本(2L)
569 税込626
当日出荷

04101 ガラコぬりぬりコンパウンド SOFT99 動画あり
小さく硬い研磨粒子と大きく柔らかい研磨粒子のダブル効果で頑固な油膜や強力なフッ素コーティング被膜もカンタンにクリーニングできます。 液ボトルと塗り具が一体化していますので面倒な油膜消しも軽く塗りこむだけで完了します。 ガラスコーティング剤の下地処理としても大変ベンリ。
用途ガラス面の汚れ、油膜、ガラスコーティング剤の除去 タイプ塗り込みタイプ トラスコ品番799-7523 危険物の類別非危険物 特性油膜除去
1個(100mL)
839 税込923
当日出荷

フロントガラスに特殊コーティング被膜を形成して雨や雪をはじき、視界を確保します。ガラスコーティングしている車のウォッシャー液としても最適です。撥水ワイパーとの併用も効果的です。
凍結温度(℃)-35(原液)、-7(3倍希釈) 仕様コック付き 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

シリコンコーティングにより液切れがよいチップです。 目盛り付きチップです。
仕様●チップ全長:89mm●材質:ポリプロピレン●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他 アズワン品番67-8042-27
1袋(1000本)
6,790 税込7,469
6日以内出荷

4954 オールシーズンガラコウォッシャーパウチパック2L  撥水タイプ -40℃寒冷地対応 SOFT99 動画あり
ガラスが汚れたときにウォッシャーするだけで、洗浄と撥水コーティングができます。-40℃まで不凍(原液使用時)でウォッシャー液が凍らず噴射可能。 冬にも入れ替え不要で手間がかからず経済的。寒冷地でも通年使用できるオールシーズン対応です! 使用後、ボディにシミがつきにくく、ガラス表面のギラツキを軽減しクリアな視界を実現。 パウチ容器で液が注ぎやすく、廃棄時もかさばりません。ボディコーティング施工車対応。
凍結温度(℃)-40 危険物の類別非危険物
1個(2L)
789 税込868
当日出荷

[環境に優しいタイプ] 水性タイプでしかも塩素系溶剤(ジクロロメタン)を一切含まないので『人と環境に優しい』塗料はがし剤です。 [臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 [剥離時間が長く続く] 低蒸発性。剥離力が長時間持続します。 [処理が簡単] 水性なので、使用した用具は水で洗い流す事ができ、処理がカンタンです。 [液が黄色で色付けされている] 液が黄色で色付けされているので、塗った所が分り易いです。 [消防法の非危険物] 消防法の非危険物に該当します。
用途使用前に目立たない所でお試しください [簡単にはがせる] 水性・油性・ラッカー・ニス類などの塗膜をカンタンに剥します。 [塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / 合成樹脂系 / ラッカー系 場所:鉄部、木部、コンクリート部、スレート部 など 【剥がせない・剥がすのが難しい塗料】[焼付塗装] ガードレール など [特殊な塗料] エポキシ樹脂系 など [二液性塗料] 二液性ウレタン塗料・二液性エポキシ塗料 など プラスチック類・ゴム類に塗られた塗料 ※変形する場合がございます。 コーティングされたレンズ・フロントガラス ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 レモンイエロー 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性はがし剤
1缶(100mL)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●ヘッドライト用の2液性クリア塗料です。●コーティング剤と比べて分厚い塗膜により高耐久を実現してます。
トラスコ品番522-7580 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.063L 危険物の性状非水溶性
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ガムテープ・両面テープ・養生テープ・強粘着シールの除去に。頑固なのり残りにもきく超強力タイプ。 【使用方法】 除去するシールや糊の上に本品をたっぷり塗って下さい。 3~30分放置後、ヘラ等で剥がして下さい。 クラフトテープやビニールコーティングしている液体を弾くシールには、少しめくり剥がしてその間に液を注入して下さい。
成分ハロゲン炭化水素系 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70mL)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超撥水作用で快速水弾きコーティング!。塗り始めの液ハジキがなく、早く均一に塗れる画期的なガラスコーティング剤です。低速から水滴が飛び始め、安全な視界を確保します。油膜の付着を防ぎ、夜間の雨天走行もギラつかず、クリアな視界を確保。伸びもよく、経済的なためコストダウンを図れます。
特性撥水 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

■[環境に優しいタイプ] 水性タイプでしかも塩素系溶剤(ジクロロメタン)を一切含まないので『人と環境に優しい』塗料はがし剤です。 ■[臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 ■[剥離時間が長く続く] 低蒸発性。剥離力が長時間持続します。 ■[処理が簡単] 水性なので、使用した用具は水で洗い流す事ができ、処理がカンタンです。 ■[液が黄色で色付けされている] 液が黄色で色付けされているので、塗った所が分り易いです。 ■[消防法の非危険物] 消防法の非危険物に該当します。
用途使用前に目立たない所でお試しください ■[簡単にはがせる] 水性・油性・ラッカー・ニス類などの塗膜をカンタンに剥します。 ■[塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / 合成樹脂系 / ラッカー系 場所:鉄部、木部、コンクリート部、スレート部 など 【剥がせない・剥がすのが難しい塗料】■[焼付塗装] ガードレール など ■[特殊な塗料] エポキシ樹脂系 など ■[二液性塗料] 二液性ウレタン塗料・二液性エポキシ塗料 など ■プラスチック類・ゴム類に塗られた塗料 ※変形する場合がございます。 ■コーティングされたレンズ・フロントガラス ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 特性はがし剤 仕様はくり時間:5~30分 トラスコ品番398-0553 透明 質量(g)300 容量(L)0.3 使用面積はくり面積:0.9~1.5m2 主な用途木、鉄、コンクリート アズワン品番64-1164-28 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

403403 UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロスディップ】70g PADICO 動画あり
コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。容器にそのままディッピングできる、深いサイズの容器入り。・容器にそのままディッピングできるコーティングレジン。・70gの大容量。・口内径57mm×高さ内寸約67mmの深めサイズの容器。硬化時間。UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分。UVライト(36W)2~4分。太陽光(晴天時)30秒~2分。太陽光(雲天時)3~10分。※作業環境によって硬化時間が変わります。
用途全重量:118g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂 寸法(mm)ボトル:Φ69.4xH75.7 容量(g)70
1本(70g)
2,398 税込2,638
当日出荷