116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
やわらかく、手になじみ、使いやすいです。 セメント、パテ材、ペンキなどのさまざまな素材の混ぜ作業。 柔らかく、変形するので、手に馴染み、疲れにくです。 片手で持ちやすく、少量の塗材の使用時に最適です。
ブルー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)165×60 アズワン品番62-2881-75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
1,088 税込1,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

尾崎亀商店止水ゴムマリ
止水セメントや速乾セメントと水を練り混ぜるときに使用するやわらかいゴム製のラバーボールです。
直径(Φmm)約160 深さ(mm)約200
1個
609 税込670
当日出荷


ワールドクリエイトシリコンカップ ラウンド
電子レンジ・オーブンにも使用できます。
材質シリコン樹脂 仕様耐冷・耐熱温度:-30~280℃ 品名・タイプシリコンカップ・型
1セット(5個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・耐冷温度:-40~+250℃。水を切ってそのままレンジにも入れられる便利な水切りボウル。折りたためるので収納にも便利。
材質シリコーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×185×115 電子レンジ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌。 洗浄機対応。 電子レンジ対応。
耐熱温度(℃)-20~120 材質ポリプロピレン 電子レンジ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バケツ 折りたたみ式 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式のため、保管時に場所をとりません。 伸縮部分を改善し、以前よりも折りたたみやすくなった商品です。
用途清掃用品に 材質本体:熱可塑性ゴム(TPR)、本体、枠、底:ポリプロピレン 形状角形 特性折りたたみ式 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ本体
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ホワイトサムENDOボール敷台
ボールの滑り止めになり,作業効率UPに貢献します。
材質合成ゴム 内径(mm)Φ185 寸法(外径×高さ)(mm)Φ240×50
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。 材質シリコーンゴム 乳白色 硬度50°±5 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷


材質ステンレス18-0(SUS430) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

キャビネット等に張り付けし、ネジやパーツの紛失の防止に役立ちます。深さのある部分はマグネットに反応しません。パーツもしっかりと収納できます。ゴム製プロテクター仕様で相手に傷を付けにくいです。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。 寸法(mm)径148×奥行127 深さ(mm)ボウル:112
1個
829 税込912
当日出荷

下ごしらえ・調理・保存まで、マルチに使えるボウルセット。耐熱ガラス製のボウルはレンジで鍋のように調理できます。カレーやパスタなど夕食のメイン料理やスイーツまで。電子レンジやオーブンで煮込み料理も焼き料理も簡単に作れます。ラップ代わりに使えるシリコーン蓋付。蓋をしたまま電子レンジで加熱、冷蔵OKです。野菜の下ごしらえや、蒸し料理にも便利なコランダー付。
材質本体:耐熱ガラス、コランダー:ポリプロピレン、蓋:シリコーンゴム・ポリプロピレン 電子レンジ対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・軽量で割れにくく、温めても本体が熱くなりにくい!環境にやさしいバイオマス原料使用。・返りが有りすくいやすい。・すべり止め付きでしっかり安定。・植物由来のバイオマス原料を約10%、天然鉱石(タルク)を約36%配合でCo2排出量削減、石油由来成分の削減に貢献。
仕様食洗機可、乾燥機可、電子レンジ可、消毒・漂白不可 材質ポリプロピレン、シリコーンゴム 形状 直径(Φmm)150 高さ(mm)42 質量(g)約111 耐熱温度(℃)140 電子レンジ 食器洗浄機 食器の種類洋食器
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容ボウル、シリコン蓋 材質ボウル18cm:18-8ステンレス、シリコン蓋:シリコーンゴム 質量(g)ボウル:210、シリコン蓋:約60 サイズ(cm)18 容量(L)約1.6 目盛(mL)400、800、1200 寸法(Φ×高さH)(mm)ボウル:190×80、シリコン蓋:約190×9
1セット
3,498 税込3,848
8日以内出荷

セット内容ボウル、シリコン蓋 材質ボウル:18-8ステンレス、シリコン蓋:シリコーンゴム 質量(g)ボウル:160、シリコン蓋:約50 サイズ(cm)15 容量(L)約1.0 目盛(mL)300、500、700 寸法(Φ×高さH)(mm)ボウル:約157×65、シリコン蓋:約160×9
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

カーブの角度を追求しました。なだらかになりすぎず、急な角度でもなく、ヘラがきっちりあたって混ぜやすい角度にしました。底の面を広くしてヘラ全体で生地をとらえやすくしているため、結果とても生地が混ぜやすくなり、しっかりと材料が混ざっていきます。ボウルが低すぎると、粉や卵生地がこぼれやすくなります。しかし高すぎると混ぜにくく、ゴムベラが立ってしまい生地に的確に当てることができません。ちょうどよく安定して混ぜることができる高さにしました。
仕様食洗機:可、ガスコンロ:可 材質304ステンレス 寸法(mm)直径150×H80(厚さ0.6) 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)158×80.6
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

カーブの角度を追求しました。なだらかになりすぎず、急な角度でもなく、ヘラがきっちりあたって混ぜやすい角度にしました。底の面を広くしてヘラ全体で生地をとらえやすくしているため、結果とても生地が混ぜやすくなり、しっかりと材料が混ざっていきます。ボウルが低すぎると、粉や卵生地がこぼれやすくなります。しかし高すぎると混ぜにくく、ゴムベラが立ってしまい生地に的確に当てることができません。ちょうどよく安定して混ぜることができる高さにしました。
仕様食洗機:可、ガスコンロ:可 材質304ステンレス 寸法(mm)直径240×H125(厚さ0.6) 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×125.6
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.71MB) 材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム) パッド形状ボウル形 真空取出方向
1個
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.71MB) 材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム) パッド形状ボウル形
1個
9,998 税込10,998
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
取付直接取付 使用温度範囲(℃)0~200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.15MB) 材質(パッド)FS61(フッ素ゴム) 真空取出方向
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
仕様バッファ付き 使用温度範囲(℃)0~200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.15MB) バッファ仕様回り止め無し、ブッシュいり 材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

コシが強くて、弾力性と柔軟性が抜群! 本体の中に特殊金属が入っているので、丈夫で長持ち。 高温・低温の調理にも使用が可能です。 柔らかいシリコンゴムなので、ボウルを直接傷付けません。
材質シリコンゴム 芯棒:ステンレス 寸法(mm)約57×264 レンジ不可 耐熱温度(℃)204 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機不可
1本(1本)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

Φ90×H37耐熱・耐冷温度:-40~+220℃・オーブン、電子レンジに使え、焼き型や食器にも応用 できます。折りたためるので収納にも便利です。
材質シリコーン 品名・タイプシリコンカップ・型 入数4ヶ(4色×1) 直径×高さ(mm)90×37 TKG品番9-1081-2201 TKG品番(2017)6-0954-1701
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

コシが強くて、弾力性と柔軟性が抜群! 本体の中に特殊金属が入っているので、丈夫で長持ち。 高温・低温の調理にも使用が可能です。 柔らかいシリコンゴムなので、ボウルを直接傷付けません。 一体成型の為汚れがつきにくく、衛生的。
材質シリコンゴム 芯棒/ステンレス 寸法(mm)約30×257 レンジ不可 耐熱温度(℃)204 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機不可
1本(1本)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

耐熱性に優れ、適度な弾力性があり使いやすいシリコン製のゴムベラです。 ケーキや料理の材料を混ぜたり、練ったり、すくい集めたりと幅広く使うことができます。 持ち手から先端までが一体成形型となっており、柄が折れる心配がなく、汚れが溜まらず衛生的です。 柔らかいシリコンゴム製のため、ボウルやフライパンなどを傷つけることがありません。
仕様【ガスコンロ】不可 材質シリコンゴム 寸法(mm)264×60 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40 食器洗浄機
1本(1本)
899 税込989
4日以内出荷


アスベルNポゼ ボウル
現代のキッチン環境にフィットするデザイン、カラー
材質本体=PP トラスコ品番833-8982 ホワイト サイズ24型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×234×108 耐熱温度(℃)110
1個
359 税込395
当日出荷


クッキングボール ポリカーボネイト製 モノタロウ 動画あり
肉、魚貝類お料理の冷凍・解凍・あたため・加熱からミキシングやお菓子作りに大変便利です。 美しく清潔な透明ボールで、サラダ等を盛り付けてそのままテーブルに出せます。電子レンジ対応可能。
用途様々な調理に 材質ポリカーボネイト樹脂 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共栓サイズ:40A×H33共栓材質:本体/18-8ステンレス 蓋/ゴム栓 締付ナット/PF1 1/2
材質本体:ステンレス サイズ(cm)50 直径×高さ(mm)500×200 TKG品番9-0276-0401 TKG品番(2017)6-0256-0401
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

注ぎ口付なので素材を別の容器に移すのに便利です。※[DF1454 NEW COOKDAY 片手ザル18cm]と本体は重なりますが、柄の角度は水平になりません。
材質シリコーンゴム 寸法(mm)317×201×91
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

安定感のある広い底面。材料の量が一目でわかる目盛り付き。
材質シリコーンゴム 寸法(mm)290×290×140
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材料の量が一目でわかる目盛付。
材質本体/18-8ステンレススチール、すべり止め/シリコーンゴム(耐熱温度200度) 寸法(mm)230×230×95
1個
989 税込1,088
8日以内出荷

0.1g単位の計量が可能な微量モードで、イーストや調味料などの細かな計量に便利。水や牛乳(普通牛乳)の量を計量カップなしで確認できます。本器で表示される水や牛乳のmLは計算値です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。見やすい文字高28mmの大型表示。すべりにくいシリコーンゴムカバー付きなので、ガラス製のボウルなどでの計量も安心です。裏返すとこぼれやすいパスタなどを計量するのに便利です。耐熱温度:220℃/耐冷温度:-40℃。本器の耐熱・耐冷温度とは異なります。
仕様地域設定:5区分 付属品お知らせ(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本) 電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。 最小表示【微量モード】0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)【通常計量モード】1g 本体質量(g)約364(電池含む) 対応HOLDモード、mLモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴムカバー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能) 保証期間1年 フックフック穴(スライド式) オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。 電池寿命連続約90時間 主材質ABS、PET、シリコーンゴム 取扱説明書(0.67MB) 計量範囲(通常モード)0~2000g 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×27×196 計量精度【微量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)最小表示0.1gの時、0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g 最小表示0.5gの時、0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g【通常計量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g 表示寸法(mm)文字高:28
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)