172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビの除去を目的とした中性洗浄剤です。 中性タイプですので素材を傷めることがありません。
用途御影石・大理石などの石材、化学床、磁器タイル、アルミパネルに付着した錆の除去。 液性中性
1本(0.5kg)
3,598 税込3,958
当日出荷

自動車のボディーやアルミホイールに付着した鉄粉、外壁の錆ダレを特殊化学分解でしっかり除去するセーフティーサビクリーン!アルカリ性や酸性のタイプでは変色・腐食・サビやすい場所でも、これなら使える中性タイプの優れもの!中性タイプで環境に優しいサビだれ・鉄粉除去剤
用途自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去 外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去 使用方法【1】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します【2】鉄粉汚れやサビだれに向かってスプレーします【3】洗浄液が赤く反応してから2~3分後に水でよくすすぎ洗いしてください(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください) 液性中性 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

サンエスエンジニアリング浸透除錆剤 サビクリーン
頑固なサビを素早く取り除くとっておきの浸透除錆剤!。サンエスのサビクリーンは、重機・船舶・農機具など本体やボルト・ナットに発生した頑固な赤サビや、溶接時に発生する黒皮に塗布すると素早く反応し化学反応によって洗浄除去する強力な即反応タイプの除錆剤です。頑固なサビに対して素早く浸透し化学反応によりサビを除去する強力浸透除錆剤。特に赤サビに対して反応性が強く鉄類の表面に発生したサビ除去に効果的。
用途各種機械・機器・船舶・重機などのサビ取り、FRP のサビだれ除去や錆び付いたボルト・ナットのネジゆるめとして。溶接時に発生する黒皮の除去 使用方法1発生したサビの程度により原液~5倍まで水で薄めプラスチック製の刷毛で塗布します※金属ブラシの使用は避けてください※サビが厚く発生している場合には予めケレン作業を行ってください2塗布後2~3分放置し十分な流水ですすぎを行います※処理後表面が脱脂されサビやすい状態になりますので防錆処理をおすすめします※浸漬洗浄の場合サビの状態により3~15分の浸漬時間が目安です 容量(L)18 液性酸性 商品タイプ液体
1缶(18L)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。 手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。 水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。 大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。 カビの除去・洗浄に。 液性弱アルカリ性 成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール 使用面積(m2/L)80~100 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ液体
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤 主な用途サビ落とし 仕様燃焼性/なし揮発性/低い 成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 タイプ濃縮 pH1.05(20℃) 引火点(℃)なし 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに 成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 質量(kg)4.88 タイプ酸性 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
2,298 税込2,528
当日出荷

タンク サビ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性の洗剤です。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。 成分水、添加剤、界面活性剤、メタノール タイプ中性 希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(1L)
2,998 税込3,298
当日出荷

鋳鉄、銅、銅合金のサビ・変色・くもりの速攻性除去剤です。中性のため中和作業が不要で、長時間浸漬しても黒変せず、良好な金属面の仕上がりを得ることができます。
液性中性 危険物の類別非危険物
1個(4kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

17660084080 復活洗浄剤 サビ取り用 もらいサビ除去洗浄剤 カンペハピオ 動画あり
[もらいサビが落ちる!] 研磨剤を用いることなく、金属から出た『もらいサビ』を除去します。 [壁面などの垂直面にも効果あり!] ペースト状になっているので、壁面などの垂直面でも効果を発揮します。 [素材を傷めにくい 成分が中性のため、石材を傷めることがありません。
用途缶 / ヘアピン / グラススタンド / 食器乾燥機 / 自転車 / プランターポットなどから移ったもらいサビ(汚れ)の除去 金属から出たもらいサビ(汚れ)の除去 シンク / キッチンカウンター / 洗面所 / 浴室 / 浴槽 / 石材 / コンクリート ■黒ズミの除去 真鍮 / 金属モール 【使えないもの】■[表面のツヤを損なう場合がある物] 鏡面加工仕上げの金属面 ■[本品がかかると影響を受ける場合がある物] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 / 刃物 等 ■脱色の恐れがある物 衣服アルカリに弱い素材 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。また、用途以外には使用しないで下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布(厚さ1~3mm)に浸み込ませ、もらいサビ部分に本品を塗布してください。※洗浄面は乾いた状態で作業を行ってください。 [2] パット直後から、サビ部分が分解し、紫色に変色します。反応を確認しながら5~20分程度放置してください。(パッ 部分をビニールフィルムなどで覆うと乾燥を防げます) ※長時間放置し過ぎると、反応した紫色が素材に染み込むことがありますので、御注意ください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに水拭きをし、乾いた布で拭きあげて下さい。 ※使用前に目立たない所で試、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。 トラスコ品番330-2717 質量(g)117 タイプ中性 標準使用量0.5~1m2 アズワン品番64-1164-63 危険物の類別非危険物 使用可能材質真鍮
1本(80g)
999 税込1,099
当日出荷

錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。 対応材質 主な用途サビ落とし 成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤 タイプ濃縮 危険物の類別非危険物 使用可能材質 毒劇区分普通物
1本(110g)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロユーズな高性能シミ抜きアイテム10点セット。 シミの種類によって最適なシミ抜き剤をセレクトできます。
セット内容ドアイソルビー、ソルビーエース油性、ソルビーエース水性、ソルックス、ソルタン、ソルプロ、サビクリーン、ホワイター、シミ抜きペン、ガラス棒
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

プロ用超強力サビ除去液。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など 液性酸性(PH2) 主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
1本(400mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラスピカは、「もらいサビ」を安全で手軽にすばやく除去する、中性タイプの新しいタイプのもらいサビ除去剤です。 酸洗や電解のような特別な設備や装置は不要です。 ステンレス鋼やアルミの「もらいサビ」だけではなく、一般の鋼材のサビ落としにも効果を発揮します。 環境・人に優しい中性タイプで、PRTR法に非該当です。
用途非鉄金属(ステンレス・チタン・アルミ等)製品へのもらいサビの除去 ステンレス鋼の酸洗い後のムラ・シミの除去 対応材質アルミ 主な用途サビ落とし トラスコ品番389-0139 使用方法もらいサビをした材料に油が付着している場合は、脱脂剤で油を除去してください。もらいサビが発生した部分にラスピカを噴霧し、紫色に変色後1~3分放置してください。毛先の柔らかいブラシなどで軽くブラッシングし、水洗またはぬれたウエスでよく拭き取ってください。 透明 使用温度範囲(℃)10~40 主成分水、有機酸アンモニウム塩 正味質量(g)500 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1個(500mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

吹き付けるだけでサビをみるみる落とす即効性のある除錆剤。 除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ、それだけでサビを楽々落とせます。 速効作用により、かけてから5~10分程度でサビを分解・除去。中性の為、誰でも簡単・安全に扱えます。
用途工具・金物、アウトドア用品、浴槽・浴室、自転車の錆落としに。コンクリート・石材の錆だれ、錆染みおとしに。 容量(mL)300 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

鈴木油脂工業(SYK)WCR-10(強力サビ取り液)
過酸洗や水素脆化を起こしにくい為、金属に対する腐食性が極めて小さいです。水で希釈して使用するので経済的で、繰り返し使用が可能です。短時間(1分~10分)で除錆可能です。サビの具合に応じて水で希釈して使用する漬け込みタイプのサビ取り剤です。
用途鉄や鋼の除錆。 材質主成分:リン酸、界面活性剤 無色透明
1個(4L)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。 特性強力 使用温度範囲(℃)0~40 主成分リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(420mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原液噴霧後、洗い流すだけで簡単に洗浄できます。 強固に付着したアスファルトも簡単に除去します。 カラーアスファルトにも使用可能です。
用途アスファルトフィニッシャーなどに付着したアスファルトの洗浄、除去用。 液性アルカリ性 成分石油系溶剤、界面活性剤(非イオン系) トラスコ品番472-9862 質量(kg)15.8 透明 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
19,980 税込21,978
当日出荷

錆取り剤3000 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
鉄・ステンレス・アルミに付着したサビを素材を傷めず強力に洗浄します。 塗装面也プラスチック素材を傷めにくい中性タイプです。
用途自動車用ボディ・アルミホイールの鉄粉除去。全色対応。 危険物の類別非危険物
1個(1L)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡が密着してサビを落とす!業務用のサビ取りスプレー。スプレータイプなので、細かい隙間のサビにも適しています。サビに反応すると、液が紫色に変化し、落ちているのが一目瞭然!。サビを浮かせて落とすので、対象物を傷つきにくい。中性タイプで素材に優しい。自転車・鎌・ハサミ・工具等の頑固なサビに。キッチンシンク・洗面台・浴室等、陶器・プラスチック素材に移ってしまった「もらいサビ」にも。
用途場所/浴室・トイレ・洗面台・キッチン・自転車・車のホイール 材質チオグリコール酸アンモニウム(還元系)、界面活性剤(19.7% アルキルアミンオキシド)、溶剤 液性中性 使用の目安約5×5cmのサビに対して1~2プッシュ(1プッシュ約0.9mL) 危険物の類別非危険物 正味量400mL 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(約)9.7×22×5.8
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

基材を傷めにくい中性タイプです。
用途大理石、御影石、タイル、コンクリートについたサビ、黄ばみ、汚れ落とし。 アルミ、ステンレス、真鍮、銅等に付着したサビ、汚れ落とし。 メッキ、塗装された金属表面に付着したサビ落とし。 自動車やオートバイの車体、アルミホイールに付着した鉄粉やサビの除去。 金属の表面に付着した手あか、黒ずみの除去。 形状液体 標準使用量10~20m2/L 商品タイプ業務用
1缶(1L)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンジや調理台についた、サビや焦げ付きに最適。また、タイルなどの汚れ落しにも便利です。サンドクリーンは布製ですから、手にやさしく、手を切る心配がなく、サビる事もありません。
材質綿、人工石
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンッとはめるだけ!シャワーに切り替えて洗い物ラクラク。効率的多重ろ過により、ゴミ・鉄サビを除去し、水をクリーンにします。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、、本体・ジョイントリング・仕切り板・シャワーノズル/スチロール樹脂、ハンドル・切替板/ポリアセタール、フィルター/PVA、Oリング/ニトリルゴム、ろ過材/活性炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム 交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。) 水温(℃)45以下 対応水栓先端にふくらみのある外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】泡沫水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓
1個
679 税込747
欠品中

活性炭+トルマリン、ソフトな水流で水はね防止。効率的多重ろ過により、ゴミ・鉄サビを除去し水をクリーンにします。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板/スチロール樹脂、アタッチメント/ポリアセタール、パッキン/シリコン、フィルター上/PVA、フィルター下/PP・PE不織布、ろ過材/トルマリン・活性炭・亜硫酸カルシウム 交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。) 水温(℃)45以下 対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・先端にふくらみのある外径16~19mmの丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】角型水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓、内ネジ式泡沫水栓(モーエン・グローエ・KVK製)、シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など
1個
519 税込571
当日出荷

チェーン、下フックがステンレス製、ボディー、上フックはメッキ仕上げなので、サビに強くクリーンな環境が求められる場所に最適です。
寸法A(mm)147 寸法B(mm)130 寸法C(mm)18 掛数(本)ロードチェーン/1 手引力(kg)15 チェーン寸法(mm)6×18
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

高温下での過酷な状況でも特殊成分がエンジンパーツを磨耗・摩擦から保護します。 サビ・スラッジの発生を抑制し、エンジンをクリーンに保ちます。 特殊清浄剤が燃焼室のデポジットを最小限に抑え、パワーを維持します。 ZDDP添加剤がエンジンを劣化・損傷から強力に守ります。 泡立ちを抑え、安定した性能を発揮します。
SAE20W-50 内容量(mL)946 基油鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.946L APISN/CF ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1個(946mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

プロが求める布たわしサンドクリーン!!。レンジや調理台についた、サビや焦げ付きに最適。 また、タイル等のよごれおとしにも便利です。 サンドクリーンは布製ですから、手にやさしく、 手を切る心配がなく、サビることもありません。
1個ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、サビにくく、クリーンルームでもご使用になれます。キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。
用途研究施設、クリーンルームなど。 仕様完成品固定ハンドルタイプ 材質ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ウレタン キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル高さ(mm)850
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリタックアクアタップA2+
効率的多重ろ過により、水をクリーンにします。ゴミ、鉄サビを除去。シャワーの切り替え機能がついているので、洗い物にも便利です。回して取り付けるネジタイプ。
材質アタッチメント・ハンドル・切替板/ポリアセタール、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板・シャワーノズル/スチロール樹脂、フィルター上/多孔質平膜(PVA)、フィルター下/PP・PE不織布、Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、パッキン半透明/シリコン、ろ過材/活性炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム 交換目安約3か月(PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。) 使用水温(℃)45以下 対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・先端にふくらみのある外径16mmの丸型自在水栓[取り付けられない水栓:外径16mm以外の丸型自在水栓・海外規格の外ネジ式泡沫水栓で外径22ネジ山ピッチ1.0のもの。(ヤンマー・モーエン・グローエ社製など)、内ネジ式泡沫水栓(モーエン・グローエ・KVK社製など)、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型水栓・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓]
1個
679 税込747
当日出荷

効率的多重ろ過により、ゴミ・鉄サビを除去し水をクリーンにします。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板/スチロール樹脂、アタッチメント/ポリアセタール、パッキン/シリコン、フィルター上/PVA、フィルター下/PP・PE不織布、ろ過材/備長炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム 交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。) 水温(℃)45以下 対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・先端にふくらみのある外径16~19mmの丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】角型水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓、内ネジ式泡沫水栓(モーエン・グローエ・KVK製)、シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など
1個
599 税込659
当日出荷

ステンレス&アルミ仕様のため耐久性・耐薬品性などに優れ大変さびにくいリフターです。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
用途サビを嫌うクリーンルーム・医薬品製造現場・水を使用する食品製造工場向けです 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、ポンプ:アルミニウム、ピストンロッド、ポンプ内一部部品、ホース金具:スチール(メッキ) シルバー 車輪取り換え:自在ストッパー付キャスター(315E-UB100)、固定キャスター(320ER-UB100) 機能早送り装置なし 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
469,800 税込516,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製のボンベ台車です。本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、サビにくく、クリーンルームでの使用もできます。走行時は4輪になるので、安定しています。・ウレタン車輪なので、床を汚しません。
用途ボンベの運搬。研究施設、クリーンルームなど。 仕様完成品 材質ステンレス(SUS304) シルバー 高さ(mm)1265 均等荷重(kg)100
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイグレードで超耐久性 リサイクル薬剤を使用した資源循環型社会へおくる粉末消火器 サビや汚れを嫌うクリーンルームなどに最適です
10型 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 質量(kg)3.5 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×142×490 エコマーク認定番号10 127 007
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

プロが求める布たわしサンドクリーン!!。レンジや調理台についた、サビや焦げ付きに最適。 また、タイル等のよごれおとしにも便利です。 サンドクリーンは布製ですから、手にやさしく、 手を切る心配がなく、サビることもありません。
サイズ- 目の粗さ荒目 TKG品番9-1305-0807 TKG品番(2017)6-1173-1004
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷

クリタックアクアタップL
多重ろ過により、ゴミ鉄サビを除去し、水をクリーンにします。 取付簡単。水栓にポンと はめるだけ。 シャワー切替機能付きなので、洗い物に便利です。
材質塩化ビニル樹脂、スチロール樹脂、ポリアセタール、PVA、ニトリルゴム、活性炭 寸法(mm)62×48×71 質量(g)48 交換目安3か月(45℃以下でご使用下さい。) 対応水栓先端にふくらみのある外径16~19mmまでの丸型自在水栓
1個
479 税込527
当日出荷

効率的多重ろ過により、ゴミ・鉄サビを除去し水をクリーンにします。シャワーの切り替え機能がついているので、洗い物にも便利です。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、、本体・ジョイントリング・仕切り板・シャワーノズル/スチロール樹脂、アタッチメント/ポリアセタール、ハンドル・切替板/ポリアセタール、フィルター/PVA、Oリング/ニトリルゴム、ろ過材/備長炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム 交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。) 水温(℃)45以下 対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・先端にふくらみのある外径16~19mmの丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】角型水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓、内ネジ式泡沫水栓(モーエン・グローエ・KVK製)、シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など
1個
789 税込868
当日出荷

クリタックアクアタップi+
効率的多重ろ過により、ゴミ鉄サビを除去し、水をクリーンにします。
材質ポリアセタール、スチロール樹脂、PVA、PP・PE不織布、活性炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム 寸法(mm)42×42×51 質量(g)30 交換目安3か月(45℃以下でご使用下さい。) 対応水栓外ネジ式泡沫水栓(ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25)、内ネジ式泡沫水栓(ネジ部外径24mmネジ山ピッチ1.0)
1個
489 税込538
当日出荷

ポンッとはめるだけ!備長炭シャワーで水を美しく。効率的多重ろ過により、ゴミ・鉄サビを除去し、水をクリーンにします。シャワーの切り替え機能がついているので、洗い物にも便利です。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、、本体・ジョイントリング・仕切り板・シャワーノズル/スチロール樹脂、ハンドル・切替板/ポリアセタール、フィルター/PVA、Oリング/ニトリルゴム、ろ過材/備長炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム 交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。) 水温(℃)45以下 対応水栓先端にふくらみのある外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】泡沫水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓
1個
699 税込769
当日出荷

活性炭+トルマリン、シャワーに切り替えて洗い物ラクラク。効率的多重ろ過により、ゴミ・鉄サビを除去し水をクリーンにします。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、、本体・ジョイントリング・仕切り板・シャワーノズル/スチロール樹脂、アタッチメント/ポリアセタール、ハンドル・切替板/ポリアセタール、フィルター/PVA、Oリング/ニトリルゴム、ろ過材/トルマリン・活性炭・亜硫酸カルシウム 交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。) 水温(℃)45以下 対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・先端にふくらみのある外径16~19mmの丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】角型水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓、内ネジ式泡沫水栓(モーエン・グローエ・KVK製)、シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など
1個
789 税込868
当日出荷

クリタックアクアタップCS+
ポンッとはめるだけ!備長炭シャワーで水を美しく。効率的多重ろ過により、ゴミ・鉄サビを除去し、水をクリーンにします。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板/スチロール樹脂、フィルター上/PVA、フィルター下/PP・PE不織布、ろ過材/備長炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム 交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。) 水温(℃)45以下 対応水栓先端にふくらみのある外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】泡沫水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓
1個
499 税込549
当日出荷

最大節水率約20%(メーカー調べ)。ゴミ、鉄サビを除去してクリーンな水に。シャワーの切り替え機能がついているので、洗い物にも便利です。
材質アタッチメント/ポリアセタール、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板・シャワーノズル/スチロール樹脂、フィルター/PVA、Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、パッキン白茶/シリコン、ろ過材/活性炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム 交換目安約3か月(PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。) 使用水温(℃)45以下 対応水栓外ネジ式泡沫水栓/ネジ部外径22mmピッチ1.25、内ネジ式泡沫水栓/ネジ部外径24mmピッチ1.0[取り付けられない水栓:丸型・角型で先端にふくらみのない水栓、丸型で先端にふくらみのある自在水栓、シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓]
1個
799 税込879
当日出荷