繊維部には吸湿して発熱する素材を使用しています。吸湿、発熱、放湿のサイクルにより、ムレを抑えドライな温かさを保ちます。
吸湿発熱の中和作用により、酸性臭やアルカリ臭も消臭します。また、吸汗速乾性に優れているので、手袋内をサラサラと快適に保ちます。
手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業・運送業・冷蔵庫での作業・荷役作業・サービス業・仕分け作業・日曜大工・家庭での作業
色ブラック
材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン・合成樹脂(アクリレート系繊維)・その他
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
こんなお得な商品も!

耐熱スプレー
モノタロウ
¥799
税込¥879
一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。
防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料
専用プライマー、クリアもラインナップ
防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!
容量(g)312
耐熱温度(℃)1093
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ
寸法38mm×2.3m
耐熱温度(℃)550
こんなお得な商品も!

ゴムホース ガソリン用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1
耐熱温度(℃)120
耐油温度(℃)100
測定範囲-40~760℃
規格JIS 熱電対K クラス2(旧0.75級)準拠
線径(Φmm)0.1
確度測定温度の±0.75%か2.5℃の大きい方
リード線長さ(mm)500(コネクタ含む)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
保温だけでなく、発熱効果のある最新テクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用。人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱。余分な湿気を放出する調湿機能も持ち合わせています。
蒸気などの水分に反応!
優れた発熱効果を持つテックサーモインナー
用途作業時、通勤時等。
色ブラック
機能発熱
混率(%)アクリル50、レーヨン30、ポリエステル15、ポリウレタン5
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプロールタイプ
耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
保護管型のK熱電対です。
許容差クラス2
測温接点非接地形
断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。
仕様裏面強力粘着加工付
材質アルミ付きガラスクロス
テープ幅(mm)38
テープ長さ(m)2.3
テープ厚さ(mm)1.5
耐熱温度(℃)550
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
取付穴M3
遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.3
色パールホワイト/ホワイト
可視光線透過率(%)0.091
引裂強度(N)130×110
紫外線遮断率(%)99
耐久性(年)5年
ハトメピッチ(cm)30・90
紫外線透過率0.4%以下
引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)1.4(剥離紙含む)
シートサイズ(mm)300×400
耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。
防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。
建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用
粘着力(N/10mm)4.7
常温乾燥タイプで約10ミクロンの薄膜タイプ。
耐熱温度300℃の熱線(遠赤外線)反射塗料。
シルバー色。塗布面積1本あたり約2m2
10~20分程度で指触乾燥し、約2時間で使用可能になります。
省エネに貢献する商品です。
用途熱線付近に設置される機器を温度上昇から守ります。
熱源カバー内面に塗布することで熱源を保温します。
太陽光が直接当たる面に塗布すると中の温度の上昇を防ぎます。
色シルバー
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)25
使用温度(℃)250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
耐熱温度600℃で、車のマフラーなど耐熱性を必要とする部分に使用できます。
耐久性に優れ、変色が少なく、密着性が良いのでキレイに仕上がります。
質量(g)300
耐熱温度(℃)600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。
補助導線(mm)2000
材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。
アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)-30~130
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐火、防炎
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
発熱・保温ソフトタッチ素材「テックサーモ」搭載!首元までしっかりガード。
特性防寒、発熱、保温
材質ポリエステル・アクリル・その他
発熱・保温ソフトタッチ素材「テックサーモ」搭載!先丸オールパイルタイプ。
特性保温、発熱
サイズ(cm)25~27
材質綿・アクリル・レーヨン・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
入数2足
指タイプ先丸
発熱・保温ソフトタッチ素材「テックサーモ」搭載!ショート丈で首元スッキリガード。
特性防寒、発熱、保温
材質ポリエステル・アクリル・その他
発熱繊維「テックサーモ」と、インナーウェアで培ったハイテクノロジーファブリックの「デュアルファブリック」を搭載した汗冷え軽減機能付イヤーウォーマー。
材質表/ポリエステル100%、裏/ポリエステル40%・アクリル30%・レーヨン25%・ポリウレタン5%、メッシュ部:ポリエステル60%・ポリプロピレン40%
色ブラック
サイズフリー
1個
¥959
税込¥1,055
6日以内出荷
三層構造の中間部分に、防風シートを挟み冷気をカットします。これまでのフリース素材で防げなかった風をシャットアウトします。優れた発熱性を誇る特殊レーヨン(テックサーモ)により、人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱、また持続します。
用途あらゆる外作業、一般作業全般に。
トラスコ品番494-0881
材質ポリエステル・アクリル・レーヨン・ポリウレタン
色ブラック
サイズフリー
1枚
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
三層構造の中間部分に、防風シートを挟み冷気をカットします。これまでのフリース素材で防げなかった風をシャットアウトします。優れた発熱性を誇る特殊レーヨン(テックサーモ)により、人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱、また持続します。
用途あらゆる外作業、一般作業全般に。
トラスコ品番494-0822
材質ポリエステル・アクリル・レーヨン・ポリウレタン
色ブラック
サイズL
1組
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
鮎師の求める機能満載のベストをさらに使いやすく。ポケットの構造設計を見直し、大型両胸ポケットの使いやすさと視認性を向上。要望の多かった「上栓ポケット」を拡大。両脇のD.D.S(ダイレクトダイアルシステム)構造により、収納物の重量を肩から腰へ効果的に分散。内ポケット構造:右内側に止水ファスナーポケット、左内側に大型メッシュポケットを配置。内ポケットの設計により、収納物のぐらつきを抑制。左右腰ポケットに形状記憶ワイヤーを採用し、機能性を向上。縦型2連の「鮎匠ポケット」を配備。装着・折り畳み・取り外しが可能な3WAYサーモハッチバックシステム。透湿防風素材バリアテック®を全面に採用。着丈サイズ(目安)/L:43cm(サイズピッチ2cm)
材質表地:ナイロン100%(バリアテック(R)透湿防風加工・3層)、裏地(ニット部分:ポリエステル100%、布帛部分:ナイロン100%)
三層構造の中間部分に、防風ラミネートを挟み冷気をカット。これまでのフリース素材で防げなかった風をシャットアウトします。
優れた発熱性を誇る特殊レーヨンを使用。人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱、また持続します。
用途あらゆる外作業、一般作業全般に
色ブラック
仕様優れた発熱性を誇るテックサーモを使用。
材質ポリエステル・アクリル・レーヨン・ポリウレタン
関連キーワード