21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DM三井製糖(旧:大日本明治製糖)ばら印の中双糖
まろやかな風味のあるあ砂糖 結晶の大きさは白砂糖とほぼ同じで、純度の高い琥珀色のお砂糖です。
用途そばつゆや煮物のほか、漬物の味をおいしく引き立てます。
1袋(500g)ほか
299 税込323
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DM三井製糖(旧:大日本明治製糖)ばら印の白双糖
透明感がある上品な甘さのお砂糖 結晶がグラニュ糖よりも大きく、無色透明な光沢のある高純度のお砂糖です。
用途綿菓子、高級和菓子、果実酒などに最適です。
1袋(1kg)
529 税込571
5日以内出荷

花についた水滴の表現や、ミニチュアフード・フェイクスイーツなどのザラメや砂糖にオススメのアメリカンダイヤビーズです。 ガラスを砕いたような不揃いな形状と透明感のあるつや感が特徴です。
材質ガラス
1袋(30g)
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イベントで取り入れやすいお手ごろ価格のわたあめ機が新登場!あめ玉やシュガーで簡単にわたあめが作れちゃう!
1セット
7,798 税込8,578
6日以内出荷

パールエース中ザラ糖
グラニュ糖より大粒で黄褐色をしたまろやかなお砂糖です。風味豊かで煮物や漬物などに最適です。
1箱(1kg×20個)
9,498 税込10,258
3日以内出荷

おいしさいろいろ、取扱い簡単です。 能力/1分毎に2~5本●梱包サイズ/幅570×奥行560×高さ420mm●重量/10kg●電源/100V(50/60Hz)●消費電力/750W(AC100V)●付属品/木製スプーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×500×770 TKG品番9-0968-0201 TKG品番(2017)6-0857-0101
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

紙で出来た管(紙管)のわたがし棒です。割り箸のように 折れて喉に刺さるということがなく安全です。
直径×長さ(mm)10×240 TKG品番9-0968-1401 TKG品番(2017)6-0857-1301
1袋(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷


ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

DM三井製糖(旧:大日本明治製糖)ばら印の上白糖
しっとりした白いお砂糖 もっともよく使われている日本独特のお砂糖です。
用途料理はもちろんのことお菓子や飲み物など、どんな用途にもあうお砂糖です。
1袋(500g)ほか
269 税込291
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(3g×100本)ほか
449 税込485
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くせのないすっきりした甘さのお砂糖 結晶が上白糖よりやや大きく、さらさらした高純度のお砂糖です。 すっきりした甘さで素材の風味を活かすことができます。
用途お菓子や香りを楽しむコーヒー、紅茶に等に
1袋(500g)ほか
269 税込291
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙で出来た管(紙管)のわたがし棒です。割り箸のように折れて喉に刺さるということがなく安全です。
直径×長さL(Φmm×mm)10×360 TKG品番9-0968-1501 TKG品番(2017)6-0857-1501
1個(100本)
3,998 税込4,398
当日出荷


グラニュ糖を少量ずつ個装した、くせのないすっきりした甘さのお砂糖。 結晶が上白糖よりやや大きくさらさらした高純度のお砂糖です。 すっきりした甘さで素材の風味を活かすことができます。
用途お菓子や香りを楽しむコーヒー、紅茶はもちろんのことお料理にも軽量なしで使えます。
1袋(3g×100本)ほか
339 税込366
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あめだまからわたあめをつくれる!ザラメでも作れます。色々な味のキャンディーで オリジナルわたあめ作り。コーラ味やコーヒー味など、お店では見かけないような味のわたあめを楽しめるのも手作りならでは。色々な味のキャンディーで、自分だけのオリジナルわたあめを作れます。カラフルなわたあめを作るならカラーザラメを使うのがオススメです。コンパクトサイズ。手軽に使いやすいコンパクトサイズ。収納時もスリムなパッケージで従来品の約半分のスペースで収納できます。専用スティック付き。わたあめ専用のスティックが2本付属しています。ザラッとした表面でわたあめが絡みやすく、まるいわたあめが簡単に作れます。
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷


ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ モノタロウ 動画あり
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。 硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度) 比重2.55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(4kg)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスビーズ ケニス 動画あり
黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。 ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
1個(10g)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。 物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。 研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質ソーダガラス 比重2.5
1袋(4kg)
3,240 税込3,564
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大正15年創業以来伝承された品質と味付けにこだわった海苔佃煮です。国産のりをたっぷり使用し、本醸造醤油と国産ザラメ糖で炊き上げました。
原材料のり(国産)、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、砂糖/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(タマリンド) アレルギー小麦、大豆 栄養成分(100gあたり)エネルギー111kcal、タンパク質4.8g、脂質0.2g、炭水化物22.4g、食塩相当量7.2g
1ケース(140g×12個)
3,598 税込3,886
3日以内出荷