材質鋼材SUM22
表面処理黒色四三酸化鉄皮膜
調整時クランクの回転に使用します。
適合車種AUDI A6 2005~ A8 2003~ 6気筒~8気筒エンジン用
純正品番T40058
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄被膜
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置
種類リジッドタイプ
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容(タップ穴)W1/4"、(おねじ)M6P1
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
EBM品番3929500
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SUS304
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
口金入れ替え作業なし。ボディを回すだけで簡単ロック。握りやすいT字ハンドル。軽くて錆びないプラスチックボディ。英式、米式、仏式バルブ対応。ボール用・浮き輪用アダプターも付いた携帯ポンプ。
材質本体/シリンダー:ABS樹脂、シャフト:鉄、樹脂部:66ナイロン(グラスファイバー含有)、ホルダー:英式バルブ用グリップ:66ナイロン(グラスファイバー含有)、ボール用アダプター:銅(ニッケルめっき)、浮き輪用アダプター:ポリプロピレン
寸法(mm)W58×D40×L235
質量(g)130
フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。
スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。
形状フランジ形
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
ギヤを組みかえることで6種類のギヤ比が選べるギヤボックスの組み立てキット。コンパクトサイズで縦置きでも横置きでも取り付けできます。出力シャフトの位置は3ヶ所が選べ、I字タイプ、十字タイプ、円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセット。幅広い動きの様々な工作が楽しめます。付属のアダプターを使えばRE-140モーター、FA-130モーターも使用可能。
幅(mm)45
高さ(mm)27
回転数(min-1[r.p.m])約870/約338/約132/約51.3/約19.9/約7.8
横(mm)68
トルク(gcm)161/415/1032/2400/(2306)/(2306)※()内の測定値はクラッチ作動時のものです。
ギヤ比11.6:1/29.8:1/76.5:1/196.7:1/505.9:1/1300.9:1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
クランクシャフトジャーナル部を3点支持から4点支持に変更し、高回転域に起こるクランクシャフトの振れを抑え、ノーマルクランクシャフトの耐久性を高めるクランクシャフトサポートアダプター。SP武川社製エンジンパーツ装着車にお薦めです。SP武川社製スーパーヘッド4V+Rボアアップキットなど、高回転型のハイレスポンスエンジンには必需品となります。特許出願中構造。クランクシャフトの交換も必要無く、純正部品に装着することで、クランクシャフトジャーナル部を4点支持に出来る組付け構造。
適合車種:VAG 3気筒、4気筒(1.0L、1.5L) 適合エンジン:EA211 EVO(2017年以降)
用途適合純正品番:T10575A
関連資料(6.86MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
アルミロングノブ
用途ゲート式AT車・コラム式・MT車に対応するアルミ削りだし加工のロングノブです。
専用アダプター付属でシャフトサイズが8mm/10mm/12mmの物に適合します。
3タイプの車検対応シフトパターンステッカー付きです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×24×24
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ