・シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
呼び50A
仕様封水深50mm
材質(本体、フタ)樹脂及びSUS304、(パッキン)クロロプレンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム
高さ(mm)210
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)186
呼び径(A)50
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
用途ゴミ受、ゴム栓両用
材質PP、ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途4520W流し台トラップW用のオーバーフロー接続ホース
長さ(m)1
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
取付穴径(Φmm)41~42
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A
材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)塩ビ/ABS樹脂、(パッキン)合成ゴム
用途4525S、4520S、4520W用
入数6/箱、48/梱
用途流し台用。ゴミ受、ゴム栓両用。
材質ステンレス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
取外し可能な防臭装置付き
材質PP、ステンレス
高さ(mm)258.5
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)186
取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
適合排水ホース:TO-192L-BK
材質中カゴ:ステンカゴ
寸法(mm)封水深:50
ねじ排水外:G2
枚数パッキン:ゴムパッキン1枚
外ねじ径オーバーフロー:G1-1/4
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
BLタイプ
材質PP、ステンレス
材質(本体)PP
タイプBLタイプ
外径(Φmm)180
取付寸法(mm)穴径:158、絞り段外径:181
入数10/箱
4520S、4520W用のトラップフタとゴミ収納器フタのセット
材質ABS、ステンレス、SBR
厚さ(mm)18.5
適合内径(Φmm)150
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様OF付、オーバーフロー:G1-1/4
材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304)
接続部のサイズG2
深さ(mm)封水深:50以上
サイズ(mm)Φ186×H210
適合排水口径(Φmm)外径186
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフロー:G1-1/4
材質(本体)ポリプロピレン
タイプOF付
寸法(Φ×高さH)(mm)186×210
深さ(mm)封水深:50以上
接続G2
適合排水口径(Φmm)Φ186
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付
材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304及び樹脂、(パッキン)合成ゴム
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途4505用
材質NR、PE、紙
1セット
¥359
税込¥395
当日出荷
用途4520S、4520W用
材質CR
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
キッチンのシンク用菊割れフタです。
135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。
各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途台所(キッチン)、流し台
材質エチレンプロピレンゴム
厚さ(mm)18.5
高さ(mm)18.5
内径(Φmm)135・145・150
適合内径(Φmm)135/145/150
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5150-87
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付
材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304及び樹脂、(パッキン)合成ゴム
ねじの呼び【木ねじ】G1-1/4
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥969
税込¥1,066
欠品中
垂れ落ちにくいパテ状で、成形や機械加工が可能です。熱伝導性があり、ヒートショックのような急激な温度変化に強く*、長期的な繰り返し温度変化のあるものでも粘り強く強靭な接着力を発揮します。金属補修材として求められる様々な耐性も備えています。耐薬品性、耐油性、耐水性、耐海水性に優れ、腐食防止効果もあります。仕上がりも美しく加工できます。硬化した表面を金属光沢にできます。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄のような高レベルの金属光沢が出ます。厚く肉盛りしても収縮しにくい硬化性能もあります。金型補修や溶接補強の補修材、接着板金の充填剤として最適な性能を持ちます。ネジ山補修にも使える強度を持ち、専用の補修材よりも再生能力があります。また、熱伝導性が高いので、熱伝導を必要とする電子部品の固定、熱源とヒートシンク(放熱部)の固定などにも有効です。接着に際して、ガスなども発生しないので、密閉するような製品にも安心して使用することができます。機械的な強度と熱伝導性を求められる接着に最適です。また、有機溶剤を使用していない(ソルベントフリー)ため長期にわたって保管・使用することが可能です。有機溶剤に弱い材料でも利用できるので施工の幅が広がります。
用途金型補修、溶接補強、接着板金の充填剤、ネジ山補修、金属・プラスチック・木材・ガラス・コンクリートなどの接着補修、ヒートシンクのような放熱を必要とする部品などの接着・固定(製品の加工用としても)
色灰色(磨くと銀色の金属光沢)
熱伝導率(W/mk)1.0
危険等級Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
混合比主剤:硬化剤=100:10
関連資料化学物質等安全データシート(0.9MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(2.6MB)
硬化時間常温(25度)で3~6時間で実用強度、50~80℃にて1時間加熱(耐熱接着力アップ) / 常温3~6時間放置後に50~80℃で1~2時間加熱(耐熱接着力最大限)
取扱説明書(0.76MB)
あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用が可能です。粘着剤のみで構成された両面テープなので、被着体へのなじみが良く作業性にも優れています。高難燃性のアクリル系熱伝導性テープです。ネジ工法の代替が可能な高接着力を有しています。アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません優れた熱伝導性と接着力を有しているため、あらゆる分野の熱対対策部材の固定テープとして使用が可能です。基材が入っているため、加工性に優れます。非シリコーン系の材質であるため、シロキサンガスによる接点不良等の心配がありません。優れた柔軟性と熱伝導性をもち、20N/10mmの強接着力の製品です。
用途半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。CPU・LED基板などの放熱対策として電子部品とヒートシンクの固定に。
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ6 1999
熱伝導性に優れています。
非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。
軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。
密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。
電気絶縁性です。
耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845)
従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱
半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)0.1
構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)
主な用途電気・電子用
特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ステンレス
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)144×124.5×46.5
アズワン品番64-5150-93
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)144×124.5×46.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
熱伝導率の高い粘着剤を使用し、熱放散性に優れています。ノンハロゲン難燃性 UL94VTM-0(FILE No.E125972)ハロゲン系難燃剤及びアンチモン類は使用していません。アクリル系粘着剤を使用しておりシロキサンガスの発生がありません。電気絶縁性があります。支持体入りなので、細かい形状に抜き加工が可能。VOC対策製品(ノントルエン、ノンキシレン)厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません 。
用途各種半導体・電子部品などへのヒートシンク固定用。放熱部品の固定に。LEDの放熱用 。
熱伝導率(W/mk)0.8
破壊電圧(kV)5.3
適合用途低VOC
温度差(℃)ΔT 9.5
主なワークパーツ
熱伝導性に優れたテープです。
アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません。
PETを基材とした両面テープですので、加工性、取り扱い性に優れます。
用途パワートランジスタ、MPU、CPUなどの半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。
LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。
テープ地色白
熱伝導率(W/mk)1.5
絶縁破壊強度(kV/mm)15
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用が可能です。粘着剤のみで構成された両面テープなので、被着体へのなじみが良く作業性にも優れています。高難燃性のアクリル系熱伝導性テープです。ネジ工法の代替が可能な高接着力を有しています。アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません優れた熱伝導性と接着力を有しているため、あらゆる分野の熱対対策部材の固定テープとして使用が可能です。基材が入っているため、加工性に優れます。非シリコーン系の材質であるため、シロキサンガスによる接点不良等の心配がありません。優れた柔軟性と熱伝導性をもち、20N/10mmの強接着力の製品です。
用途半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。CPU・LED基板などの放熱対策として電子部品とヒートシンクの固定に。
トラスコ品番855-8661
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
質量(g)300
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ6 1999
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
熱伝導率の高い粘着剤を使用し、熱放散性に優れています。アクリル系粘着剤を使用しておりシロキサンガスの発生がありません。電気絶縁性があります。支持体入りなので、細かい形状に抜き加工が可能。
用途各種半導体・電子部品などへのヒートシンク固定用。 放熱部品の固定に。LEDの放熱用
熱伝導率(W/mk)0.7
破壊電圧(kV)6.8
剪断接着力(N/400mm2)490.3
温度差(℃)ΔT 11.3
耐熱温度130℃を実現した高熱伝導のアクリル系熱伝導シートです。熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。難燃性もあり、UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845)
用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。
材質基材:アクリル系
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ3 0701
5590Hを柔軟にしたタイプです。
非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。
応力緩和性に優れるため、組込み後の電子素子への圧力を低減できます。
密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。
軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。
熱伝導性に優れています。
電気絶縁性です。
UL94 V-0難燃性規格を取得しています。[File No. E176845]
耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導特性を示します。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱
半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ逃します。応力緩和性に優れるため、組込みの際に圧力をかけたくない部品にもご使用いただけます。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)0.1
構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)
主な用途電気・電子用
特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです
圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです
熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます
非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません
レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません
難燃性もあり、UL94 V-0相当です(UL登録申請中)
用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。
危険物の類別非危険物
シンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます(600/900/1200共通使用)。
材質PVC
寸法(mm)100×390×25/45
タイプ全タイプ共用
アズワン品番3-398-10
1個
¥11,900
税込¥13,090
10日以内出荷
オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
用途金属部品のクリーニング、シンクの汚れ取り、自動車バンパーの足付け。
仕様極細目
粒度1000
寸法(mm)150×230
色橙
1枚
¥369
税込¥406
翌々日出荷
オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
用途金属部品のクリーニング、シンクの汚れ取り、白木の表面の汚れ落とし。
粒度1500
寸法(mm)150×230
色黄
目の粗さ極細目
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。汎用の放熱シートよりさらに薄い0.2mm厚で高い熱伝導率も期待できます。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 特長:炭素繊維配向による低熱抵抗、低硬度、低シロキサン 使用例:パワー半導体冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策、電子部品の冷却用途。
用途発熱素子の熱対策用途
仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下
材質シリコーン、熱伝導フィラー
色ブラック
使用温度範囲(℃)-40~150
硬さE50(JIS K6253)
構成両面非粘着、単層タイプ
比重2.4
寸法(長さL×幅W)(mm)70×70
危険物の類別非危険物
UL規格V-0(UL-94)
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ = 49mm。幅 = 49mm。高さ = 20mm。寸法 = 49 x 49 x 20mm。熱抵抗 = 7K/W。取り付け = 接着ホイル。カラー = 黒。パッケージタイプ = BGA。。RS PROヒートシンク - 粘着ホイル. RS PROアルミニウム・ヒートシンクで究極の冷却ソリューションを体験してください。オーバーヒートするデバイスに別れを告げ、最高のパフォーマンスを発揮しましょう。これらのヒートシンクには、部品とヒートシンク間の熱伝導性を高める粘着箔が含まれています。. ヒートシンクを選ぶ理由. RS PROヒートシンクは、強い圧力下でも電子部品がスムーズに動作するよう特別に設計されています。高品質のアルミニウム製で、性能に優れているだけでなく、セットアップにモダンなエレガンスを加えます。. 特長. ;ul> ;li>粘着フォイルは、ヒートシンクを電子部品にしっかりと固定する役割を果たしますタイプ ;/li> ;li>BGAAアクリル ;/li> ;li>粘着剤 ;/li> ;li>アルミニウムフォイル色 ;/li> ;li>:白または黒のバリエーションあり陽極酸化 ;/li> ;li>仕上げ ;/li> ;li>表面実装チップ冷却やその他のさまざまな用途に適して ;/li>います。 ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ハイパワー半導体デバイス光電子 ;/li> ;li>デバイス ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
長さ = 49mm。幅 = 49mm。高さ = 15mm。寸法 = 49 x 49 x 15mm。熱抵抗 = 9K/W。取り付け = 接着ホイル。カラー = ナチュラル。パッケージタイプ = BGA。。RS PROヒートシンク - 粘着ホイル. RS PROアルミニウム・ヒートシンクで究極の冷却ソリューションを体験してください。オーバーヒートするデバイスに別れを告げ、最高のパフォーマンスを発揮しましょう。これらのヒートシンクには、部品とヒートシンク間の熱伝導性を高める粘着箔が含まれています。. ヒートシンクを選ぶ理由. RS PROヒートシンクは、強い圧力下でも電子部品がスムーズに動作するよう特別に設計されています。高品質のアルミニウム製で、性能に優れているだけでなく、セットアップにモダンなエレガンスを加えます。. 特長. ;ul> ;li>粘着フォイルは、ヒートシンクを電子部品にしっかりと固定する役割を果たしますタイプ ;/li> ;li>BGAAアクリル ;/li> ;li>粘着剤 ;/li> ;li>アルミニウムフォイル色 ;/li> ;li>:白または黒のバリエーションあり陽極酸化 ;/li> ;li>仕上げ ;/li> ;li>表面実装チップ冷却やその他のさまざまな用途に適して ;/li>います。 ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ハイパワー半導体デバイス光電子 ;/li> ;li>デバイス ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
ヒートシンクと発熱部品の凸凹したすきまを埋めて、効率よく熱を伝えることができます。 セラミック、シリコン、微粒子化された酸化アルミニウムで構成されたパッドは、柔軟性を保ちながら高い熱伝導率を実現しています。 柔らかく粘着性があるため、設置面の凸凹にも密着し、すぐれた熱伝導効果が得られます。 設置面のサイズに合わせ、カッターナイフ等で簡単に切断できます。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったパッドを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
使用温度範囲(℃)-100~200
熱伝導率(W/mk)8
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。
圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。
熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。
非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。
レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。
難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)
用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。
基材アクリル系
体積抵抗率(Ωcm)8.0×1011
絶縁破壊強度(kV/mm)15
難燃性UL94 V-0
耐熱温度(℃)130
硬度(アスカーC)5
色白色
熱伝導率(W/mk)3
危険物の類別非危険物
耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。
圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。
熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。
非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。
レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。
難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)
用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。
色白色
基材アクリル系
体積抵抗率(Ωcm)15×1012
耐熱温度(℃)130
難燃性UL94 V-0
熱伝導率(W/mk)3
危険物の類別非危険物
硬度(アスカーC)30
絶縁破壊強度(kV/mm)18
クールテックを素材に塗装することで、素材表面の放射率が向上し、より多くの熱を放射することが可能になります
用途パソコン筐体、ヒートシンク、LED照明器具、エンジン部品等
仕様前処理:脱脂又はブラスト
乾燥時間(分)予備乾燥:10(80℃)、焼付乾燥:20(380℃)
耐熱温度(℃)200
適合材アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板
膜厚(μm)15~30
希釈剤50B・100Bシンナー
塗装スプレー、塗装回数:1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)20~40
危険物の性状非水溶性
つやツヤ有
標準塗布量(g/m2/回)120
関連キーワード
1
2
3
4
次へ