カテゴリ

  • 事務用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 塗料(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)

「ジメチルエーテル」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PAGオイル (蛍光剤入り) SIGNET(シグネット)PAGオイル (蛍光剤入り)SIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
カーエアコンのガス漏れ検査に用いる蛍光剤です。ベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性があります。UVライトを当てると漏れている個所が発光し、視認できます。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。専用のインジェクターを使用して注入します。
適合オイル:PAG材質容器:ガラス容量(mL)20質量(g)40.5主成分リオキシプロピレン、グリコールジメチルエーテル、潤滑油基油、潤滑油添加剤、リン酸トリトリル、蛍光染料等冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf)サイズ(mm)W35×D35×H70危険物の類別非危険物
ジェットプロテクター クリア(空調設備・温泉地) エイトシールジェットプロテクター クリア(空調設備・温泉地)エイトシール
4,998税込5,498
1箱(80mL×1本)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
フッ素樹脂を主成分としており、防錆、防食はもちろんのこと、耐候性をはじめとする高性能を有するフッ素樹脂をスプレーで簡単に塗装する事ができます。塗膜は無色透明。優れた密着力。耐候性に優れ、下地の色褪せを防止。気密性が高く、優れた防錆・防食効果を保持。温泉地の硫化水素ガス等による腐食も、塗布することで簡単に防止でき、設備の保守費用の削減に役立ちます。また、海岸付近の塩害対策、紫外線による色褪せの防止としても効果を発揮します。
用途空調設備回り。各種金属部品の防錆、防食。各種プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)劣化防止。酸性雨および沿岸部の塩害対策。温泉地の硫化水素ガス等による腐食など。仕様水/オクタノール分配係数:酢酸ブチル=1.73・キシレン=2.7~3.2・ジメチルエーテル=0.1形状液体内容量(mL)80(スプレー缶)pHデータなし臭気有機溶剤臭色(塗膜)無色透明
エアダスター タカマツヤエアダスタータカマツヤ
12,980税込14,278
1箱(350mL×24本)
3日以内出荷
強力な噴射力でホコリ・ゴミを吹き飛ばす!逆さ使用OKのエアダスター。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す指数)が1です。地球に優しいノンフロンタイプ。
用途パソコン、OA機器、デスク周りはもちろん、シェーバーなどの細かいゴミのホコリ飛ばしに。狭い場所のお掃除に。仕様逆さ噴射可付属品ノズル(約135mm)成分DMF(ジメチルエーテル)、CO2(二酸化塩素)材質缶:スチール形状ダストブロワー寸法(mm)約66×216タイププッシュ式グリーン購入法適合
R1234yf用PAGオイル缶(250g) リークラボ・ジャパンR1234yf用PAGオイル缶(250g)リークラボ・ジャパン
6,898税込7,588
1本
当日出荷
冷凍機油(適合車): PAG対応冷媒種別: R1234yf、R-134aコンプレッサー: 従来ベルト駆動成分: ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル 独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途潤滑性に優れ、主に従来型のベルト駆動コンプレッサーを搭載したカーエアコンに使用されます。ここで注意ですが、現在このPAGオイルはR134aとR1234yfの種類によってさらに2種類に分けられます。デンソー品番でいうND-OIL8はR1234yf冷媒へ使ってはならず、ND-OIL12はR134a冷媒に使ってもよいということです。つまり、ND-OIL12は新しい規格のオイルなので古いR134aへも使えるようになっているということです。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
シール不良検査液 パーフエクトシールチェッカー 6本入 富士インパルスシール不良検査液 パーフエクトシールチェッカー 6本入富士インパルス
9,998税込10,998
1ケース(6本)
5日以内出荷
食品・食品添加剤を原料としており、厚生省告示第370号に適合 浸透力、視認性に優れた赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認出来ます。 溶解性の高い鉱油・エステル油・炭化水素・ジメチルエーテルなどを含有してない為、フィルムを侵さず正確に検査が行え、臭いが少ないです。 食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
仕様●内容量:220mL●外観:赤色液体●使用温度範囲:0~80℃アズワン品番67-8970-83
防カビ抗菌コートジェット エアゾールタイプ 横浜油脂工業(Linda)防カビ抗菌コートジェット エアゾールタイプ横浜油脂工業(Linda)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
約60種類のカビを含む2000種類以上の菌に効果を発揮する防カビ抗菌剤を使用しています。細かいミストで均一かつ奥まで噴霧可能です。
仕様幅×奥行×高さ(mm):53×53×170 容量(mL):200 入数:1本 成分:グリコール系溶剤、ウレタン樹脂、水溶性樹脂、抗菌剤、N-メチル-2-ピロリドン、ジメチルエーテル 液性:弱アリカリ性 希釈倍率:原液 抗菌性能:1年相当アズワン品番4-4356-01
JISハンドブック2022 75-2省・新エネルギー2 [コージェネレーション/燃料電池/ジメチルエーテル(DME 日本規格協会JISハンドブック2022 75-2省・新エネルギー2 [コージェネレーション/燃料電池/ジメチルエーテル(DME日本規格協会
15,800税込17,380
1冊
12日以内出荷
JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
判型A5ページ数1762ジャンル専門著者名日本規格協会初版年月2022/07
ジェットダスター 岩谷産業ジェットダスター岩谷産業
659税込725
1本
当日出荷
手を汚さず隙間の掃除ができます。360°どんな角度でも使用でき、逆さ使用しても液漏れしません。
アズワン品番4-1314-01
ガス検知管 161 ジエチルエーテル 161シリーズ ガステックガス検知管 161 ジエチルエーテル 161シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:161 ジエチルエーテル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.018~0.45%●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.04~1.0%●標準吸引回数(n):1●測定範囲:0.034~0.85%●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.056~1.4%●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.02~0.8%●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算スケールを使用対象ガスイソプロピルエーテル/ジエチルエーテル/ジメチルエーテル/テトラヒドロフラン/トルエン校正証明書一般校正
ヒートシールチェッカー青 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ヒートシールチェッカー青イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,698税込1,868
1本(220mL)
当日出荷
従来品よりも浸透性を更に向上させ、食材にほとんど存在しない青色染料を採用しました。溶解性の高い、鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していない為、臭いが少ないです。食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量110mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.91MB)危険物の性状水溶性
エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート” 横浜油脂工業(Linda)エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”横浜油脂工業(Linda)
919税込1,011
1本
当日出荷
エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。
用途エアコン室外機アルミフィン保護用。トラスコ品番256-0541材質主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル淡黄色容量(mL)480タイプ弱アルカリ性容量(L)0.48容量(kg)0.5容量(g)500希釈倍率原液使用縦(mm)65横(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーのり 88 柔軟タイプ 3M(スリーエム)スプレーのり 88 柔軟タイプ3M(スリーエム)(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(430mL)
当日出荷
軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着にトラスコ品番216-9304濃い黄色 (乾いても消えません)基材S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主成分ノルマルペンタン、アセトン不揮発分22%貼合せ可能時間両面:30秒~15分塗布面積(m2)約12(両面塗布 6)吹出しパターン幅調整可の粗い帯状噴射剤ジメチルエーテルはく離接着剤強度(kN/m)2 (25℃)標準重ね塗り回数(回)1~2
可燃性ガス検知器 XPシリーズ 新コスモス電機可燃性ガス検知器 XPシリーズ新コスモス電機
229,800税込252,780
1個
22日以内出荷
ワイドレンジモデルでは低濃度から爆発危険濃度までを1台で測定可能です。 従来の2台分の測定範囲を1台で対応することが可能となります。 以下32種類のガス種への読み替えが可能です。 メタン、イソブタン、水素、プロパン、n-ブタン、エタン、アセチレン、エチレン、プロピレン、トルエン、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、酢酸エチル、酢酸プロピル、ベンゼン、エチルベンゼン、n-ペンタン、シクロペンタン、n-ヘキサン、ヘプタン、ガソリン、ジメチルエーテル、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、テトラヒドロフラン、メチルイソブチルケトン※校正ガス以外のガス種は参考値となります。 専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。 従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。 データロギング機能付き。 機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。 ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。
仕様ワイドレンジタイプ付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント測定範囲0~100%LEL※ppm表示に切替可能質量(g)約460寸法W91×H164×D44mmガスの種類(校正ガス)メタン表示分解能0.1%LELまたは1ppm連続使用時間約15時間保護等級IP67相当使用電源単三形アルカリ乾電池4本使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)ガス採気方式自動吸引式使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと)指示精度1000ppm以下の場合/±100ppm、1001~10000ppmの場合/±500ppm、左記以外/±5%FS防爆構造本質安全防爆警報設定値20%LELアズワン品番65-0509-60
ヒートシールチェッカー青 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ヒートシールチェッカー青イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
9,798税込10,778
1本(220mL×6本)
当日出荷
食品業界向けシールチェック剤です。 従来品よりも浸透性を更に向上させ・食材にほとんど存在しない青色染料を採用しました。 溶解性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。 鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していないため臭いが少ないです。 食品用水溶性染料を使用しており・油性染料に比べ除去性・洗浄性に優れています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量110mL危険物の性状水溶性
チッピングスプレー モノタロウチッピングスプレーモノタロウ(101件のレビュー)
729税込802
1本(420mL)
当日出荷
常温、低温に関わらず非常に高い耐チッピング性があります。耐衝撃性、耐水性にも優れており、自動車の足回りへの損傷を軽減できるので錆びにくくなります。速乾タイプなので作業性も良いです。塗装後は画像の様な凹凸表面になります。
用途自動車の足まわりへの走行中の飛び石による損傷からの防止成分ジメチルエーテル、トルエン、1-ブタノール、炭化水素樹脂、SBR樹脂、フタル酸ジイソノニル、キシレン樹脂、カーボンブラック、酸化亜鉛、りん酸亜鉛、三燐酸二水素アルミニウム、シリカ(結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素)、硬質砂岩、炭酸カルシウムタイプ大凹凸タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
エアーダスター ノンフロン モノタロウエアーダスター ノンフロンモノタロウ(284件のレビュー)
369税込406
1本(350mL×1本)ほか
当日出荷
逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。 フロンを使用していません。 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。仕様逆さ噴射可成分DME (ジメチルエーテル)タイププッシュ式寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×213容量(g)231(350mL)形名ダストブロワー関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)逆さ噴射
リークチェック モノタロウリークチェックモノタロウ(23件のレビュー)
649税込714
1本(400mL)
当日出荷
スプレータイプなので簡単に使えます。 配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。
用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分水、N-ラウロイルサルコシン ナトリウム、コカミドプロピルベタイン、安息香酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ジメチルエーテル危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
密着プライマー マルチ エアゾール型 モノタロウ密着プライマー マルチ エアゾール型モノタロウ(412件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μクリアタイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂種類プライマー対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン耐熱温度(℃)140適合材金属・非鉄金属樹脂危険等級労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
パーフェクトシールチェッカー 富士インパルスパーフェクトシールチェッカー富士インパルス(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(220mL)
当日出荷
食品・食品添加剤を原料としていますので食品衛生法に適合します。衛生証明の提示が可能です。 非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認することができます。 溶融性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテルなどを含有していませんので、フィルムを侵さず正確に検査が行えます。また、検査液の臭いも少ないです。 食品用水溶液染料を使用していますので、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
用途高いシール品質を求めるユーザー様の要望にお応えし、管理基準の一つとしてシール部の完全密封の証明(=見える化)をすぐに行う事が可能です。 食品業界でシーリング作業時に欠かす事のできない「ヒートシール溶着部分が完全密閉されているか(シール不良有無)の検査」に使用できます。品名パーフェクトシールチェッカー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.132L危険物の性状水溶性
これからの新エネルギージメチルエーテル(DME) 日本規格協会これからの新エネルギージメチルエーテル(DME)日本規格協会
1,200税込1,320
1冊
11日以内出荷
第1章ジメチルエーテル(DME)とは(DMEエネルギーの歴史;DMEエネルギーを取り巻く状況ほか);第2章DMEの製造状況(DMEの製造方法;DME合成の基礎ほか);第3章DMEの利用技術(総論;自動車(DME自動車)ほか);第4章DMEの普及(概要;日本における普及活動);第5章標準化に向けた取組み(概要;日本工業規格(JIS)の制定ほか)
ジャンル工学工業総記分類専門判型A5ページ数116著者名中村健一 西村輝一初版年月2013/12/01
ジェットダスター イワタニジェットダスターイワタニ(2件のレビュー)
669税込736
1本(228g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
DME(ジメチルエーテール)+CO2をボタンプッシュ、チュ-ブを装着し噴射することで、ホコリ・チリ・水滴等を飛ばし掃除します。 手を汚さず隙間の掃除が出来ます。特許取得済みの特殊吸収体を使用することで、360度どんな角度でも使用出来逆さ使用しても液漏れしません。 フロンガスは使用していません。代替フロンに比較して、約200倍ものCO2削減になります。 リビング・キッチン等の家の掃除、また車の掃除等様々な掃除に役立ちます。
用途フィルター類のお手入れ・カメラ周り・靴のホコリ・オーディオ機器・時計・ゴルフ用具などのお手入れに仕様逆さ噴射OK!タイププッシュ式材質本体:スチール、スパウト:PE、キャップ・チューブ:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×216ガスの種類DME(ジメチルエーテル)、CO2グリーン購入法適合逆さ噴射
シリコンリムーバー モノタロウシリコンリムーバーモノタロウ(390件のレビュー)
699税込769
1本(300mL)
当日出荷
ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。
用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用成分メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
ファースト スプレーグルー(透湿シート用接着剤) FIRST PRO(ファーストプロ)ファースト スプレーグルー(透湿シート用接着剤)FIRST PRO(ファーストプロ)
7,998税込8,798
1箱(6本)
3日以内出荷
帯状のスプレーパターンで飛散が少なく厚い塗面が得られます。透湿シートと木材、金属やフォーム材同士、布、木材、金属等を素早く接着します。ガラスウールやウレタンフォーム等の断熱材を素早く接着します。塗布可能面積は1回塗りで12m2です。
材質スチレンブタジエンゴム、ノルマルヘキサ、ジメチルエーテル容量(mL)430塗布面積(m2)12
青ニススプレー モノタロウ青ニススプレーモノタロウ(10件のレビュー)
759税込835
1本(420mL)
予約販売
金属類・機械部品等の精密ケガキ用青色塗料です。 密着性に優れ、あらゆる金属やガラスに使用できます。 乾燥時間(室温での指触乾燥)は、約1分です。
用途金属類、機械部品などの精密ケガキ用濃青色成分合成樹脂、トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、1-ブタノール、ジメチルエーテル使用温度範囲(℃)15~50(目安)分類ケガキ用塗料指触乾燥時間(分)約1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
ガス検知管 ガステックガス検知管ガステック(2件のレビュー)
2,790税込3,069
1箱(10回分)
当日出荷から8日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
融雪シリコンアクリルスプレー生 高森コーキ融雪シリコンアクリルスプレー生高森コーキ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(300mL)
当日出荷
氷雪の付着防止に。塗装の塗り直しもできます!除雪作業性の向上、燃費の向上、雪づまり・固着除去作業の安全性向上に。
用途除雪用品、除雪器具に。成分アクリル樹脂、シリコン樹脂、顔料、キシレン、酢酸エチル、ポロイソシアネートプレポリマー、有機溶剤、ジメチルエーテル
耐熱スプレー モノタロウ耐熱スプレーモノタロウ(1345件のレビュー)
799税込879
1本(300mL)
当日出荷
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性
瞬間消臭スプレー1本入 3M(スリーエム)瞬間消臭スプレー1本入3M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
効果消臭仕様無香料成分安定化二酸化塩素・水・ジメチルエーテル内容量(mL)420アズワン品番8-7630-01
エチレングリコールジメチルエーテル(研究実験用) 林純薬工業エチレングリコールジメチルエーテル(研究実験用)林純薬工業
3,298税込3,628
1本(500mL)
3日以内出荷
名称Ethylene glycol dimethyl ether等級EP種別一般用試薬(研究実験用)化学式CH3OCH2CH2OCH3濃度(%)≧99比重d≒0.86化学組成CH3OCH2CH2OCH3危険等級アズワン品番89-0064-48危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL特性引火性の高い液体及び蒸気、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量90.12PRTR法第1種危険物の性状水溶性CAS登録番号110-71-4別称1,2-ジメトキシエタン
プロホルツ シャシーブラック 武蔵ホルトプロホルツ シャシーブラック武蔵ホルト(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(420mL)
4日以内出荷
密着性と速乾性に優れた車検整備、補修用の防錆塗料剤です。シャシーおよびフロアー下部面に塗布すれば、泥水、雨水、塩水、土砂、雪等の原因から発生する錆び付きや傷付き腐食を確実に防止します。乾燥時間が早く密着性に優れているため、メンテナンス時間の短縮、作業効率が上がります。
タイプスプレー乾燥時間(分)20~30成分トルエン、ジメチルエーテル、LPG、イソプロピルアルコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用 モノタロウスパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用モノタロウ(82件のレビュー)
929税込1,022
1本(420mL)
当日出荷
溶接母材用のスパッター付着防止剤。速乾性ですので塗布後20~30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の錆止め塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。
用途溶接時のスパッター付着防止成分合成樹脂、ミネラルスピリット、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、エチルベンゼン、n-ノナン、ジクロロメタン、ジメチルエーテル危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
離雪シリコンアクリルスプレー生 高森コーキ離雪シリコンアクリルスプレー生高森コーキ(19件のレビュー)
2,090税込2,299
1本(300mL)
当日出荷
除雪シーズン中の再スプレー不要!強靭な塗膜を形成する1液常温硬化型。 シリコン硬化樹脂の塗膜により雪付着や雪固着を防止。 除雪作業性の向上、雪づまり・固着除去作業の安全性向上に。
用途火気と高温に注意除雪スコップ・スノーダンプの雪離れの向上に。除雪機のバケット内部にロータリー除雪機のオーガ部分・シューター部分に車のタイヤハウスに。成分(主剤)アクリル樹脂・シリコン樹脂・キシレン(硬化剤)酢酸エチル・ポロイソシアネートプレポリマー・有機溶剤・ジメチルエーテル
ラッカースプレー モノタロウラッカースプレーモノタロウ(689件のレビュー)
259税込285
1本(300mL)ほか
当日出荷
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど塗布面積(m2)1.8危険物の類別第四類半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性
ジンクスプレー モノタロウジンクスプレーモノタロウ(447件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)ほか
当日出荷
亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)危険物の類別第四類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性
3M スリーエム スコッチ デザインボンド 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ デザインボンド3M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(430mL)
当日出荷
ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできる、スプレータイプののりです カンプ、版下製作、レイアウトなどのデザイン作業に適しています。
用途うすい材料の一時接着に材質【基材】アクリルゴム【主溶剤】イソヘキサン主成分アクリル樹脂、イソヘキサン、アセトン、ノルマルヘキサン、ジメチルエーテル
ノンフロンダストブロワー スリーボンドノンフロンダストブロワースリーボンド(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
代替フロンを含め、フロンガスを一切使用しておりません。
用途パソコン、OA機器、映写機、カメラ、レンズなど機器に付着したゴミやホコリの除去。タイププッシュ式仕様倒立噴射可能付属品ノズルトラスコ品番421-3408材質主成分:ジメチルエーテル容量(mL)350質量(g)433
ステンレスコート 耐熱用 ユニテックステンレスコート 耐熱用ユニテック(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(200mL)
当日出荷
連続650℃までの耐熱性を持ち、主に乾燥炉の内面・焼却炉等の煙導・排ガスのダクト内面等にも使える熱参加付属防止にてきしています。
銀灰色主成分シリコン樹脂・キシレン・金属箔粉顔料・ジメチルエーテル・LPG特性耐熱耐熱温度(℃)650主な用途ステンレス膜厚(μm)40塗布面積(m2)10/L希釈剤トルエン・キシレン危険等級アズワン品番1-9477-02危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.09L硬化時間30分 at100℃/15分 at200℃危険物の性状水溶性
錆止めスプレー モノタロウ錆止めスプレーモノタロウ(427件のレビュー)
519税込571
1本(300mL)
当日出荷
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに特性速乾、錆止め仕様JISK 5621塗料使用タイプ速乾さびどめスプレー主な用途鉄、トタン危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性
ラッカースプレー 高機能 モノタロウラッカースプレー 高機能モノタロウ(405件のレビュー)
499税込549
1本(300mL)
当日出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
シャーシー塗装剤 パスタークリア(水性) スリーボンドシャーシー塗装剤 パスタークリア(水性)スリーボンド(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
3日以内出荷から6日以内出荷
シャーシー塗装剤は、自動車のシャーシーおよびフロアー下面に塗布し、雨水、塩水、泥水、雪、土砂などによってシャーシーが汚れたり傷ついたりするのを防止します。
用途自動車のシャーシーを錆・キズから守ります。クリアタイプ水性・有機則適用外品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら