34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)






優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
1個
特価
638 税込702
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。
メーカーSUZUKI系 タイプ内蔵式
1個
569 税込626
3日以内出荷

オイルフィルター 二輪用 モノタロウ 動画あり
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安心の日本製創業53年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
1個
特価
449 税込494
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)


1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)




フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。 M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。 オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。 フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。 オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。 エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。 オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。 サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。 フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。 さまざまなハイテクノロジーを駆使。 高品質鋼を使用。 油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
1個
779 税込857
当日出荷

1個
119 税込131
15日以内出荷

1個
129 税込142
15日以内出荷

適応車種:スカイウェブ400 CK44A/45A
用途09280-13004互換品。サイズ:13.0×2.0
1個
109 税込120
15日以内出荷

1個
199 税込219
15日以内出荷

1セット(10個)
1,198 税込1,318
15日以内出荷

1セット(10個)
1,098 税込1,208
15日以内出荷

適応車種:スカイウェブ400 CK44A/45A
用途09280-13004互換品。サイズ:13.0×2.0
1セット(10個)
1,098 税込1,208
15日以内出荷

1セット(10個)
1,898 税込2,088
15日以内出荷

ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。
メーカーSUZUKI系 タイプ内蔵式
1個
739 税込813
3日以内出荷


メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:SU-1321。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 スズキ:1378010L00。適合情報:。スズキ[SUZUKI] HAYABUSA 21-24。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.5。重量[グラム]:500。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Suzuki 1378010L00。高さ:38。備考:オイル塗布量 30 ml。商品区分:エアフィルター
材質エアフィルター:コットンガーゼ 質量(kg)0.5 容量(mL)オイル塗布量 30 高さ(mm)38 区分エアフィルター 質量(g)500 タイプ純正交換タイプ 種類スタンダード 純正品番Suzuki 1378010L00
1個
17,980 税込19,778
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:SU-8009。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 スズキ:1378039G20。適合情報:。スズキ[SUZUKI] VL800 INTRUDER [イントルーダー800] 09-13/15-18。スズキ[SUZUKI] BOULEVARD800 [ブルバード800] M50 09-19。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.4。重量[グラム]:400。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Suzuki 1378039G20。幅:213。高さ:25。奥行(引き):210。備考:オイル塗布量 9 ml。商品区分:エアフィルター
材質エアフィルター:コットンガーゼ 幅(mm)213 質量(kg)0.4 容量(mL)オイル塗布量:9 高さ(mm)25 区分エアフィルター 質量(g)400 タイプ純正交換タイプ 種類スタンダード 奥行(mm)(引き)210 純正品番Suzuki 1378039G20
1個
13,980 税込15,378
92日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-S10R6
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-S10R6。スリップオンは、ノーマルの特性を生かし、レーシーなスタイルに仕上げます。販売備考:一般公道使用不可。オイルフィルタ交換の際に#1エキパイを外す必要がございます。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 17-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:7.2。重量[キログラム]:4.1。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1。備考:スリップオン(S-S10SO13-CUBT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:134.55kW/13050rpm。最大出力:137.57kW/13100rpm。STD 最大トルク:110.1Nm/11000rpm。最大トルク:112.6Nm/10750rpm。関連商品:品番:S-S10SO12-HRC,S-S10SO13-CUBT
材質ステンレス 質量(kg)4.1、STD:7.2 ステンレス 区分オプションパーツ 備考スリップオン(S-S10SO13-CUBT)に装着が可能。 タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:110.1/11000rpm 方式集合:4-2-1 最大出力(kW)137.57/13100rpm、STD:134.55/13050rpm 最大トルク112.6Nm/10750rpm
1個
169,800 税込186,780
92日以内出荷

エレメントタイプのオイルフィルター ※Oリングは付属されておりません ※他にマグネットINタイプ有(105-838) 【サイズ】32mm(高さ)×60mm(直径) 【適合】 スズキ 250 : DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350 : DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99)
1個
649 税込714
5日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン S-S10R11-APLT
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-S10R11-APLT。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:オイルフィルタ交換の際に#1エキパイを外す必要がございます。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 17-23。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:10.4。重量[キログラム]:5.9。STD音量:98 dB / 6600 rpm。音量:103.6 dB / 5500 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:4-2-1。形状:MOTO-GPスタイル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラー。STD 最大出力:134.55kW/13050rpm。最大出力:137.42kW/13000rpm。STD 最大トルク:110.1Nm/11000rpm。最大トルク:112.7Nm/10800rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス 形状MOTO-GPスタイル 質量(kg)5.9、STD:10.4 チタン タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 方式集合:4-2-1 加工 音量(dB)103.6/5500rpm、STD:98/6600rpm
1個
309,800 税込340,780
92日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-S10E3-APLT。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。販売備考:一般公道使用不可。オイルフィルタ交換の際に#1エキパイを外す必要がございます。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 17-25。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:10.4。重量[キログラム]:4.4。STD音量:98 dB / 6600 rpm。音量:103.6 dB / 5500 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:4-2-1。形状:MOTO-GPスタイル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラー。STD 最大出力:134.55kW/13050rpm。最大出力:137.42kW/13000rpm。STD 最大トルク:110.1Nm/11000rpm。最大トルク:112.7Nm/10800rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン 形状MOTO-GPスタイル 質量(kg)4.4、STD:10.4 チタン タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 方式集合:4-2-1 加工 音量(dB)103.6/5500rpm、STD:98/6600rpm
1個
419,800 税込461,780
92日以内出荷