146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極圧添加剤の効果で、反溶着性に優れ、ステンレスなどの難削材に効果を発揮します。 切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。
用途ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等、切削時の潤滑用。 耐荷重性能(MPa)1.5以上(曽田式四球法750rpm順次加重法) 銅板腐食(a)1(100°1hr) タイプ塩素系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

000115 ステンカットF イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンカットF
ステンカットFはイオウ系添加剤による不快臭が無い切削油です。オイルミスト、油煙の発生を大幅に低減し、作業環境の改善に寄与します。塩素化パラフィンは不使用で、ダイオキシン発生の心配も無く分別廃棄の面倒もありません。塩素含有タイプの同等品と比較しても、同等の切削性能を誇っております。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく焼き付きを防ぐ他、仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。工具寿命を延ばします。
用途各種金属(鉄、ステンレス、アルミニウム、アルミ合金、チタン等)の切削、研削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー等切削時の潤滑 タイプ非塩素系 外観黄色~淡褐色液体 動粘度(mm2/s)46(40℃) 引火点(℃)258 成分エステル油、潤滑油添加剤 形状スプレー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 関連資料(1.39MB)
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンカットL
塩素系極圧添加剤の効果で、溶着を防止し、ステンレスなどの難削材に効果を発揮します。 刃先の摩耗を減らし、工具の寿命を延ばします。切削速度を速め、作業能力を高めます。 切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。 仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。
用途ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等、切削時の潤滑用 使用温度範囲(℃)100℃以下 容量(L)1 耐荷重性能(MPa)1.5以上(曽田式四球法750rpm順次加重法) 銅板腐食(a)1(100℃×1hr) 適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
6,398 税込7,038
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステンカット
トラスコ品番338-2222 質量(g)110
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷

116 ステンカットF イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンカットF
塩酸化パラフィンは使用しておりません。ダイオキシン発生の心配もなく分別廃棄の面倒もありません。イオウ系添加剤による不快臭がありません。オイルミスト、油煙の発生を大幅に低減し、作業環境の改善に寄与します。構成刃先対策ができます。工具寿命を延ばします。切粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく焼き付きを防ぎます。仕上面を良くし、寸法精度を向上させます。
用途各種金属(鉄・ステンレス・アルミニウム・アルミ合金・チタンなど)の切削、研削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマーなど切削時の潤滑 成分エステル油・潤滑油添加剤 引火点(℃)258 銅板腐食(a)1(100℃/1時間) 外観黄色~淡褐色液体 動粘度(mm2/s)46(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1L 関連資料(1.39MB)
1本(1L)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1本
1,398 税込1,538
欠品中

塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難切削まで幅広い材料に使用できる全く新しい切削剤です。 塩素を使用しておりませんので、ダイオキシンが発生する心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。 イオウ系添加剤による不快臭がありません。
用途各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑 タイプ非塩素系 形状スプレー 成分鉱油・防錆剤・極圧添加剤・LPG 使用温度範囲(℃)100℃以下 比重0.955 粘度44.7cst(40℃) 極圧性1.5Mpa以上(曽田式四球法750rpm順次加重法) 適合工具ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等 銅板腐蝕1a(100℃×1Hr) 危険等級 不活性イオウ0.5%以下 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料 被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料 適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本(330mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッピングスプレー 塩素フリー モノタロウ 動画あり
塩素を使用していません。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。
用途一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等 成分白色鉱油(石油)、脂肪酸、コガシン、ブタン、プロパン 種別塩素フリー タイプ塩素フリー 適合工具タップ、ドリル、フライス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量250mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンカットF
鉄材からステンレス等の難切削材まで対応します。塩素化パラフィンは使用しておりません。ダイオキシン発生の心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。イオウ系添加物による不快臭がありません。オイルミスト・油煙の発生を大幅に低減し、作業環境の改善に寄与します。構成刃先対策ができます。工具寿命を延ばします。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく焼き付きを防ぎます。仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。切削速度を速め、作業効率を高めます。
用途各種金属(鉄、ステンレス、アルミニウム、アルミ合金、チタン等)の切削、研削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー等切削時の潤滑に。 トラスコ品番681-8805 材質エステル油、潤滑油添加剤 黄色~淡褐色 容量(mL)1000 タイプ液もの 使用温度範囲(℃)100以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1L 原液量(mL)1000
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属 摘要切削潤滑剤 被削材純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属 適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩素化パラフィン等を使用しておりませんので、ダイオキシンの発生する心配や、分別廃棄の手間がありません。
用途各種金属や非鉄金属のタッピングネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑 使用温度範囲(℃)100以下 銅板腐食(a)1(100℃ 1hr) 極圧性1.5MPa以上(曾田式四球法750rpm順次加重法) 成分鉱油・極圧添加剤・防錆剤・LPG 形状スプレー タイプ非塩素系 適合工具鋼材及び各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどありません。
用途タップ、ダイス加工に。 ドリル加工に。 リーマ加工に 形状スプレー 仕様スプレー後の状態:オイル状 成分鉱物油、合成油、極圧添加剤 トラスコ品番122-8048 材質/仕上主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤 使用温度範囲(℃)100以下 適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.252L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステンカット(ステン用)
セラミックコーティングされたチップで切れ味も良く寿命も長い。 チップはオルタネイト研磨された高級特殊超硬チップで切り粉の溶着に対応し切れ味を持続します。 切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。 ステンレスの切断に最適。FST 100 ~180 - 0.5 ~2.0 mm 、FST 305 - 1.0 ~4.0 mm 、FST 305 LS - 2.0 ~6.0 mm(厚物・パイプ用の消音タイプ) その他:低速切断機はチップソー用のものをご使用ください。
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)チップソー ステンカット(ステンレス用)
外径(mm)100 穴径(mm)20 刃数36 刃厚(mm)1.8 トラスコ品番123-7926 材質台金:特殊合金、チップ:超硬 質量(g)150 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス 切断能力(mm)ステンレス2
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷

焼付いた嵌合部にワンプッシュするだけ。焼付いたステンレスねじを外せます。
用途プラント、建築現場、機械、自動車などあらゆる締結箇所に。 適合範囲プラント・建築現場・機械・自動車 トラスコ品番819-5689 使用方法焼付いた嵌合部にスプレーをワンプッシュしてくだし。液が浸透後、工具を使い取り外しを行ってください。錆や汚れがある場合はブラシなどで軽く取り除いてください。 タイプスプレー 引火点(℃)176 臭気わずかな臭気 密度(g/cm3)0.81~0.85 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)29~35 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量108mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(180mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。 材質によって油種を変える必要はありません。 特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。 加工熱で液状となり刃先を保護し摩耗を大幅に軽減させます。 タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。
用途銅を除くすべての材料に有効です。炭素鋼 合金鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミ合金など 外観黄色ペースト・常温で非流動性 基油石油系炭化水素(鉱物油) 使用温度範囲(℃)5~35 形状ペースト タイプ塩素系 適合工具タツプドリル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三共コーポレーションステンカットワイヤ
使いやすいカットタイプ、耐錆性・耐摩耗性に優れたステンレス製
1個
929 税込1,022
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三共コーポレーションtrad ステンカットチェーン
使いやすいカットタイプ、耐錆性・耐摩耗性に優れたステンレス製
1袋
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三共コーポレーションtrad ステンカットチェーン
使いやすいカットタイプ、耐錆性・耐摩耗性に優れたステンレス製
仕様●チェーン径:4.0mm●チェーン長さ:3m●内寸A:28.5mm●内寸B:7.5mm●重量:810g●材質:SUS304 アズワン品番67-9345-94
1袋
2,298 税込2,528
8日以内出荷

坂爪製作所(sakazume)ステンカット地ベラNO.8
多用途に使えるステンレス製の地ベラです。ステンレス製でサビに強く、使用後の手入れが楽です。
用途クロスカット用地べラ。 材質ブレード:ステンレス(SUS420J2)、柄:シナベニア 刃幅(mm)245 刃厚(mm)0.6
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

Aタイプ円筒型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状円筒型 被削材ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル シャンク径(Φmm)6 使用工具電動工具及びエアグラインダー
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kタイプテーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃径6 全長(mm)58 刃長(mm)18 使用工具電動工具及びエアグラインダー 角度(°)18 シャンク径6
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

Dタイプ球型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状球型 全長(mm)45 刃長(mm)5.4 被削材ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル シャンク径(Φmm)6 使用工具電動工具及びエアグラインダー 刃径D(Φmm)6
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

メーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
用途ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル等の難削材 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)6 使用工具電動工具及びエアグラインダー カット名称ステンカット
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

坂爪製作所(sakazume)ステンカット地ベラNO.9
多用途に使えるステンレス製の地ベラです。ステンレス製でサビに強く、使用後の手入れが楽です。
用途クロスカット用地べラ。 材質ブレード:ステンレス(SUS420J2)、柄:シナベニア 刃幅(mm)275 刃厚(mm)0.6
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

Gタイプ砲弾型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状砲弾型 全長(mm)58 刃長(mm)18 被削材ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル シャンク径(Φmm)6 使用工具電動工具及びエアグラインダー 刃径D(Φmm)6
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。 成分鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除草作業の他にロープ切り・縄切りにもお使いいただけます。
用途除草作業に。 全長(mm)250 質量(g)70 刃幅(mm)約117 柄長さ(mm)約150 材質(刃)ステンレス420J2
1個
799 税込879
当日出荷

切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。 厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。 ISO粘度グレードISOVG15 成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤 容量(mL)300 適合工具タップ、ドリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
949 税込1,044
当日出荷

熟練のスペシャリストが一つ一つ丹念に仕上げた逸品です。伸びすぎた髪を切りそろえたい、前髪のカット、細かな部分の仕上げ、耳の周りなどキワをカット、刈上げに。 刃身は厳選したステンレス刃物鋼を使用し、高硬度の焼入れと本刃付け技術により鋭利性(よく切れる)と耐久性に優れています。最終仕上げにおいても熟練の職人が一丁ごとに調整をしておりますので、すばらしい切れ味が持続します。ハンドルは人間工学に基づいた指穴設計。手に持ちやすくスムーズに開閉できます。
材質ステンレス刃物鋼 長さ(mm)160 質量(g)52
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

GREEN BELL(グリーンベル)ステンヘアカット鋏
仕上がりに差が出る
全長(mm)142 質量(g)25
1個
999 税込1,099
当日出荷

つかんだものを逃がさないギザ刃で楽々カット。アップハンドル。とがった刃先で切り込みやすい。ステンレス製。
全長(mm)175 材質(グリップ)ABS樹脂 材質(刃)ステンレス
1丁
1,998 税込2,198
5日以内出荷

先細なので細かい作業に最適。ステンレス製。
全長(mm)170 材質(グリップ)ABS樹脂 材質(刃)ステンレス
1丁
1,798 税込1,978
3日以内出荷

サビにくいステンレス製。針金切付。
全長(mm)180 材質(グリップ)ABS樹脂 材質(刃)ステンレス
1丁
1,998 税込2,198
4日以内出荷

食洗機対応のステンレスフォークです。キャラクターの形がとってもかわいいフォーク!
材質金具:ステンレス鋼、エポキシ樹脂塗装 寸法(mm)約25×110(キャラクター部除く) 質量(g)約25 デザイントイストーリー
1個(25g)
529 税込582
5日以内出荷

キャラクターの形がとってもかわいいフォーク。お気に入りのキャラクターと楽しくお食事。
材質金具:金具:ステンレス鋼、エポキス樹脂塗装ステンレス鋼、エポキス樹脂塗装 全長(mm)140 高さ(mm)15 質量(g)25 横(mm)25 食器の種類子供用
1個
549 税込604
5日以内出荷

食洗機対応のステンレススプーンです。キャラクターの形がとってもかわいいスプーン!
材質金具:ステンレス鋼、エポキシ樹脂塗装 寸法(mm)約30×110(キャラクター部除く) 質量(g)約30 デザイントイストーリー
1個(30g)
529 税込582
5日以内出荷

食洗機対応のステンレススプーンです。キャラクターの形がとってもかわいいスプーン!
材質金具:ステンレス鋼、エポキシ樹脂塗装 寸法(mm)約30×110(キャラクター部除く) 質量(g)約30 種類プリンセス
1個(30g)
529 税込582
5日以内出荷

食洗機対応のステンレスフォークです。キャラクターの形がとってもかわいいフォーク!
材質金具:ステンレス鋼、エポキシ樹脂塗装 寸法(mm)約25×110(キャラクター部除く) 質量(g)約25 種類プリンセス
1個(25g)
529 税込582
5日以内出荷