40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体外フタ アルミニウム合金、ステンレス鋼 ハンドルつまみ フェノール樹脂 内フタ強化ガラス、ステンレス鋼、シリコン樹脂 質量(kg)1.84 ブラック 表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工 外面/焼付塗装(底面を除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×21×18※フタ・ハンドル含む 鍋部/12.5 内寸(cm)鍋内径/19 満水容量(L)3.6
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

1つで8役(茹でる、炒める、煮る、炊く、和える、揚げる、沸かす、保存)こなせるマルチポット。注ぎ口がついているのでケトルやミルクパンのように使える。IH対応。
用途ちょっとした茹でものや、レトルトの温め、インスタントラーメン、1~2人前のみそ汁、鍋などに。ポット/鍋/ひとり暮らし/炊飯 適合対応熱源:ガス/IH/シーズヒーター/ラジェントヒーター 質量(g)(鍋)370、(ガラス蓋)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×15×17.5 満水容量(L)2.1 内径(Φcm)14 深さ(cm)12.5
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ワンダーシェフ蔵炊 クラダキ
圧力鍋でもIHでも使える。ごはんが少量から炊ける炊飯鍋
材質ステンレス鋼・アルミニウム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×154×105
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

ごはんがおいしく炊ける炊飯鍋。鍋内側は容量の目安が確認しやすい目盛付。内面フッ素加工でお手入れがしやすい。煮込み料理にも重宝する深型です。炊飯に便利な2種の蓋付き。ガラス蓋とアルミの蓋の2種類が付属しています。ガラス蓋は炊飯時に、炊き具合の決め手になる「カニ穴」の確認がしやすいです。蓋を開けることなく確認ができるため蒸気を逃さずとっても便利。ガラス蓋をかけたまま、さらにアルミ蓋をすることで熱が逃げにくくなり、保温力を高めたり熱効率をよくしたりと調理をアシスト。炊飯以外の通常のお料理では、どちらの蓋でもお好みで使っていただけます。ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。
材質本体・ふた:アルミニウム合金(内面フッ素樹脂塗膜加工・外面焼付け塗装)、貼底:ステンレス鋼(クロム18%)、ガラスふた:強化ガラス・ステンレス鋼、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂 寸法(mm)約353×210×180(深さ:約122) 容量(mL)3600 質量(g)約1510
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

かまどで炊いたようなふっくらごはんとパリパリのおこげを。岩鋳のごはん鍋は気密性と蓄熱性に優れ、高温を保ちながら炊き上げることが特長です。パリッとしたおいしいおこげも味わえます。本体と蓋がウォーターシール効果を発揮 するため食材の旨みを封じ込めます。アウトドア料理にも実力を発揮!。電磁調理器対応。仕様 内径 深さ 容量 質量(kg) (8分目)2合炊き Φ155 95 1.2L 2.563合炊き Φ180 110 1.9L 3.25合炊き Φ200 120 2.7L 3.85
材質鋳鉄
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容内径×深さ(mm) 容量(l) 底径(mm) 160× 41 0.8 112 160× 84 1.5 112 160× 102 2.1 112 蓋×1(3サイズ共通)底板厚:2.5 全面5層構造のコンパクトに収納できるミニパンセット・3サイズの中から、調理する量にあわせて選んでご使用 いただけます。ステンレスで統一されたシンプルで清潔感 のあるデザインです。保温力に優れ、熱伝導がよく熱ムラのない全面5層構造。ベイパーシール(水蒸気膜)効果で無水調理・無油調理 によるヘルシーックッキング!収納時はコンパクト!!。IH対応
容量(L)大/2.1、中/1.5、小/0.8 セット内容鍋(大・中・小)×1、フタ(サイズ共通)×1 内径×深さ(mm)大/160×102、中/160×84、小/160×41 底径(Φmm)112 TKG品番9-0054-0501 TKG品番(2017)6-0022-0601
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

hokua(北陸アルミニウム)アルミ DX文化鍋
ごはんはもちろん目皿を使って万能蒸し器にもご使用できます。
底面の厚さ(mm)3.0
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

staub~ストウブ~【フランス製】鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。シーズニング(慣らし)不要です。IH対応、食洗機使用可能。三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》。加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起)から、均一に滴となって戻ってきます。そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。鍋全体で熱を伝え、エマイユ加工が保温性を高めます。
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ZWILLING Joy ツヴィリング ジョイ シリーズツヴィリング ジョイは、全ての料理好きな方に向けた商品です。モダンでタイムレスなデザインは、どんなキッチンにもフィットします。ガラス蓋を採用し、料理の状態を確認しながら調理できるので、美味しいタイミングを逃しません。Sigma Classic(シグマクラシック)非常にしっかりと作られたカプセル構造の底には、アルミニウムコアの働きにより、優れた熱伝導と蓄熱性を有しており経済的です。一度温度が上がると弱火での調理が可能です。
仕様IH対応 材質(本体)18-10ステンレス、(底)アルミニウムコア、18-0ステンレス
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

宮崎製作所(MIYACO)ジオ 両手鍋
オールマイティーに使える万能鍋です。様々なシーンで重宝する万能鍋です。じっくりコトコト煮込むお料理にも最適です。
材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金 対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リンナイ炊飯専用鍋
3合炊き炊飯専用鍋。リンナイのコンロで炊飯機能が必要となります。
用途リンナイのコンロで自動炊飯。 質量(kg)1.25 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×210×165
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」を搭載火加減おまかせの自動炊飯機能で手軽に炊き上げます。食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載鍋の種類や食材の量が変わっても、80℃以上の温度を保つよう自動で火加減を調整。吹きこぼれを抑え、食材をじっくりやわらかく調理します。「揚げ物コース」で温度を自動コントロール油を一定温度に保ち、カラッとおいしく揚げます。運転音が気になりにくい静音設計(弱火以下)火力7段階の「3」以下(弱火・とろ火)が約25dBと静かで、食卓の会話の邪魔にならず、団らんも楽しめます。とろ火・強火は押すだけ「ワンタッチ火力操作」ボタン一つでとろ火・強火の火力調節ができるため、操作が簡単です。ブレーカーが落ちにくい「1000Wセーブ」最大1400Wから1000Wに切り替えることができるので、食事中にブレーカーが落ちる心配を減らせます。電源プラグを抜いても設定を記憶しているので、毎回セットする手間が省けます。キッチンポケットアプリでより楽しく、便利に。IH調理器専用レシピをご紹介、スマホでレシピ検索や確認ができます。
仕様●型式:KZ-PH34-K●火力調節:7段階●サイズ:304(W)×345(D)×54(H)mm●なべ使用可能サイズ:Φ12~26cm●重量:2.5kg●消費電力:1,400W●コード長:1.9m●機能:温度過昇防止機能空焼き検知機能切り忘れ自動OFF鍋なし自動OFF揚げ物そり鍋自動OFF小物自動OFF アズワン品番65-3891-18
1台
18,100 税込19,910
翌日出荷

揚げ物コース:140℃~200℃。とろ火、強火が押すだけの「ワンタッチ火力操作」。運転音が気になりにくい「静音設計(弱火以下)」。鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」、 食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載
質量(kg)2.5 消費電力(W)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54 電源(単相/V)100 50/60Hz 火力調節75W相当~1400W
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

イシガキ産業炊飯土鍋
本体発熱効果、遠赤外線効果でレンジで美味しいご飯が炊ける
材質耐熱陶器
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラーメン、うどん、炊飯、豚汁、その他汁物に。さらに、別売りのセイロ受枠をセットすれば<GKM-01>のセイロ仕様に、餃子鍋(蓋付)をセットすれば<GBV-13>の鉄板焼仕様になり多目的に使用できます。本体オールステンレス製組立式コンパクト収納
ガスの種類都市ガス 質量(kg)44 キャスターΦ100mm自在×4(ストッパー付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×720 コード7-0954-0102 収納時寸法(mm)600×600×H600 アズワン品番62-6546-48 ガス消費量(kW[kg/h])10.5(0.75) 満水容量(L)34(アルミ羽釜40cm)、ラーメン・うどんスープ/80~100人分、豚汁・汁物/150~200人分
1個
205,000 税込225,500
7日以内出荷

熱伝導、熱拡散率の高い、アルミニウムを保湿性、耐久性に優れてたステンレスと丈夫なチタン入り電磁性ステンレスでサンド。 熱効率がさらにアップした全面6層構造で、より高い経済性・機能性を発揮します。
板厚(mm)2.5
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミダイカスト・木 仕様炊き上がり:約0.5合 外寸(mm)165×145×H180、釜:Φ130×H65、口径:Φ98 内寸(mm)釜口径:Φ92
1セット
5,798 税込6,378
翌々日出荷

電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。 耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応 材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り 板厚(mm)1
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

食材の水分でうまみを引き出し、おいしさを逃さない構造。 軽くて使いやすいアルミ製。 汚れを落としやすく、キズつきにくい加工。 オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:アルミニウム合金、つまみ:ステンレス鋼 表面処理セラミック塗膜
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャプテンスタッグ ステンレスシェラカップ630用のフタです。シェラカップ炊飯用としてや、鍋料理のフタとして使用できます。単体ではカッティングボードとしても使用できます。ソロキャンプ料理にお勧めです。
材質本体:竹(ウレタン塗装)、ヒモ:皮革 質量(g)135 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)177×144×12
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応。 握りやすさを追求したハンドル形状。滑りにくく、持ちやすい。
タイプ深型 材質ステンレススチール
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラーメン、うどん、炊飯、豚汁、その他汁物に。さらに、別売りのセイロ受枠(62-6546-49)をセットすれば、50のセイロ仕様に、餃子鍋(蓋付)をセットすればの鉄板焼仕様になり多目的に使用できます。本体オールステンレス製組立式コンパクト収納
ガスの種類LPガス 質量(kg)44 キャスターΦ100mm自在×4(ストッパー付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×720 コード7-0954-0101 収納時寸法(mm)600×600×H600 アズワン品番62-6546-47 ガス消費量(kW[kg/h])10.5(0.75) 満水容量(L)34(アルミ羽釜40cm)、ラーメン・うどんスープ/80~100人分、豚汁・汁物/150~200人分
1個
205,000 税込225,500
7日以内出荷

be worth style(ビーワーススタイル)水切りスタンド
水筒を斜めに立てかけて乾かせる水切りスタンド。水切りかごを出しっぱなしにしたくない方におすすめな「すっきり暮らす」シリーズ。折りたたみできて、付属フックで引っ掛け収納も可能。【立て掛け目安】。注文コード:52571516 (レギュラー) 500mlほどのボトルで最大4本収納可能 (2Lの水筒も立てかけ可能・目安1本)。注文コード:64552174 (コンパクト) 500mlほどのボトルで最大3本収納可能 (2Lの水筒も立てかけ可能・目安1本)。注文コード:81706304 (ジャンボ ) 2Lの水筒が2本とキャップやパッキンを置いても余裕の広さ。背もたれが波型になってボトルのズレを防止。食洗器で丸洗いもOK。水筒以外に、炊飯器のお釜や鍋などにも利用可能。
用途ボトルスタンド、水切りスタンドとして。キッチン/台所/シンク/カウンター/カップボード/キッチンボード/ダイニング/キッチンキャビネット/水筒/置き場/ボトルラック/マグ/ジャグボトルスタンド/大容量ボトルスタンド/コップ立て/タンブラースタンド/コップスタンド/マグスタンド/マグカップスタンド/哺乳瓶スタンド/哺乳瓶立て/哺乳瓶ラック/哺乳瓶乾燥ラック/哺乳瓶用水切り/据え置き型/置き型/キッチン収納/台所収納/洗い物かご/洗い物カゴ/水筒/ワイドジャグ/水切り/乾燥/ボトル乾燥/ボトル水切り/ボトル干し/ボトル収納/水筒乾燥/水筒干し/水筒水切り/水筒収納/マグボトル乾燥/マグボトル収納/コップ乾燥/哺乳瓶乾燥/哺乳瓶水切り/赤ちゃん/ベビー/乳児/乳幼児/幼稚園/保育園/小学校/中学校/高校/幼稚園児/保育園児/小学生/中学生/高校生/通園/通学/部活/部活動/スポーツ/運動部/家族/ファミリー 材質18-8ステンレス 段数1
1台ほか
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・同時調理もスマート:操作性に差が出る+3cm。 鍋やフライパンを同時に使ってもぶつかりにくいから、同時料理もカンタンに。・美しいトッププレートで気もちもスッキリ:美しく、強いガラストップを採用。 「美しいつや」と「なめらかな手触り」が特長。お手入れのしやすさや、高い耐衝撃性も併せもち、つややかな輝きと存在感で、キッチンを明るくします。・エコでスマート:炎へのこだわりにあり。 これまでバーナーから直線的にのびていた炎を、旋回するように工夫しました。炎が鍋にあたる距離を長くし、熱効率を向上させます。・バーナーの小径化により鍋底への火あたりが向上。 バーナーを小径化することで、鍋中心部への火あたりも向上。鍋底全体の温度を均一化させ、焼きムラを軽減します。・調理中の安全性にも配慮。 鍋の炎あふれを低減し、調理中の安全性を向上させます。・特長:温度調節機能、コンロ調理タイマー、湯わかし機能、炊飯機能、レンジフード連動(コンロ連動機能搭載のレンジフードが必要)
仕様ブラックホーローごとく 付属品サイドカバー 材質トッププレート:つやめきガラストップ トッププレート:ムーンシルバーガラストップ、フェイスカラー:シルキーステンレスフェイス 電源アルカリ乾電池単1形-2個 機能温度調節機能、コンロ調理タイマー、湯わかし機能、炊飯機能、レンジフード連動(コンロ連動機能搭載のレンジフードが必要) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ザ・ココット、トースト・ピザプレート、ココットプレート付属
用途プロパン用 付属品ザ・ココット、トースト・ピザプレート、ココットプレート タイプ強火力バーナー:Wワイド火力バーナー 幅(cm)天板:75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途都市ガス用 付属品ココットプレート 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 口数2口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×538×269
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途プロパン用 付属品ココットプレート 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 口数2口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×538×269
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ザ・ココット、トースト・ピザプレート、ココットプレート付属
用途プロパン用 付属品ザ・ココット、トースト・ピザプレート、ココットプレート タイプ強火力バーナー:Wワイド火力バーナー
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途プロパン用 付属品ココットプレート 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 口数3口 バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
199,800 税込219,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ザ・ココット、ココットプレート付属
用途プロパン用 付属品ザ・ココット、ココットプレート 口数3口 バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ザ・ココットラウンド、トースト・ピザプレート、ココットプレート付属
用途プロパン用 付属品ザ・ココットラウンド、トースト・ピザプレート、ココットプレート タイプ強火力バーナー:Wワイド火力バーナー 幅(cm)天板:75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ザ・ココットラウンド、トースト・ピザプレート、ココットプレート付属
用途都市ガス用 付属品ザ・ココットラウンド、トースト・ピザプレート、ココットプレート タイプ強火力バーナー:Wワイド火力バーナー 幅(cm)天板:75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ザ・ココットラウンド、トースト・ピザプレート、ココットプレート付属
用途プロパン用 付属品ザ・ココットラウンド、トースト・ピザプレート、ココットプレート タイプ強火力バーナー:Wワイド火力バーナー
1個
199,800 税込219,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途都市ガス用 付属品ココットプレート 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 口数3口 バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
199,800 税込219,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ザ・ココット、トースト・ピザプレート、ココットプレート付属
用途都市ガス用 付属品ザ・ココット、トースト・ピザプレート、ココットプレート タイプ強火力バーナー:Wワイド火力バーナー 幅(cm)天板:75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ザ・ココットラウンド、トースト・ピザプレート、ココットプレート付属
用途都市ガス用 付属品ザ・ココットラウンド、トースト・ピザプレート、ココットプレート タイプ強火力バーナー:Wワイド火力バーナー
1個
199,800 税込219,780
32日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ザ・ココット、トースト・ピザプレート、ココットプレート付属
用途都市ガス用 付属品ザ・ココット、トースト・ピザプレート、ココットプレート タイプ強火力バーナー:Wワイド火力バーナー
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途プロパン用 付属品ココットプレート 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 口数3口 バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
199,800 税込219,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途都市ガス用 付属品ココットプレート 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 口数3口 バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
199,800 税込219,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ザ・ココット、ココットプレート付属
用途都市ガス用 付属品ザ・ココット、ココットプレート 口数3口 バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
199,800 税込219,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)