直径0.4mm~1.6mmまでの10本を揃えたキャブレターなどの極小径穴の掃除に利用します。先端側面のローレット加工が汚れを削り出し、全長120mmほどのため深い穴掃除にも対応可能です。線径0.4mm~1.6mmまで10本揃った全長120~130mmのピンクリーナーです。キャブレターなどの小径穴の洗浄に最適です。先端側面のローレット加工により往復運動での深い穴掃除にも便利です。
用途極小径穴用、汎用ツール
全長(mm)120(0.38/0.42/0.48/0.54/0.6/0.64/0.78/0.96/1.18/1.58)
色シルバー
タイプステンレスピンクリーナー10セット
1セット(10本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質SUS304
1個
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。
適合SUS304/306/308
棒長(mm)230
JIS規格D308-16
長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA527BS-21
材質ステンレス
リベット径(Φmm)3.2
板厚(mm)1.6~3.2
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
材質ステンレス(SUS304)線
材質ステンレス
種類スプリングピン ストレート
ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。
200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用
長さ(mm)250
エスコ品番EA318AD-1.6
直径(Φmm)1.6
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質SUS420J2
種類スプリングピン 波形
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+650
リード線(m)2
ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-56
セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)
寸法A(mm)8.5
寸法B(mm)2.5
リング内径(Φmm)【二重リング】16
チェーン長(mm)400
チェーン線径(Φmm)1.6
リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。
棒長(mm)1000
適合SUS304
材質ステンレス鋼
色銀白色
JIS規格Z3321 YS308該当
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
識別色黄(端色)
エスコ品番EA638KA-51
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)1
種類シンブル
寸法L(mm)12.2
寸法D(mm)73.1
適合ロープ径(Φmm)1.6
1個
¥75
税込¥83
当日出荷
スパッタの飛ばない熔接棒
19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。
ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
棒径(Φmm)1.6
棒長(mm)250
エスコ品番EA318AS-1.6
1箱(1kg)
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
種類割ピン
材質ステンレス
エスコ品番EA949WM-161
寸法(mm)1.6×15、
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)3
全長(m)10
仕様溶接なし
エスコ品番EA980SA-33
材質SUS304
線径(Φmm)1.6
仕上電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)16.8×5.0
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)3
全長(m)5
仕様溶接なし
エスコ品番EA980SA-32
材質SUS304
線径(Φmm)1.6
仕上電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)16.8×5.0
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)3
全長(m)30
仕様溶接なし
エスコ品番EA980SA-34
材質SUS304
線径(Φmm)1.6
仕上電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)16.8×5.0
1個
¥8,650
税込¥9,515
翌日出荷
1個
特価
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-57
セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)
長さ(m)0.8
寸法A(mm)8.5
寸法B(mm)2.5
リング内径(Φmm)【二重リング】16
チェーン長(mm)800
チェーン線径(Φmm)1.6
リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
材質本体:ステンレス、柄:木
仕様電磁調理器IH200V対応
容量(L)1.6
直径(Φ)直径180mm
深さ(mm)75mm
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)3
全長(m)2
仕様溶接なし
エスコ品番EA980SA-31
材質SUS304
線径(Φmm)1.6
仕上電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)16.8×5.0
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
線径(Φmm)1.6
長さ(m)100
エスコ品番EA951AW-11
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
1セット
¥549
税込¥604
翌日出荷
フタは漏れにくいネジ式タイプ仕様。キャップユニットはロック付きプッシュボタンを搭載。本体外側はステンレススチール素材(SUS304)を使用。断熱材はマックスコールド ポリウレタンフォーム仕様で高い保冷力を実現。外気温約22度で約36時間の保冷が可能(※環境下により保冷効力が変わります)。庫内プラスティック素材は安心のBPAフリー。ハンドルにはネット等にかけられるフェンスフックを搭載。ハンドルは持ちやすく滑りにくいグリップ付き。底面には滑りにくいコースターパッドを搭載。口径が広いので洗浄や氷を入れるのに大変便利
用途ジャグ、水筒として。アウトドア キャンプ スポーツ ウォータージャグ 水筒 キッズ 直飲み 1.5L 1.5リットル
質量(kg)0.94
容量(L)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.1×15.8×31.1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ