【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。
9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。
また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。
チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。
チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。
クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品軍手+補修リング(2種類×2)
材質スチール+PVC
取扱説明書(109.0MB)
Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋
セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
ジャッキアップ不要で簡単、ラクラク取付け。
9mmリングで快適性、静粛性向上。
亀甲タイプで横滑りしにくい。
9mmリング、ケーブル仕様により車体に干渉しにくい。
締付時に緩みにくいスライドギア仕様。
ドイツの工業規格TUV・GSを取得。
ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。
用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
2色メッキで取付容易。
プラフックとバンドで傷付防止。
コンパクト収納。
用途乗用車・ライトバン・軽トラック用
付属品ゴムバンド
材質SWM-B
形状ラダー(ハシゴ型)
扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。
ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。
用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません)
付属品手袋
材質接地面=SPCCクロスチェーン=低マンガン鋼サイドチェーン=SWRM8キッコウフック=SPCC
形状ラダータイプ
特殊合金鋼リングチェーン。クリアランスの少ない車に最適!10mmチェーン。耐磨耗に優れた特殊合金鋼。車の移動、ジャッキアップ不要。滑車締め付け。
用途乗用車専用(但しミニバンは車輌重量1.8t未満)
付属品手袋、補修リンク
形状亀甲タイプ
付属品無し
材質鉄製
形状ラダー(ハシゴ型)
オーソドックスな金属製ラダータイプのチェーンです。
形状ラダー(ハシゴ型)
種類シングル
付属品無し
材質鉄製
JIS D4241に基づき製造しています。
付属品無し
セット内容ゴムバンド、サイドクリップ付
材質スチール
形状ラダー(ハシゴ型)
突然の降雪時に安心の備えとしての雪道走行用布製タイヤ滑り止めカバーです。
アルミホイールを覆わない、シンプルなデザイン。
バイアスカット仕様で優れた伸縮性。
タイヤにジャストフィットするウェーブカット仕様。
内側巻き込み防止ストッパー仕様。
用途突然の降雪時に。
付属品手袋、取付説明書
材質布、ゴム
雪や氷をガッチリキャッチ!ラダー型の金属タイヤチェーン。ミニバンにも対応。チェーンヘルパー付きで装着簡単。
用途積雪地域や急な雪、雪道、凍結、砂道、泥道などの対策に。スノーチェーン/タイヤチェーン/ラダー型/長持ち/簡単/金属/チェーンヘルパー/雪/冬/安心/安全/スノーレスキュー/非常時/車/帰省/乗用車/軽自動車/ミニバン/ワンボックス/雪道/凍結/砂道/泥道/運転/カー用品/車用品
セット内容チェーン本体:1ペア(タイヤ2本分)、サイドハンド:2本、チェーンヘルパー:1個、作業手袋:1ペア、補修パーツ:1セット
国産、スチール製タイヤチェーン。
業務用車両の雪上走行用としてご使用ください。
10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン
機能(スパイク数)10個
欧州VERIGA社の技術を元に、日本の環境に合わせて開発した日本専用プレミアムモデル!。ベストフィッティング。適合品番を細分化した事で、フィット感UP。走行中のたるみを減らしタイヤからのズレや早期破損を防止。レリーブリブ加工。接地面に特許技術のレリーブリブ加工(表面に凹凸を持たせた編込み)繊維を採用し、生地の厚みを持たせることで雪上・氷上性能、耐久力に優れています。サイドメッシュ。タイヤ側面に軽量メッシュ素材を使用し、風圧での膨れ上がりやズレを抑制します。簡単・快適。タイヤに被せるだけで装着完了。凹凸がなく低振動・低騒音で快適。
用途乗用車
付属品作業手袋、収納袋、取扱説明書
材質化学繊維(ポリプロピレン85%以上)、ゴム
入数1セット(2枚)
関連資料カタログ。裏面(2ページ)に適合表有。(1.33MB)
取扱説明書(0.83MB)
国産、スチール製タイヤチェーン。業務用車両の雪上走行用としてご使用ください。
雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤ。。 ・従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。 ・加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。 ・タイヤとレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。
イッセ・スノーソックス スーパー。日本チェーン規制適合品。よく運転する方に最適なスノーソックス。制動性と耐久性に優れ、クラシックモデルの2倍の耐久性を誇っています。装着はわずか3分で簡単。安全かつ快適な冬のドライブをサポートします。タイヤと車体の空間が狭い車にも装着可能で、ジャッキアップも特別な工具も不要です。 だれでも簡単に取り付けられます。・強靭な特殊繊維を束ねた撚り糸を立体的に編み込んだ繊維を使用しており、接地面の水分を吸収しながら回転するため、スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。 (さらに、アイスバーンや0℃以下の雪面の場合は「凝固点降下」現象によりスノーソックスの繊維が氷に貼り付きグリップを得ます)。・独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。・装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。・走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。・チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地。使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。
セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ
材質ポリオレフィン
質量(g)1枚当たり(タイヤ一本に装着する分)500
関連資料サイズ表(0.72MB) (1.49MB)
タイヤチェーンの老舗FECの「雪道楽(ゆきどうらく)シリーズ」。軽さは通常金属チェーンの半分で、耐久性は2倍(メーカー比)。またコンパクト収納が魅力のロングセラーチェーンです。
付属品ゴムバンド、ビニール手袋
適合車種乗用車専用(但しミニバンは車両重量1.8t未満)
材質サイドチェーン=SWRM8クロスチェーン=低マンガン鋼
極太チェーンリンクで安心!超簡単!車両移動もジャッキアップもなし。ハイエース、キャラバンに最適。4ナンバー商用車専用。
用途積雪地域や急な雪、雪道、凍結、砂道、泥道などの対策に。スノーチェーン/金属/タイヤチェーン/スタッドレス/特殊合金チェーン/雪/氷/タイヤ/車/自動車/ジャッキアップ/車両/ハイエース/キャラバン/商用車
セット内容チェーン本体:1ペア(タイヤ2本分)、取扱説明書、作業手袋:1ペア、補修パーツ:1セット
適合タイヤサイズ195/80-15 6PR LT、195/80-15 8PR LT、195/80-15 103/101L LT、195/80-15 107/105L LT 205/70-15 6PR LT、205/70-15 8PR LT、215/70-15 6PR LT、215/70-15 8PR LT
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
冬の必需品!雪や氷をガッチリキャッチ!極太金属チェーンで安全走行。キャリー、ミニキャブ、アクティ、ハイゼット、サンバー等の軽トラックに最適。車両移動もジャッキアップも必要なしの超簡単ワンタッチ装着。スタッドレスタイヤに装着すれば、より雪道で安心です。
用途積雪地域や急な雪、雪道、凍結、砂道、泥道などの対策に。タイヤチェーン/軽トラック/スタッドレス/特殊合金チェーン/雪/氷/タイヤ/車/自動車/ジャッキアップ/車両/スノーチェーン/冬
セット内容チェーン本体:1ペア(タイヤ2本分)、取扱説明書、作業手袋:1ペア、補修パーツ:トレッドチェーン/サイドチェーン用各2個
適合車種軽装着:トラック(積載350kg)、軽キャブオーバーバン(積載350kg)
適合タイヤサイズ145R12LT-6PR、145R12LT-8PR
1セット
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用
付属品無し
材質鉄製
空冷、水冷モーターサイクルエンジン試験およびエンジンメーカーの実機試験、実船試験において優れた潤滑性および清浄性が確認されました。特に、燃焼室、ピストン周り、排気系における清浄性に優れています。
ピストン-ライナの摺動部、各部ベアリングにおける油膜保持性がたかく、良好な潤滑性を有するため、一般のオイルに較べてエンジン出力がアップします。
実船試験において優れた腐食摩耗防止性を示すことが確認されています。
用途船外機、水上バイク、スノーモービル、チェンソー、刈払機、発電機など。
引火点(℃)166
流動点(℃)-45以下
動粘度(mm2/s)50.25(40℃)、8.883(100℃)
粘度指数158
密度(g/cm3 at15℃)0.934
色(ASTM)L1.0
酸価(mgKOH/g)0.33
ダイローブ防寒手袋のスタンダード。-60℃でも柔らかい、極寒地帯向け。
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。
インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。
完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。
1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。
色黄
材質(表)ポリウレタン・綿(メリヤス)
材質(裏)アクリル(起毛)
タイプ二重構造スタンダードタイプ
入数(双)1
ダイローブ102のファスナー仕様 ジャンパーの袖口を手袋に入れられ、雪、風対策をしやすい仕様に。洗濯もできます。
ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に!
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナー着脱可能の2重構造。洗濯が簡単なので非常に衛生的!
完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。
1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。
冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。
完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。
冬のスポーツやレジャー等でも活躍します。
色イエロー
材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:起毛アクリル
ロングセラーの102 ブラックバージョン。防寒・耐久性はそのまま、-60℃でも柔らかい。
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。防寒性能もトップクラス。
インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロール
種別防寒手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:ボア、起毛アクリル
厚さ(mm)2.6mm(インナー手袋含む)
色ブラック
入数(双)1
機能防寒・耐油・高耐久・完全防水
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性耐油
耐寒温度(℃)-60
袖口のジャージが雪や風の侵入を防ぐ あの「冷やッ!」っと感をぐっと減らしました。
シワ状滑り止めが柔らかさを強化し作業性を向上。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
水、油・オイルの浸漬作業が可能。物理的強度に優れているので高い耐摩耗性を持つ。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。
冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。
完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。
冬のスポーツやレジャー等でも活躍します。
サイズL
ロングセラーの102ファスナータイプがブラックになって新登場。防寒・耐久性はそのまま、-60℃でも柔らかい。
ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に!
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナー着脱可能な2重構造!洗濯が簡単なので非常に衛生的!
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロール
色ブラック
材質表:ポリウレタン
厚さ(mm)2.4
入数(双)1
耐寒温度(℃)-60
ダイローブ防寒手袋のスタンダードの55cmタイプ -60℃でも柔らかい、極寒地帯向け。
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。
インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。
完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。
1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。
冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。
完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。
サイズL
トラスコ品番721-8991
種別防寒手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:ボア、起毛アクリル
厚さ(mm)2.8
色イエロー
入数(双)1
口径(Φmm)袖口160
機能防寒・耐油・高耐久・完全防水・粒状滑り止め
全長(cm)55
中指長(cm)8.9
手の平幅(cm)13.1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性耐油
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
当商品はオールシーズンタイヤ4本setです。※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください。【タイヤ説明】。突然の降雪でも高い安心感で走行が出来る為、業務の継続が可能に。レジャーシーンでは活動フィールドをさらに広げることのできる、仕事と遊びの両面でしっかり支えるバン・ライトトラック用オールシーズンタイヤ。【特徴・性能】。四季を通じて安定した走りを可能にする、オールシーズンタイヤ。スノーフレークマーク。ドライ、ウエット性能にプラスαの走破性を発揮。冬タイヤ規制時においても走行可能。【こんな方におすすめ】。突然の雪でもあわてずに走りたい。チェーンの装着が苦手。スタッドレスタイヤは保管場所に困る。シーズンごとにタイヤを交換するのが面倒
用途バン・ライトトラック
本数4本
タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) VECTOR 4SEASONS CARGO
偏平率(%)80
当商品はオールシーズンタイヤ4本setです。※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください。【タイヤ説明】。突然の降雪、さまざまな天候や路面コンディションに左右されず、四季を通じて安定した走りを可能にするタイヤです。年間を通じ履き替えなしでご利用いただけます。【特徴・性能】。四季を通じて安定した走りを可能にする、オールシーズンタイヤ。スノーフレークマーク。スノーマーク。ドライ、ウエット性能にプラスαの走破性を発揮。冬タイヤ規制時においても走行可能。【こんな方におすすめ】。突然の雪でもあわてずに走りたい。チェーンの装着が苦手。スタッドレスタイヤは保管場所に困る。シーズンごとにタイヤを交換するのが面倒
用途乗用車
本数4本
タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) Vector 4Seasons Hybrid
関連キーワード